絞り込み
設置場所
屋内(4)
屋外(5)
設置方式
- ねじ止め(4)
- クランプ(1)
- バンド(3)
- マグネット(1)
センサー感知方式
- 人感(赤外線)(5)
- 明暗(2)
電球の種類
LED(8)
保護等級
- IP44(1)
消費電力(W)
- 5未満(4)
5未満
ブランド
- DAISHIN(大進)
- モノタロウ(2)
- オーム電機(34)
- ELPA(20)
- ライテックス(ムサシ)(16)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(14)
- アイリスオーヤマ(10)
- スマイルキッズ(7)
- サンワサプライ(6)
- 日本トラストテクノロジー(5)
- ANTEL(5)
- 平野商会(4)
- トレードワン(3)
- エスコ(2)
- セーブインダストリー(2)
- 日本緑十字社(2)
- ムサシ(2)
- MTO(2)
- マキテック(1)
- リーベックス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「設置場所」から絞り込む

屋内(4)

屋外(5)

乾電池式センサーライト
DAISHIN(大進)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷乾電池式センサーライト。単3アルカリ乾電池3本使用。明るさ200ルーメン電池単3アルカリ乾電池×3本センサー感知方式明暗設置場所屋内外兼用明るさ(Lm)200電球の種類LED
乾電池式センサーライト
DAISHIN(大進)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷面倒な電気工事不要の乾電池式。用途玄関・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯。付属品コンクリート用スリーブ2本、取付けネジ2本、取付けクランプ、取扱説明書本体質量(g)約210(電池含まず)取付寸法(mm)約130まで光源LED 0.5×3個モード切替昼も夜も点灯・夜だけ点灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×97×168電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲約3m時約180°・約12m時約90°設置場所屋内/屋外(防雨構造)明るさ(Lm)100点灯時間約5秒~30秒電球の種類LED電池寿命(年)1日約5回の使用で約1年(約10秒設定)
カメラ型センサーライト
DAISHIN(大進)(9件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。付属品コンクリートスリーブ2本、取り付けネジ2本、L字金具1個、クランプ取付プレート1個、蝶ネット1個消費電力(W)0.5×6電源単二形電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×180保護等級IP44相当使用電池単2形乾電池×3本(別売)センサー探知範囲水平約90°、約8m電池寿命1日約10回の使用で約半年設置方式ネジ取付、クランプ、市販バンド対応耐水性防沫タイプ相当防水性IP44相当点灯時間約5~20秒電球の種類LED
引くだけ簡単LEDランタン磁石付き
DAISHIN(大進)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081台当日出荷置く・吊る・くっつける設置場所自由自在用途暗闇でも操作しやすいスライド式電源寸法(mm)約85×85×130質量(g)約250電源電池式使用電池単3アルカリ乾電池3本LEDCOB型明るさ(Lm)300連続点灯時間(時間)10エコロジー商品省エネ
どこでも簡単センサーライト
DAISHIN(大進)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷懐中電灯にも使える便利なセンサーライト。マグネット付でどこでも取付られます。付属品コンクリートスリーブ2本、取付ネジ2本消費電力(W)1電源単三形電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×62×108使用電池単3形乾電池×3本(別売)センサー探知範囲水平約130°、約6m電池寿命1日約5回点灯で約1年間設置方式ネジ取付、マグネット、市販バンド対応点灯時間約10秒(AUTO)電球の種類LED
ドキッ!と防犯カメラ警告灯
DAISHIN(大進)¥2,498税込¥2,7481台7日以内出荷警告プレート(英語&日本語)とセンサーライトがドッキング。夜間はセンサーが侵入者を探知しLEDを点灯させます。自由に曲がる三脚が付属しており、簡単に設置ができます。市販の結束バンドなどを利用して設置も可能。防雨構造で屋外への設置OK。本商品はガレージや玄関前、敷地内通路など目立つ場所へ設置し、防犯カメラやダミーカメラと一緒にご使用いただくのがおすすめです。付属品取扱説明書、三脚、警告シート1枚(日本語/英語) 両面印刷寸法(mm)(三脚)約170切換方式(点灯)ON/OFF質量(g)175(乾電池・三脚含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×30×130光源LED 0.2W ×10個電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲最大約140° / 最長6m電池寿命1日約5回の使用で約半年(※使用条件により変化します。)設置場所屋内 屋外(防雨構造)RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間約10秒(固定)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式センサーライト
DAISHIN(大進)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷繰り返し充電して使えるセンサーライト。家庭で充電し、屋外で使用可能。明るさ150ルーメンセンサー感知方式明暗設置場所屋内外兼用電球の種類LED
センサーライト三脚 白
DAISHIN(大進)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷フレキシブル三脚で取付簡単。単3乾電池4本で使用可能。用途防犯対策や、夜間の照明として。付属品三脚、取扱説明書寸法(mm)約W105×D84×H103(三脚含まず)、三脚:約175角度(°)センサー探知:最大約110本体質量(g)約140(乾電池、三脚含まず)電池単3電池×3本(別売)明るさ150ルーメン点灯時間約10秒距離センサー探知:最長約4m
乾電池式ウォールセンサーライト
DAISHIN(大進)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ドアや壁に取り付け可能です。人を探知し15秒間点灯し、その後消灯します。防雨構造の為、雨に濡れる場所でも設置可能です。付属のビスで壁面に取付可能です。用途玄関、壁、倉庫など付属品取り付けプレート調整ネジ、壁取り付け用ネジ4個、スリーブ4個、取扱説明書色ホワイト質量(g)160モード切替ON/OFF本体寸法(縦×横×高さHmm)92×61×90電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)センサー感知方式赤外線探知式センサー探知範囲最大約110度、最長約5m電池寿命約180日設置場所屋外明るさ(Lm)120点灯時間約15秒
乾電池式ミニセンサーライト振動感知付
DAISHIN(大進)¥1,498税込¥1,6481台6日以内出荷震度2以上相当の揺れを感知し警告灯を点滅させます。3WAY使用出来ます。消費電力(W)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×27×84使用電池単4形乾電池×3本センサー感知方式人感センサー設置方式ネジ取付、市販バンド対応点灯時間約10秒電球の種類LED
ドアの番人
DAISHIN(大進)¥2,998税込¥3,2981台6日以内出荷カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。付属品コンクリートスリーブ4本、取り付けネジ4本消費電力(W)0.5×2電源単三形電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×84×230使用電池単3形乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感センサーセンサー探知範囲水平約120°、約6m電池寿命1日約10回の使用で約半年設置方式ネジ取付点灯時間約15秒固定電球の種類LED
センサーライト三脚 黒
DAISHIN(大進)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷フレキシブル三脚で取付簡単。単3乾電池3本で使用可能。用途防犯対策や、夜間の照明として。付属品三脚、取扱説明書寸法(mm)約W105×D84×H103(三脚含まず)、三脚:約175角度(°)センサー探知:最大約110本体質量(g)約140(乾電池、三脚含まず)電池単3電池×3本(別売)明るさ150ルーメン点灯時間約10秒距離センサー探知:最長約4m