バット・フードコンテナ・調理補助(調理用品)とは、一般家庭のキッチン、また飲食店の厨房で、調理全般に使われる道具です。食材を長期的あるいは一時的に置く入れ物、手に持って使用する道具、また調理をスムーズにするアイデア商品などが含まれます。具体的には、長期に保存するものとして米びつや野菜ストッカー、調理中に使用するものとしてバットやボールなど。?く、量る、おろす、混ぜる、ふるうなど、調理に使用される道具は多岐にわたり、目的に合ったものが選べます。
22,897件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
竹製 天削盛り付箸 萬洋竹製 天削盛り付箸萬洋(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質質量(kg)0.015呼び寸法(cm)28TKG品番9-0534-1101TKG品番(2017)6-0476-1701
プルー ドレッシングキーパー タケヤ化学工業プルー ドレッシングキーパータケヤ化学工業(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
材質本体・キャップ:ポリエチレン、フタ:ポリプロピレン
マヨネーズフレンド 兼光産業マヨネーズフレンド兼光産業
199税込219
1個
当日出荷
たこ焼き・お好み焼き・サラダ等に彩を添え、 見た目やおいしさが増します。目盛り付なので、分量を調整でき、カロリーの 気になる方にも便利です。
容量(mL)300材質本体:ポリエチレン蓋:ポリプロピレン外径×高さH(Φmm×mm)62×157
スタッキング メジャーカップ 千羽鶴印(エンテック)スタッキング メジャーカップ千羽鶴印(エンテック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質ポリカーボネイト耐熱温度(℃)140仕様洗浄機、電子レンジ対応
ステンレスキャップ シルバー泡立 寿菓工精器(ホテイ印)ステンレスキャップ シルバー泡立寿菓工精器(ホテイ印)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製キャップの採用で、つたい火でキャップが 溶け落ちません。
材質ステンレス ナイロン樹脂
18-0抗菌耐熱カラートング 田辺金具18-0抗菌耐熱カラートング田辺金具
799税込879
1個
当日出荷
全長:200 耐熱温度:270℃材質:樹脂部/66ナイロン(抗菌・ガラス繊維入) 金属部/ステンレス。フライパンや器類を傷つけないナイロン樹脂製。 フラットなハンドルは洗いやすく衛生的。抗菌加工。洗浄機対応
材質金属部:ステンレススチール 先端部:66ナイロン、ガラス繊維(抗菌剤入)全長(mm)200サイズ耐熱温度(℃)270
18-0抗菌 耐熱カラフルトング 田辺金具18-0抗菌 耐熱カラフルトング田辺金具
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱温度:270℃材質:樹脂部/ナイロン66GF、抗菌剤配合 金属部/18-0ステンレス。フライパンや器類を傷つけないナイロン樹脂製。 フラットなハンドルは洗いやすく衛生的。抗菌加工。洗浄機対応
材質金属部:ステンレススチール 先端部:66ナイロン、ガラス繊維(抗菌剤入)全長(mm)250耐熱温度(℃)270
18-8 エイブルミニザル リトルウッド18-8 エイブルミニザルリトルウッド(4件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
材質18-8ステンレスメッシュ14
アルマイト 蓋付バット アカオアルミアルマイト 蓋付バットアカオアルミ(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
材質本体:アルミ、蓋:アルミ商品タイプバット+フタ
アルミ手付番重 アカオアルミアルミ手付番重アカオアルミ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質アルミ
18-8ステンレス製 ボールこし器 職人道18-8ステンレス製 ボールこし器職人道(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
材質18-8ステンレススチール
18-8ステンレス製 カンロレードル ロング柄 特大 職人道18-8ステンレス製 カンロレードル ロング柄 特大職人道(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
材質18-8ステンレス容量(mL)60質量(g)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×55×55アズワン品番64-4069-86
WA2 吸盤 2ケ入 WATER AREAWA2 吸盤 2ケ入WATER AREA(3件のレビュー)
159税込175
1パック(2個)
当日出荷
材質塩化ビニール
味わい食房 樹脂製たこ焼きピック 下村工業味わい食房 樹脂製たこ焼きピック下村工業(4件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
フッ素加工プレートを傷つけにくい耐熱樹脂製たこ焼きピック。 食器洗浄機対応。 フッ素加工プレート専用。
用途タコ焼きづくりに。全長(mm)180質量(g)16寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×22×22材質(頭)ポリスチレン耐熱温度(℃)(ハンドル)110、(頭)230材質(ハンドル)ポリプロピレン
抗菌ステンレス 排水口ゴミ受け 深型 タケコシ抗菌ステンレス 排水口ゴミ受け 深型タケコシ(4件のレビュー)
829税込912
1個
予約販売
銅を含有する抗菌ステンレス鋼を使用しているので衛生的で錆びにくく丈夫。取り出しやすい、つる付き。
用途汚れの目立つ排水口に。適合排水口径(Φmm)135材質(本体)抗菌ステンレス質量(g)160タイプ深型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×134×125材質(ツル)18-8ステンレスTKG品番7-0744-1401TKG品番(2017)6-0707-1401
ボール アカオアルミボールアカオアルミ(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から13日以内出荷
マグネシウムを添加し、アルミニウムの特性をそのままに、強度を増加させた合金種です。
材質硬質アルミニウム(アルマイト加工)
エコクリーン 18-0ステンレス浅型バット IKDエコクリーン 18-0ステンレス浅型バットIKD
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から3日以内出荷
エコクリーンシリーズは、親水性による防汚効果(無機系塗料焼付塗装によるゼロクリア加工)により、頑固な汚れを水だけで落とします。(オートクレーブ不可)。 水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。 バターやマジックインキなどの油性の落ちにくい汚れもスッキリ! 川や湖、海の環境に優しい製品です。 抗菌、抗カビ効果を持っていますので、衛生的で安心です。 ISO15161・22000やHACCPを必要な企業様にお奨めしたい製品です。 内容物を傷めず、スタッキングが出来、作業効率を大幅にアップします。
用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止材質ステンレス(SUS430)商品タイプバット
18-8 もろみひしゃく(平柄) SUGICO(スギコ)18-8 もろみひしゃく(平柄)SUGICO(スギコ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌日出荷
取手の長い醸造用杓子です。
用途原料の移動柄幅(mm)10柄厚さ(mm)2.5材質ステンレス18-8(SUS304)容量(mL)65タイプ平柄柄径(Φmm)-寸法C(mm)51寸法A(Φmm)52使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ブライン濃度屈折計 アタゴブライン濃度屈折計アタゴ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
グリコール系熱媒体(エチレングリコールやプロピレングリコール)の濃度と凍結温度をチェックすることができる測定器です。 酸に強い樹脂モデルです。
測定範囲(%)プロピレングリコール 濃度0~70 凍結温度0~-50℃エチレングリコール 濃度0~70 凍結温度0~-50℃仕様温度補正無し防水機能無し質量(g)90外形寸法(mm)33×33×168最小目盛(%)濃度5 凍結温度5℃
導電パーツ皿 ホーザン導電パーツ皿ホーザン(1件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
柔軟性があるため小部品の袋詰め作業に最適。
外寸法(Φ×Hmm)192×35トラスコ品番117-3570質量(g)60表面抵抗値(Ω)Rp≦1×1010アズワン品番1-8498-08RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
18-8 フライヤー油切り用 立アミ SUGICO(スギコ)18-8 フライヤー油切り用 立アミSUGICO(スギコ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
材質SUS304寸法(mm)470×250関連資料寸法図(0.03MB)
ステンレス粉ふるい 18cm 40メッシュ TKGステンレス粉ふるい 18cm 40メッシュTKG
549税込604
1個
3日以内出荷
仕様【網】Φ0.16×40メッシュ高さ(mm)【ステン枠】50外径(Φmm)【縁】180
泡ブリーチ 広口ワイド500mlスプレーボトル ニイタカ泡ブリーチ 広口ワイド500mlスプレーボトルニイタカ
399税込439
1本(500mL)
当日出荷
油こし紙 取手付 アサヒ興洋油こし紙 取手付アサヒ興洋(1件のレビュー)
299税込329
1個(50枚)
当日出荷
材質レーヨン寸法(Φcm)1枚:16
油こし紙 大判 アサヒ興洋油こし紙 大判アサヒ興洋
299税込329
1個(40枚)
当日出荷
材質レーヨン寸法(縦×横)(cm)1枚:18×18
トトノ 引き出し用 お椀スタンドR Richell(リッチェル)トトノ 引き出し用 お椀スタンドRRichell(リッチェル)(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
付属品ジョイント1個材質ポリプロピレンホワイト質量(g)150耐熱温度(℃)120最大収納枚数(枚)4寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28×14×7.6適合寸法(cm)食器:直径8~13
トトノ 引き出し用 ディッシュスタンドR ワイド Richell(リッチェル)トトノ 引き出し用 ディッシュスタンドR ワイドRichell(リッチェル)
959税込1,055
1個
当日出荷
付属品ジョイント1個材質ポリプロピレン幅(mm)280ホワイト高さ(mm)140質量(g)350奥行(mm)210段数1耐熱温度(℃)120最大収納枚数(枚)6適合寸法(cm)食器:直径18~26
ポリ袋 ばんじゅう用 HEIKOポリ袋 ばんじゅう用HEIKO
1,398税込1,538
1パック(100枚)
3日以内出荷
ばんじゅう容器を効率よく繰り返し、かつ衛生的に活用するためのポリ袋です。サイドガゼット付き。食品衛生法規格基準適合商品です。
抗菌浅い丸型排水口専用水切袋ストッキング ボンスター販売抗菌浅い丸型排水口専用水切袋ストッキングボンスター販売
179税込197
1袋(50枚)
当日出荷
伸縮自在で浅い丸形排水口用のゴミ受け器具にぴったりフィット! 深さ6cm以内、直径13~15cmの丸形排水口ゴミ受け器具にご使用になれます。首部の伸縮ゴムで、ゴミ受け器具にぴったりセット。 安全性の高い銀系無機抗菌剤の配合により、細菌の繁殖を抑制しヌメリがつきにくく嫌なニオイを抑えます。 水切れがよく、網目が細かいので、小さなゴミもしっかりキャッチします。
材質ポリエステル・ポリウレタンタイプ排水口用寸法(cm)伸長時:約幅24×深さ20適合器具取り付け可能な排水口ゴミ受け器具:深さ6cm以内、直径13~15cmの丸形排水口ゴミ受け器具
レンジ名人 長角型 アスベルレンジ名人 長角型アスベル
199税込219
1個(3個)ほか
当日出荷
フタをしたまま加熱ができ、冷凍保存にも最適。さまざまな食品のストックに優れるレンジ容器。重ねて保管ができ、場所をとりません。
材質ポリピロピレン形状長角型電子レンジ
タワー マグネットキッチンペーパーホルダー 山崎実業タワー マグネットキッチンペーパーホルダー山崎実業
1,900税込2,090
1個
当日出荷
マグネットで取り付けできる キッチンペーパーホルダー。 ワイドタイプで、海外製の大判タイプも収納できる。 キッチンペーパーを差し込むだけの簡単取り替え。 縦・横どちらの向きもOK。 直径約15cm以内・高さ約28cm以内・芯の直径約3.6cm以上のキッチンペーパーロールに対応。
材質本体/スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め/シリコーン質量(g)540寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×7.5×29
デジタル糖度計 防塵防水 シンワ測定デジタル糖度計 防塵防水シンワ測定
22,980税込25,278
1台
当日出荷
糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。 文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。 防塵・防水性能IP65です。 環境温度表示機能付です。 糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。 屋外で使用できる遮光フタ付です。
用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に付属品収納ケース、スポイト、精密ドライバー、拭き布材質本体:ABS樹脂 カバー:ポリ塩化ビニル樹脂測定範囲糖度(Brix値):0~93% 屈折率:1.3330~1.5261 温度:0~40℃質量(g)150(電池含)使用温度範囲(℃)5~40電源単4アルカリ乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示糖度(Brix値):0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1℃本体寸法(mm)125×62×34精度糖度(Brix値):±0.2% 屈折率:±0.0003 温度:±1℃測定範囲(%)0~90 遮光タイプ自動補正範囲5~40℃オートパワーオフ無操作状態で約1分後使用周囲照度(Lx)60000以下
共柄あく取り TAKAGI(高儀)共柄あく取りTAKAGI(高儀)
378税込416
1個
当日出荷
ステンレス製で錆びにくい
用途調理の際のあくとりに材質ステンレス鋼
粉用ステンレスロート SUGICO(スギコ)粉用ステンレスロートSUGICO(スギコ)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
耐食性に優れたSUS304製の粉用ロートです。
材質SUS304
ストッパー付ナイロントング TAKAGI(高儀)ストッパー付ナイロントングTAKAGI(高儀)
488税込537
1本
当日出荷
ストッパー付で開いたままにならない ストッパーを引く・押すで簡単開閉 滑り防止のラバー付で持ちやすい
用途パスタの盛り付けやサラダの取り分けに材質(本体)ステンレス鋼材質(頭)66ナイロン材質(ゴム)TPR
MPFシリコーンハケ アラムMPFシリコーンハケアラム
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
金属検知機に反応する材料を使用しています。異物混入対策品です。ハケ部は一体成型されており、抜け毛の心配がありません。ハケの先端は球状になっており、広がりがスムーズであたりがソフトです。ハケ部が本体から外せるため、分解洗浄が可能です。柄は取り外せるため、ハケ部のみの交換でランニングコストを低減できます。耐熱温度が高いので、焼きたての食材にも使用でき、天然毛では痛んでしまう高温での作業にも使用できます。
用途タレやジャムなど、液体の塗布に最適材質シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-20~180
防水中心温度計 ドリテック防水中心温度計ドリテック(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
洗える、防水タイプ!チョコやケーキ作りの温度管理に最適です。測った温度を固定して手元の見やすい位置で確認ができる、ホールド機能付きです。汚れても洗える便利な防水タイプ(IPX7相当)火元から手を遠ざけて使える便利なホルダー付HOLDボタンの長押しで表示方向の切り替えが可能です。便利なマグネット&フック穴付
材質本体・ホルダー/ABS樹脂、検温部/ステンレス質量(g)約38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×16×34
防水デジタル温度計 カスタム防水デジタル温度計カスタム
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
ロングセラーモデルが性能アップの防滴型ペン温度計。ON/OFFのツイッチ付。防滴型なので使用場所を選ばず幅広い用途があります。プローブキャップがついているので携帯に便利です。
ホワイト質量(g)30寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)45×18×215
大音量タイマー 100分計 A&D大音量タイマー 100分計A&D(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
厨房や工場など騒音の大きな場所で、大きなブザー音でお知らせ!ブザー音と赤色LEDランプでお知らせブザー鳴動時間の設定が可能4種類のブザー音量の設定が可能(大、中、小、オフ から選択)LEDランプのオン/オフの設定が可能マグネットで壁面への設置が可能スタンドで卓上置き、フック穴で吊り下げが可能水濡れに強い 防水仕様 IPX7便利なカウントアップタイマー機能:通常のカウントダウンタイマーに加え、便利なカウントアップタイマー機能を備えています。カウントアップタイマーはストップ時間を設定することができ、カウントアップしながら経過時間を表示します。ストップ時間の設定は00分00秒から99分59秒まで1秒刻みで設定ができます。ストップ時間がくると、ブザー音やLEDランプで知らせてくれます。また、ブザーの鳴動時間も設定できます。(カウントアップはSTOPボタンを押すまで止まりません)3個のタイマー設定機能:3個の独立したタイマーがあるので、それぞれのタイマーで個別に時間設定ができます。タイマー1は「ピ」、タイマー2は「ピピ」と1秒に1回ブザーが鳴り、タイマー3は「ピピピピ・・・(連続)」とブザーの鳴り方が異なります。用途に合わせて使い分けや識別が可能です。使用例として、タイマー1をカウントダウンタイマー、タイマー2をカウントアップタイマーとして便利に使い分けることも可能です。
材質本体・電池ふた・スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル質量(g)約110(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×22×110(突起部含まず)アズワン品番64-9288-53TKG品番9-0605-0601
SA18-0本職用板前骨ヌキ 栗山製作所SA18-0本職用板前骨ヌキ栗山製作所(2件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
魚の骨が抜きやすい本職用の骨抜です。
材質18-0ステンレス全長(mm)120シルバー質量(g)34寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×25×12アズワン品番64-9284-88TKG品番9-0533-0501

厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります

キッチン・調理用品