カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TKG
- モノタロウ(3)
- パール金属(930)
- EBM(江部松商事)(789)
- 和平フレイズ(575)
- cotta(519)
- 天領まな板(454)
- カンダ[厨房用品](308)
- 貝印(260)
- 正広(256)
- hokua(北陸アルミニウム)(161)
- 青木刃物製作所(140)
- アイリスオーヤマ(139)
- 和田助製作所(127)
- ナカオアルミ(116)
- ベストコ(113)
- 片岡製作所(112)
- 関兼常(111)
- ミソノ刃物(101)
- ヨシカワ(94)
- ブランドをもっと見る

SA 18-8(SUS304) 寸胴鍋(目盛付)
TKG(9件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌々日出荷耐食性に優れ、錆びにくいステンレス鍋です。材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス プラ柄 厚板実用鍋
TKG(8件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐える本格派。 耐孔食性・耐酸性はSUS304以上(18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加)。仕様IH対応材質18-0ステンレス鋼モリブデン入り板厚(mm)1
SAアルミ雪平鍋(両口)
TKG(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷軽くて便利。用途煮物に最適な鍋ですが、その他、みそ汁や揚げ物、カレーや炒め物などたいていの料理に便利なおすすめの鍋です。材質本体:アルミニウム、取手:天然木
寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工・目盛付き)
TKG(9件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から5日以内出荷表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。
TKG 鉄鋳物 ロースター(焼きアミ)
TKG(8件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷炭火の火力にも耐えられ、熱伝導も良く、美味しく仕上げれます。 肉や魚に美味しそうな焦げ目をつけれます。厚さ(mm)7網目7mm
アルミ セレクト フライパン
TKG(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷40・45cmは向い手付です。材質本体:アルミニウム、取手:シリコン樹脂表面処理ハードコーティング加工金属ヘラ使用不可
TKG共柄厚板 アルミ雪平鍋
TKG(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から翌々日出荷腐食に強く焼けない。クリーンなステンレスハンドル!・炎にも焼けないステンレスハンドルで丈夫で長持ち。業務用に最適な厚板仕様で均一加熱。調理に便利な容量目盛付。材質本体/アルミニウム合金、取手/ステンレス板厚(mm)2.6
カウンター用プチまな板
TKG(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷材質高圧ポリエチレン質量(kg)0.2色ブラック耐熱温度(℃)70寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)190×140×10TKG品番9-0371-0301TKG品番(2017)6-0343-1201食器洗浄機×
SA18-10共柄三層鋼雪平鍋(目盛付)
TKG(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から翌々日出荷ハンドルが熱くなりにくい特殊構造。見やすい目盛付きIH対応。用途100V専用材質三層鋼ステンレス板厚(mm)0.8対応ガス・IH
TKG PRO(プロ)鍋蓋
TKG(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。 熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。材質ステンレス
TKG 鉄鋳物 ロストル(焼きアミ)
TKG(7件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷炭火の火力にも耐えられ、熱伝導も良く、美味しく仕上げれます。 肉や魚に美味しそうな焦げ目をつけれます。厚さ(mm)8高さ(mm)15
ドリス アルミフライパン
TKG(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷スタンダードフライパンの定番!。豊富なサイズバリエーションで調理をサポートします。材質本体:アルミニウム 取手:フェノール樹脂表面処理内面フッ素樹脂加工板厚(mm)2.4金属ヘラ使用不可
TKG PRO(プロ)片手深型鍋(蓋無)
TKG(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。 熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。 電磁調理器対応。 握りやすさを追求したハンドル形状。滑りにくく、持ちやすい。材質ステンレススチールタイプ深型
プラ板付カラーナイフラック Aタイプ
TKG(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から翌々日出荷HACCPを考えた新しいナイフラック衛生面に優れたナイフラックです。背面には引掛け用の穴が付いています。底板がなく蓋も簡単に取り外しができるので洗浄がラクラク。材質本体:18-8、フタ:ABS樹脂全高(mm)340
SA佐文(全鋼) 牛刀
TKG(7件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷本格派の技法を心にこめた、丹念な鋭い刃先が特長です。伝統の技を今に伝える切味は、時代を超越したプロの為の本職用包丁です。種別牛刀材質(柄部)朴材質(刃)日新製鋼製NKS-52 炭素工具鋼
TKGセレクト 2層クラッド フライパン
TKG¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から翌々日出荷ハードコーディング加工。鋳造製フライパンは、鋳造された状態から自然硬化する過程で独特な結晶組織を形成。熱をたっぷり蓄え全面を均一に加熱し、加熱ムラのない「特厚底」を特徴としています。底面が加熱される電磁調理器などのクッキングヒーターの熱源に対し、熱変形に強く長くお使いいただけます。IH対応。材質SUS430、アルミニウム表面処理ノンスティックコーティング板厚(mm)3
TKG-NEO(ネオ)カラー 牛刀
TKG(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1丁当日出荷から翌々日出荷ハンドルは抗菌加工が施され、衛生管理に最適。 。現場の声にもとずいた握りやすく、疲れない、滑りにくい耐久性抜群のハンドル。ハンドルカラーを6色用意。食材別に使用でき衛生管理ができます。熱湯殺菌(100℃ 20分)にも対応。インサート成型により口元からの水、雑菌の浸入を防ぎます。耐熱温度(℃)115材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)エラストマー樹脂(ノバロン銀系無機抗菌剤配合)
ステンレス ヤットコ鋏
TKG(4件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷材質ステンレス全長(mm)229質量(g)約254TKG品番9-0044-1501TKG品番(2017)6-0049-1501
ムラノ インダクション 18-8外輪鍋 (蓋無)
TKG(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個翌々日出荷MURANOINDUCTION(ムラノインダクション)シリーズ[IH対応]プロユースの電磁調理器対応鍋POINT~作業効率と使いやすさを極めたカタチ。サンドイッチ式三層底熱伝導率の高いアルミニウムを保温性の高いステンレスでサンドイッチ。ムラ無く均一に、効率よく加熱するのでスピーディーな沸き上がりを可能にします。握りやすい空洞ハンドル片手鍋は握りやすく疲れにくいデザインのハンドルを採用。忙しい厨房内でもしっかりとホールドできるので安心です。ハンドルにビスを不使用ハンドルと鍋本体の接合にビスを使用していません。洗いやすく衛生的で、ビスの緩みなどによる水モレの心配がありません。(Murano(ムラノ)インダクションシリーズのみ)材質18-8ステンレス
SA18-8コンパクトまな板立て縦・横兼用型
TKG¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から翌々日出荷使用頻度の高い小まな板などを収納しシンクまわりを有効活用。また、衛生面を特にお気使いの方に。適合板厚(mm)~30寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)200×200×138
キッチンまな板
TKG¥2,398税込¥2,6381個当日出荷材質高圧ポリエチレン質量(kg)0.6色ブラック耐熱温度(℃)70寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)335×205×10TKG品番9-0371-0201TKG品番(2017)6-0343-1101食器洗浄機×
まな板削り ニューけずりっ子
TKG(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷まな板の表面の汚れを手軽に落とせるので衛生的です。 刃は交換ができます。材質本体/ポリエチレン(耐熱:70℃)、刃/特殊ステンレス規格本体寸法(縦×横)(mm)165×65TKG品番9-0377-0901TKG品番(2017)6-0341-0901
...