絞り込み
ブランド
材質
サイズ(cm)
容量(L)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: 鍋・釜・やかん

3,643件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SW 銅フランベサーバー 和田助製作所

    SW 銅フランベサーバー

    和田助製作所
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)390外径×高さH(Φmm×mm)50×40TKG品番9-1890-0901TKG品番(2017)6-1675-0901
  • UK18-8プチパン フライパン UK(三宝)

    UK18-8プチパン フライパン

    UK(三宝)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    業務用サイズを可愛く再現した本格派プチパンシリーズです。テーブルをおしゃれに演出するラインナップは、調理されたお料理をそのままテーブルにお出し出来ます。バイキングでドレッシングやソースを入れたり、ちょっとしたトッピング類を入れたり用途は数えきれません。
    材質18-8ステンレス+アルマイト板厚(mm)1.2
  • UK18-8プチテーパー片手浅型鍋 (蓋無) UK(三宝)

    UK18-8プチテーパー片手浅型鍋 (蓋無)

    UK(三宝)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    業務用サイズを可愛く再現した本格派プチパンシリーズです。テーブルをおしゃれに演出するラインナップは、調理されたお料理をそのままテーブルにお出し出来ます。バイキングでドレッシングやソースを入れたり、ちょっとしたトッピング類を入れたり用途は数えきれません。
    材質18-8ステンレス+アルマイト板厚(mm)1.2
  • 18-8フォンテーヌ コーヒードリップ ポット 竹井器物製作所

    18-8フォンテーヌ コーヒードリップ ポット

    竹井器物製作所
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    IH対応
    容量(mL)1200質量(g)634直径×高さ(mm)143×180TKG品番9-0902-1601TKG品番(2017)6-0809-1801
  • 18-8キューブケトル(ストレーナー付) 杉山金属

    18-8キューブケトル(ストレーナー付)

    杉山金属(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    沸かしたお茶なども、ハンドルをたたんで冷蔵庫に保管できます。ハンドルをたたんで重ねることが可能です。
    材質ステンレス口径(Φmm)105
  • 18-8 リネアモニカ笛吹きケトル 竹井器物製作所

    18-8 リネアモニカ笛吹きケトル

    竹井器物製作所(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    底部材質:18-0ステンレス。IH対応。
    材質18-8ステンレス高さ(mm)163容量(L)2.5口径(Φmm)92外径(Φmm)195底径(Φmm)195TKG品番9-0868-0601TKG品番(2017)6-0782-0501
  • ホーロードリップケットル(2) 野田琺瑯

    ホーロードリップケットル(2)

    野田琺瑯(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    材質琺瑯用鋼板質量(kg)0.85高さ(mm)179容量(L)2口径(Φmm)94外径(Φmm)180表面処理琺瑯加工底径(Φmm)150
  • TKGプロ 電磁用丸型おでん鍋 (木蓋付) TKG

    TKGプロ 電磁用丸型おでん鍋 (木蓋付)

    TKG
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    IH対応
  • 18-8直火式おでん鍋 LPガス 兼光産業

    18-8直火式おでん鍋 LPガス

    兼光産業(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コンロ:SUS403、鍋:SUS304ガスの種類LPガス接続口径(Φmm)9.5
  • ニッセイ電気おでん鍋 アンナカ

    ニッセイ電気おでん鍋

    アンナカ
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    消費電力:100V・805W温度調節:サーモ可変式 30℃~90℃リード線2m・プラグ付:2P-15A
    材質ステンレス
  • ニッセイ 電気おでん鍋 アンナカ

    ニッセイ 電気おでん鍋

    アンナカ
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    内鍋寸法:590×300×H120消費電力:100V・1.2Kw温度調節:サーモ可変式 30℃~90℃ (ツマミを回すだけで無段階に調節できます。)リード線2m・プラグ付:2P-15A
    材質ステンレス質量(kg)14間口W×奥行D×高さH(mm)630×335×230TKG品番9-0824-0301TKG品番(2017)6-0736-0501
  • アルミ鋳物 小釜 カン無 ナカオアルミ

    アルミ鋳物 小釜 カン無

    ナカオアルミ
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    材質アルミ合金
  • アルミ鋳物 小釜 カン付 ナカオ

    アルミ鋳物 小釜 カン付

    ナカオ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    材質アルミ合金
  • 岩鋳 鋳鉄ごはん鍋 岩鋳

    岩鋳 鋳鉄ごはん鍋

    岩鋳(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    かまどで炊いたようなふっくらごはんとパリパリのおこげを。岩鋳のごはん鍋は気密性と蓄熱性に優れ、高温を保ちながら炊き上げることが特長です。パリッとしたおいしいおこげも味わえます。本体と蓋がウォーターシール効果を発揮 するため食材の旨みを封じ込めます。アウトドア料理にも実力を発揮!。電磁調理器対応。仕様 内径 深さ 容量 質量(kg) (8分目)2合炊き Φ155 95 1.2L 2.563合炊き Φ180 110 1.9L 3.25合炊き Φ200 120 2.7L 3.85
    材質鋳鉄
  • アルミイモノ 揚鍋 ナカオアルミ

    アルミイモノ 揚鍋

    ナカオアルミ
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    材質アルミ合金
  • SA銅 揚鍋 TKG

    SA銅 揚鍋

    TKG(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
  • SAそばゆで釜専用リング TKG

    SAそばゆで釜専用リング

    TKG
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    材質:18-8ステンレス。専用リングにはパイプ柄うどんてぼ大、 SAローズ柄うどんてぼ、パイプ柄底平煮ざる小 が使用できます。
    材質18-8ステンレス内径(Φmm)130TKG品番9-0396-0901TKG品番(2017)6-0358-1301
  • SA18-8そばゆで釜 TKG

    SA18-8そばゆで釜

    TKG
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
    外径(Φmm)(ツバ下)460内径×深さ(mm)500×170TKG品番9-0396-0701TKG品番(2017)6-0358-1101
  • アルミそばゆで釜 TKG

    アルミそばゆで釜

    TKG
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)2.8容量(L)25外径(Φmm)(ツバ下)465内径×深さ(mm)500×175TKG品番9-0396-0601TKG品番(2017)6-0358-1001
  • サワラ 釜蓋 雅うるし工芸

    サワラ 釜蓋

    雅うるし工芸(2件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    材質サワラ
  • アルミ鋳物キング釜(カン付き) ウルシヤマ金属工業

    アルミ鋳物キング釜(カン付き)

    ウルシヤマ金属工業(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:アルミニウム合金、本体内面:ラセン研磨、本体外面:旋盤加工
  • ニューグッドベンリー 余熱調理鍋 霜龍器物

    ニューグッドベンリー 余熱調理鍋

    霜龍器物
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    材質 内鍋:NAR-160特殊ステンレス0.8mm 外鍋:三層鋼 0.8mm 蓋 :18-8ステンレス 1.0mm。特長。内鍋と外鍋の組合せによる予熱調理鍋。余熱調理可能な為、沸騰時間・加熱時間の短縮で 省エネルギー。湯煎鍋としても使用可能。内鍋も外鍋も直火OK!電磁調理器OK!。スタッキングできて収納上手。IH対応。
  • 真空保温調理器 シャトルシェフ THERMOS(サーモス)

    真空保温調理器 シャトルシェフ

    THERMOS(サーモス)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    内鍋は磁気調理器で加熱調理ができ、熱伝導に優れた底面3層構造です。保温調理は時間と手間をかけずに、エネルギーを節約して、素材のおいしさを生かします。さっと煮込んであとはシャトルシェフにおまかせ。業務用や大家族向けに最適な大容量タイプです。ごはんも炊けます。たくさんの料理を一度につくるには最適の製品です。
    用途IH100V専用材質保温容器/調理鍋/調理鍋フタ:ステンレス鋼、調理鍋フタ取手:フェノール樹脂
  • ストウブ ハーフテリーヌ STAUB(ストウブ)

    ストウブ ハーフテリーヌ

    STAUB(ストウブ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    staub~ストウブ~ 【フランス製】 鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。 IH対応
    質量(kg)1.77容量(L)0.7内寸(間口×奥行×深さ)(mm)140×90×65底寸法(mm)115×63
  • ストウブ レクタンギュラーテリーヌ STAUB(ストウブ)

    ストウブ レクタンギュラーテリーヌ

    STAUB(ストウブ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    staub~ストウブ~ 【フランス製】 鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。 IH対応
    質量(kg)3.1容量(L)1.45内寸(間口×奥行×深さ)(mm)300×110×80底寸法(mm)257×65
  • ストウブ ピコ・ココット オーバル STAUB(ストウブ)

    ストウブ ピコ・ココット オーバル

    STAUB(ストウブ)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    staub~ストウブ~ 【フランス製】 鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。 IH対応★三ツ星シェフが大絶賛 ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、 さらに使いやすさがアップします。従来のホーロー加工とは 異なり、ザラザラ感を出しています。油が馴染みやすく 焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単 で、食物の酸にも負けません。 また、厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。 熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。《セルフ・ベイスティング・システム》 加熱した材料から出た蒸気は、蓋の内側のスパイク(突起) から、均一に滴となって戻ってきます。 そのため、旨味を逃さない無水料理が可能です。内側/黒マットエマイユ加工 外側/三重エナメルコート加工
  • 18-8ミルクパン(蓋なし) (つや消し) 柳宗理

    18-8ミルクパン(蓋なし) (つや消し)

    柳宗理
    4,398税込4,838
    1個
    8日以内出荷
    柳宗理デザインシリーズ機能的で飽きのこないシンプルデザイン。両口形状の片手鍋類は蓋を少し回転させることにより蒸気を調節したり、湯きりの時などに大変便利です。
    材質18-8ステンレス質量(kg)0.43タイプ蓋なし容量(L)1.2直径(Φcm)最小14、最大16表面処理つや消し全長×奥行×深さ(mm)290×180×70呼び寸法(cm)16TKG品番9-0065-0601TKG品番(2017)6-0055-0602
  • 18-8ミルクパン(蓋付) (つや消し) 柳宗理

    18-8ミルクパン(蓋付) (つや消し)

    柳宗理(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    柳宗理デザインシリーズ機能的で飽きのこないシンプルデザイン。両口形状の片手鍋類は蓋を少し回転させることにより蒸気を調節したり、湯きりの時などに大変便利です。
    材質18-8ステンレス質量(kg)0.58タイプ蓋付容量(L)1.2直径(Φcm)最小14、最大16表面処理つや消し全長×奥行×深さ(mm)290×180×70呼び寸法(cm)16TKG品番9-0065-0501TKG品番(2017)6-0055-0502
  • 18-8片手鍋 (つや消し) 柳宗理

    18-8片手鍋 (つや消し)

    柳宗理(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    柳宗理デザインシリーズ機能的で飽きのこないシンプルデザイン。両口形状の片手鍋類は蓋を少し回転させることにより蒸気を調節したり、湯きりの時などに大変便利です。
    材質18-8ステンレス表面処理つや消し対応ガス・電気調理器
  • ツヴィリング ジョイ ミルクポット ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)

    ツヴィリング ジョイ ミルクポット

    ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    モダンでタイムレスなデザインは、どんなキッチンにもフィットします。 非常にしっかりと作られたカプセル構造の底には、アルミニウムコアの働きにより、優れた熱伝導と蓄熱性を有しており経済的です。 一度温度が上がると弱火での調理が可能です。 材質:本体/18-10ステンレス底/アルミニウムコア 18-0ステンレス。IH対応
    質量(kg)0.56容量(L)1.5内径×深さ(mm)140×110底径(Φmm)127呼び寸法(cm)14TKG品番9-0055-0601TKG品番(2017)6-0054-0701
  • ツヴィリング ジョイ ストックポット ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)

    ツヴィリング ジョイ ストックポット

    ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    ZWILLING Joy ツヴィリング ジョイ シリーズツヴィリング ジョイは、全ての料理好きな方に向けた商品です。モダンでタイムレスなデザインは、どんなキッチンにもフィットします。ガラス蓋を採用し、料理の状態を確認しながら調理できるので、美味しいタイミングを逃しません。Sigma Classic(シグマクラシック)非常にしっかりと作られたカプセル構造の底には、アルミニウムコアの働きにより、優れた熱伝導と蓄熱性を有しており経済的です。一度温度が上がると弱火での調理が可能です。
    仕様IH対応材質(本体)18-10ステンレス、(底)アルミニウムコア、18-0ステンレス
  • エレックマスター プロ パスタポット フジノス

    エレックマスター プロ パスタポット

    フジノス
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    材質/アルミクラッド三層鋼熱伝導に優れたアルミクラッド材を使用。熱伝導に優れ熱効率がいいからスピーディに省エネクッキング!。IHクッキングヒーターに接する外側面は有磁性に優れたSUS430を使用しているので熱効率に優れ、発生した熱は内部のアルミが素早く全体に熱を伝え、側面の立ち上がりにも熱が伝わるので、スピーディにおいしく調理できます。
    質量(kg)2.43容量(L)6.7内径×深さ(mm)198×214底径(Φmm)163呼び寸法(cm)20TKG品番9-0056-0801TKG品番(2017)6-0053-0901
  • エレックマスター・ライト 深型両手鍋 フジノス

    エレックマスター・ライト 深型両手鍋

    フジノス
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    エレックマスター・ライトシリーズ YUS-180電磁調理器に対応し、ウォーターシール調理ができますIH対応。
  • 18-10 ビタクラフトコロラド 両手鍋 VitaCraft(ビタクラフト)

    18-10 ビタクラフトコロラド 両手鍋

    VitaCraft(ビタクラフト)
    15,000税込16,500
    1個
    4日以内出荷
    全面5層構造の使い勝手のよいラインナップのコロラドシリーズ・保温力に優れ、熱伝導がよく熱ムラのない全面5層構造。ベイパーシール(水蒸気膜)効果で無水調理・無油調理による ヘルシークッキング!・ステンレスで統一されたシンプルで清潔感のある デザインです。底板厚:2.5。IH対応
    底面の厚さ(mm)2.5
  • 雪平鍋 プロセレクト IH TKG TKG

    雪平鍋 プロセレクト IH TKG

    TKG
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    アルミ槌目入りテフロン加工。IH対応。
    材質本体:アルミニウム、取手:天然木
  • クラッド プラ柄雪平鍋 TKG

    クラッド プラ柄雪平鍋

    TKG
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    底板厚:2.3
    材質3層クラッド材底面の厚さ(mm)2.3
  • TKG共柄厚板 アルミテフロン雪平鍋 TKG

    TKG共柄厚板 アルミテフロン雪平鍋

    TKG(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    腐食に強く焼けない。クリーンなステンレスハンドル!・炎にも焼けないステンレスハンドルで丈夫で長持ち。業務用に最適な厚板仕様で均一加熱。調理に便利な容量目盛付。材質:本体/アルミ 取手/ステンレス・こびりつきにくい、テフロン加工cm 最小目盛(ml)16 約400/80018 約500/1、00019 約500/1、00020 約500/1、00021 約500/1、00024 約500/1、000/2、000
    材質アルミニウム合金板厚(mm)2.6
  • アカオアルミ 親子鍋用蓋(エントツ付き) アカオアルミ

    アカオアルミ 親子鍋用蓋(エントツ付き)

    アカオアルミ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様エントツ付き材質本体:アルミ、ツマミ:フェノール樹脂
  • アルミ DON 親子鍋 アカオアルミ

    アルミ DON 親子鍋

    アカオアルミ(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質本体・フランジ:アルミ、ハンドル:木
  • 角型親子鍋蓋 TKG

    角型親子鍋蓋

    TKG
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    材質本体:18-0ステンレス、ツマミ:フェノール樹脂
鍋・釜・やかん