絞り込み
ブランド
- EBM(江部松商事)(10)
- TKG(6)
- 用美(ヤマコー)(5)
- 兼光産業(4)
- アンナカ(4)
- 下野金属株式会社(3)
- エイシン電機(2)
- テスク(2)
- ワクイ(2)
- 伊藤産業(2)
- 宮崎製作所(MIYACO)(2)
- 和平フレイズ(2)
- ヤマコー(2)
- パール金属(1)
- タニコー(1)
- 杉山金属(1)
- タニックス(1)

リトルリッチ 電気チョコレートファウンテン S
パール金属¥4,698税込¥5,1681個当日出荷チョコレートの流れる滝にイチゴやバナナなどのフルーツやパン・マシュマロンなどをつけてチョコレートパーティー材質樹脂部:ABS樹脂、皿部:ステンレス鋼(ふっ素樹脂塗膜加工)、パッキン:シリコーンゴム色レッドサイズS質量(g)840容量(L)0.98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×170×240
ふるさとのれん 電気多用途おでん鍋
杉山金属(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷煮る・茹でる・蒸す・炒める・焼くの1台5役のおでん鍋です材質(本体・蓋):焼杉風木枠、(内鍋):アルミ鋳造、(目皿):18-0ステンレス、(仕切り):アルミ幅(mm)297高さ(mm)138奥行(mm)387
18-8 電磁丸型 おでん鍋(4ツ仕切)
EBM(江部松商事)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷仕様4ツ仕切材質18-8ステンレス・スプルス質量(kg)5.1容量(L)10.4内径(Φmm)340深さ(mm)115板厚(mm)1底径(Φmm)320
18-8直火式おでん鍋 LPガス
兼光産業(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から5日以内出荷材質コンロ:SUS403、鍋:SUS304ガスの種類LPガス接続口径(Φmm)9.5
おでん鍋桜彩(さくさい)
ワクイ¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷桜のあしらいが映える、家庭用おでん鍋です。湯豆腐でもご使用出来ます。ステンレス製でお手入れ簡単、保温性も抜群。おでんの味わいをしっかり引き出し、最後まであつあつを楽しむことができます。カッセトコンロにピッタリ置けるサイズ感です。おひとりでも、ご家族でも。おうち時間が、ちょっと明るく和やかになる本格おでん鍋です。用途鍋にお湯や出汁を注ぎ、火にかけお好みの具材をお入れください。本体・内鍋・仕切りの板とパーツが各々分かれますので、お手入れも簡単にしていただけます。材質鍋・仕切り:18-8ステンレス容量(L)3内寸奥行(mm)215内寸幅(mm)215材質(フタ)天然木外幅(mm)305(取っ手含む)材質(取手)ブナ(着色)外寸法・奥行(mm)240外高(mm)150内寸高さ(mm)74
卓上電気おでん鍋
タニコー¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷高性能プレートヒーターとサーモスタット(50℃~250℃)により、じっくり煮込み保温します。 おでん用鍋本体の使い方の他に、仕切りを外せばウォーマーにもなり、鍋を外せば電気コンロとしても使用でき、1台3役の働きもできます。電源(単相/V)100
ニッセイ電気おでん鍋用 焼杉枠 NHO-4SY用
アンナカ¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷うまさじっくり、しみる味。本格的なおでんの風味を電気のお鍋で実現しました。 火力調節はツマミを回すだけで無段階に調節できるサーモスタットを使用していますので、微妙な温度も簡単にセットでき、設定温度を自動的に保ちます。 加熱には耐久性に優れた面積の広い角型プレートヒーターを使用しています。鍋底全体を加熱できますので、温度の立ち上りが早く、よりスピーディーな保温ができます。 鍋と仕切り枠は、簡単に取り外しができ、水洗いができます。さらに鍋は高級ステンレス(SUS316)採用により、耐久性にすぐれています。材質杉質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×368×105
ニッセイ電気おでん鍋(4ツ切)
アンナカ¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷うまさじっくり、しみる味。本格的なおでんの風味を電気のお鍋で実現しました。 火力調節はツマミを回すだけで無段階に調節できるサーモスタットを使用していますので、微妙な温度も簡単にセットでき、設定温度を自動的に保ちます。 加熱には耐久性に優れた面積の広い角型プレートヒーターを使用しています。鍋底全体を加熱できますので、温度の立ち上りが早く、よりスピーディーな保温ができます。 鍋と仕切り枠は、簡単に取り外しができ、水洗いができます。さらに鍋は高級ステンレス(SUS316)採用により、耐久性にすぐれています。材質鍋:モリブデン鋼、蓋:焼き杉寸法(mm)内容器:304×304×120質量(kg)8使用温度範囲(℃)70(蓋を開けた場合)~100(蓋を閉じた場合)容量(L)11.1電源(V)単相100消費電力(W)670寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×335×277安全装置110℃バイメタル式サーモスタット(自動復帰)仕切り四ッ切温度調整方法可変式サーモスタット
18-8おでん鍋 小
下野金属株式会社¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷サイズ小仕切り四ッ切内寸法(縦×横×高さ)(mm)350×245×93外寸法(縦×横×高さ)(mm)400×290×190
18-8ガス式 酒燗付おでん鍋(湯煎式)
伊藤産業¥139,800~税込¥153,780~1個4日以内出荷自動点火、立ち消え防止機能付。材質ステンレス深さ(mm)鍋:110接続ゴム管3分口(Φ9.5mm)
ミニ おでん鍋 湯豆腐セット付(外枠槌目入)
EBM(江部松商事)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷容量(L)3適合サイズ(mm)下台:217×217×H45外寸(mm)300×230×130内寸(mm)内鍋:215×215×H72EBM品番3944600
EBM 電気おでん チューフィング(湯煎式)
EBM(江部松商事)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷仕様無段階温度調整付容量(L)8.5電源単相100V350W外寸(mm)560(取手込640)×355×H195内寸(mm)内鍋:495×290×H100EBM品番1484000
マイコンおでんウォーマー
タニックス¥95,980~税込¥105,578~1個翌々日出荷IHヒーターと比較してシンプル構造の為、耐久性が高いです。防曇加工処理を施しているので、蓋を閉めたままでの販売が可能です。ドーム型の蓋は、鍋上に高さ55mmできるので150~160mmの串物も縦置に販売可能です。鍋形状が丸型形状の為、コーナー部の清掃が簡単です。材質蓋:樹脂蓋(防曇加工処理)、枠:木枠(口の字型)電源(V)単相100コード長さ(m)2温度調節範囲(℃)煮込時/86~95(標準温度92)、販売時/79~88(標準温度82)
オブジェ おでん湯豆腐& 中子 & 仕切 & お玉 & 穴明きお玉
宮崎製作所(MIYACO)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷材質全面鉄芯三層鋼全長(mm)357質量(kg)1.92サイズ(cm)25容量(L)3.7全高(mm)158対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器外径×深さ(Φmm×mm)258×80
オブジェ おでん湯豆腐鍋(中子・仕切付)
宮崎製作所(MIYACO)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷いろんな鍋を家庭でお楽しみください。仕切りや中子を組み合わせておでん、湯豆腐鍋に。仕切りや中子を外せば、寄せ鍋やしゃぶしゃぶなどの鍋料理に。もちろん普通の煮物鍋としても使えます。材質全面鉄芯三層鋼全長(mm)357質量(kg)1.8サイズ(cm)25容量(L)3.7全高(mm)158対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器外径×深さ(Φmm×mm)258×80
18-8 丸型 おでん鍋(4ッ仕切)
EBM(江部松商事)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷仕様4ツ仕切材質18-8ステンレス・スプルス質量(kg)2.5容量(L)10内径(Φmm)340深さ(mm)110板厚(mm)0.6
SAアルミゆどうふ鍋 (茶・2枚フタ・仲子付)
TKG¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷材質アルミ質量(g)400サイズ(cm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×45TKG品番9-2118-1501TKG品番(2017)6-1954-1501
サワラ小判型湯ドーフセット(炭用) 3人用
用美(ヤマコー)¥65,980税込¥72,5781個翌々日出荷材質檜・陶器・銅サイズ3人用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×215×190TKG品番9-2118-1402TKG品番(2017)6-1954-1402
桧角型湯ドーフセット(炭用) 1人用
用美(ヤマコー)¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷材質檜・陶器・銅サイズ1人用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×183×145TKG品番9-2118-1301TKG品番(2017)6-1954-1301
ネズコ湯豆腐セット(固形燃料用)
テスク¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷材質本体:ねずこ材、ハンドル・中合・すくいアミ:ステンレス、汁さし:陶器(藤つる付)質量(kg)1.86寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×185×165TKG品番9-2118-1201TKG品番(2017)6-1954-1201
白木湯豆腐セット(固形燃料用)
テスク¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷材質本体:ねずこ材、ハンドル・中合・すくいアミ:ステンレス、汁さし:陶器(藤つる付)質量(kg)2.06寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×185×165TKG品番9-2118-1101TKG品番(2017)6-1954-1101
一人用 丸型湯葉鍋
用美(ヤマコー)¥9,198税込¥10,1181個翌々日出荷材質檜・ステンレス内径×高さH(Φmm×mm)120×53寸法(外径×高さ)(mm)150×60TKG品番9-2118-1001TKG品番(2017)6-1954-1001
電調 白木枠 湯葉鍋
用美(ヤマコー)¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷2~4人用。電磁調理器対応100V専用材質白木・ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×230×80内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×169×65TKG品番9-2118-0901TKG品番(2017)6-1954-0901
電調 焼杉枠 湯葉鍋
用美(ヤマコー)¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷2~4人用。電磁調理器対応100V専用材質杉・ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×230×80内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×169×65TKG品番9-2118-0801TKG品番(2017)6-1954-0801
SA18-8丸型おでん鍋
TKG(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷質量(g)450対応ガス専用直径×高さ(mm)330×100TKG品番9-0823-0601TKG品番(2017)6-0738-0201