カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 正広(21)
- 青木刃物製作所(16)
- ミソノ刃物(14)
- 片岡製作所(11)
- 貝印(10)
- EBM(江部松商事)(10)
- 實光(8)
- 関兼常(8)
- 河村刃物(7)
- TKG(5)
- グレスデン(5)
- 正本(5)
- カンダ[厨房用品](4)
- 関孫六(4)
- パール金属(3)
- 下村工業(2)
- フォーエバー(2)
- ビクトリノックス(2)
- 丸井刃物研究所(2)
- ブランドをもっと見る
刃長(mm)
- 120
- 105(44)
- 130(48)
- 135(51)
- 140(44)
- 145(39)
- 150(270)
- 160(69)
- 165(256)
- 170(43)
- 180(399)
- 195(91)
- 200(49)
- 210(368)
- 225(63)
- 240(426)
- 270(343)
- 300(281)
- 330(134)
- 360(87)
- 刃長(mm)をもっと見る
刃部加工

ディンプル加工(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
包丁・ナイフ・砥石は、料理をするときに食材を切るために使われる道具です。一般家庭のキッチンや飲食店の厨房で用いられています。肉や魚、野菜など食材に応じた専用の包丁から、1本で幅広い用途に使える三徳包丁まで、包丁・ナイフの形状は様々。料理の種類や扱う食材によって適したものを選ぶことが可能です。砥石は、使用するうちに摩耗した包丁・ナイフを研ぐことで、その切れ味を復活させます。同じカテゴリーに含まれるシャープナーは、砥石に慣れていない人でも手軽に包丁を研ぐことができるものです。
商品豆知識

関孫六 匠創 ペティナイフ
貝印(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷継ぎ目のない、一体構造のオールステンレスタイプ。 KAI独自の設計により、ハンドル内部まで刀身を通すことでハンドルと刀身のバランスの良さ、抜群の耐久性を実現させました。食器洗浄機にも対応しておりますので、常に衛生的にご使用いただくことができます。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。 新デザインハンドル。指がかりがよくグリップ感の高い流線型のハンドルデザインです。材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/18-8ステンレススチール刃幅(mm)31板厚(mm)1.8柄幅(mm)16
関孫六 わかたけ 洋包丁
貝印(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から6日以内出荷耐久性に優れたステンレスを採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。材質ステンレス
NEWシンプルベーシック ペティーナイフ
パール金属(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷中空ハンドルなので軽くて扱いやすい。 一体型で汚れが付きにくく洗いが簡単で衛生的です。 研ぎ直しができます。材質オールステンレス質量(g)約68全長×幅W(mm)230×30刃長(cm)約12
カラーセレクト ペティーナイフ(両刃)
関兼次刃物(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷特長・ハンドルは、耐熱性、耐衝撃性に優れ柔らかい感触で、使い 易さを考慮したデザインです。焼き入れ後に-70℃以下に冷却する特殊な処理をほどこす事 により、高い硬度と靱性を与えています。抜群の切れ味とその持続性を保証します。また研ぎ直しも 容易に出来ます。材質:刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ ステンレス鋼 ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)耐熱温度:105℃カラーセレクト材質刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ステンレス鋼、ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)背厚(mm)1.3
ミソノモリブデン鋼 ペティーナイフ
ミソノ刃物¥9,998税込¥10,9981個当日出荷品質、切れ味、フォルム。三位一体のミソノステンレスモリブデン鋼。モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。種別ペティーナイフ材質モリブデン・バナジウム鋼背厚(mm)1.7
マスターコック抗菌カラー庖丁ペティナイフ
片岡製作所(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から翌々日出荷マスターコック 抗菌カラー庖丁材質 刀身:モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入り ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃)。多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理が できます。<切れ味の鋭さと特長>。本研刃造りプロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。サブゼロ処理1050℃で焼き入れ後に、.73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。抗菌効果プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。抗菌材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂背厚(mm)2
ステーキ&ピッツァナイフ
ビクトリノックス¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷ブレードが先にむかって絶妙な角度で反り上がっているので食材がきれいに最後までカットできます。全長(mm)233質量(g)36刃渡り(mm)120
堺孝行 包丁サヤ 出刃
青木刃物製作所¥3,998税込¥4,3981丁4日以内出荷から8日以内出荷包丁は寸法が同じでも厚みや幅がまちまちなので、同寸法のサヤが合わないこともあります。特に他社製品と合わす場合にはご注意ください。材質朴
本匠兼正 Eシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 ペティ
関兼常¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷研ぎやすく、鋭い切れ味を誇る全鋼包丁 業務用包丁のロングセラーです材質鋼材:SK-95(SK-4)(全鋼)口金ステンレス材質(柄部)黒合板
ステンレス包丁 MSC MS-300 ペテー
正広(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。仕様サブゼロ処理:有り 母材厚:1.8mm材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:赤色積層強化木抗菌剤入質量(g)50口金なし刃渡り(mm)120中子形状半中子
関孫六 匠創 ペティ
貝印¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷刃体からハンドルまで継ぎ目のない一体構造で、耐水性が高く食洗器にも対応。新デザインハンドル。指がかりが良くグリップ感の高い、流線型のハンドルデザイン。3段階研削加工。食材の切断抵抗を小さくする独自の研削加工。刃付加工後にできるエッジ(角)を研磨加工により滑らかにすることで食材への切り込みが良くなり、鋭い切れ味を実現。材質【刃体】ハイカーボンステンレス刃物鋼【柄】18-8ステンレススチール
Brieto 小出刃(片刃)
片岡製作所¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷から6日以内出荷モリブデン・バナジウム鋼割込 サビにくい13クロームステンレスに、刃物鋼では最高級のモリブデン・バナジウム鋼を刃部に割り込み、最新の設備と高度な技術で造り上げられた製品ですので、使い始めから本格的な切れ味のよさが得られます。 一体構造 刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。 本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎ直しを容易にするため、水研の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。 本刃付け 砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます種別片刃材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)18-8ステンレス鋼
堺孝行 包丁サヤ ペティ
青木刃物製作所¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷から5日以内出荷包丁は寸法が同じでも厚みや幅がまちまちなので、同寸法のサヤが合わないこともあります。特に他社製品と合わす場合にはご注意ください。材質朴
鍛造ステンレス鋼 V金御料理包丁 万能包丁
池内刃物¥8,698税込¥9,5681丁翌日出荷から翌々日出荷錆びにくい海の包丁!船上や浜辺などの水際で錆びを気にする事なくご使用頂ける料理包丁です。 刃はV金10号ステンレスの鋼、柄は抗菌作用のあるヒバの木を使用しているので耐久性にとても優れています。 グリップは滑りにくい材質で出来ており海辺でも目立つオレンジですので、見つけやすく安心です。 また、水産加工の現場などでも錆びにくい刃と、滑りにくいグリップは最適です。用途野菜、魚、肉など色んな用途に使用できるマルチタイプの包丁です。材質V金10号ステンレス材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(柄部)ポプラ柄幅(mm)23
藤寅作 ペティーナイフ
藤寅工業(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷刀身材はコバルト合金鋼を芯材に両側をステンレスで挟んだ3層構造の”割り込み材”を使用しております。 高い硬度を有し、切れ味や摩耗性に優れた素材です。また、ハンドルは握り易さを最優先に考え、滑りにくい形状の”トルネード模様”で、刀身部とは繋ぎ目がない一体型のステンレスハンドルです。TKG品番9-0000-0000
E-PRO モリブデン ペティーナイフ 12cm
EBM(江部松商事)¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷さびに強く耐久性に優れたモリブデン鋼材質モリブデン鋼・特殊樹脂全長(mm)228質量(g)75刃渡り(mm)120背厚(mm)2
堺孝行 イノックス ペティーナイフ
青木刃物製作所(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から翌々日出荷堺孝行作 イノックスシリーズクローム、モリブデンを含有した特殊鋼を使用して錆にくく良く切れる庖丁です。材質本体:モリブデン鋼 柄:POM(ポム)樹脂背厚(mm)1.9
堺孝行 日本鋼(ツバ付)ペティーナイフ
青木刃物製作所¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷堺孝行作 日本鋼(ツバ付) 日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行の中でももっともポピュラーな包丁です。材質本体:日本鋼 柄:POM(ポム)樹脂
ミソノ440 ペティーナイフ
ミソノ刃物¥14,980税込¥16,4781個当日出荷プロの切れ味、プロのフォルム。16クロムハイステンレスモリブデン鋼で応える、ミソノ440シリーズ。ミソノ440シリーズの大きな特長は、従来の13クロムからより錆にくくより粘り強い16クロムハイステンレスモリブデン鋼を実現させたことにあります。従来製品にくらべ、より鋭い切れ味と錆びにくさ、研ぎやすさが向上。材質16クロムハイステンレスモリブデン鋼背厚(mm)1.7
万能包丁
八重桜¥10,000税込¥11,0001本翌々日出荷から21日以内出荷砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。職人が丹精込めて作った包丁です。槌目加工を施すことで、食材を切った際の切り離れやすさが向上します。耐腐触性に優れた積層強化木使用しています。用途肉、魚などの調理。材質刃身:モリブデン割込、柄:積層強化木
ブライトプロM11武光 ペティナイフ
片岡製作所¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷モナカハンドル ハンドル部を空洞にし、軽くていつまでも美観を保つ「ステンレスモナカ構造」を採用。 また、18-8抗菌性ステンレス鋼を使用し、水・薬品等の高圧・高温殺菌洗浄を可能にした衛生的なハンドルです。※塩素などでの殺菌はご遠慮ください。 一体構造 刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。 本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に 研ぎ直しを容易にするため、水研の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。 本刃付け 砥石による本格的な刃付けを施し、 鋭い切れ味を長く持続させます。 溶接 ハンドルと刀身部は強度をもたせる為、あえて溶接後の研磨をしておりません。 ハンドル すべり止め加工。材質(刃)日本鋼材質(ハンドル)18-8ステンレス
Brieto 小出刃(両刃)
片岡製作所¥8,198税込¥9,0181個4日以内出荷から6日以内出荷モリブデン・バナジウム鋼割込 サビにくい13クロームステンレスに、刃物鋼では最高級のモリブデン・バナジウム鋼を刃部に割り込み、最新の設備と高度な技術で造り上げられた製品ですので、使い始めから本格的な切れ味のよさが得られます。 一体構造 刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。 本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎ直しを容易にするため、水研の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。 本刃付け 砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます種別両刃材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)18-8ステンレス鋼
ミソノ ペティナイフ ツバ付モリブデン
ミソノ刃物¥9,998税込¥10,9981丁4日以内出荷品質、切れ味、フォルム。 三位一体のミソノ ステンレスモリブデン鋼。 モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。材質ステンレスモリブデン鋼
堺孝行 イノックスペティ
青木刃物製作所¥9,998税込¥10,9981丁4日以内出荷から5日以内出荷クローム・モリブデンを含有した特殊鋼を使用し錆びにくく良く切れる包丁です。材質クロームモリブデン、ハンドル:POM樹脂
ポップスターペティ
貝印¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷やわらかな曲線でデザインした、やさしい手あたりの「ステンレスハンドル」。刃と柄が一体構造で継ぎ目がなく洗いやすい!。継ぎ目がないのでカスの入り込みがなくさらに衛生的!材質刃/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/ステンレス寸法(mm)30×230×19刃渡り(mm)120
鍛造ステンレス鋼 V金御料理包丁 出刃包丁
池内刃物(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581丁当日出荷から翌々日出荷錆びにくい海の包丁!船上や浜辺などの水際で錆びを気にする事なくご使用頂ける料理包丁です。 刃はV金10号ステンレスの鋼、柄は抗菌作用のあるヒバの木を使用しているので耐久性にとても優れています。 グリップは滑りにくい材質で出来ており海辺でも目立つオレンジですので、見つけやすく安心です。 また、水産加工の現場などでも錆びにくい刃と、滑りにくいグリップは最適です。用途野菜、魚、肉など色んな用途に使用できるマルチタイプの包丁です。材質V金10号ステンレス材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(柄部)ポプラ柄幅(mm)23








































![カンクマ黒合板ペティー カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29095588-181015-02.jpg)