絞り込み
刃長(mm)
- 120
- 70(4)
- 90(13)
- 105(34)
- 130(1)
- 135(25)
- 150(63)
- 155(3)
- 160(4)
- 165(55)
- 170(2)
- 180(63)
- 195(29)
- 200(4)
- 210(85)
- 225(21)
- 240(82)
- 260(3)
- 270(47)
- 300(28)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- 青木刃物製作所(7)
- 関兼常(5)
- 正広(4)
- 片岡製作所(4)
- EBM(江部松商事)(3)
- 河村刃物(3)
- 實光(3)
- 丸井刃物研究所(2)
- 正本(2)
- TKG(1)
- カンダ[厨房用品](1)
- 梅鉢龍馬(1)
- インテックカネキ(1)
- 小はし商店(1)
- 池内刃物(1)
- 三木刃物製作所(1)
出刃包丁とは、主に魚を捌く時に使用される和包丁。出刃包丁の特徴は、鋭い刃先、厚く重たい刀身、反りのある形状など、魚を捌くのに適した形をしていることです。出刃包丁には、刀身が厚く重さもある本出刃包丁、刀身の厚みを抑えた中出刃包丁、刃渡りの短い小出刃包丁などの種類があります。ハンドルを付け替えることが可能な出刃包丁が多いですが、刀身とハンドルの継ぎ目が無い一体型のものもあります。
「刃長(mm)」から絞り込む
105(34)
120
150(63)
165(55)
180(63)
195(29)
210(85)
240(82)
270(47)
300(28)
刃長(mm)をもっと見る

堺孝行 包丁サヤ 出刃
青木刃物製作所¥3,998税込¥4,3981丁4日以内出荷から8日以内出荷包丁は寸法が同じでも厚みや幅がまちまちなので、同寸法のサヤが合わないこともあります。特に他社製品と合わす場合にはご注意ください。材質朴
Brieto 小出刃(片刃)
片岡製作所¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷から6日以内出荷モリブデン・バナジウム鋼割込 サビにくい13クロームステンレスに、刃物鋼では最高級のモリブデン・バナジウム鋼を刃部に割り込み、最新の設備と高度な技術で造り上げられた製品ですので、使い始めから本格的な切れ味のよさが得られます。 一体構造 刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。 本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎ直しを容易にするため、水研の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。 本刃付け 砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます種別片刃材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)18-8ステンレス鋼
Brieto 小出刃(両刃)
片岡製作所¥8,198税込¥9,0181個4日以内出荷から6日以内出荷モリブデン・バナジウム鋼割込 サビにくい13クロームステンレスに、刃物鋼では最高級のモリブデン・バナジウム鋼を刃部に割り込み、最新の設備と高度な技術で造り上げられた製品ですので、使い始めから本格的な切れ味のよさが得られます。 一体構造 刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。 本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎ直しを容易にするため、水研の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。 本刃付け 砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます種別両刃材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)18-8ステンレス鋼
鍛造ステンレス鋼 V金御料理包丁 出刃包丁
池内刃物(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581丁当日出荷から翌々日出荷錆びにくい海の包丁!船上や浜辺などの水際で錆びを気にする事なくご使用頂ける料理包丁です。 刃はV金10号ステンレスの鋼、柄は抗菌作用のあるヒバの木を使用しているので耐久性にとても優れています。 グリップは滑りにくい材質で出来ており海辺でも目立つオレンジですので、見つけやすく安心です。 また、水産加工の現場などでも錆びにくい刃と、滑りにくいグリップは最適です。用途野菜、魚、肉など色んな用途に使用できるマルチタイプの包丁です。材質V金10号ステンレス材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(柄部)ポプラ柄幅(mm)23
正本 本霞・玉白鋼 出刃庖丁
正本¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷正本 本霞・玉白鋼ここにプロの誇りがある、料理道具を極めるプロに贈る。山陰地方特産の真砂砂鉄より厳選された鉄質を門外不出の秘伝で鍛えに鍛えあげた玉鋼に柔らかい庖丁鉄を被せたもので、切り口鮮やか鋭い切れ味、百有余年の歴史に支えられるソフトな使い心地、そして酷使に耐えられる耐久性は、他の追随を許さない逸品揃いと評価を受けております。種別出刃材質(柄部)水牛角朴柄材質(刃)玉白鋼
源兼正 Sシリーズ ステン鋼付 PC桂 朴柄 和包丁 薄出刃
関兼常¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷材質鋼材:AUS-8/SUS430、ステンレス(鋼付)【柄材】PC口朴柄刃長(mm)120
源兼正 Sシリーズ ステン鋼付 PC桂 朴柄 和包丁 貝サキ
関兼常¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷材質鋼材:AUS-8/SUS430、ステンレス(鋼付)【柄材】PC口朴柄刃長(mm)120
万能小出刃 槌目
梅鉢龍馬¥4,898税込¥5,3881本当日出荷播州三木打刃物の伝統と新技術の融合により、硬さ・粘り・持続性・切れ味を追求した逸品です。鯵・小鯛などの小魚の三枚おろし、骨切や兜割りが鮮やかにできます。取り回しの良い、小型サイズの出刃包丁です。用途料理用。材質白紙相当、柄部:木柄+マーブル柄つば刃の種別片刃
マスターコック 小出刃(片刃)
片岡製作所¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷から6日以内出荷切れ味の鋭さと特長 本研刃造り:プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎ直しを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。 本刃付け:砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。 サブゼロ処理:1050℃で焼き入れ後に、ー 73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。 抗菌効果:プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。 多彩なカラーバリエーション」ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類、加工済食品など食品別に利用出来るので衛生管理が出来ます。材質刀身:モリブデンバナジウム鋼/ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りエラストマー樹脂タイプ片刃耐熱温度(℃)115背厚(mm)2
マスターコック 小出刃(両刃)
片岡製作所¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷から6日以内出荷切れ味の鋭さと特長 本研刃造り:プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎ直しを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。 本刃付け:砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。 サブゼロ処理:1050℃で焼き入れ後に、ー 73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。 抗菌効果:プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。 多彩なカラーバリエーション:ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類、加工済食品など食品別に利用出来るので衛生管理が出来ます。材質刀身:モリブデンバナジウム鋼/ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りエラストマー樹脂タイプ両刃耐熱温度(℃)115背厚(mm)2
堺孝行 青二鋼和包丁出刃
青木刃物製作所¥39,980税込¥43,9781丁5日以内出荷から6日以内出荷包丁に使われる鋼の中では最高級といわれる安来の青二鋼を使用した切れ味の鋭い和包丁です。材質青二鋼・水牛柄
本匠 兼正 Gシリーズ 霞研 水牛口付 朴柄 和包丁 相出刃
関兼常¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷熟練職人による霞研ぎ、水牛口の品格 繊細な日本料理を支える高品質な和包丁材質鋼材:日立安来鋼 白紙3号(鋼付)材質(柄部)朴の木、水牛口
小鍛治誠光作 本職用 和庖丁 出刃庖丁
三木刃物製作所¥11,980税込¥13,1781丁翌々日出荷から3日以内出荷日本古来の金物の町 兵庫 三木。 その地で昭和10年より続く老舗が造る「伝統の切味」。 良質の刃物鋼と鉄をもって古来の製法をもとに、庖丁の切味の生命というべき鋼のねばりを絶えず追求しながら一丁一丁の工程をおこたらず制作しています。用途出刃庖丁:魚をおろすための庖丁。板厚が非常に厚く、三枚下ろしや背開き、骨を切る際に使用します。材質(柄部)水牛輪付朴柄仕上片刃(2層)材質(刃)白鋼
兼松作 別撰 ステンレス 出刃庖丁
EBM(江部松商事)¥8,398税込¥9,2381個翌々日出荷日本刀鍛錬の技術をステンレスに生かした和包丁。ステンレス製ですから衛生的でサビにくい。材質大同特殊鋼・ステンレス
兼松作 日本鋼 小出刃庖丁
EBM(江部松商事)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷業務用では一般的なラインで、刃研ぎも簡単にでき、取扱いがやさしい庖丁です。材質安来鋼3号全長(mm)250質量(g)130刃渡り(mm)120背厚(mm)6.7
常次 出刃(SK鋼)
小はし商店¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷材質:割込鋼材質SK鋼全長(mm)245質量(g)155刃長(cm)12背厚(mm)5.9TKG品番9-0306-1001TKG品番(2017)6-0280-1201
堺實光 上作 出刃(片刃)
實光¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷堺實光 上作(白鋼)安来白鋼二号。料理人がもっとも好む鋼です。職人でも焼入れが難しく、 正確に焼入れができれば他の鋼に負けない硬度と粘り強さが 得られ、切れ味の良い庖丁です。材質刃身:白鋼二号、柄部:水牛柄
堺實光 匠練銀三 出刃(片刃)
實光¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷堺實光 匠練銀三(銀三鋼)。炭素系(青鋼、白鋼など)の庖丁の切れ味を持った錆に強いステンレス鋼です。和庖丁なのに錆びにくいので、メンテナンスの容易な庖丁です。材質刃身:銀三鋼、柄部:水牛柄
堺實光 紋鍛 出刃庖丁(片刃)
實光¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷堺實光 紋鍛(青鋼) 安来青鋼二号1.鋼の中では最高級と言われる「安来 青二鋼」を使用しております。 青鋼とは、別名「青紙」とも呼ばれており、タングステン(硬度に関与)、 クローム(靭性に関与)、炭素の化合物(合金炭化物)が含まれております。2.炭素はニューセラミックなみの硬度がある為、白鋼より磨耗しにくい特性を 持っています。その為、切れ味が長持ちします。材質刃身:青鋼二号、柄部:八角水牛柄






























![出刃 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29121978-181015-02.jpg)