絞り込み
刃長(mm)
  • 120
  • 70(6)
  • 80(3)
  • 90(15)
  • 92(3)
  • 95(7)
  • 100(10)
  • 102(1)
  • 105(2)
  • 110(3)
  • 115(4)
  • 118(4)
  • 125(17)
  • 130(32)
  • 135(12)
  • 140(7)
  • 145(5)
  • 150(108)
  • 165(5)
  • 180(12)
ブランド
  • 正広(15)
  • ミソノ刃物(13)
  • 貝印(9)
  • 青木刃物製作所(9)
  • EBM(江部松商事)(7)
  • 片岡製作所(5)
  • グレスデン(5)
  • 實光(5)
  • 関孫六(4)
  • パール金属(3)
  • TKG(3)
  • 河村刃物(3)
  • 正本(3)
  • 関兼常(3)
  • カンダ[厨房用品](2)
  • 杉本刃物(2)
  • 下村工業(1)
  • 関兼次刃物(1)
  • WUSTHOF(ヴォストフ)(1)
刃部加工
刃部加工
ディンプル加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ペティナイフとは、食材を切るために使われる小さなサイズの器具で、一般家庭のキッチンはもちろん、飲食店の厨房で使用されます。オールステンレス製のペティナイフは切れ味抜群で手入れも簡単、研ぎ直しもできることが特長。果物の皮むきなどに適しています。刀身とハンドルが一体化したペティナイフは、ハンドルが抜けることがなく、また腐ることもない、耐摩耗性に優れたプロ用のナイフです。アウトドアには、サヤ付きのコンパクトなサイズのフルーツナイフが便利でしょう。
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
90(15)
95(7)
100(10)
120
125(17)
130(32)
135(12)
140(7)
150(108)
180(12)
刃長(mm)をもっと見る
  • 関孫六 匠創 ペティナイフ 貝印

    関孫六 匠創 ペティナイフ

    貝印(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    継ぎ目のない、一体構造のオールステンレスタイプ。 KAI独自の設計により、ハンドル内部まで刀身を通すことでハンドルと刀身のバランスの良さ、抜群の耐久性を実現させました。食器洗浄機にも対応しておりますので、常に衛生的にご使用いただくことができます。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。 新デザインハンドル。指がかりがよくグリップ感の高い流線型のハンドルデザインです。
    材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/18-8ステンレススチール刃幅(mm)31板厚(mm)1.8柄幅(mm)16
  • NEWシンプルベーシック ペティーナイフ パール金属

    NEWシンプルベーシック ペティーナイフ

    パール金属(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    中空ハンドルなので軽くて扱いやすい。 一体型で汚れが付きにくく洗いが簡単で衛生的です。 研ぎ直しができます。
    材質オールステンレス質量(g)約68全長×幅W(mm)230×30刃長(cm)約12
  • カラーセレクト ペティーナイフ(両刃) 関兼次刃物

    カラーセレクト ペティーナイフ(両刃)

    関兼次刃物(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特長・ハンドルは、耐熱性、耐衝撃性に優れ柔らかい感触で、使い 易さを考慮したデザインです。焼き入れ後に-70℃以下に冷却する特殊な処理をほどこす事 により、高い硬度と靱性を与えています。抜群の切れ味とその持続性を保証します。また研ぎ直しも 容易に出来ます。材質:刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ ステンレス鋼 ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)耐熱温度:105℃カラーセレクト
    材質刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ステンレス鋼、ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)背厚(mm)1.3
  • ミソノモリブデン鋼 ペティーナイフ ミソノ刃物

    ミソノモリブデン鋼 ペティーナイフ

    ミソノ刃物
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    品質、切れ味、フォルム。三位一体のミソノステンレスモリブデン鋼。モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。
    種別ペティーナイフ材質モリブデン・バナジウム鋼背厚(mm)1.7
  • ステーキ&ピッツァナイフ ビクトリノックス

    ステーキ&ピッツァナイフ

    ビクトリノックス
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    ブレードが先にむかって絶妙な角度で反り上がっているので食材がきれいに最後までカットできます。
    全長(mm)233質量(g)36刃渡り(mm)120
  • マスターコック抗菌カラー庖丁ペティナイフ 片岡製作所

    マスターコック抗菌カラー庖丁ペティナイフ

    片岡製作所(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    マスターコック 抗菌カラー庖丁材質 刀身:モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入り ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃)。多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理が できます。<切れ味の鋭さと特長>。本研刃造りプロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。サブゼロ処理1050℃で焼き入れ後に、.73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。抗菌効果プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。抗菌
    材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂背厚(mm)2
  • ペティナイフ 八重桜

    ペティナイフ

    八重桜(1件のレビュー)
    8,500税込9,350
    1本
    当日出荷
    砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。職人が丹精込めて作った包丁です。槌目加工を施すことで、食材を切った際の切り離れやすさが向上します。耐腐触性に優れた積層強化木使用しています。
    用途果物、野菜の調理。材質刃身:モリブデン割込、柄:積層強化木
  • 堺孝行 包丁サヤ ペティ 青木刃物製作所

    堺孝行 包丁サヤ ペティ

    青木刃物製作所
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    包丁は寸法が同じでも厚みや幅がまちまちなので、同寸法のサヤが合わないこともあります。特に他社製品と合わす場合にはご注意ください。
    材質
  • 本匠兼正 Eシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 ペティ 関兼常

    本匠兼正 Eシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 ペティ

    関兼常
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    研ぎやすく、鋭い切れ味を誇る全鋼包丁 業務用包丁のロングセラーです
    材質鋼材:SK-95(SK-4)(全鋼)口金ステンレス材質(柄部)黒合板
  • 藤寅作 ペティーナイフ 藤寅工業

    藤寅作 ペティーナイフ

    藤寅工業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    刀身材はコバルト合金鋼を芯材に両側をステンレスで挟んだ3層構造の”割り込み材”を使用しております。 高い硬度を有し、切れ味や摩耗性に優れた素材です。また、ハンドルは握り易さを最優先に考え、滑りにくい形状の”トルネード模様”で、刀身部とは繋ぎ目がない一体型のステンレスハンドルです。
    TKG品番9-0000-0000
  • 堺孝行 イノックス ペティーナイフ 青木刃物製作所

    堺孝行 イノックス ペティーナイフ

    青木刃物製作所(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    堺孝行作 イノックスシリーズクローム、モリブデンを含有した特殊鋼を使用して錆にくく良く切れる庖丁です。
    材質本体:モリブデン鋼 柄:POM(ポム)樹脂背厚(mm)1.9
  • 関孫六 匠創 ペティ 貝印

    関孫六 匠創 ペティ

    貝印
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    刃体からハンドルまで継ぎ目のない一体構造で、耐水性が高く食洗器にも対応。新デザインハンドル。指がかりが良くグリップ感の高い、流線型のハンドルデザイン。3段階研削加工。食材の切断抵抗を小さくする独自の研削加工。刃付加工後にできるエッジ(角)を研磨加工により滑らかにすることで食材への切り込みが良くなり、鋭い切れ味を実現。
    材質【刃体】ハイカーボンステンレス刃物鋼【柄】18-8ステンレススチール
  • TOJIROカラーペティー 藤次郎

    TOJIROカラーペティー

    藤次郎
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:エラストマー樹脂(抗菌加工)機能抗菌
  • 関孫六 茜 ペティ 貝印

    関孫六 茜 ペティ

    貝印
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス3層鋼にすることで「食器洗い乾燥機」に対応。芯材は高硬度ステンレス刃物鋼と側金は研ぎやすいステンレス材を採用することで鋭い切れ味と研ぎやすさを実現しました。 耐久性に優れたステンレス3層鋼を採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。 食材への切断抵抗を小さくする、独自の3段階研削加工が特長。刃付け加工後にできるエッジ(角)を研磨加工により滑らかにすることで、食材への切込が良くなり、鋭い切れ味を実現しています。
    種別ペティ材質材質:刃身/ステンレスクラッド複合材、柄/ナイロン(耐熱温度170度)、POM樹脂(耐熱温度140度)、口金/ステンレススチール質量(g)60本体サイズ(mm)長さ230×幅30×高さ16アズワン品番65-1221-26刃渡り(mm)120
  • ステンレス包丁 MSC MS-300 ペテー 正広

    ステンレス包丁 MSC MS-300 ペテー

    正広(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
    仕様サブゼロ処理:有り 母材厚:1.8mm材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:赤色積層強化木抗菌剤入質量(g)50口金なし刃渡り(mm)120中子形状半中子
  • 堺孝行 日本鋼(ツバ付)ペティーナイフ 青木刃物製作所

    堺孝行 日本鋼(ツバ付)ペティーナイフ

    青木刃物製作所
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    堺孝行作 日本鋼(ツバ付) 日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行の中でももっともポピュラーな包丁です。
    材質本体:日本鋼 柄:POM(ポム)樹脂
  • ミソノ440 ペティーナイフ ミソノ刃物

    ミソノ440 ペティーナイフ

    ミソノ刃物
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プロの切れ味、プロのフォルム。16クロムハイステンレスモリブデン鋼で応える、ミソノ440シリーズ。ミソノ440シリーズの大きな特長は、従来の13クロムからより錆にくくより粘り強い16クロムハイステンレスモリブデン鋼を実現させたことにあります。従来製品にくらべ、より鋭い切れ味と錆びにくさ、研ぎやすさが向上。
    材質16クロムハイステンレスモリブデン鋼背厚(mm)1.7
  • ブライトプロM11武光 ペティナイフ 片岡製作所

    ブライトプロM11武光 ペティナイフ

    片岡製作所
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷
    モナカハンドル ハンドル部を空洞にし、軽くていつまでも美観を保つ「ステンレスモナカ構造」を採用。 また、18-8抗菌性ステンレス鋼を使用し、水・薬品等の高圧・高温殺菌洗浄を可能にした衛生的なハンドルです。※塩素などでの殺菌はご遠慮ください。 一体構造 刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。 本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に 研ぎ直しを容易にするため、水研の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。 本刃付け 砥石による本格的な刃付けを施し、 鋭い切れ味を長く持続させます。 溶接 ハンドルと刀身部は強度をもたせる為、あえて溶接後の研磨をしておりません。 ハンドル すべり止め加工。
    材質(刃)日本鋼材質(ハンドル)18-8ステンレス
  • ミソノ ペティナイフ ツバ付モリブデン ミソノ刃物

    ミソノ ペティナイフ ツバ付モリブデン

    ミソノ刃物
    9,998税込10,998
    1丁
    4日以内出荷
    品質、切れ味、フォルム。 三位一体のミソノ ステンレスモリブデン鋼。 モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。
    材質ステンレスモリブデン鋼
  • UN-RYU ペティナイフ 下村工業

    UN-RYU ペティナイフ

    下村工業
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    33層のスウェーデン鋼は、日本刀のように軟質と硬質のステンレスを交互に鍛造することで、優美な霞模様を作り出す。 刃物鋼には、コバルトを配合したV金10号を使用。硬度が高く永切れする。 切れ味の良い本研刃付。
    材質刀身素材:33層スウェーデン鋼全長(mm)225質量(g)65刃渡り(mm)120
  • ポップスターペティ 貝印

    ポップスターペティ

    貝印
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    やわらかな曲線でデザインした、やさしい手あたりの「ステンレスハンドル」。刃と柄が一体構造で継ぎ目がなく洗いやすい!。継ぎ目がないのでカスの入り込みがなくさらに衛生的!
    材質刃/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/ステンレス寸法(mm)30×230×19刃渡り(mm)120
  • グランドシェフSP ペティーナイフ 青木刃物製作所

    グランドシェフSP ペティーナイフ

    青木刃物製作所
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    背厚(mm)1.8
  • E-PRO モリブデン ペティーナイフ 12cm EBM(江部松商事)

    E-PRO モリブデン ペティーナイフ 12cm

    EBM(江部松商事)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    さびに強く耐久性に優れたモリブデン鋼
    材質モリブデン鋼・特殊樹脂全長(mm)228質量(g)75刃渡り(mm)120背厚(mm)2
  • TKG PRO(プロ) ペティーナイフ TKG

    TKG PRO(プロ) ペティーナイフ

    TKG
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    TKG-PRO(プロ)業務用 料理庖丁刀身にモリブデンバナジウム鋼を使用しハイレベルでの技術を駆使した理想の庖丁です。耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性に優れ、切れ味の持続性など品質を徹底追求して、高度な機能を実現しました。ハンドルは、握りやすく手にフィットし、使い易さを取り入れた庖丁です。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼(ゼロクリア加工) ハンドル18-8ステンレス、フロスティー仕上〈フロスティー仕上の特長〉。光沢のある、独特なサテン仕上ハンドル 一旦、鏡面のようなミラー仕上をしたあと、高圧でガラス粉を吹きつけ、 表面に細かい凸凹をつける事により独特な光沢のあるサテン仕上に なります。指紋が目立ちにくく、品のある落ち着いたイメージの演出を かもし出してくれます。
    材質モリブデンバナジウムステンレス
  • グレステンWタイプ ペティーナイフ グレスデン

    グレステンWタイプ ペティーナイフ

    グレスデン
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。Wタイプの特長 最高材質を使用し、スライス用庖丁として特に優れた性能 を持ち、シャープな切れ味とその持続性は他の追随を許し ません。
    材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:積層強化木背厚(mm)1.5
  • グレステンMタイプ ペティーナイフ(細) グレスデン

    グレステンMタイプ ペティーナイフ(細)

    グレスデン
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。グレステンTMタイプの特長。へこみの部分に空気が入ることにより、刃離れの良さと、軽い切れ味を実現しました。18-8ステンレスを使用した衛生的で耐久性の高いステンレスハンドル。手入れが簡単でサビない、臭いもつかないので衛生的です。
    材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:ステンレス背厚(mm)1.5
  • グレステンMタイプ ペティーナイフ グレスデン

    グレステンMタイプ ペティーナイフ

    グレスデン
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。グレステンTMタイプの特長。へこみの部分に空気が入ることにより、刃離れの良さと、軽い切れ味を実現しました。18-8ステンレスを使用した衛生的で耐久性の高いステンレスハンドル。手入れが簡単でサビない、臭いもつかないので衛生的です。
    材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:ステンレス背厚(mm)1.5
  • グレステンTタイプ ペティーナイフ グレスデン

    グレステンTタイプ ペティーナイフ

    グレスデン
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。TKタイプの特徴 切断時に側面にかかる密着抵抗を最小にしてあります。 庖丁側面に密着しにくいので作業性が良く、切れ味が良く、 しかも刃研ぎの面積がせまいため、非常に研ぎ易い設計です。
    材質玉白鋼背厚(mm)1.5
  • 本職用日本鋼 ペティーナイフ 正広

    本職用日本鋼 ペティーナイフ

    正広
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    材料の化学成分、不純物量にまでこだわりを持ち、オリジナルの最高級ハガネを開発しました。職人によって、昔ながらの方法で一丁一丁焼き入れを行っています。切れ味の持続性に優れた、使うほどに手に馴染む、本格仕上げの庖丁です。
    種別ペティーナイフ材質(柄部)強化木材質(刃)日本鋼背厚(mm)2
  • 堺孝行 グランドシェフ ペティーナイフ 青木刃物製作所

    堺孝行 グランドシェフ ペティーナイフ

    青木刃物製作所
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    堺孝行作 グランドシェフシリーズ錆に強く不純物の極めて少ないスウェーデンホルム特殊鋼を直輸入して日本人向きに加工したシェフ用の高級庖丁です。
    材質本体:ウッディホルム特殊鋼 柄:POM(ポム)樹脂背厚(mm)1.9
  • ミソノ 440PH ペティーナイフ ミソノ刃物

    ミソノ 440PH ペティーナイフ

    ミソノ刃物
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    ミソノ440シリーズにプラスチックハンドル登場。耐久性に優れ、カシメ式でしっかりしたハンドルです。さらに食器洗浄機で洗っても大丈夫な素材を使用しています。材質:刃身/16crハイステンレスモリブデン鋼 ハンドル/ポリアセタール樹脂
    材質刀身:16クロムハイステンレスモリブデン鋼、ハンドル:ポリアセタール樹脂背厚(mm)1.7
  • ミソノEUカーボンスチール ペティーナイフ ミソノ刃物

    ミソノEUカーボンスチール ペティーナイフ

    ミソノ刃物
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    EU製のハイカーボン高純度工具鋼を使用し、1本1本手打ち鍛造してつくり上げた、刃持ちの良さと鋭い切れ味を誇る研ぎやすいハガネ包丁の傑作。ミソノの自信作です。 錆びます。おなじみの龍模様、花模様入りも大変好評を得ています。
    背厚(mm)1.6
  • 堺菊守日本鋼(口金付)ペティナイフ 河村刃物

    堺菊守日本鋼(口金付)ペティナイフ

    河村刃物
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    堺菊守 日本鋼(口金付) 日本鋼を使用し職人が丹精込めて造り上げた包丁です。
    材質日本鋼背厚(mm)1.7
  • 関孫六 べにふじ ペティ 貝印

    関孫六 べにふじ ペティ

    貝印
    4,898税込5,388
    1個
    8日以内出荷
    高級感があり強度に優れた積層強化木ハンドルを採用。天然木に特殊加工を施し、木の良さを活かしつつ、水に強く仕上げました。堅牢性に優れ、長時間使用しても疲れにくい刃身バランスの本通し仕様。
    材質【刃体】ハイカーボンMVステンレス刃物鋼(刃付形状:両刃付け)【口金 】ステンレススチール【中子】本通し【柄】積層強化木
  • 関孫六 ダマスカス ペティナイフ 120mm 貝印

    関孫六 ダマスカス ペティナイフ 120mm

    貝印
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    刃体表面は、日本刀を彷彿とさせる美しいダマスカス模様が広がり、ハンドルには手に程よくフィットする逆三角形のシェイプ。切れ味、使い心地、デザイン性という機能美を追求しました。こだわり仕様の「本格刃付け」仕上げに新しく技術開発された「スキ」と「刃付け」を採用、鋭い切れ味を実現しました。一体口金ステンレスの口金と刀身を溶接することにより、水分やサビの侵入を完全にシャットアウト。フィット感の高い「積層強化木ハンドル」柄の素材には、天然木に特殊加工を施した素材を使用。木の持つ風合いをそのまま活かした、強度が高く、水や湿度に強いハンドルです。
    材質ステンレスクラッド複合材・切り刃/ハイカーボンステンレス刃物鋼・側金/ステンレススチール・口金・尻金/ステンレススチール・柄/積層強化木寸法(mm)28×230×17刃渡り(mm)120
  • ダマスカスペティ 地蔵堂

    ダマスカスペティ

    地蔵堂
    28,000税込30,800
    1本
    当日出荷
    ダマスカス鋼とステンレス柄の組み合わせで作られたバランスを重視した鍛造製包丁です。職人の技と知恵を集結した見とれるほど美しい包丁です。料理に使うすべての食材を切る事ができる包丁です。ステンレス鍛造で製造していますのでサビに強く衛生的です。日本刀の製造過程から生まれたダマスカス鋼製です。
    用途果物・野菜などの調理。材質VG10ステンレス刃物鋼・国産ステンレス鋳物全長(mm)226質量(g)90刃渡り(mm)120
  • しらあい ペティ 関孫六

    しらあい ペティ

    関孫六
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    木の風合いが活きる 美しい白木ハンドル フィット感に優れた積層強化木柄:重量バランスの良い本通し仕様。白木のもつ柔らかさとスタイリッシュさを融合。握りやすさにこだわったハンドル形状。 三工程刃付け:刃付け後にできる角を滑らかに研磨。食材の切断抵抗を小さくすることで 爽快な鋭い切れ味を実現。 ステンレス単層材:サビにくくメンテナンスがしやすい。 従来の刃形状より刃幅をスリム化することで コンパクトで小回りの利く形状に仕上げました。 右利き・左利き兼用の包丁になります。左利きの方でもご使用いただけます。
    材質刃体:モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼(母材の厚さ2.0mm)/ハンドル:積層強化木(白)寸法(mm)32×226×14質量(g)約68刃渡り(mm)120
  • しろねず ペティ 関孫六

    しろねず ペティ

    関孫六
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷
    切離れが良い優美なリブライン 途切れのない凸リブライン:高い切離れ効果を実現 右利きで使用したのみ効果を実感できます。 握りやすさにこだわったコンパクトサイズの柄。 ステンレス単層材 サビにくくメンテナンスがしやすい。 耐熱性に優れた樹脂柄:食器洗浄機や食器乾燥器に使用可。
    材質刃体:ステンレス刃物鋼(母材の厚さ1.8mm)/ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)/鋲:ナイロン(耐熱温度110℃)寸法(mm)45×240×15質量(g)約75刃渡り(mm)120
  • いまよう ペティ 関孫六

    いまよう ペティ

    関孫六
    4,398税込4,838
    1本
    翌々日出荷
    本格的な切れ味と、槌目による高級感のあるデザインを併せ持つ新シリーズとしてリニューアル発売。「スキ加工」(新SE加工)/従来よりも厚みを薄く仕上げた刃体(新SE加工)により、切断抵抗が軽減され、切れ味が向上しました。「3段階研削加工」/食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工。刃付加工後にできるエッジ(角)を研磨加工によりなめらかにすることで食材への切り込みが良くなり、鋭い切れ味を実現。「積層強化木ハンドル」/高級感があり強度に優れた積層強化木ハンドルを採用。天然木に特殊加工を施し、木の良さを活かしつつ、水に強く仕上げました。
    材質モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼(刃体)質量(g)66材質(柄部)積層強化木寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)230×22×14(本体)アズワン品番65-1223-77刃渡り(mm)120材質(口金)ステンレススチール 柄/積層強化木
  • セレクト100 キッチンナイフ ショート SELECT100

    セレクト100 キッチンナイフ ショート

    SELECT100
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    フルーツや小菓子のカットに便利な小回りの利くコンパクトサイズ。手になじみ握りやすい形状の人工大理石ハンドル。
    用途食器洗い乾燥機対応質量(g)77寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)228×28×20アズワン品番65-1223-73刃渡り(mm)120
ペティナイフ