絞り込み
ブランド
- アタゴ
- パール金属(87)
- タニタ(63)
- EBM(江部松商事)(56)
- ドリテック(27)
- 貝印(24)
- 佐藤計量器製作所(21)
- カンダ[厨房用品](19)
- TKG(18)
- A&D(エー・アンド・デイ)(14)
- アークランドサカモト(13)
- 山崎実業(13)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(11)
- ホワイトサム(11)
- シンワ測定(10)
- ヨシカワ(10)
- 和平フレイズ(10)
- 和田助製作所(9)
- 千羽鶴印(エンテック)(8)
- ブランドをもっと見る

手持屈折計(自動温度補正・防水機能付)
アタゴ(5件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷耐熱強化モデルです。たれ、佃煮、煮汁など煮詰めているサンプルをそのまま測定できます。強化プリズムを採用しています。質量(g)120外形寸法(mm)33×33×168最小目盛(%)Brix 0.5測定精度(%)Brix ±0.5(繰り返し性:±0.25)自動温度補正防水保護等級JIS-C0920 5級 防噴流形IEC規格 529 IP65(接眼部を除く)
手持屈折計 標準タイプ
アタゴ(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷先端・ふた板自動吸入タイプです。 凹凸のない滑らかなグリップです。 視野が明るく目盛が読みやすいです。 グッドデザイン賞受賞品です。用途工業・食品用として幅広い用途に対応。
食塩水濃度屈折計(自動温度補正・防水機能付)
アタゴ(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷漬物仕込み時、海産物の食塩水濃度測定に活躍できます。塩分や酸に強い材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65) です。測定範囲食塩水濃度0.0~28.0g/100g質量(g)100外形寸法(mm)33×33×204測定精度食塩水濃度:±0.2g/100g(10~30℃)最小目盛(g)食塩水濃度0.2/100アズワン品番61-0174-92防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
手持屈折計(自動温度補正・防水機能付)
アタゴ¥20,980税込¥23,0781台当日出荷自動温度補正機能付きに防水仕様(IP65)を兼ね備えたモデルです。見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、従来のゴムグリップ不採用による衛生面の向上、卓上での安定感などの機能性を追及するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるグリップはアタゴならではの究極の手持屈折計です。用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)
ペン 食塩水・糖度濃度計
アタゴ(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷から翌々日出荷電源単4アルカリ乾電池1本本体質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×3.8×1.8使用環境温度(℃)10~40
MASTER Mシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製)
アタゴ(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷果汁・スープ・だし汁・洗剤・切削油など低濃度水溶液の測定に適しています。 樹脂製です。塩分や酸を含むサンプルの場合は樹脂モデルをお選びください。材質樹脂目盛仕様Brix繰返し性±0.1%
海水濃度屈折計(自動温度補正・防水機能付)
アタゴ(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷海洋調査・漁場調査・養殖場などの 海水濃度の測定やアクアリウムの人工・自然海水・漁船の魚貯蔵用冷却塩水の濃度管理に最適な海水濃度専用のモデルです。 自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。測定範囲海水濃度:0~100‰、海水比重:1.000~1.070質量(g)100外形寸法(mm)33×33×204測定精度海水濃度±0.2‰(繰り返し性:±0.1‰)海水比重±0.001(繰り返し性:±0.0005)(10~30℃)自動温度補正最小目盛海水濃度:1‰、海水比重:0.001防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
デジタル吸引式ビル用バッテリー比重計 QR-ビル用バッテリー
アタゴ¥70,980税込¥78,0781台当日出荷非常用電源(蓄電池)のバッテリー比重の管理に 場所を選ばない電池駆動式で、 軽量且つコンパクト設計! 測定から洗浄まで液に触れず片手で簡単に操作できます。 面倒なサンプルのふき取りも不要です。付属品PTFEノズル240mm:3本寸法(mm)70×40×210測定範囲バッテリー液比重:1.000~1.400、温度:-10~50℃質量(g)214電源006P乾電池(9V)測定精度バッテリー液比重:±0.002(10~30℃)、±0.003(0~10℃/30~40℃)、±0.005(-10~0℃/40~50℃)温度補正(℃)5~40(自動温度補正)防水保護等級JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64
手持屈折計(自動温度補正付)
アタゴ(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台欠品中見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の自動温度補正付手持屈折計です。用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等
手持屈折計 野菜測定用糖度・濃度計
アタゴ(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷野菜果汁、葉汁、茎汁、根汁等の濃度測定に最適! MASTER-野菜は野菜の果汁の糖度(Brix)はもちろん、葉汁・茎汁・根汁の濃度(Brix)を測定するのに適したモデルです。微量なサンプルでも測定が可能です。質量(g)155寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×203最小目盛(%)Brix 0.2(0.1%まで読取可)目盛仕様BrixBrix測定範囲(%)0.0~53.0繰返し性±0.1%測定精度(%)±0.2
MASTER αシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製)
アタゴ¥20,980税込¥23,0781個当日出荷目盛仕様Brix繰返し性±0.1%防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)
デジタル糖度計
アタゴ¥89,980~税込¥98,978~1台当日出荷から翌々日出荷自動温度補正なので測定温度も気になりません。 携帯モデルとしては高精度、Brix±0.1%を実現しました。 ユーザースケール機能を搭載。係数設定により各種液体の濃度を直接表示します。用途水溶性切削油・水系洗浄液・界面活性剤などの希釈濃度%(倍数)の管理。 作動油・洗浄液などの水分%の管理。 二液混合%の管理。質量(g)300電源積層型9V乾電池(006P)×1本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×40分解能0.1Brix%保護等級IP64測定精度(%)±0.1Brix
MASTERシリーズ ラーメンスープ濃度計
アタゴ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ラーメンスープの濃度管理に最適! ラーメンスープの濃度管理用です。常に一定のスープを保ち、チェーン店の味の均一化にも役立ちます。塩分や酸に強いプラスチック材質を採用したモデルです。かんすいのボーメ度目盛もついています。測定範囲(スープ濃度)0~33.0%、(かんすいボーメ度)0.0~10.0質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168目盛仕様スープ濃度、かんすいボーメ度最小目盛(スープ濃度)0.5%、(かんすいボーメ度)0.5
MASTERシリーズ 豆乳濃度計(防水・自動温度補正機能)
アタゴ(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷豆乳の濃度管理に最適! JAS規格に基づく豆乳の大豆固形分%の測定に欠かせない豆乳目盛です。目盛は赤外線水分計に準じています。豆腐作りに用いられるにがり(塩化マグネシウム)の濃度目盛も付いています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。質量(g)90測定精度(豆乳固形分濃度)±0.5%、(塩化マグネシウム濃度)±0.2%(10~30℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168目盛仕様豆乳固形分濃度、塩化マグネシウム濃度測定範囲(%)(豆乳固形分濃度)0.0~20.0、(塩化マグネシウム濃度)0.0~12.0(自動温度補正)最小目盛(豆乳固形分濃度)0.2%、(塩化マグネシウム濃度)0.2%防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
手持屈折計(自動温度補正付)
アタゴ¥16,980税込¥18,6781台欠品中自動温度補正式低濃度専用モデル。 MASTER-20TはMASTER-TシリーズのBrix20%以下の低い濃度用モデルです。果実類、低濃度用のトマト果汁・スープ・だし汁・洗剤の測定に適しています。金属製です。用途飲料、スープ、野菜、果物、洗浄液、水溶性切削油など質量(g)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207最小目盛(%)Brix 0.1目盛仕様BrixBrix測定範囲(%)0.0~20.0繰返し性±0.1%測定精度(%)±0.2(10~30℃)
ペン エチルアルコール濃度計
アタゴ¥35,980税込¥39,5781台当日出荷「挿す」「浸す」「当てる」3つの測定が可能なPENシリーズ用途エタノールの測定電源単4アルカリ乾電池1本本体質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×3.8×1.8目盛仕様エチルアルコール濃度使用可能温度範囲10~100測定モード通常モード(1回毎の測定)電池寿命約8000回測定(アルカリ乾電池使用時)防水保護等級JIS-C09205級防噴流形IEC規格529IP65、プリズムヘッド部:JIS-C09207級防浸形IEC規格529IP67
ペン尿比重屈折計
アタゴ¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷使いやすいペン形状の液浸(タッチ)式です。測定範囲1.000~1.100電源単4アルカリ乾電池×1本測定項目尿比重本体質量(g)70測定精度±0.002寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×38×18分解能0.001測定液温度(℃)10~100使用環境温度(℃)10~35電池寿命約8000回(アルカリ乾電池使用時)温度補正(℃)10~35防水保護等級JIS-C0920 IEC規格529 5級防噴流形(プリズムヘッド部は7級防浸形)IP65(プリズムヘッド部はIP67)
MASTERシリーズ 豆乳濃度計
アタゴ¥13,980税込¥15,3781個欠品中豆乳の濃度管理に最適! JAS規格に基づく豆乳の大豆固形分%の測定に欠かせない豆乳目盛です。目盛は赤外線水分計に準じています。豆腐作りに用いられるにがり(塩化マグネシウム)の濃度目盛も付いています。質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168目盛仕様豆乳固形分濃度、塩化マグネシウム濃度測定範囲(%)(豆乳固形分濃度)0.0~20.0、(塩化マグネシウム濃度)0.0~12.0最小目盛(豆乳固形分濃度)0.2%、(塩化マグネシウム濃度)0.2%
MASTERシリーズ 海水濃度屈折計
アタゴ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷海水濃度専用のモデル。 海洋調査・漁場調査・養殖場などの海水濃度の測定やアクアリウムの人工・自然海水・漁船の魚貯蔵用冷却塩水の濃度管理に最適な海水濃度専用のモデルです。測定範囲(海水濃度)0~100‰、(海水比重)1.000~1.070質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207目盛仕様海水濃度、海水比重最小目盛(海水濃度)1‰、(海水比重)0.001
MASTERシリーズ 食塩濃度計(防水・自動温度補正機能)
アタゴ¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷自動温度補正、防水機能付食塩水濃度測定モデル。 食塩水濃度0.0~10.0g/100gの測定範囲を持っているモデルです。目盛が大きいので、精度の高い測定ができます。わかめの塩分測定にも活用されています。塩分に強い材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。測定範囲0.0~10.0g/100g(自動温度補正)質量(g)105測定精度±0.2g/100g(10~30℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×203目盛仕様食塩水濃度最小目盛0.1g/100g防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
MASTER 500シリーズ 手持屈折計
アタゴ¥30,980税込¥34,0781個当日出荷MASTER-500は、Brix 0~90% というワイドレンジに対応し、低中濃度と高濃度の両方のサンプルを1台で測定できます。耐熱性を強化しているため高温サンプルの測定も可能です。防水仕様(IP65)も備えています。質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168最小目盛(%)1.0目盛仕様Brix測定範囲(%)0.0~90.0繰返し性±0.5%測定精度(%)±1.0防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)
MASTERシリーズ 尿比重屈折計(防水・自動温度補正機能)
アタゴ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷一滴の尿によって簡単に尿比重の測定が可能に! 本器は、1滴の尿によって簡単に測定ができる屈折計です。従来器種に比べ測定範囲を拡大しました。そのため、尿比重値の高いサンプルもそのまま測定できます。 塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。測定範囲1.000~1.100(自動温度補正)質量(g)110測定精度±0.001(10~30℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207目盛仕様尿比重最小目盛0.001防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
MASTERシリーズ 白濁サンプル用屈折計
アタゴ(2件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷白濁しているサンプルに最適。 従来の手持屈折計では境界線が不鮮明で読み取りにくかった 白濁しているサンプルに特化した手持屈折計です。 とんこつスープ、クリームソース、ヨーグルト、ミルクコーヒー、 マヨネーズ、切削油(エマルジョン)離型剤等に適しています。質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168最小目盛(%)0.5目盛仕様Brix測定範囲(%)0.0~53.0(自動温度補正)繰返し性±0.25%測定精度(%)±0.5(10~30℃)防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)
デジタル吸引式硫酸濃度計 QR-HSO
アタゴ¥70,980税込¥78,0781台欠品中硫酸専用の吸引式濃度計です。 測定から洗浄まで液に触れずに片手で操作できます。 面倒なサンプルの拭き取りも不要です。場所を選ばない電池駆動式の軽量・コンパクト設計で硫酸に触れることなく測定が可能です。付属品PTFEノズル240mm:3本寸法(mm)70×40×210測定範囲硫酸濃度:0.0~35.0%、温度:5~40℃質量(g)300電源006P乾電池(9V)測定精度硫酸濃度:±0.3%、温度:±1℃測定時間約3秒温度補正(℃)5~40(自動温度補正)防水保護等級JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64
デジタル吸引式濃度計 QR-NaOH
アタゴ¥70,980税込¥78,0781台翌々日出荷QRシリーズの水酸化ナトリウム液専用モデル 工業用として広範に利用されている水酸化ナトリウム(NaOH)液専用モデルです。強アルカリである水酸化ナトリウムに触れずに水溶液の濃度を測定することができます。接液部の洗浄やゼロ合わせは水道水でできます。付属品ステンレスパイプ95mm:1個、シリコンチューブ95mm:1個寸法(mm)70×40×210、本体からのノズル最大長130測定範囲水酸化ナトリウム:0.0~38.0%、温度:5~40℃質量(g)300電源006P乾電池(9V)測定精度水酸化ナトリウム:±0.2%、温度:±1℃測定時間約3秒温度補正(℃)5~40(自動温度補正)防水保護等級JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64
MASTERシリーズ 尿比重屈折計
アタゴ¥20,980税込¥23,0781個当日出荷一滴の尿によって簡単に尿比重の測定が可能に! 本器は、1滴の尿によって簡単に測定ができる屈折計です。従来器種に比べ測定範囲を拡大しました。そのため、尿比重値の高いサンプルもそのまま測定できます。塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。測定範囲1.000~1.100質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207目盛仕様尿比重最小目盛0.001
MASTERシリーズ 臨床用屈折計
アタゴ¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷尿比重、血清蛋白濃度、屈折率の一台三役! 血清蛋白、屈折率目盛、尿比重目盛の3本目盛です。 尿比重の測定も血清中の総蛋白濃度の測定もわずか1滴のサンプルで迅速に測定できます。塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。測定範囲(尿比重)1.000~1.100(血清蛋白)0.0~12.0g/100mL(屈折率(nD))1.3330~1.3660(自動温度補正)質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168目盛仕様尿比重、血清蛋白、屈折率最小目盛(尿比重)0.001(血清蛋白)0.2g/100mL(屈折率(nD))0.0005
MASTERシリーズ 臨床用屈折計(防水・自動温度補正機能)
アタゴ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷尿比重、血清蛋白濃度、屈折率の一台三役! 血清蛋白、屈折率目盛、尿比重目盛の3本目盛です。 尿比重の測定も血清中の総蛋白濃度の測定もわずか1滴のサンプルで迅速に測定できます。 塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。測定範囲(尿比重)1.000~1.100(血清蛋白)0.0~12.0g/100mL(屈折率(nD))1.3330~1.3660(自動温度補正)質量(g)90測定精度(尿比重)±0.001(血清蛋白)±0.2g/100mL(屈折率(nD))±0.0005(10~30℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168目盛仕様尿比重、血清蛋白、屈折率最小目盛(尿比重)0.001(血清蛋白)0.2g/100mL(屈折率(nD))0.0005防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
デジタルイソプロピルアルコール濃度計
アタゴ¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷洗浄液、印刷用湿し液などに用いるイソプロピルアルコール液の濃度を、 わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 自動温度補正式なので測定温度も気になりません。寸法(mm)170×90×40電源006P乾電池(9V)測定項目イソプロピルアルコール濃度本体質量(g)300測定範囲(%)0.0~60.0(W/W)分解能0.1%測定精度(%)±0.5(濃度0~30にて)使用環境温度(℃)10~35温度補正(℃)10~35(自動温度補正)防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64
デジタル過酸化水素水濃度計
アタゴ(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷清涼飲料水や乳飲料の紙パックの殺菌液などに用いる過酸化水素水の濃度を、 わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 測定結果はデジタル表示され、自動温度補正なので測定温度も気になりません。寸法(mm)170×90×40電源006P乾電池(9V)測定項目過酸化水素水濃度本体質量(g)300測定範囲(%)0.0~50.0(W/W)分解能0.1%測定精度(%)±0.5使用環境温度(℃)5~40温度補正(℃)5~40(自動温度補正)防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64
デジタルジメチルホルムアミド濃度計
アタゴ¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷合成皮革・繊維の溶剤及びガス精製の溶剤として広く用いられる DMF(ジメチルホルムアミド)の濃度を、わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 測定結果はデジタル表示され、自動温度補正式なので測定温度も気になりません。寸法(mm)170×90×40電源006P乾電池(9V)本体質量(g)300目盛仕様DMF濃度測定範囲(%)0.0~40.0(W/W)分解能0.1%測定精度(%)±0.3使用環境温度(℃)5~40温度補正(℃)5~40(自動温度補正)防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64
デジタル海水濃度計
アタゴ¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷海水濃度が、わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 測定結果はデジタル表示され、自動温度補正式ですので測定温度も気になりません。 養殖場などの海水濃度の測定やアクアリウムの人工・自然海水・漁船の 魚貯蔵用冷却塩水の濃度管理に活用できます。寸法(mm)170×90×40測定範囲0~100‰電源006P乾電池(9V)本体質量(g)300測定精度±2‰目盛仕様海水濃度(サリニティ)分解能1‰使用環境温度(℃)5~40温度補正(℃)5~40(自動温度補正)防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64
MASTERシリーズ 屈折率用屈折計
アタゴ¥20,980税込¥23,0781個当日出荷高分子・各植物油の管理に最適! MASTERシリーズの屈折率モデルです。高分子・各植物油の管理に最適です。また、海上に流出した油種判定や追跡調査に活用できます。測定範囲1.435~1.520質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168目盛仕様屈折率(RI)最小目盛0.001
『キッチン・調理用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 泡立て器・ホイッパー
- バット・番重・コンテナ
- コーヒー用品・コーヒーマシン
- ボール・ざる・漬物・米びつ
- スライサー・削り/おろし/ジューサー
- スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
- 酒器・バー用品
- 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
- 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
- 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
- 計量ツール・はかり・温度計
- ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
- 保存容器・調味料入れ
- 串・ハケ
- レンジ調理・アイデアグッズ
- 栓抜き・缶切り・オープナー
- オイルポット・天ぷら網
- 水切り袋・三角コーナー
- 洗い桶
- 水切り・たわし受け・ラック
- キッチンラック・キッチン小物収納
- シンクマット・保護シート
- ふきん(カウンタークロス 等)
- タオルハンガー
- キッチンマット
- スポンジ
- キッチン・厨房用洗剤
- ポリ袋(ゴミ袋)
- キッチンブラシ
























































![吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品] 吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04107359-260908-02.jpg)