絞り込み
最大積載荷重(kg)
ブランド
- HARAX(ハラックス)(68)
- アルミス(40)
- CANYCOM(31)
- シンセイ(22)
- ヤンマー(16)
- 共立(10)
- 槍木産業(10)
- ウィンブルヤマグチ(5)
- マキタ(4)
- 和コーポレーション(3)
- YARD FORCE(3)
- アルインコ(1)
- ホクエツ(1)
- MEIHO(ワキタ)(1)
エコロジープロダクト
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む

伸縮アルミハウスカー(10インチタイヤ)
シンセイ¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷材質【本体】アルミ合金【タイヤカバー】ゴム【ハンドル部分】発泡ウレタン【ホイール部分】スチール荷台寸法(mm)380×540(最大600×800)
静音プラスチック台車
シンセイ¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷材質静音タイヤを使用したプラスチック製の台車です。特に屋内や倉庫内での使用に適しております。ハンドルは折りたたむことができます。耐荷重(kg)300
アルミハウスカー(10インチタイヤ)
シンセイ¥9,598税込¥10,5581台6日以内出荷材質【本体】アルミ合金【タイヤカバー】ゴム【ハンドル部分】発泡ウレタン【ホイール部分】スチール耐荷重(kg)80
伸縮アルミハウスカー 8 インチノーパンクタイヤ ブレーキ付き
シンセイ¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷材質【本体】アルミ【タイヤ・ハンドル部分】発泡ウレタン【ホイール部分】PE【ハンドル部分】発泡ウレタン耐荷重(kg)80
タナッコ 果樹収穫台車
HARAX(ハラックス)¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷荷台が高いため、ブドウやナシ等の平棚仕立ての作物の収穫で、腰を曲げずに作業できますから疲れません。自在タイヤの上部に持ち手がありますから、引きながらの走行や方向転換ができ取り回しを楽に行えます。タイヤが大きく走行がスムーズです。また前輪が自在のため楽に進行方向を変えられます。パーキングブレーキが後輪の左右に付いていますから傾斜地でも安心です。
楽太郎 アルミ製取手付収穫台車
HARAX(ハラックス)¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷楽太郎RA-100(N)・RA-200(N)の取手付きです。前後に取手が付いていますから、走行や旋回の操作を楽におこなえます。寸法(cm)【荷台】92×107~167積載均等耐荷重(kg)150
タイヤセット
HARAX(ハラックス)¥9,398税込¥10,3381台翌々日出荷質量(kg)0.91直径(Φmm)約410タイプノーパンクタイヤ(プラホイール)シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)約61タイヤ幅(mm)約50
タイヤセット
HARAX(ハラックス)¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷質量(kg)4.2直径(Φmm)約427タイプエアー入りタイヤシャフト径(Φmm)16ボス幅(mm)約105(内ナット含む)タイヤ幅(mm)約74
コン助 コン助専用2段アタッチメント
HARAX(ハラックス)¥8,598~税込¥9,458~1台翌々日出荷上段が簡単に脱着できるので、下段への荷物の積みおろしがスムーズにおこなえます。 比較的低重心ですので、荷物をたくさん積んでも安定した操作ができます。最大積載量(kg)30荷台寸法(長さ)(mm)1200