絞り込み
最大積載荷重(kg)
ブランド
- HARAX(ハラックス)(68)
- アルミス(40)
- CANYCOM(31)
- シンセイ(22)
- ヤンマー(16)
- 共立(10)
- 槍木産業(10)
- ウィンブルヤマグチ(5)
- マキタ(4)
- 和コーポレーション(3)
- アルインコ(1)
- ホクエツ(1)
- YARD FORCE(1)
- MEIHO(ワキタ)(1)
エコロジープロダクト
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む

電動4輪運搬車エネトラ4
和コーポレーション(2件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷最大積載120kg迄。 電動モーターで動く24Vバッテリー仕様。 前進5.0km/h、後進3.0km/hの速度調整器による無段階速度調整が可能です。 登板角度12度。 不整地路面、山道、坂道、畑内での重量物運搬に便利です。 傾斜地での停車に後輪ブレーキストッパー付き。 オプションKT-0108を取り付ける事で、荷台ワイド型=野菜コンテナ×4個積載可能、BOXフレーム=坂道走行中時に積載物の脱落を防ぎます。 薪や肥料運びに便利です。 エアー不整地タイヤにより、悪路でも走行が楽に行えます。用途排気ガスが出ないクリーンな運搬作業が可能。 ハウス栽培や屋内での作業に。 田畑作業場でのローリータンクやコンテナ籠運搬時に便利です。仕様最大走行可能斜面/12°(積載量100kg)材質フレーム/冷間圧延鋼板(SPC材)、本体平荷台/耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、前輪エアー入りタイヤ/ゴム、後輪/PP樹脂・EVA(酢酸ビニール共重合樹脂)質量(kg)35(バッテリー含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1558~1658×510~590×870~980伸縮範囲(mm)(左右ガードフレーム)各60最大積載量(kg)120モーター直流ブラシモーター430W/3200rpmハンドル高さ(mm)上/980、中/950、下/870機能過電流保護ブレーキ形式前輪ディスクブレーキバッテリーDC12V 10Ah×2=24V/10Ah 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー)タイヤサイズ前輪エアー入りタイヤ/外径Φ310mm×厚100mm、後輪/Φ240mm×厚70mm充電器出力26V/1A 鉛酸電池専用充電器充電器入力AC100V~240Vフレーム(mm)(フロントガードフレーム)90RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(km/h)5作動温度(℃)-10~60
動噴カート
HARAX(ハラックス)¥62,980税込¥69,2781台翌々日出荷動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。 パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。付属品ベルトカバー付、Φ8.5mmホース、150m用巻取器付仕様動噴・ホースは別売全長(mm)1353質量(kg)14.5種類動力式噴霧器パーツシャフト径(Φmm)20全幅(mm)616最大積載量(kg)100ハンドル高さ(mm)588タイヤタイプエアータイヤ(13×3)タイヤ幅(mm)514(タイヤの芯々)
コン助 ストッパー伸縮タイプ
HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台翌々日出荷ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。質量(kg)6.4最大積載量(kg)100荷台寸法(長さ)(mm)765~965荷台寸法(幅)(mm)535
コン助 ブレーキ付
HARAX(ハラックス)¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷傾斜地での安全走行に威力を発揮します。最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ
はなこ アルミ製側枠開閉式花の収穫台車
HARAX(ハラックス)¥41,980~税込¥46,178~1台翌々日出荷収穫した花を取り出す時に側枠が開くので、大切な花を傷めずに楽に取り出せます。全幅(mm)310全高(mm)760荷台寸法(長さ)(mm)820有効幅(mm)260
楽太郎 アルミ製収穫・植付け用台車
HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台翌々日出荷テーブルを前後・左右のどちらでも取付けできますので、作業に合わせ位置を変え、能率よく作業できます。 コンパクトな設計ですから、いちごの収穫はもちろん、いちご苗の値付けや野菜の収穫にも利用できます。 テーブルがついていない本体のみと、オプション品であるテーブルの販売になります。ご注意ください。質量(kg)10.1最大積載量(kg)80荷台寸法(高さ)(mm)650~750荷台寸法(長さ)(mm)760荷台寸法(幅)(mm)720~1120タイヤ幅(mm)1020~1420(タイヤの芯々)、800~1200(タイヤ内寸時)
楽太郎 アルミ製伸縮式サイドガード付収穫台車(強力型)
HARAX(ハラックス)¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷アルミ製収穫台車「楽太郎」シリーズの中で最も強力型で、キャベツ等の重量物野菜の収穫にピッタリです。 前後にガード(脱着可能)が付いていますから、安心して荷物の積みおろしができます。最大積載量(kg)200荷台寸法(高さ)(mm)780荷台寸法(長さ)(mm)1100、1100~1250(ガードが伸縮)荷台寸法(幅)(mm)1500タイヤ幅(mm)850~1350
楽太郎 アルミ製収穫台車
HARAX(ハラックス)¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷「楽太郎RA-90」は標準でタイヤ幅が128~196cmまで調節でき、それに合わせて荷台幅(荷台アタッチメント付)も調節できます。さらに荷台の高さも変えられますから現場に合わせてセットできます。質量(kg)18最大積載量(kg)100荷台寸法(高さ)(mm)690~940、タイヤフレームを内側に取付けた場合/740~940荷台寸法(長さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)1120~1520タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T)タイヤ幅(mm)タイヤの芯々/1520~1960、1280~1720(タイヤフレームを内側に取付けた場合)
愛菜号 2輪自在タイプ
HARAX(ハラックス)¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷2輪が自在に旋回しますから、重い物の運搬でも楽に操作できます。 果樹園等の作業に便利です。トラスコ品番763-1502質量(kg)18.7最大積載量(kg)100荷台寸法(高さ)(mm)460荷台寸法(長さ)(mm)950~1150荷台寸法(幅)(mm)700~960(ガードが伸縮)ハンドル高さ(mm)930~1300タイヤタイプ前輪13×3T、後輪3.50-4自在タイヤ
愛菜号 コンテナ1個用
HARAX(ハラックス)¥22,980~税込¥25,278~1台翌々日出荷コンテナ1個用のハウスカーです。最大積載量(kg)60荷台寸法(高さ)(mm)233荷台寸法(長さ)(mm)520荷台寸法(幅)(mm)380ハンドル高さ(mm)764タイヤ幅(mm)325
愛菜号 大きいコンテナ1個用
HARAX(ハラックス)¥30,980~税込¥34,078~1台翌々日出荷から3日以内出荷荷台が20kgコンテナ用(CH-500タイプ)より一回り大きいため幅広い用途に使用できます。 ハンドルの幅が狭いため、後方からの荷物の出し入れがスムーズにできます。 手で締めるネジには脱落防止、ゆるみ防止のバネ付きです。最大積載量(kg)80
愛菜号 13×3タイヤ使用タイプ
HARAX(ハラックス)¥49,980~税込¥54,978~1台翌日出荷13×3T(N)(直径約36cm)を使用のため、悪路での走行に最適です。 荷台面が42cmと高いため腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。さらに特殊な形状のハンドルが作業を楽にします。 ハンドルにフックが付いていますから手かごを掛けられ便利です。最大積載量(kg)150荷台寸法(高さ)(mm)420荷台寸法(長さ)(mm)1100~1250荷台寸法(幅)(mm)420~620ハンドル高さ(mm)720~890タイヤ幅(mm)330(タイヤの芯々)ホイールベース(mm)560
アルミポーターN型
アルミス¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷ハウス内での作業に最適。ハンドルも外せます。 空気入りアルミホイールタイヤ(ベアリング入)を使用しています。トラスコ品番485-0157材質本体・タイヤホイール/アルミ質量(kg)6.4最大積載量(kg)50荷台寸法(長さ)(mm)530荷台寸法(幅)(mm)370タイヤタイプ250-4(アルミ)RoHS指令(10物質対応)対応引き手高さ(mm)800
伸縮アルミハウスカー(10インチノーパンクタイヤ)
シンセイ¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷材質【本体】アルミ合金【タイヤカバー・ハンドル部分】発泡ウレタン【ホイール部分】PE荷台寸法(mm)380×540(最大600×800)
アルミハウスカーワイドタイヤ
アルミス¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷ワイドタイヤで悪路でもラクラク走行!。工具や小物入れに最適メッシュかご付き。定番ハウスカー(品番:AH-2K 250比較)より車幅を70mm削減!220mm→150mm。樹脂タイヤ採用で非常に軽量!用途タイヤ幅が150mmで細い畝間でも作物を傷付けずに作業出来ます。幅広タイヤで沈みにくく砂利や砂地でもストレスなく、使いやすい。雨が降った後のぬかるんだ場所での使用も難なくこなせる優れモノ。質量(kg)4.4最大積載荷重(kg)40ハンドル高さ(mm)900ホイールベース(mm)390タイヤサイズ(mm)樹脂タイヤ:Φ190×幅150荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)380~550×740~1050×258
タイヤセット(キャスター)
HARAX(ハラックス)¥2,498税込¥2,7481本3日以内出荷ガーネット標準装備のキャスターです。適合ガーネット:HBE-152K/1827K/1827K-4質量(kg)0.23タイヤ幅(mm)21タイヤ外径(mm)75キャスタータイプ固定車
折りたたみ式アルミリヤカー
シンセイ¥46,980税込¥51,6781個5日以内出荷20インチのノーパンクタイヤ仕様でパンクもコワくない。折り畳み式なので、コンパクトに収納が可能。材質タイヤ:発泡ウレタン/スポーク:スチール/フレーム:アルミ合金耐荷重(kg)120本体質量(kg)16.2荷台寸法(mm)有効寸法:970×640×320本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1630×920×620
シルバーハウスカー(30cmノーパンクタイヤ/ブレーキ付き)
シンセイ¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷タイヤがPUノーパンク仕様で、ブレーキがついています。ハウスカー椅子歩行補助用など、様々な用途でお使いいただけます。材質本体:アルミ合金、タイヤ・ハンドル部分:発泡ウレタン、ホイール部分:PE寸法(mm)本体(荷台):550(550)×390(390)×890(360)車軸ホイル軸:PE20×52mm本体質量(kg)7.5適合工具組立・調節に必要な工具等:13ミリレンチ(ハンドル位置の調節に使います)
霜よけ用オイルヒーター
シンセイ¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷果樹の凍霜害対策に『霜よけ用オイルヒーター』。火力調整用吸気口の操作で、3段階の火力調整が可能。筒の上部に雨よけ用傘付。移動持ち運び用ベース付仕様組み立て式材質スチールタンク容量(L)40使用燃料軽油・灯油燃焼時間(時間)目安:1穴開放時 燃料使用1.5L/時(約26.6時間)(L)、2穴開放時 燃料使用2.5L/時(約16時間)、3穴開放時 燃料使用3L/時(約13.3時間)
静音プラスチック台車 耐荷重300kg
シンセイ¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷シンセイ静音プラスチック台車PH3016P。静音ゴムタイヤを使用。折りたたみ式で、使用後はコンパクトに収納できる。軽くて持ち運び楽々質量(kg)17.4耐荷重(kg)約300荷台寸法(mm)(約)900×600mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)900×600×820
収穫台車
シンセイ¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷イチゴや野菜などの収穫用に最適!。軽くて頑丈なアルミフレーム!。悪路に強い30cmノーパンクタイヤ!。フレームが伸縮し、収穫物に合わせて高さと幅の調節ができます!。コンテナ4個積載可能。畝の幅145cmまで伸縮可能。悪路に強い30cmノーパンクタイヤ!材質本体:アルミ合金、タイヤ:発泡ウレタン、ホイール部分:スチール耐荷重(kg)30本体質量(kg)8.5荷台寸法(mm)有効寸法:荷台幅630×奥行670/サイドテーブル幅335×奥行580本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸縮前:730×980×690/伸縮後:730×1350×800
玉ねぎ用パンチャー
シンセイ¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷たまねぎにんにくなどの定植に適したマルチ用穴あけ器。軽量のアルミ製で作業時の負担を軽減質量(kg)約4.2寸法先端のロケット部分は長さ10cm・直径Φ13mm、植付ピッチ10cm×18cm
3個積みアルミハウスカー(10インチノーパンクタイヤ)
シンセイ¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷収穫コンテナを3個積みできる長いフレーム!。方向転換用ステップ付き。材質本体:アルミ合金、タイヤ・ハンドル部分:発泡ウレタン、ホイール部分:PE耐荷重(kg)80本体質量(kg)10.3荷台寸法(mm)有効寸法:1110×400/最大1350×640本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸縮前:1220×450×890/伸縮後:1560×670×890
クローラ運搬車 KCGJ852/A
共立¥379,800税込¥417,7801台欠品中型式【荷台】3方鉄板張スライド形式【ダンプ】手動ダンプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1505×675×950乾燥質量(kg)135寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】900~1150×520~820能力(kg)最大250
クローラ運搬車 NKCG96H-JX/A
共立¥529,800税込¥582,7801台11日以内出荷型式【荷台】箱型3方開き形式【ダンプ】アシスト式無段階フリーロック手動ダンプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1865×825×890乾燥質量(kg)190寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】1050×745能力(kg)最大350(ダンプ時100)
クローラ運搬車 NKCG39-X/A
共立¥429,800税込¥472,7801台11日以内出荷型式【荷台】3方スライド形式【ダンプ】固定式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1700×605×840乾燥質量(kg)140寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】1100~1200×400~740能力(kg)最大250
クローラ運搬車 KCG956/A
共立¥529,800税込¥582,7801台11日以内出荷型式【荷台】ワンタッチ箱型3方スライド形式【ダンプ】アシスト式無段階フリーロック手動ダンプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1760×680×890乾燥質量(kg)180寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】950~1110×520~840能力(kg)最大350(ダンプ時100)
クローラ運搬車 NKCG96D-STX/A
共立¥679,800税込¥747,7801台11日以内出荷型式【荷台】ステンレスバケット形式【ダンプ】油圧ダンプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1865×725×890乾燥質量(kg)200寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】1100×675能力(kg)最大350
電動作業機 KWE103
共立¥869,800税込¥956,7801台11日以内出荷寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1530×825×1080乾燥質量(kg)200タイヤタイプ【前輪】TL12×4.00-5 2PR/【後輪】TL12×5.50-6 2PR寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】990~1280×700~850能力(kg)最大120走行時間5時間走行距離(km)【連続】23地上高さ(mm)【荷台】440~990登坂角度【常用】10°
クローラ運搬車 KCGJ801/A
共立¥339,800税込¥373,7801台11日以内出荷型式【荷台】箱型3方スライド形式【ダンプ】固定式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1475×630×900乾燥質量(kg)105寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】900~1250×520~820能力(kg)最大200
ホイール運搬車 NKTG145J-X/A
共立¥479,800税込¥527,7801台11日以内出荷型式【荷台】箱型3方スライド3方開き形式【ダンプ】固定寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2030×870×980乾燥質量(kg)150寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】1380~1580×640~840能力(kg)最大300
クローラ運搬車 NKCG96LD-X/A
共立¥689,800税込¥758,7801台11日以内出荷型式【荷台】箱型3方スライド3方開き形式【ダンプ】油圧リフトダンプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1760×680×890乾燥質量(kg)225寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】950~1110×520~900能力(kg)最大350(リフト時300)
クローラ運搬車 NKCG96D-JX/A
共立¥639,800税込¥703,7801台11日以内出荷型式【荷台】箱型3方開き形式【ダンプ】油圧ダンプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1830×825×890乾燥質量(kg)220寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】1050×745能力(kg)最大350
マークⅡ30
槍木産業¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷ハウスカー 。らくらく方向転換。前のめりしない。収穫物が転がらない。便利なフック付き質量(kg)7.5荷台寸法(mm)430×620全長(cm)74車高(mm)760
大型アルミベリーカー
槍木産業¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷いちご収穫台車。超軽量(約5.4kg)。イスコロと併用でもっと便利。利用場面に合わせて車幅/袖 スライド調整質量(kg)5.4荷台寸法(mm)760~1160×530全長(cm)71車幅(mm)タイヤ芯々:950~1350タイヤ外径(mm)230車高(mm)860
楽カーⅡ ノーパンクタイヤ
槍木産業¥55,980税込¥61,5781個5日以内出荷高設ベンチ栽培用収穫台車。アルミ製で軽量。トレー5段階対応。ノーパンクタイヤ採用。対応トレイサイズ625×330×115まで。内側車輪に変更可能質量(kg)9.8荷台寸法(mm)625×330×115全長(cm)68車幅(mm)タイヤ芯々:230/450タイヤ外径(mm)220車高(mm)830