絞り込み
最大積載荷重(kg)
ブランド
- HARAX(ハラックス)(68)
- アルミス(40)
- CANYCOM(31)
- シンセイ(22)
- ヤンマー(16)
- 共立(10)
- 槍木産業(10)
- ウィンブルヤマグチ(5)
- マキタ(4)
- 和コーポレーション(3)
- YARD FORCE(3)
- アルインコ(1)
- ホクエツ(1)
- MEIHO(ワキタ)(1)
エコロジープロダクト
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む

電動アルコン
アルミス¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷最大積載量(kg)80寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)525×1400×530モーター出力(W)250Wホイルインモーターバッテリー容量(Ah)24V/12Ah鉛酸バッテリーRoHS指令(10物質対応)対応走行時間約6時間(バッテリー満充電時)
ショイッコ 背負動噴背負台(リフト式)
HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台翌々日出荷リフトのハンドルを回すことにより、低い位置から高い位置へ背負動噴を上げられるので、楽に背負う事ができます。さらに反転防止装置(ラチェット)が付いているので、身長に合った高さにセットできます。 タイヤが付いているので、楽に移動できます。 折り畳みができるので、車のトランクに入れて持ち運びができます。幅(mm)520質量(kg)6種類動力式噴霧器パーツ全高(mm)600テーブル寸法(mm)幅380×奥行320最大積載量(kg)30折りたたみ寸法(mm)1190×520×260最大リフト時全高(mm)180~950
コン助 アルミ製平形2輪車(伸縮式サイドガード付)
HARAX(ハラックス)¥38,980税込¥42,8781台翌々日出荷最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)ガード幅(mm)(内寸)600~800
コン助 アルミ製花用1輪車・花用2輪車
HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台翌々日出荷最大積載量(kg)80荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
コン助 スタンド跳ね上げタイプ
HARAX(ハラックス)¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷スタンドが跳ね上げ式なので移動中作物を傷めません。 ストッパーが高くフック付なので、多種多様の運搬に使用できます。 タイヤは普通の1輪車のものより大きい16×3DX(直径約42.7cm)を使用。質量(kg)10.4最大積載量(kg)100荷台寸法(高さ)(mm)450(水平時)荷台寸法(長さ)(mm)1130~1330荷台寸法(幅)(mm)535ハンドル高さ(mm)630タイヤサイズ大きいタイヤ(直径約427mm)
コン助 伸縮式サイドガード付・ストッパー伸縮タイプ
HARAX(ハラックス)¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)ガード幅(mm)(内寸)600~800
コン助 ストッパー伸縮タイプ
HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台翌々日出荷ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。質量(kg)6.4最大積載量(kg)100荷台寸法(長さ)(mm)765~965荷台寸法(幅)(mm)535
ラックスカーゴ アルミ製フラコン台車
HARAX(ハラックス)¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷棚板はアルミ板前面張りです。 棚板は6cm間隔で高さの調節が可能です。また増設も可能です。全長(mm)1750(取手含む)全幅(mm)640全高(mm)1600最大積載量(kg)200(棚板1枚当り60)棚板数(枚)標準2枚付(3段)有効内寸法(mm)(棚板)580×1600
フラワープール アルミ製ステンレス水槽付き台車
HARAX(ハラックス)¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷アルミ製で軽くキャスターもΦ150の4輪自在を使用しているので移動が楽で、保冷庫の中でも小回りが出来、大変便利です。質量(kg)2.9全幅(mm)700全高(mm)860最大積載量(kg)100荷台寸法(長さ)(mm)1800
はなこ アルミ製側枠固定式花の収穫台車
HARAX(ハラックス)¥46,980税込¥51,6781台翌々日出荷側枠の中心部があいているので、収穫した花を楽に取り出せます。質量(kg)6.3全幅(mm)310全高(mm)800荷台寸法(長さ)(mm)740(ハンドル無)、930(ハンドル付)タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)有効幅(mm)260
はなこ 荷台面が高いタイプ
HARAX(ハラックス)¥48,980税込¥53,8781台翌々日出荷荷台面が高いため、腰をあまり曲げななくても花を乗せられます。質量(kg)7.2荷台寸法(高さ)(mm)349荷台寸法(長さ)(mm)820タイヤタイプノーパンクタイヤ(8×1.5)有効幅(mm)260
ラクエモン アルミ製いちご収穫用幅狭台車
HARAX(ハラックス)¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷座ったままの楽な姿勢で作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。 八の字のタイヤ構造は安全性が良く、狭い通路でも、いちごを傷めません。 RD-700Sはイスが固定式ですので直進性が良く取り回しが楽にできます。また、RS-800Kはイスが回転式ですので横を向いての作業を楽にします。 12インチノーパンクタイヤ(12N)使用。テーブル長(mm)340~600タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)最大使用荷重(kg)100タイヤ幅(mm)200(タイヤの芯々)
ベリコロ アルミ製いちご収穫用台車
HARAX(ハラックス)¥15,980~税込¥17,578~1台翌々日出荷発砲グリップ付のハンドルは、L字形状収穫の邪魔になりません。また、高さも自在に調節可能で、軽く体重を掛けて杖にもなる構造です。 コンテナが当たる部分には発砲マットを採用し、移動時のいちごへの振動を優しく吸収します。最大積載量(kg)10荷台寸法(長さ)(mm)585~650荷台寸法(幅)(mm)270~400タイヤタイプノーパンクタイヤ:直径:218mm、幅:34mm
ウエコロ 定植用作業台車
HARAX(ハラックス)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷フレームの作業者側の高さが、うね高さに応じて5段階に微調節できます。 タイヤ幅が自在に調節できます。(18cm~46cm)質量(kg)2.2最大積載量(kg)30タイヤタイプノーパンクタイヤ:直径:178mm、幅:35mmタイヤ幅(mm)180~460地上高さ(mm)160~210
ナエッコ
HARAX(ハラックス)¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷高さを22~42cmの5段階に、幅を52~62cmに調節できるので植付けから収穫までこの1台でおこなえます。 前輪が12インチ、後輪が16インチと大きく、前後どちらでもスムーズに走行できます。 フレームが畝の中心より左側にそれているので作業のじゃまになりません。用途キャベツの値付け、収穫等に。全長(mm)1560~1980質量(kg)12タイヤタイプ前輪/12インチノーパンクタイヤ(12N)、後輪/16インチノーパンクタイヤ(16N)最大使用荷重(kg)80タイヤ幅(mm)520~610地上高さ(mm)220~420
ナエッコ
HARAX(ハラックス)¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。 タイヤ幅・イス・テーブルの位置などが調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。 フレームはオールアルミ合金製で超軽量、タイヤも20インチですから走行がスムーズです。また、パーキングブレーキ付きの安心設計です。用途さつまいも・じゃがいも・たばこ等の値付け、ダイコン・ニンジン等の間引きに。全長(mm)1120質量(kg)14.5全高(mm)800座面高さ(mm)400~520タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T)最大使用荷重(kg)100タイヤ幅(mm)750~1000
ナエッコ
HARAX(ハラックス)¥67,980税込¥74,7781台翌々日出荷フレームが畝の中心より左側にそれているので、1条植えに最適です。 座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。 タイヤ幅と高さ、本体長さと高さ、苗箱設置高さなどを全て簡単に調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。用途レタスの値付け、ダイコンの間引き等に。全長(mm)1430~1880質量(kg)9.3タイヤタイプ前輪/ノーパンクタイヤ:直径218mm 幅340mm、後輪/16インチノーパンクタイヤ(16N)最大使用荷重(kg)100タイヤ幅(mm)400~600(タイヤの芯々)地上高さ(mm)220・270
楽太郎 アルミ製いちご収穫用台車
HARAX(ハラックス)¥48,980~税込¥53,878~1台翌々日出荷収穫テーブルがワンタッチで折り畳みできますから、前後の移動がスムーズにおこなえます。 タイヤ幅が無段階で調節できます。また、収穫テーブルも上下にスライドできます。最大積載量(kg)30(荷台部)、10(テーブル部各)荷台寸法(高さ)(mm)735タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)
楽太郎 RA-100・RA-200共通部品
HARAX(ハラックス)¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷荷台の高さを高くする部品です。花壇苗などの栽培用ベンチをまたいで作業できます。最大積載量(kg)60荷台寸法(高さ)(mm)1200~1400(RA-100)、1280~1480(RA-200)タイヤ幅(mm)1150~1750
楽太郎 RA-100・RA-200共通部品
HARAX(ハラックス)¥20,980税込¥23,0781台翌々日出荷荷台の高さをタイヤフレームぎりぎりまで低くする部品です。キャベツなどが入った重いコンテナを荷台へ楽に上げられます。最大積載量(kg)150荷台寸法(高さ)(mm)660(RA-100)、740(RA-200)タイヤ幅(mm)1270~1870
楽太郎 RA-100・RA-200共通部品
HARAX(ハラックス)¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷荷台の高さを低くする部品です。苗の値付けや石拾いに便利です。最大積載量(kg)150荷台寸法(高さ)(mm)200~450(RA-100)、280~530(RA-200)タイヤ幅(mm)1280~1880
楽太郎 RA-100・RA-200共通部品
HARAX(ハラックス)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷最大幅235cmまで広げられる部品です。最大積載量(kg)60荷台寸法(高さ)(mm)760~960(RA-100)、840~1040(RA-200)タイヤ幅(mm)1750~2350
楽太郎 アルミ製収穫台車
HARAX(ハラックス)¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷「楽太郎RA-90」は標準でタイヤ幅が128~196cmまで調節でき、それに合わせて荷台幅(荷台アタッチメント付)も調節できます。さらに荷台の高さも変えられますから現場に合わせてセットできます。質量(kg)18最大積載量(kg)100荷台寸法(高さ)(mm)690~940、タイヤフレームを内側に取付けた場合/740~940荷台寸法(長さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)1120~1520タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T)タイヤ幅(mm)タイヤの芯々/1520~1960、1280~1720(タイヤフレームを内側に取付けた場合)
楽太郎 アルミ製収穫台車
HARAX(ハラックス)¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。最大積載量(kg)150荷台寸法(高さ)(mm)840~1040荷台寸法(長さ)(mm)920荷台寸法(幅)(mm)1070~1670タイヤ幅(mm)1150~1750
愛菜号 いちご収穫用ワゴン3段タイプ
HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台翌々日出荷中段が取りはずし可能で、さらに上下にスライドできますから作業に合わせて変えられます。 上段はトレーが水平にも斜めにも置けますから便利です。質量(kg)8.1最大積載量(kg)30荷台寸法(高さ)(mm)780~840荷台寸法(長さ)(mm)(内寸)600荷台寸法(幅)(mm)(内寸)320タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(12N)タイヤ幅(mm)180~360
愛菜号 いちご収穫用ワゴン5段タイプ
HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)¥50,980税込¥56,0781台翌々日出荷1段毎に分かれていますから安心して出し入れできます。 1番上段が手前に傾斜していますからイチゴを手前から安定させて入れられます。また下4段が前方へ傾斜していますから、収穫したイチゴが安定します。質量(kg)9.3最大積載量(kg)50荷台寸法(高さ)(mm)890荷台寸法(長さ)(mm)(内寸)600荷台寸法(幅)(mm)(内寸)320タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N)タイヤ幅(mm)550
愛菜号 低床平置きタイプ
HARAX(ハラックス)¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷葉物野菜などを横置きで収穫するタイプです。 タイヤ付きの低床型なので、コンテナ底面が汚れません。 育苗箱を載せての植付け作業にも便利です。全長(mm)680質量(kg)1.5全幅(mm)504全高(mm)146(荷台面112 )タイヤサイズ直径:140mm、幅:375mm
愛菜号 低床斜め置きタイプ
HARAX(ハラックス)¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷収穫時コンテナを斜めに置けますから、収穫物がたてに入り葉先が傷みません。 タイヤ付きの低床型なので、コンテナ底面が汚れません。 ハンドル位置とコンテナの角度が調節できますから、作物や姿勢に合わせて楽に作業ができます。全長(mm)734質量(kg)1.8全幅(mm)487(ハンドル除く)タイヤサイズ直径:178mm、幅:340mm
愛菜号 20kgコンテナ斜め置きタイプ
HARAX(ハラックス)¥22,980~税込¥25,278~1台翌々日出荷コンテナを斜めに置けますから、収穫物が安定し傷みません。最大積載量(kg)60荷台寸法(長さ)(mm)520荷台寸法(幅)(mm)370ハンドル高さ(mm)680~790傾斜角度(°)10タイヤ幅(mm)296(タイヤの芯々)
愛菜号 ショートボディ14インチタイヤ
HARAX(ハラックス)¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷ホイールベースが36cmと短いため、方向転換が楽におこなえます。 タイヤの直径が約35cmと大きいため、悪路での走行に最適です。 荷台面が約43.5cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。質量(kg)6.6最大積載量(kg)80荷台寸法(高さ)(mm)435荷台寸法(長さ)(mm)560~750荷台寸法(幅)(mm)340~560ハンドル高さ(mm)800タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N)タイヤサイズ14インチノーパンクタイヤタイヤ幅(mm)214~378(タイヤの芯々)ホイールベース(mm)360
愛菜号 ショートボディ
HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台翌々日出荷ホイールベースが29.5cmと短いため、方向転換が楽におこなえます。最大積載量(kg)100荷台寸法(高さ)(mm)300荷台寸法(長さ)(mm)560~750荷台寸法(幅)(mm)340~560ハンドル高さ(mm)810タイヤサイズ直径:約213mmタイヤ幅(mm)170~330(タイヤの芯々)ホイールベース(mm)295
電動運搬車「猫吉」4輪タイプ
アルミス(3件のレビュー)¥259,800税込¥285,7801台翌々日出荷次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。トラスコ品番485-0106ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付)タイプ4輪積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60モーターホイルインモーター荷台寸法(長さ)(mm)910~1250荷台寸法(幅)(mm)570~870バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah)材質(フレーム)アルミモーター出力(W)250タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4充電時間(時間)6~7駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止)RoHS指令(10物質対応)対応走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで)引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680登坂角度7度(60kg積載時)
電動運搬車「猫吉」
アルミス(1件のレビュー)¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。トラスコ品番485-0092ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付)質量(kg)30タイプ3輪積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60モーターホイルインモーター荷台寸法(長さ)(mm)910~1250荷台寸法(幅)(mm)570~870バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah)材質(フレーム)アルミモーター出力(W)250タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4充電時間(時間)6~7駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止)RoHS指令(10物質対応)対応走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで)引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680登坂角度7度(60kg積載時)
”アルミいちご台車”
アルミス¥139,800税込¥153,7801箱(2台)8日以内出荷いちご収穫専用台車です。アルミ製でさびにくく軽量です。用途いちご収穫用。トラスコ品番489-6017材質アルミ合金、ゴム、ポリエチレン(PE)長さ(mm)340幅(mm)575高さ(mm)650均等荷重(kg)50キャスター径(Φmm)12インチタイヤタイプ12インチ積載面寸法(幅W×長さL)(mm)625×720
アルミハウスカー(8インチノーパンクタイヤ)
シンセイ¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷材質【本体】アルミ合金【タイヤカバー】発泡ウレタン【ハンドル部分】発泡ウレタン ホイール:スチール耐荷重(kg)80