絞り込み
ブランド
- ダイケン
- モノタロウ(3)
- 田島メタルワーク(284)
- NASTA(ナスタ)(194)
- Panasonic(パナソニック)(171)
- UNISON(ユニソン)(127)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(74)
- コーワソニア(68)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(58)
- TOEX(LIXIL)(57)
- MOJYU(モジュ)(54)
- 光(43)
- グリーンライフ(42)
- 美濃クラフト(33)
- TOSTEM(LIXIL)(27)
- イトーキ(25)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(24)
- ケイ・ジー・ワイ工業(23)
- ハッピー金属(22)
- YKK AP(22)
- 万方商事(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
本日8月25日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
メールボックス”ポステック” 静音ダイヤル錠
ダイケン¥17,980~税込¥19,778~1台6日以内出荷防滴薄型タイプです。雨水が内部に入っても濡れにくいスノコ付きです。用途集合住宅・戸建て住宅用郵便受け箱セット内容プッシュリベット:4個、ナイロンプラグ:2本、タッピンねじ:2本、ゴムワッシャ:6枚、穴埋めシール:2枚、バインド小ねじ:2本、袋ナット:2個材質本体:ステンレス(SUS304)、側面:PC樹脂、扉:アルミニウム(A6063S-T5)高さ(mm)280タイプ屋外仕様、壁付奥行(mm)145間口(mm)380材質(扉)アルミニウム投入口幅(mm)336投入口寸法(幅W×高さH)(mm)336×32投函タイプ前入れ前出し投入口サイズ(mm)高さ:32取出口前
宅配ボックス
ダイケン¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷スマートフォンで扉の解錠操作や利用履歴が確認できる、電池式の戸建住宅向け宅配ボックスです。防塵・防水性能があり、屋外設置も可能です。スマートフォン用の専用アプリで操作可能です。タッチパネルでの解錠操作も可能です。充電式の専用電池で約1年の作動を実現しました。閉じ込め防止機能搭載です。印鑑収納ソケット付属しています。用途宅配便の受け渡しボックス。付属品アンカーボルト×4、土台ゴム×4、18650充電式リチウムイオン電池×4、充電器×1トラスコ品番711-3662材質本体:亜鉛めっき鋼板(粉黛塗装)、タッチパネル部:強化ガラスパネル幅(mm)460色グリーン(PANTONE 553C マンセル値:2.5G3/4 ※近似色)高さ(mm)770奥行(mm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【受取最大サイズ】350×440×580バッテリー容量(Ah)2.9寸法(奥行×間口×高さ)(mm)対応荷物寸法上限:440×350×580投入口サイズ(mm)幅360×高さ590
集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 大型・縦型
ダイケン¥25,980~税込¥28,578~1台6日以内出荷投入口に盗難抑止機構を採用しています。厚さ35mmまでの大型郵便物に対応可能です。本体は美しく耐久性に優れたステンレス製。扉の「全開保持ストッパー」と「ブレーキ機能」で郵便物の取出時に配慮。用途集合郵便受材質本体:ステンレスSUS304・t0.6、No.4仕上、扉:ステンレスSUS304・t0.8、No.4仕上、PC樹脂、錠:静音ダイヤル錠(ブラック)、投入口:ステンレスNo.4仕上、接続方式:Φ4ナイロンプッシュリベット高さ(mm)360タイプ屋内奥行(mm)318投入口幅(mm)36錠前静音ダイヤル錠投入口寸法(幅W×高さH)(mm)36×341投函タイプ前入れ前出し投入口サイズ(mm)高さ:341取出口前
郵便受 ”ポステック” (防滴仕様)
ダイケン¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷扉と本体は美しく耐久性に優れたステンレス製です。A4サイズの郵便物がラクに入ります。南京錠は市販品(20~30mm)をご使用ください。オプションにポールスタンド(CSP-G1PS)があります。用途郵便物の受け取り。トラスコ品番162-3726材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)色シルバー高さ(mm)350奥行(mm)200間口(mm)370投入口幅(mm)345投入口寸法(幅W×高さH)(mm)345×51投函タイプ前入れ前出し投入口サイズ(mm)高さ:51
集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 大型・横型
ダイケン¥24,980~税込¥27,478~1台6日以内出荷投入口に盗難抑止機構を採用しています。厚さ35mmまでの大型郵便物に対応可能です。本体は美しく耐久性に優れたステンレス製。扉の「全開保持ストッパー」と「ブレーキ機能」で郵便物の取出時に配慮。用途集合郵便受材質本体:ステンレスSUS304・t0.6、No.4仕上、扉:ステンレスSUS304・t0.8、No.4仕上、PC樹脂、錠:静音ダイヤル錠(ブラック)、投入口:ステンレスNo.4仕上、接続方式:Φ4ナイロンプッシュリベット色シルバー奥行(mm)318間口(mm)360投入口幅(mm)341投入口寸法(幅W×高さH)(mm)341×36投函タイプ前入れ前出し投入口サイズ(mm)高さ:36
メールボックス”ポステック” 静音ダイヤル錠アルミ扉
ダイケン¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷鍵の紛失・盗難の心配のない静かに扉を開閉できる静音ダイヤル錠タイプです。何列・何段でも組み合わせが自由にできます。本体は耐久性に優れたステンレス製です。トラスコ品番461-9021材質本体:ステンレス(SUS304)色グレー高さ(mm)120タイプ屋内仕様、壁付・埋込奥行(mm)280間口(mm)360材質(扉)アルミダイカスト投入口幅(mm)332投入口寸法(幅W×高さH)(mm)332×27投函タイプ前入れ前出し投入口サイズ(mm)高さ:27取出口前
宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー
ダイケン¥149,800~税込¥164,780~1台13日以内出荷ダイヤル錠は機械式のため電気配線工事が不要です。用途宅配便の受け渡しボックスとして。セット内容アンカー(M8)幅(mm)450高さ(mm)1850奥行(mm)515RoHS指令(10物質対応)対応