絞り込み
ブランド
- 坂口電熱
- 八光電機(33)
- スリーハイ(13)
- 大同興業(8)
- 日本精器(7)
- ノーブランド(5)
- 三陽工業(3)
- アクリサンデー(2)
- Watlow(2)
- 加島(2)
- アズワン(1)
- ヤマキ電器(1)
特価

カートリッジヒーター「HI-SDロッド」
坂口電熱¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から57日以内出荷カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。 リード部は頑丈にカシメてあるので機械的振動や、衝撃性に十分耐える構造になっています。公差全長:±2%(最小値±2.4mm)最大径(Φ)-0.05/-0.15容量公差(100W迄)±15%、(1000W迄)±10%(冷間抵抗値換算)耐熱温度(℃)(リード線)200
フレキヒーター「M2型マイクロヒーター」
坂口電熱¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から4日以内出荷M2型フレキヒーターは、耐熱鋼細管内に高純度の向き絶縁物(MgO)に2ほんの発熱体が固く保持され、極細管に仕上げられたもので、いろいろな場所での使用に適合するように配慮して作成されたものです。
フレキヒーター「M1型マイクロヒーター」
坂口電熱¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から9日以内出荷M1型フレキヒーターは、耐熱鋼細管内に高純度の向き絶縁物(MgO)によって発熱体がエアーギャップなく高密度に封入され、コンパクトな形状の細管ヒーターです。最高使用温度(℃)【スリーブ表面】200以下、【シース表面】600









![【水加熱用】パイプヒーター(U字型[横出]) 坂口電熱](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70758336-171120-02.jpg)