絞り込み
ブランド
- TPR熱学
- 八光電機(36)
- 坂口電熱(15)
- スリーハイ(14)
- ヤガミ(11)
- 大同興業(9)
- 日本精器(8)
- ノーブランド(5)
- 佐藤計量器製作所(3)
- 三陽工業(3)
- アクリサンデー(2)
- Watlow(2)
- 加島(2)
- アズワン(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ヤマキ電器(1)

UT ウルトラ・サーモ
TPR熱学(1件のレビュー)1個欠品中放射特性は抜群です。大きな熱量をすばやく伝えます。放射板、熱源は長寿命です。安全性に優れています。SUS板は一般用途に適し、チタン板はサビ及び塩害に極めて強い。電圧(V)単相200最高使用温度(℃)520
QUT50 クイックウルトラサーモ
TPR熱学1個欠品中急速30秒昇温・急速降温ができます。 放射特性は抜群です。 必要最小限の電力で加熱ができます。 作業サイクルの大幅短縮、生産性の向上に寄与します。 高精度の温度コントロールが可能なため、セット内温度差を自由に制御できます。仕様セラミック溶射区分/ブルー質量(g)360端子ねじM4.0ケース寸法(mm)124×124×18温度センサー有許容温度(℃)(ヒータ表面)650放射面寸法(mm)115×115