絞り込み
ブランド
  • 日本精器
  • 八光電機(36)
  • 坂口電熱(15)
  • スリーハイ(14)
  • ヤガミ(11)
  • 大同興業(9)
  • ノーブランド(5)
  • 佐藤計量器製作所(3)
  • 三陽工業(3)
  • アクリサンデー(2)
  • TPR熱学(2)
  • Watlow(2)
  • 加島(2)
  • アズワン(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ヤマキ電器(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱風ヒータースーパージェットヒート 日本精器

    熱風ヒータースーパージェットヒート

    日本精器
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。3種類の先端形状を選定できます。専用スタンドにより、あらゆる方向に固定が可能です。
    用途はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱に。接続口径R1/8電源(V)単相100消費電力(W)350
  • 熱風ヒータCタイプ 日本精器

    熱風ヒータCタイプ

    日本精器
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。 3種類の先端形状を選定できます。 専用スタンドにより、あらゆる方向に固定が可能です。
    用途はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱にトラスコ品番257-4774接続口径R1/8質量(g)60電源(V)単相200消費電力(W)440使用空気圧力(MPa)0.01~0.2空気流量(L/min)5~60
  • 熱風ヒータBタイプ 日本精器

    熱風ヒータBタイプ

    日本精器
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。 3種類の先端形状を選定できます。 専用スタンドにより、あらゆる方向に固定が可能です。
    用途はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱にトラスコ品番257-4778接続口径R1/8質量(g)60電源(V)単相200消費電力(W)440使用空気圧力(MPa)0.01~0.2空気流量(L/min)5~60
  • 熱風ヒータAタイプ 日本精器

    熱風ヒータAタイプ

    日本精器
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。 3種類の先端形状を選定できます。 専用スタンドにより、あらゆる方向に固定が可能です。
    用途はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱にトラスコ品番257-4769接続口径R1/8質量(g)60電源(V)単相200消費電力(W)440使用空気圧力(MPa)0.1~0.6空気流量(L/min)10~180
  • 熱風ヒータCタイプ 日本精器

    熱風ヒータCタイプ

    日本精器
    39,980税込43,978
    1台
    10日以内出荷
    圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。
    用途はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱に。接続口径R1/8使用空気圧力(MPa)0.01~0.2空気流量(L/min)5~60
  • 熱風ヒータBタイプ 日本精器

    熱風ヒータBタイプ

    日本精器
    29,980税込32,978
    1台
    10日以内出荷
    圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。
    用途はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱に。接続口径R1/8使用空気圧力(MPa)0.01~0.2空気流量(L/min)5~60
  • 熱風ヒータAタイプ 日本精器

    熱風ヒータAタイプ

    日本精器
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。
    用途はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱に。トラスコ品番557-3146接続口径R1/8電源(V)単相100消費電力(W)350使用空気圧力(MPa)0.1~0.6空気流量(L/min)10~180
  • 熱風ヒータAタイプ 日本精器

    熱風ヒータAタイプ

    日本精器
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。
    用途はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱に。トラスコ品番261-0257接続口径R1/8電源(V)単相200消費電力(W)440使用空気圧力(MPa)0.1~0.6空気流量(L/min)10~180
ヒーター・熱風発生機