絞り込み
内径(Φmm)
- 2(1)
使用流体
- 油(1)
外径(Φmm)
- 5(1)
最高使用圧力(MPa)
- 60(1)
ホース長さ(m)
- 2.5
- 0.003(1)
- 0.535(2)
- 0.67(2)
- 0.94(2)
- 1(2)
- 1.21(2)
- 2(3)
- 3(6)
- 4(2)
- 5(19)
- 7(2)
- 7.5(3)
- 10(19)
- 20(9)
- 30(2)
- 40(3)
- 50(11)
- 60(2)
- 100(4)
- ホース長さ(m)をもっと見る
材質
- ゴム(4)
- 樹脂(5)
ゴム・樹脂
色
ブラック(1)
ブラック
ブランド
- ヤマダコーポレーション(4)
- CEJN(セイン)(1)
ヤマダコーポレーション・CEJN(セイン)
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(1)

スナップ・チェック 検圧ホース 両端金具
CEJN(セイン)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷非常に柔軟性のあるサーモプラスチック高圧ホースアッセンブリーは、手狭な油圧システムに直接ゲージを取り付ける必要がなく、離れた場所から簡単に検圧ができます。用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。付属品ホース金具メネジ側O-リング付材質ホース外被・内管:ポリアミド、ホース補強層:ケブラー、両端金具:鋼鉄色黒使用温度範囲(℃)-30~100肉厚(mm)1.5最高使用圧力(MPa)60使用流体作動油外径(mm)5内径(mm)2継手G1/4オネジ接続口径D1G1/4オネジ接続口径D2G1/4メネジ