絞り込み
内径(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(20)
  • 6(2)
  • 6.5(12)
  • 8(11)
  • 10(1)
  • 11(3)
  • 12(1)
使用流体
  • 圧縮空気(11)
  • (2)
  • (1)
  • 空気(24)
外径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 7.6(1)
  • 8(20)
  • 10(13)
  • 12(11)
  • 16(3)
  • 21(1)
  • 26(1)
  • 28(1)
  • 38(1)
  • 42(1)
  • 58(1)
  • 67(1)
  • 72(1)
ホース長さ(m)
  • 2.5
  • 1(341)
  • 2(406)
  • 3(308)
  • 4(283)
  • 5(498)
  • 6(238)
  • 7(187)
  • 8(231)
  • 9(176)
  • 10(674)
  • 15(201)
  • 16(91)
  • 20(1,017)
  • 25(133)
  • 30(361)
  • 35(95)
  • 40(173)
  • 45(93)
  • 50(501)
  • 100(498)
特性
  • 柔軟(3)
  • 耐久(3)
  • 耐寒(1)
  • 耐油(3)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(2)
  • 0.8(24)
  • 0.9(1)
  • 1.0(3)
  • 1(2)
  • 1.5(2)
  • 60(1)
0.7・0.8・0.9・1.0・1・1.5・60
  • 色イエロー(19)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(5)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(5)
イエロー・オレンジ・グリーン・ブラック・ブルー
材質
  • ゴム(4)
  • 樹脂(38)
ゴム・樹脂
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • NAC(長堀工業)(12)
  • 千代田通商(7)
  • CEJN(セイン)(6)
  • ヤマダコーポレーション(4)
  • 室本鉄工(3)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • 潤工社(1)
  • TRUSCO(1)
  • 明治ナイロンホース(1)
  • ニッタ(1)
モノタロウ・NAC(長堀工業)・千代田通商・CEJN(セイン)・ヤマダコーポレーション・室本鉄工・PISCO(ピスコ)・潤工社・TRUSCO・明治ナイロンホース・ニッタ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
FA現場のお役立ち情報
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーコイルホース モノタロウ

    エアーコイルホース

    モノタロウ(234件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    内径×外径(Φmm)5×8イエロー最高使用圧力(MPa)0.8カプラータイプ小:20PPA、大:20SP材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー
  • エアーコイルホース モノタロウ

    エアーコイルホース

    モノタロウ(79件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。
    内径×外径(Φmm)5×8ブルー最高使用圧力(MPa)0.8材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー(1/4)
  • スパイラルホース CEJN(セイン)

    スパイラルホース

    CEJN(セイン)(22件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量で柔軟。オイル、溶剤、その他の水溶液に対する優れた耐久性。経年劣化に強く、長期間使用可能。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1材質(本体)エステルベースポリウレタン寸法D(mm)100寸法B(mm)500適合流体エアー
  • エアーコイルホース ねじ込み式 モノタロウ

    エアーコイルホース ねじ込み式

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。
    最高使用圧力(MPa)0.8付属品PT1/4×PF1/4材質ポリウレタン接続口径G1/4流体空気使用温度範囲(℃)-20~60寸法D(mm)100寸法E(mm)51寸法B(mm)500
  • タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商

    タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ

    千代田通商(22件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
    用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
  • スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ 千代田通商

    スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ

    千代田通商(4件のレビュー)
    2,048税込2,253
    1本
    当日出荷
    ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
    最高使用圧力(MPa)0.8種別スパイラルエアホースイエロー使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)寸法D(mm)100寸法B(mm)500破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気ホース継手G1/4材質(取付金具)特性耐熱、耐寒、耐油
  • ニュータイプカールホース 室本鉄工

    ニュータイプカールホース

    室本鉄工
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    コイル外径28mmです。軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。
    用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8淡緑使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン(PU)内径(Φmm)5肉厚(mm)1.5外径(Φmm)8使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70コイル径(mm)28ストレート部(mm)(A)230、(B)100特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付コイル長(mm)350
  • スパッタウレタンコイルホース TRUSCO

    スパッタウレタンコイルホース

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    切削・研磨・溶接の切り粉や火花等でホースの延焼事故を防ぎます。軽量で柔らかいポリウレタンホースの特長はそのままです。
    用途エアツール用スパッタ防止伸縮部エア配管ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8材質/仕上ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)300使用流体圧縮空気適合管継手ホースフィッティングコイル長(mm)350
  • スナップ・チェック 検圧ホース 両端金具 CEJN(セイン)

    スナップ・チェック 検圧ホース 両端金具

    CEJN(セイン)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    非常に柔軟性のあるサーモプラスチック高圧ホースアッセンブリーは、手狭な油圧システムに直接ゲージを取り付ける必要がなく、離れた場所から簡単に検圧ができます。
    用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。内径(mm)2使用流体作動油材質ホース外被・内管:ポリアミド、ホース補強層:ケブラー、両端金具:鋼鉄外径(mm)5最高使用圧力(MPa)60付属品ホース金具メネジ側O-リング付使用温度範囲(℃)-30~100肉厚(mm)1.5継手G1/4オネジ接続口径D1G1/4オネジ接続口径D2G1/4メネジ
  • メイコイルセット 明治ナイロンホース

    メイコイルセット

    明治ナイロンホース(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴムホースの1/2の軽さで30倍伸縮します。移動操作がスピーディでネジレ・タルミが少ない。曲げ動作不要(伸ばすだけ)。能率的でホースが傷まず手首が疲れない。油に侵されません。エヤー工具(ドライバー、グラインダー、インパクトレンチダスター、ドリルタッカーレンチ他)、スプレーガン、ホイストその他
    外径(Φmm)7.6オレンジ最高使用圧力(MPa)1.5仕様1/4PTオスメス金具付ナイロンチューブをコイル加工、両端SP付きセット内容部品片端6mm用オスメスセット材質(本体)ナイロンチューブ、ナイロン12使用温度範囲(℃)-20~70肉厚(mm)0.8常用圧力(MPa)1.47(15kgf/cm2まで)使用流体圧縮空気材質(金具)BC(真鍮)コイル径(mm)80(70)特性耐油コイル長(mm)350
  • イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲2m 黄 千代田通商

    イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲2m 黄

    千代田通商
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
    用途各種エア配管、稼動部用内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体圧縮空気材質ポリエステル樹脂トラスコ品番808-4077質量(g)300使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8使用範囲(mm)2500流体温度(℃)-5~60
  • ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M+23SA+23PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M+23SA+23PA

    NAC(長堀工業)
    4,998税込5,498
    1本
    8日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手チューブ内径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7044全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500使用流体空気継手AL20タイプ
  • UC ウレタンコイルチューブ ニッタ

    UC ウレタンコイルチューブ

    ニッタ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。
    長さ(m)(最大引きのばし)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~+80寸法B(mm)200使用チューブ1本使用流体空気巻方向負圧性能(kPa)-101.294
  • スパッタ対策コイルホースタフコイル(標準継手1/4) 千代田通商

    スパッタ対策コイルホースタフコイル(標準継手1/4)

    千代田通商
    2,999税込3,299
    1本
    当日出荷
    火花や切り粉でも溶けません。軽量で柔らかいポリウレタンホースの特徴はそのままです。接続方法は従来と同じです。 常用使用圧力: 0.8MPa (8kgf/cm^2) 破壊圧力: 3MPa (30kgf/cm^2) 標準継手: R1/4xG1/4
    種別スパッタ対策コイルホース内径(Φmm)5使用温度範囲-5~60℃内径×外径(Φmm)5×8外径(Φmm)8使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付) CEJN(セイン)

    シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付)

    CEJN(セイン)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    カップリングはワンタッチ接続、分離時には自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500材質(ホース)エステルベースポリウレタン適合流体エアー継手eSafeカップリング、ニップル
  • ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M

    NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    7日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7028全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500使用流体空気継手金具無し
  • ツインコイリングチューブ PISCO(ピスコ)

    ツインコイリングチューブ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    2芯のコイリングチューブ。 機器可動部などにコンパクトな配管が可能。
    チューブ色黒黒最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質軟質ポリウレタン(UB)使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気芯数2芯使用真空圧力(kPa)-100
  • ナイル カールホース 室本鉄工

    ナイル カールホース

    室本鉄工
    4,636税込5,100
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエヤーホース。 柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・操作性等に特に優れています。
    カール外径(Φmm)28
  • イエローラインSPHタイプ 8mm/使用範囲2m 千代田通商

    イエローラインSPHタイプ 8mm/使用範囲2m

    千代田通商
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
    用途各種エア配管、稼動部用内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体圧縮空気材質ポリエステル樹脂トラスコ品番808-4081質量(g)180使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8使用範囲(mm)2500流体温度(℃)-5~60
  • イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲2m 千代田通商

    イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲2m

    千代田通商
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
    用途各種エア配管、稼動部用内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体圧縮空気材質ポリエステル樹脂トラスコ品番808-4073質量(g)220使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8使用範囲(mm)2500流体温度(℃)-5~60
  • ジャンボカールホース 室本鉄工

    ジャンボカールホース

    室本鉄工
    7,955税込8,751
    1本
    翌日出荷
    軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。コイル外径39mmの高圧用セミブレードホースです。
    用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10淡緑使用圧力(MPa)1.5材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂内径(Φmm)6.5肉厚(mm)1.75外径(Φmm)10使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70コイル径(mm)39ストレート部(mm)50特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付
  • エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ 潤工社

    エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ

    潤工社
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
    モスグリーン最高使用圧力(MPa)0.7(23℃時)使用流体空気、水
  • スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(スイベルタイプ) CEJN(セイン)

    スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(スイベルタイプ)

    CEJN(セイン)
    14,980税込16,478
    1箱(5箱)
    5日以内出荷から20日以内出荷
    耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。使用圧力(MPa)1.0材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R1/4おねじ付(スイベルタイプ)
  • スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(スイベルタイプ) CEJN(セイン)

    スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(スイベルタイプ)

    CEJN(セイン)
    19,980税込21,978
    1箱(5箱)
    20日以内出荷
    耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。内径(Φmm)8使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)12材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60コイル径(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R3/8おねじ付(スイベルタイプ)
  • スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(固定タイプ) CEJN(セイン)

    スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(固定タイプ)

    CEJN(セイン)
    13,980税込15,378
    1箱(5箱)
    15日以内出荷から20日以内出荷
    耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。使用圧力(MPa)1.0材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R1/4おねじ付(固定タイプ)
  • イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲2m ライトグリーン 千代田通商

    イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲2m ライトグリーン

    千代田通商
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。
    用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)11外径(Φmm)16ライトグリーン使用流体圧縮空気材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅうトラスコ品番808-4756質量(g)190使用圧力(MPa)0.8使用範囲(mm)2500流体温度(℃)-5~60継手口径G1/4
  • ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 3M+22SBL-N+22PB NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 3M+22SBL-N+22PB

    NAC(長堀工業)
    4,298税込4,728
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7026全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500使用流体空気継手ATタイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ 8x5 3M+21SAL-N+21PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 8x5 3M+21SAL-N+21PA

    NAC(長堀工業)
    3,998税込4,398
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7006全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500使用流体空気継手ATタイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ 8x5 3M+21SAL+21PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 8x5 3M+21SAL+21PA

    NAC(長堀工業)
    3,998税込4,398
    1本
    7日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7005全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500使用流体空気継手AL20タイプロック付
  • ポリウレタンコイルチューブ 8x5 3M+21SA+21PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 8x5 3M+21SA+21PA

    NAC(長堀工業)
    3,998税込4,398
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7004全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500使用流体空気継手AL20タイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ 8x5 3M NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 8x5 3M

    NAC(長堀工業)
    2,598税込2,858
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7008全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500使用流体空気継手金具無し
  • ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M+23SAL-N+23PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M+23SAL-N+23PA

    NAC(長堀工業)
    4,998税込5,498
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手チューブ内径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7046全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500使用流体空気継手ATタイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M+23SAL+23PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M+23SAL+23PA

    NAC(長堀工業)
    4,998税込5,498
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手チューブ内径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7045全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500使用流体空気継手AL20タイプロック付
  • ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M

    NAC(長堀工業)
    3,698税込4,068
    1本
    7日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手チューブ内径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7048全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500使用流体空気継手金具無し
  • ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M+22SBL+22PB NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M+22SBL+22PB

    NAC(長堀工業)
    3,998税込4,398
    1本
    7日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7025全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500使用流体空気継手AL20タイプロック付
  • ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M+22SB+22PB NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M+22SB+22PB

    NAC(長堀工業)
    4,298税込4,728
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7024全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500使用流体空気継手AL20タイプ
  • ネジレ防止継手付コイリングチューブ PISCO(ピスコ)

    ネジレ防止継手付コイリングチューブ

    PISCO(ピスコ)
    2,746税込3,021
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    エア工具などによるチューブのねじれを継手が吸収。 コイリングチューブの両端に、継手をセット。また、オスネジ側の継手にねじれを吸収する機能付。
    チューブ外径×内径(mm)8×5チューブ色最高使用圧力(MPa)0.9適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)内径(Φmm)5外径(Φmm)8接続ねじR1/4、Rc1/4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイキホース 6X2.5m ヤマダコーポレーション

    ハイキホース 6X2.5m

    ヤマダコーポレーション
    88,980税込97,878
    1台
    4日以内出荷
    長さ(m)2.5
  • ハイキホース 5X2.5m ヤマダコーポレーション

    ハイキホース 5X2.5m

    ヤマダコーポレーション
    77,980税込85,778
    1台
    4日以内出荷
    長さ(m)2.5
  • ハイキホース 4X2.5m ヤマダコーポレーション

    ハイキホース 4X2.5m

    ヤマダコーポレーション
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    長さ(m)2.5
ホース