絞り込み
ブランド
- SMC(6,373)
- 黒田精工(1,512)
- SUS(エスユーエス)(1,062)
- アインツ(283)
- Festo(212)
- NORGREN(156)
- IAI(アイエイアイ)(122)
- RS PRO(106)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(101)
- オリエンタルモーター(89)
- THK(65)
- コスメック(57)
- CRG(51)
- CKD(35)
- OnRobot(29)
- ナベル(20)
- コガネイ(15)
- 近藤製作所(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

電動シリンダ LZBF5
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から9日以内出荷・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
LEFS16A
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
電動シリンダ(オートスイッチ付) LDZBF
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
電動シリンダ用方向制御ドライバ LC3F2
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から4日以内出荷・電磁弁ライクの方向制御ドライバ。 ・ON/OFF信号による移動指示・推力設定可能。 ・電流制御によるドライバ・モータ焼損保護。
カードモータ LAT3
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷・リニアモータを使い、搬送・押当て測長システムを小型化 ・厚さ:9mm、質量:130g(ストローク10mm時) ・繰返し位置決め精度:±5μm ・押当て測長精度:±10μm
EMRシリーズ 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥37,980税込¥41,7781個15日以内出荷仕様アラームありタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMR定格電圧(V)単相100-120取付角寸法(mm)180フレーム厚さ(mm)65
EZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥69,980~税込¥76,978~1個16日以内出荷から46日以内出荷シリーズEZSモーターAZ取付角寸法(mm)54×50ドライバ種類パルス列入力タイプ
EZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥99,980~税込¥109,978~1個7日以内出荷から35日以内出荷シリーズEZSモーターAZ取付角寸法(mm)74×66.5ドライバ種類パルス列入力タイプ
EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥72,980~税込¥80,278~1個7日以内出荷から15日以内出荷シリーズEASケーブル長(m)なしモーターAZドライバ種類パルス列入力タイプ
吸着パッド 十字
アインツ¥579税込¥6371個当日出荷耐熱性、耐アルコール性に優れています。パッドから離れにくいワークにご使用頂けます。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。トラスコ品番705-3596材質シリコン色青高さ(mm)16パッド径(Φmm)(外径)20
吸着パッド フリー
アインツ¥519~税込¥571~1個当日出荷から翌日出荷耐熱性、耐アルコール性に優れています。抜群のフィット感で、ワークの形状や姿勢に柔軟に追従します。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。材質シリコン色青
コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向左側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-08L~)
CKD¥119,800~税込¥131,780~1個22日以内出荷高出力コントローラを内蔵し、最大4点位置決めを実現した電動アクチュエータ(スライダタイプ)です。アクチュエータとコントローラの一体化で制御盤内へのコントローラの設置が不要となり、制御盤の省スペース化を実現しました。可搬質量、最高速度、加減速度が向上し、位置決め時間短縮に貢献します。負荷を支えるガイドはアウターレール方式を採用し、高剛性と省スペースを同時に実現しました。上面と下面の双方から、製品を分解することなくダイレクトに据付けが可能な構造です。特に上面からの据付けをする場合、作業時間を大幅に短縮できます。動作モードは、簡易3点モード、4点モード、電磁弁モードシングルタイプの3モードあります。4点モードでは、ポイント番号選択ビットでポイント番号を指定した後、ポイント移動指令信号のONで移動します。動作途中でOFFにすると、減速停止します。現在位置情報を保持するアブソリュート式エンコーダを搭載しており、バッテリレス仕様のためバッテリ交換メンテナンスも不要です。クローズドループ制御により、現在位置と速度をフィードバックすることで正確な制御が可能です。LEDの点灯状態により、運転状況を外部から確認可能です。制御電源、動力電源の分離により、動力電源のみ遮断が可能です。用途搬送用にボディサイズ本体幅82mm保護構造IP20電源電圧DC24V±10%モーターステッピングモータインターフェースパラレルI/O使用温湿度範囲10~40℃(凍結なきこと) 35~80%RH(結露なきこと)入出力点数最大各4点駆動方式ボールねじΦ15雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきことRoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダモータ配置標準モータサイズ□56モーター取付方向左側折返し取付コントローラ内蔵
コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向左側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-05L~)
CKD¥99,980~税込¥109,978~1個17日以内出荷から22日以内出荷高出力コントローラを内蔵し、最大4点位置決めを実現した電動アクチュエータ(スライダタイプ)です。アクチュエータとコントローラの一体化で制御盤内へのコントローラの設置が不要となり、制御盤の省スペース化を実現しました。可搬質量、最高速度、加減速度が向上し、位置決め時間短縮に貢献します。負荷を支えるガイドはアウターレール方式を採用し、高剛性と省スペースを同時に実現しました。上面と下面の双方から、製品を分解することなくダイレクトに据付けが可能な構造です。特に上面からの据付けをする場合、作業時間を大幅に短縮できます。動作モードは、簡易3点モード、4点モード、電磁弁モードシングルタイプの3モードあります。4点モードでは、ポイント番号選択ビットでポイント番号を指定した後、ポイント移動指令信号のONで移動します。動作途中でOFFにすると、減速停止します。現在位置情報を保持するアブソリュート式エンコーダを搭載しており、バッテリレス仕様のためバッテリ交換メンテナンスも不要です。クローズドループ制御により、現在位置と速度をフィードバックすることで正確な制御が可能です。LEDの点灯状態により、運転状況を外部から確認可能です。制御電源、動力電源の分離により、動力電源のみ遮断が可能です。用途搬送用にボディサイズ本体幅54mm保護構造IP20電源電圧DC24V±10%モーターステッピングモータインターフェースパラレルI/O使用温湿度範囲10~40℃(凍結なきこと) 35~80%RH(結露なきこと)入出力点数最大各4点駆動方式ボールねじΦ12雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきことRoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダモータ配置標準モータサイズ□42モーター取付方向左側折返し取付コントローラ内蔵
コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向左側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-04L~)
CKD¥89,980~税込¥98,978~1個17日以内出荷から22日以内出荷高出力コントローラを内蔵し、最大4点位置決めを実現した電動アクチュエータ(スライダタイプ)です。アクチュエータとコントローラの一体化で制御盤内へのコントローラの設置が不要となり、制御盤の省スペース化を実現しました。可搬質量、最高速度、加減速度が向上し、位置決め時間短縮に貢献します。負荷を支えるガイドはアウターレール方式を採用し、高剛性と省スペースを同時に実現しました。上面と下面の双方から、製品を分解することなくダイレクトに据付けが可能な構造です。特に上面からの据付けをする場合、作業時間を大幅に短縮できます。動作モードは、簡易3点モード、4点モード、電磁弁モードシングルタイプの3モードあります。4点モードでは、ポイント番号選択ビットでポイント番号を指定した後、ポイント移動指令信号のONで移動します。動作途中でOFFにすると、減速停止します。現在位置情報を保持するアブソリュート式エンコーダを搭載しており、バッテリレス仕様のためバッテリ交換メンテナンスも不要です。クローズドループ制御により、現在位置と速度をフィードバックすることで正確な制御が可能です。LEDの点灯状態により、運転状況を外部から確認可能です。制御電源、動力電源の分離により、動力電源のみ遮断が可能です。用途搬送用にボディサイズ本体幅44mm保護構造IP20電源電圧DC24V±10%モーターステッピングモータインターフェースパラレルI/O使用温湿度範囲10~40℃(凍結なきこと) 35~80%RH(結露なきこと)入出力点数最大各4点駆動方式ボールねじΦ10雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきことRoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダモータ配置標準モータサイズ□35モーター取付方向左側折返し取付コントローラ内蔵
コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向右側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-08R~)
CKD¥119,800~税込¥131,780~1個17日以内出荷から22日以内出荷高出力コントローラを内蔵し、最大4点位置決めを実現した電動アクチュエータ(スライダタイプ)です。アクチュエータとコントローラの一体化で制御盤内へのコントローラの設置が不要となり、制御盤の省スペース化を実現しました。可搬質量、最高速度、加減速度が向上し、位置決め時間短縮に貢献します。負荷を支えるガイドはアウターレール方式を採用し、高剛性と省スペースを同時に実現しました。上面と下面の双方から、製品を分解することなくダイレクトに据付けが可能な構造です。特に上面からの据付けをする場合、作業時間を大幅に短縮できます。動作モードは、簡易3点モード、4点モード、電磁弁モードシングルタイプの3モードあります。4点モードでは、ポイント番号選択ビットでポイント番号を指定した後、ポイント移動指令信号のONで移動します。動作途中でOFFにすると、減速停止します。現在位置情報を保持するアブソリュート式エンコーダを搭載しており、バッテリレス仕様のためバッテリ交換メンテナンスも不要です。クローズドループ制御により、現在位置と速度をフィードバックすることで正確な制御が可能です。LEDの点灯状態により、運転状況を外部から確認可能です。制御電源、動力電源の分離により、動力電源のみ遮断が可能です。用途搬送用にボディサイズ本体幅82mm保護構造IP20電源電圧DC24V±10%モーターステッピングモータインターフェースパラレルI/O使用温湿度範囲10~40℃(凍結なきこと) 35~80%RH(結露なきこと)入出力点数最大各4点駆動方式ボールねじΦ15雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきことRoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダモータ配置標準モータサイズ□56モーター取付方向右側折返し取付コントローラ内蔵
コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向右側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-05R~)
CKD¥99,980~税込¥109,978~1個17日以内出荷から22日以内出荷高出力コントローラを内蔵し、最大4点位置決めを実現した電動アクチュエータ(スライダタイプ)です。アクチュエータとコントローラの一体化で制御盤内へのコントローラの設置が不要となり、制御盤の省スペース化を実現しました。可搬質量、最高速度、加減速度が向上し、位置決め時間短縮に貢献します。負荷を支えるガイドはアウターレール方式を採用し、高剛性と省スペースを同時に実現しました。上面と下面の双方から、製品を分解することなくダイレクトに据付けが可能な構造です。特に上面からの据付けをする場合、作業時間を大幅に短縮できます。動作モードは、簡易3点モード、4点モード、電磁弁モードシングルタイプの3モードあります。4点モードでは、ポイント番号選択ビットでポイント番号を指定した後、ポイント移動指令信号のONで移動します。動作途中でOFFにすると、減速停止します。現在位置情報を保持するアブソリュート式エンコーダを搭載しており、バッテリレス仕様のためバッテリ交換メンテナンスも不要です。クローズドループ制御により、現在位置と速度をフィードバックすることで正確な制御が可能です。LEDの点灯状態により、運転状況を外部から確認可能です。制御電源、動力電源の分離により、動力電源のみ遮断が可能です。用途搬送用にボディサイズ本体幅54mm保護構造IP20電源電圧DC24V±10%モーターステッピングモータインターフェースパラレルI/O使用温湿度範囲10~40℃(凍結なきこと) 35~80%RH(結露なきこと)入出力点数最大各4点駆動方式ボールねじΦ12雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきことRoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダモータ配置標準モータサイズ□42モーター取付方向右側折返し取付コントローラ内蔵
コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向右側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-04R~)
CKD¥89,980~税込¥98,978~1個17日以内出荷から22日以内出荷高出力コントローラを内蔵し、最大4点位置決めを実現した電動アクチュエータ(スライダタイプ)です。アクチュエータとコントローラの一体化で制御盤内へのコントローラの設置が不要となり、制御盤の省スペース化を実現しました。可搬質量、最高速度、加減速度が向上し、位置決め時間短縮に貢献します。負荷を支えるガイドはアウターレール方式を採用し、高剛性と省スペースを同時に実現しました。上面と下面の双方から、製品を分解することなくダイレクトに据付けが可能な構造です。特に上面からの据付けをする場合、作業時間を大幅に短縮できます。動作モードは、簡易3点モード、4点モード、電磁弁モードシングルタイプの3モードあります。4点モードでは、ポイント番号選択ビットでポイント番号を指定した後、ポイント移動指令信号のONで移動します。動作途中でOFFにすると、減速停止します。現在位置情報を保持するアブソリュート式エンコーダを搭載しており、バッテリレス仕様のためバッテリ交換メンテナンスも不要です。クローズドループ制御により、現在位置と速度をフィードバックすることで正確な制御が可能です。LEDの点灯状態により、運転状況を外部から確認可能です。制御電源、動力電源の分離により、動力電源のみ遮断が可能です。用途搬送用にボディサイズ本体幅44mm保護構造IP20電源電圧DC24V±10%モーターステッピングモータインターフェースパラレルI/O使用温湿度範囲10~40℃(凍結なきこと) 35~80%RH(結露なきこと)入出力点数最大各4点駆動方式ボールねじΦ10雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきことRoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダモータ配置標準モータサイズ□35モーター取付方向右側折返し取付コントローラ内蔵
コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向ストレート LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-08E~)
CKD¥89,980~税込¥98,978~1個17日以内出荷から22日以内出荷高出力コントローラを内蔵し、最大4点位置決めを実現した電動アクチュエータ(スライダタイプ)です。アクチュエータとコントローラの一体化で制御盤内へのコントローラの設置が不要となり、制御盤の省スペース化を実現しました。可搬質量、最高速度、加減速度が向上し、位置決め時間短縮に貢献します。負荷を支えるガイドはアウターレール方式を採用し、高剛性と省スペースを同時に実現しました。上面と下面の双方から、製品を分解することなくダイレクトに据付けが可能な構造です。特に上面からの据付けをする場合、作業時間を大幅に短縮できます。動作モードは、簡易3点モード、4点モード、電磁弁モードシングルタイプの3モードあります。4点モードでは、ポイント番号選択ビットでポイント番号を指定した後、ポイント移動指令信号のONで移動します。動作途中でOFFにすると、減速停止します。現在位置情報を保持するアブソリュート式エンコーダを搭載しており、バッテリレス仕様のためバッテリ交換メンテナンスも不要です。クローズドループ制御により、現在位置と速度をフィードバックすることで正確な制御が可能です。LEDの点灯状態により、運転状況を外部から確認可能です。制御電源、動力電源の分離により、動力電源のみ遮断が可能です。用途搬送用にボディサイズ本体幅82mm保護構造IP20電源電圧DC24V±10%モーターステッピングモータインターフェースパラレルI/O使用温湿度範囲10~40℃(凍結なきこと) 35~80%RH(結露なきこと)入出力点数最大各4点駆動方式ボールねじΦ15雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきことRoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダモータ配置標準モータサイズ□56モーター取付方向ストレート取付コントローラ内蔵
コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向ストレート LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-05E~)
CKD¥67,980~税込¥74,778~1個17日以内出荷から22日以内出荷高出力コントローラを内蔵し、最大4点位置決めを実現した電動アクチュエータ(スライダタイプ)です。アクチュエータとコントローラの一体化で制御盤内へのコントローラの設置が不要となり、制御盤の省スペース化を実現しました。可搬質量、最高速度、加減速度が向上し、位置決め時間短縮に貢献します。負荷を支えるガイドはアウターレール方式を採用し、高剛性と省スペースを同時に実現しました。上面と下面の双方から、製品を分解することなくダイレクトに据付けが可能な構造です。特に上面からの据付けをする場合、作業時間を大幅に短縮できます。動作モードは、簡易3点モード、4点モード、電磁弁モードシングルタイプの3モードあります。4点モードでは、ポイント番号選択ビットでポイント番号を指定した後、ポイント移動指令信号のONで移動します。動作途中でOFFにすると、減速停止します。現在位置情報を保持するアブソリュート式エンコーダを搭載しており、バッテリレス仕様のためバッテリ交換メンテナンスも不要です。クローズドループ制御により、現在位置と速度をフィードバックすることで正確な制御が可能です。LEDの点灯状態により、運転状況を外部から確認可能です。制御電源、動力電源の分離により、動力電源のみ遮断が可能です。用途搬送用にボディサイズ本体幅54mm保護構造IP20電源電圧DC24V±10%モーターステッピングモータインターフェースパラレルI/O使用温湿度範囲10~40℃(凍結なきこと) 35~80%RH(結露なきこと)入出力点数最大各4点駆動方式ボールねじΦ12雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきことRoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダモータサイズ□42モーター取付方向ストレート取付コントローラ内蔵
コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向ストレート LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-04E~)
CKD¥55,980~税込¥61,578~1個17日以内出荷から22日以内出荷高出力コントローラを内蔵し、最大4点位置決めを実現した電動アクチュエータ(スライダタイプ)です。アクチュエータとコントローラの一体化で制御盤内へのコントローラの設置が不要となり、制御盤の省スペース化を実現しました。可搬質量、最高速度、加減速度が向上し、位置決め時間短縮に貢献します。負荷を支えるガイドはアウターレール方式を採用し、高剛性と省スペースを同時に実現しました。上面と下面の双方から、製品を分解することなくダイレクトに据付けが可能な構造です。特に上面からの据付けをする場合、作業時間を大幅に短縮できます。動作モードは、簡易3点モード、4点モード、電磁弁モードシングルタイプの3モードあります。4点モードでは、ポイント番号選択ビットでポイント番号を指定した後、ポイント移動指令信号のONで移動します。動作途中でOFFにすると、減速停止します。現在位置情報を保持するアブソリュート式エンコーダを搭載しており、バッテリレス仕様のためバッテリ交換メンテナンスも不要です。クローズドループ制御により、現在位置と速度をフィードバックすることで正確な制御が可能です。LEDの点灯状態により、運転状況を外部から確認可能です。制御電源、動力電源の分離により、動力電源のみ遮断が可能です。用途搬送用にボディサイズ本体幅44mm保護構造IP20電源電圧DC24V±10%モーターステッピングモータインターフェースパラレルI/O使用温湿度範囲10~40℃(凍結なきこと) 35~80%RH(結露なきこと)入出力点数最大各4点駆動方式ボールねじΦ10雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきことRoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダモータサイズ□35モーター取付方向ストレート取付コントローラ内蔵
LEY Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ステップモータ(サーボ DC24V)JXC□ Series 対応
SMC¥71,980税込¥79,1781個11日以内出荷仕様【軸数/特殊仕様】軸数:単軸用、仕様:標準仕様ストローク(mm)100サイズ16取付支持形式端面タップ/ボディ底面タップ取付方式ねじ取付リード(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじロッド先端めねじモータ配置上側折返しモータ種類ステップモータ(サーボ DC24V)アクチュエータケーブル長さ(m)3I/Oケーブル長さ(m)1.5モータオプションなし通信プロトコルパラレル入力(NPN)
吸着パッド・スポンジ付
アインツ¥749税込¥8241個当日出荷吸着面に凸凹の有るワークに有効です。耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。トラスコ品番705-3645材質シリコン色青高さ(mm)15耐熱温度(℃)200パッド径(Φmm)外径:8
吸着パッド・SP付ジャバラ・Φ40
アインツ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷耐熱性、耐アルコール性に優れています。抜群のフィット感で、ワークの形状や姿勢に柔軟に追従します。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。トラスコ品番705-3628材質シリコン色青高さ(mm)49パッド径(Φmm)外径:40
吸着パッド ビス止式
アインツ¥579税込¥6371個当日出荷耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。トラスコ品番705-3636材質シリコン色青高さ(mm)14パッド径(Φmm)外径:50
I/Oモジュール 信号ボックス
CRG¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷複数のセンサー信号を集約し、PNP/NPN入力タイプの切替と出力状態の確認に対応します。DC24V電源、8組の外部接続信号、電源・出力表示灯を備えています。1.複数のセンサーを1回路に接続した際の電源電力不足問題を解決し、リレー変換を廃止することで設置スペースの問題を解消します。最大8組まで使用可能、8組未満の場合は短絡が必要です。2.出力タイプの変更可能(現在NPN/PNP/NC/NOの4種類の出力形式)。3.個別に信号を掴み可能で、掴む信号タイプはセンサーの実際のタイプです。4.各センサーの検知状態および出力状態を監視可能。5.センサーと出力タイプが一致しない場合、ジャンパーピンを使用してタイプ変換が可能で、センサー交換作業を省略できます。用途ロボットEOATのセンサー信号集約、入出力確認、配線整理に使用します。
デュアルチャネルマニホールド
CRG¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷複数のエア配管を分岐・集約できる空圧用部品です。EOATの配管構成を簡素化できます。用途真空配管、エア供給、吸着パッドやチャック周辺の配管分岐に使用します。寸法H(mm)20内容【T型ナット】PTN-M5×1、【ウェッジロックワッシャー】PTS-M5×1、【ねじ】PTC-M5L14×1寸法A(mm)25寸法F(mm)15寸法D(mm)35寸法E(mm)5寸法B(mm)15寸法C(mm)30