絞り込み
電源(V)
最大回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
電流(A)
コード長さ(m)
保証期間
1年間・2年間・6か月・(工場出荷後)1年間
ブランド
モノタロウ・BOSCH(ボッシュ)・DIAMOND・EARTH MAN・HiKOKI(ハイコーキ)・IKURATOOLS(育良精機)・NSK(ナカニシ)・PROXXON(プロクソン)・REX(レッキス工業)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・VERTEX(バーテックス)・アサダ・アルゴファイルジャパン・エクセン・エスコ・マキタ・ミスターマイスター・京セラインダストリアルツールズ・日東工器・本多電子・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: 電動工具 本体

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
3,629件中 881~920件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドマルノコ マキタ

    スライドマルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    サイクロン式ダストボックス採用で集じん力を持続。
    電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1140回転数(min-1[r.p.m])4500対応材質木工用コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)ノコ刃外径(Φmm)216外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×677×520カーボンブラシ呼び番号322切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×312、50×262(25mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×312、75×262(25mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×312、30×262(25mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×220、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×220、75×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×220、30×180(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×169、75×142(15mm)
  • トランスレスタイプ電動ドライバー プッシュスタート式 キリウス

    トランスレスタイプ電動ドライバー プッシュスタート式

    キリウス
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    移動が便利なトランスレスタイプ。コンパクトさとハイパワーを両立させた中トルクタイプ。ソフトグリップの採用で作業者の負担軽減。
    用途小ねじの締め付けに付属品ビット(#1、#2)、トルク固定リング(KC-6)長さ(mm)242質量(kg)0.55消費電力(W)38スタート方式プッシュスタート式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディタイプバンドソー 新ダイワ

    ハンディタイプバンドソー

    新ダイワ
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    3日以内出荷
    既設材切断に便利なハンディタイプ。
    付属品ノコ刃(NF18山/インチ)トラスコ品番290-2010電流(A)7.0電源(V)単相 100コード長さ(m)2.5本体質量(kg)6.5定格出力(W)650外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×220×225最大切断サイズ(角90°)(mm)115最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120最大切断サイズ(矩形90°)(mm)120×115ノコ刃周速(m/min)高速80、低速55ノコ刃長さ(mm)1140
  • スライドマルノコ マキタ

    スライドマルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    当日出荷
    角材や板材のあわせや寸法取りが高精度にきれいに仕上がります。
    付属品チップソー(A-19794)、ボックスレンチ10、バイスアッセンブリ(たて)、ダストバック、ホルダ金具、三角定規仕様右5°傾斜機能付、ブレーキ付集じん機接続可能、キャリングハンドル付質量(kg)12.3対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×458カーボンブラシ呼び番号322切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右5°/40×312、50×275(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/60×150(当て木10mm)
  • トルクモータ(エスパート500用) NSK(ナカニシ)

    トルクモータ(エスパート500用)

    NSK(ナカニシ)
    ¥66,980税込¥73,678
    1本
    当日出荷
    ON/OFF手元スイッチ機能 200Wの高トルクタイプです。軸径Φ6mmや大径の先端工具の使用などに最適です。
    トラスコ品番463-0688最大出力(W)200最大トルク(cN・m)8.7
  • ラジアルボール盤 SK11

    ラジアルボール盤

    SK11(1件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    翌日出荷
    強力600Wモーター採用。鉄工13mm木工30mmも簡単に穴あけ出来ます。 大きな材料の穴あけ加工、長尺のキリを使う穴あけ作業に最適です。 ベルト掛替式速度5段階調整機能付。 作業やキリの太さ、材料やキリの種類に合わせて最適な回転速度に調整出来ます。 ヘッドが傾斜し、斜めの穴あけ作業も可能です。 鉄工作業はもちろん、木工工作に最適なボール盤です。
    質量(kg)41出力(W)300周波数(Hz)50/60電流(A)6.5電源(V)AC100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])50Hz/570・880・1290・1910・2670、60Hz/690・1050・1550・2300・3200フトコロ(mm)90~425コード長さ(m)約1.5本体寸法(mm)810×270×850テーブル寸法(mm)231×217穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30チャック寸法(mm)1.5~13錐の最大送り(mm)75スピンドルジャコブステーパーJT6
  • 電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現!
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)スパナ仕様二重絶縁スピンドルロック付サイドハンドル両側取付可集じん機取付可トラスコ品番377-9947電圧(V)単相100消費電力(W)720最大出力(W)930砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)60砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21
  • ミニフライス盤 ミスターマイスター

    ミニフライス盤

    ミスターマイスター(3件のレビュー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット
    8日以内出荷
    スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
    用途金属加工セット内容ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ質量(kg)40電源(V)100 50/60Hz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×420×590~730回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2000±10%【回転/分】低/無段変速100~1000±10%【回転/分】モーター出力(W)150、単相100V、50/60HzスピンドルMT-2送り可能幅(mm)前後/130、左右/180、上下/140クイルストローク(mm)30スピンドル間距離(mm)270ミーリングテーブル(mm)240×145T-スロットサイズ(mm)8コラム傾斜(度)±45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(レバースタート式) TRUSCO

    電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(レバースタート式)

    TRUSCO
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    当日出荷
    精密小ネジから一般小ネジまで幅広い用途をカバーします。レバースタート方式なので、ネジ合わせが容易です。人間工学的に長時間の作業に疲れを感じさせない事を目的に開発し、軽量タイプで握り部分にラバーグリップを採用しました。ワイドな出力トルク範囲。静電気防止対策としてビットアースを使用。電磁波、電器ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMCを採用しています。
    仕様静電気対策品トランスレスタイプ長さ(mm)256質量(kg)0.55電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35コード長さ(m)2.8電気代の目安0.8円/hトルク調整無段階
  • 軽便バイブレーター エクセン

    軽便バイブレーター

    エクセン
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1台
    3日以内出荷
    出力(W)280電圧(V)100
  • 305mmカッタ(ダイヤモンドホイール別売) マキタ

    305mmカッタ(ダイヤモンドホイール別売)

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    6日以内出荷
    ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。
    付属品ボックスレンチ17種別ダイヤモンドホイール別売全長(mm)632質量(kg)8.8電流(A)15電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])3500コード長さ(m)2.5定格消費電力(W)1430最大切込深さ(mm)(90°時)100カーボンブラシ呼び番号CB-210刃物内径(Φmm)25.4刃物外径(Φmm)305
  • 電気マルノコ マキタ

    電気マルノコ

    マキタ
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    4日以内出荷
    電源(V)単相100コード長さ(m)5
  • 高周波アングルグラインダー 高速電機(富士製砥)

    高周波アングルグラインダー

    高速電機(富士製砥)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    翌日出荷
  • デルボ電動ドライバー 日東工器

    デルボ電動ドライバー

    日東工器
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    100Vダイレクト、トランスレス !。別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。引き金操作がいらないので疲労が少ない。独自のクラッチ機構により高い繰り返し精度を実現。
    付属品ビット2本(No.1×3×44/No.2×4×44)、吊り金具1個トラスコ品番117-8440長さ(mm)240質量(kg)0.41電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約25回転数(min-1[r.p.m])650適合ねじ(mm)小ねじ:2~3.5タッピンねじ:2~3トルク(N・m)0.3~1.1トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート電源プラグ2ピンプラグ適合ビット(mm)4Φ適合ねじ(mm)小ねじ2~3.5適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3
  • ベルトサンダ マキタ

    ベルトサンダ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    コンパクト&ハイパワー!変速ダイヤル、吸じん装置付!
    付属品ダストバッグ、サンディングベルト1枚(WA80)全長(mm)296質量(kg)4.3ベルト幅(mm)76電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050ベルト長さ(mm)533コード長さ(m)5ベルト幅W×長さL(mm)76×533カーボンブラシ呼び番号322振動3軸合成値(m/s2)<2.5ベルト速度(m/s[m/min])3.5~7.3[210~440]
  • 防じんカッター 新ダイワ

    防じんカッター

    新ダイワ
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    アクティブな板金加工も安全快適なこの一台でスピードアップ。
    付属品鉄工用チップソートラスコ品番120-2707質量(kg)2.7電流(A)6.5電源(V)単相100消費電力(W)630対応材質鉄工用コード長さ(m)2.5刃物外径(mm)112刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)21外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×130×164回転速度(min-1[r.p.m])7600
  • DAC-05A用部品 空研

    DAC-05A用部品

    空研
    ¥8~税込¥9~
    1個
    5日以内出荷
  • ハンドピーススタンド NSK(ナカニシ)

    ハンドピーススタンド

    NSK(ナカニシ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
  • HSG-205用 砥石205mm HARD HEAD

    HSG-205用 砥石205mm

    HARD HEAD
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌日出荷
  • サンディングバンド アルゴファイルジャパン

    サンディングバンド

    アルゴファイルジャパン
    ¥899税込¥989
    1箱(25個)
    当日出荷
    外周が変形せず均一に研磨することが出来ます。交換が簡単に出来ます。
    用途金属、非鉄金属、ステンレス、合金鋼、焼き入れ鋼、ガラス、石材に。トラスコ品番198-3845粒度#180寸法(mm)8×13入数25個入
  • ロング軸付フェルトハード アルゴファイルジャパン

    ロング軸付フェルトハード

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1パック(5本)
    当日出荷
    きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成型したフェルトバフです。研磨材の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。
  • ロングシャンクホワイト砥石 アルゴファイルジャパン

    ロングシャンクホワイト砥石

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(5本)
    当日出荷
    高純度のホワイトアルミナ砥粒を硬めに焼成した砥石です。ストレート形状の砥石は航空機のタービンブレード等の研削に適した長めの砥石長と軸長により作業性と工具寿命がアップ。
    軸径(Φmm)3粒度WA 100
  • レシプロ、スイングハンディ用ホルダー平 アルゴファイルジャパン

    レシプロ、スイングハンディ用ホルダー平

    アルゴファイルジャパン
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    ファイバーストーンや砥石各種をサイズに合わせて装着してご使用下さい。
    タイプ平
  • フリーホルダー R1110 アルゴファイルジャパン

    フリーホルダー R1110

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(2本)
    欠品中
    軸部が180度自由に可動するフリーホルダーです。
    トラスコ品番198-3876全長(mm)80サイズ3.0Φ処理方法裏面粘着処理
  • ソフトゴムパッド アルゴファイルジャパン

    ソフトゴムパッド

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(3本)
    当日出荷
    ゴム部がソフトな柔らかさのパッドです
  • セラミックファイバーブラシ アルゴファイルジャパン

    セラミックファイバーブラシ

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    形状保持力が高く毛先の広がりや倒れがほとんどありません。ブラシ1本に無数のセラミックファイバーが入っており、高い切削力を発揮します。ピンポイントで研磨することが可能なので、小径の交差穴の微細バリ取りに最適です。
    軸径(Φmm)3全長(mm)52
  • スピアナイト アルゴファイルジャパン

    スピアナイト

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(20個)ほか
    当日出荷
    コバックス社の最高級研磨布を鋭利に小さく丸めました。とがった先端の部分で細かいところをピンポイントで研磨できます。円錐状になっているのでドリルで開けた穴のバリ取りを瞬時に処理できます。
    寸法(mm)4×15
  • ステンレスマンドレールM1.7タイプ頭 アルゴファイルジャパン

    ステンレスマンドレールM1.7タイプ頭

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    マンドレールは、各種ホイール型工具(カッティング砥石、薄刃カッター、フェルトホイール、ゴム砥石ホイール等)を取り付けるための軸です。経済的なスチール製と、錆びに強く、剛性の高いステンレス製があります。
  • スチールドリル Φ2.34軸 アルゴファイルジャパン

    スチールドリル Φ2.34軸

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    超微紛超硬合金を使用した、高精度、高品質の超硬ドリルです。刃先は、鋼材加工用に設計されていますので、切削性は良好です。一般鋼材、金型等、ガラスの穴あけに最適です。
    軸径(Φmm)2.34
  • ジルコエボ スリムノーズ アルゴファイルジャパン

    ジルコエボ スリムノーズ

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    欠品中
    切削時に絡みづらく特に、樹脂や、軽金属の切削におすすめです。軽量、低発熱、目詰まりしにくく、耐久性が高く、仕上がりがきれいです。ジルコニアセラミック製の高性能カッターです。
    トラスコ品番563-7614
  • シャンクアダプター Φ6mm軸X105L ( Φ3.0) アルゴファイルジャパン

    シャンクアダプター Φ6mm軸X105L ( Φ3.0)

    アルゴファイルジャパン
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    欠品中
    6mm軸径の機械で3.0mm軸径の先端工具を使用し、さらに延長するためのアダプターです。
    トラスコ品番402-1640
  • サンディングバンド専用マンドレール アルゴファイルジャパン

    サンディングバンド専用マンドレール

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(2本)
    当日出荷
    サンディングバンド専用マンドレールです。
    用途サンディングバンド用。トラスコ品番198-5485サイズ2.34Φ
  • ゴム砥石 シリコンポイント/ホイール 軸径2.34 #320ハード アルゴファイルジャパン

    ゴム砥石 シリコンポイント/ホイール 軸径2.34 #320ハード

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(12本)ほか
    当日出荷
    弾性に優れ、なめらかな作業性に加え形状になじみが良く、仕上げ加工に適しています。
    用途非鉄金属、合金鋼、ステンレス、一般鋼に。粒度#320
  • NEWサンライト(研磨材)ステンレス用 アルゴファイルジャパン

    NEWサンライト(研磨材)ステンレス用

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    欠品中
    石油臭のしない微香タイプです。
    用途ステンレス用。トラスコ品番204-9370内容量(g)100
  • 電着CBNボラゾン アルゴファイルジャパン

    電着CBNボラゾン

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    良質のダイヤモンドをサビや腐食に強い高品質ステンレスの母材に電着した砥石です。超硬合金、セラミック、焼き入れ鋼、ガラス等の研削、微細なバリ取り、彫刻に最適です。使いやすい円筒形状を剛性のあるΦ6.0mm軸でラインナップです。自由研削はもちろん、機械装着としての使用もOKです。軸が長いタイプは深穴の加工にも適しています。
  • 軸付グリーン砥石 GC砥粒 5本入り アルゴファイルジャパン

    軸付グリーン砥石 GC砥粒 5本入り

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1セット(5本)
    当日出荷
    グリーン砥石(GC砥粒)は超硬合金や、セラミック、ガラス等の非鉄金属の研削に適しています。
  • ベルトディスクサンダー BD-015 ミスターマイスター

    ベルトディスクサンダー BD-015

    ミスターマイスター
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    4日以内出荷
    本製品は、25.4×762mmのベルトと125mmディスクを備えた2in1タイプのサンディングマシンです。250Wの誘導モーターを搭載し、静かで耐久性が高く安定した研磨性能を発揮します。鋳造アルミ製のベースとテーブルにより高い剛性と安定性を確保し、ゴム足が作業中の振動やぐらつきを抑制します。ベルト部はクイック調整機構を備え、スムーズなトラッキング調整が可能です。テーブルは0~45°まで角度調整でき、ベベル加工にも対応。さらにマイターゲージ付きのディスクテーブルが正確な作業をサポートします。2系統のダストポートにより効率的な集塵が可能で、木材のバリ取りやエッジ仕上げを快適に行えます。コンパクト設計で持ち運びや保管にも優れ、DIYから軽作業まで幅広く対応する実用的な一台です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンドソー BS-5 ミスターマイスター

    バンドソー BS-5

    ミスターマイスター
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    4日以内出荷
    本製品は、ホビーや模型製作、DIY用途に適したコンパクトなエントリーレベルのバンドソーです。250Wの誘導モーターを搭載し、静かで耐久性が高く安定した切削速度で滑らかで正確な切断を実現します。木材、プラスチック、アルミニウムなどの材料を最大高さ約80mmまで加工可能で、直線切断から曲線切断まで幅広く対応します。1、。2 ワークテーブルには302×313mmのアルミニウムテーブルを採用し、0°~45°まで角度調整が可能です。クイックロック付きリップフェンスやマイターゲージにより、直線切断や角度切断を安定して行えます。頑丈なスチールフレームとダイキャストアルミ製ワークテーブルにより高い安定性を確保し、安全スイッチや集塵接続口も装備。1515mmの鋸刃(最大幅10mm)に対応し、精密な木工作業や模型製作に適した実用的なバンドソーです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 乾電池式ミニドライバー KENOH

    乾電池式ミニドライバー

    KENOH
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    単三乾電池(別売)4本使用。モーター電圧 DC6V。締付トルク 3.0 N.m(最大)。定格時間 5分
    用途家具などの組み立て、ねじ締め・緩め、下穴あけに。付属品ドライバービット 片ビット-4x50mm 片ビット-6×50mm 片ビット+PH1x50mm 片ビット+PH2x50mm本体質量(g)222.5最大回転数(min-1[r.p.m])210ねじ締め能力木ネジ最大Φ3.1mm(2x4材)穴あけ能力木工ドリル刃最大Φ3.0mm(2x4材)本体サイズ(mm)L155×W115×H・D46
  • 超高トルク電動ドライバー レバースタート式 RBKシリーズ キリウス

    超高トルク電動ドライバー レバースタート式 RBKシリーズ

    キリウス
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    6日以内出荷
    電源が別途必要になります。(SKP-BC40HL-800又はSKP-40BN-800)。高精度トルクでボルト締めにも対応します。超ハイパワー型電動ドライバーです。
    用途M5~M12のボルトの締付けに(自動機にも対応)。付属品吊り下げフック、ドライバーコード 2mトラスコ品番634-4138全長(mm)390タイプDC消費電力(W)150グリップ径(Φmm)53本体寸法(mm)390ビット受け口:9.5sq無負荷回転速度(min-1[r.p.m])350ビット径(mm)9.5sq出力トルク(N・m)12~35トルク調整無段階適合ねじ(mm)小ねじ≦12.0適合ねじ(mm)タッピングねじ≦10.0
電動工具 本体