カテゴリ
絞り込み
電源(V)
- 100/200(9)
- 240/250(5)
- 1~30(4)
- 2~30(6)
- 3.5~30(4)
- 3.7(4)
- 5~30(4)
- 10.8(11)
- 12(26)
- 14.4(5)
- 18(48)
- 36(33)
- 48(7)
- 100(1,382)
- 100~120(4)
- 100~240(33)
- 120(7)
- 200(193)
- 230(7)
- その他(26)
- 電源(V)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
- 20~30未満(24)
- 30~40未満(34)
- 40~50未満(40)
- 50~60未満(21)
- 60~70未満(18)
- 100~200未満(72)
- 200~300未満(84)
- 300~400未満(78)
- 400~500未満(84)
- 500~600未満(93)
- 600~700未満(78)
- 700~800未満(141)
- 800~900未満(61)
- 900~1000未満(35)
- 1000~1100未満(145)
- 1100~1200未満(63)
- 1200~1300未満(19)
- 1300~1400未満(44)
- 1400~1500未満(74)
- 1500~2000未満(30)
- 消費電力(W)をもっと見る
電流(A)
コード長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(2)
- BOSCH(ボッシュ)(59)
- DIAMOND(44)
- EARTH MAN(48)
- HiKOKI(ハイコーキ)(140)
- IKURATOOLS(育良精機)(56)
- NSK(ナカニシ)(50)
- PROXXON(プロクソン)(63)
- REX(レッキス工業)(52)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
- VERTEX(バーテックス)(58)
- アサダ(58)
- アルゴファイルジャパン(574)
- エクセン(109)
- エスコ(133)
- マキタ(287)
- ミスターマイスター(45)
- 京セラインダストリアルツールズ(101)
- 日東工器(92)
- 本多電子(54)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・BOSCH(ボッシュ)・DIAMOND・EARTH MAN・HiKOKI(ハイコーキ)・IKURATOOLS(育良精機)・NSK(ナカニシ)・PROXXON(プロクソン)・REX(レッキス工業)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・VERTEX(バーテックス)・アサダ・アルゴファイルジャパン・エクセン・エスコ・マキタ・ミスターマイスター・京セラインダストリアルツールズ・日東工器・本多電子・ブランドをもっと見る

吸じんランダムアクションサンダー
BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷コンパクト&低振動!幅広い磨き作業をこなす高機能モデル。 低重心化と低振動化を図った新設計ボディは、より扱い易くスムーズな磨き作業を実現。また、手のかかる位置にはラバーパッドを施し、すべりにくくかつ多様な場所での磨き作業に対応。 マイクロフィルターシステム搭載。 本体が吸い込んだサンディングダストをろ過し、きれいな空気を排出することで、吸じん能力を落とすことなく、クリーンな磨き作業ができるボッシュ独自の吸じんシステムを搭載。フィルターは繰り返し使え、取り外しも従来型に比べ、よりスムーズに。 ダイヤル式電子無段変速。 作業に応じて、回転スピードやダイヤルで無断に変速可能。粗磨きからポリッシングまで幅広い作業に対応。 ペーパー取付アダプターを標準付属。 吸じん穴に合わせたサンディングペーパーの取り付けが、カンタンにスムーズにできる新発想のペーパー取付アダプターを標準付属。仕様(振動3軸合成値)5m/s2:EN60745-2-4に準拠質量(kg)1.5タイプマジック式電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)260回転数(min-1[r.p.m])2000~12000コード長さ(m)2.5プレート寸法(mm)105×154×154ストローク数(min-1[回/分])4000~24000カーボンブラシ呼び番号2609000460ペーパー径(Φmm)125
ランダムサンダー
HiKOKI(ハイコーキ)¥17,980税込¥19,7781台欠品中回転運動+偏心運動で高い研削能力を発揮します。手に優しい大形ソフトグリップです。用途木材の研磨。トラスコ品番378-0465質量(kg)1.4電流(A)2.4電源(V)単相100消費電力(W)230コード長さ(m)2心・2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000アズワン品番65-0295-28ペーパー径(Φmm)125パッド径(Φmm)Φ125
電動ミニアングルサンダー
オフィスマイン¥29,980税込¥32,9781個当日出荷驚異のコンパクト設計で、マジックパット使用可能です。 低速高トルクで容易に使いこなせます。トラスコ品番283-0787電圧(V)AC100消費電力(W)210電源AC100VRoHS指令(10物質対応)対応
電動木彫機 ハンドクラフト
東京オートマック(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷超振動(12000回/分・振幅1mm)でシャープに彫れるハンディタイプです(HCT-30A)。 HCT-30Aに回転機能(12000回/分)を加えた振動・回転両用タイプです(HCT-30S)。電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)80回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2定格電流(A)0.8振動数(min-1)12000彫刻方式振動・回転両用
トルク イーマックスエボリューション標準セット
NSK(ナカニシ)¥149,800税込¥164,7801組当日出荷スタンダードタイプよりトルクをアップしたパワータイプです。 回転数が『デジタル表示』にて調整可能です。 オートクルーズ機能搭載(フットコントローラー使用時に、一定の回転数に固定)です。 ブラシレスモーターの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。仕様特殊防塵機構(PAT.)トラスコ品番463-0718最大トルク(cN・m)4.8定格消費電力(W)28コレットチャック寸法(Φmm)3.0/2.35
精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式)
ハイオス¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 連続使用してもモーターの発熱はほとんどありません。スタート方式プッシュ/レバー両用スタート式
卓上ミニベルダー(無段変速型)
モリトク¥54,980税込¥60,4781台当日出荷ベルト周速が無段変速で、幅広い用途に適します。 研削は180°任意の位置で使用可能です。 ワンタッチでベルト交換できます。用途鉄工、木工、プラスチック等の研削に。トラスコ品番214-8951質量(kg)4.9ベルト幅(mm)40出力(W)150電源(V)単相100ベルト長さ(mm)520寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×90×169電源コード(m)1.85アーム長さ(mm)243ベルト速度(m/min)400~1000ベルト寸法(mm)40×520
インパクトレンチ
マキタ¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から3日以内出荷余裕の高トルク、パワフル締付け! 高剛性ボディ! 二重絶縁構造 正逆転両用仕様二重絶縁構造正逆転両用全長(mm)283質量(kg)2.9電流(A)4.2電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])2000打撃数(min-1[回/分])2000コード長さ(m)5角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M12~M22締付能力(高力ボルト)M12~M16カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])350[3570]振動3軸合成値(m/s2)11.5
電気ディスクグラインダー
HiKOKI(ハイコーキ)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷サンドハンドル3方向(左・右・上)取付可能!。スーパーワッシャ採用!付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル仕様二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可トラスコ品番378-0040電圧(V)単相100消費電力(W)1050最大出力(W)1650グリップ部(mm)Φ41砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22胴径(Φmm)86砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14
ウッドレースDX
PROXXON(プロクソン)¥41,980税込¥46,1781セット欠品中6種類(Φ2、3、4、6、8、10mm用)のコレットが付属し、主軸貫通穴も装備、幅広い小径丸棒材等の加工が可能。より多彩な加工が可能となった木工旋盤です。付属品コレットチャック×6種類、ドライブセンター、回転センターアタッチメント(本体主軸用)、センター出し定規専用スパナ×2本、専用ナイフ、刃物台調整つまみ(小)、本体固定用ネジ×2本タッピングビズ×4個(回転センターアタッチメント用)、防塵メガネ仕様加工材寸法(丸材)Φ50mm、(角材)40×40mm、(長さ)220mm※加工材の寸法は取付寸法によって異なります。質量(kg)約2.2電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)80回転数(min-1[r.p.m])600/300(50/60Hz)~3500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×91×140定格使用時間(分)30
トランスレスタイプ電動ドライバー プッシュスタート式
キリウス¥42,980税込¥47,2781台6日以内出荷から8日以内出荷高出力モーター搭載のハイパワータイプ。タッピンねじの作業に最適です。用途小ねじの締め付けに長さ(mm)269質量(kg)0.7消費電力(W)48スタート方式プッシュスタート式RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトオービタルサンダー
BLACK&DECKER(4件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷Newデザイン!軽量・低振動のオービタル機構! ダイヤル式6段階変則でムラなく自在なサンディングが可能! 高い集塵効率でクリーンな作業!付属品集塵ダストバック、サンドペーパー(#80、#120)各2枚、ペイパーパンチトラスコ品番497-6584電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)240回転数(min-1[r.p.m])7000~15000コード長さ(m)3本体質量(kg)約1.3ペーパー寸法(mm)(サンドペーパー)93×230ベース寸法(mm)90×187
ブロワバキューム
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷●花壇の周りや室外機の裏にたまったゴミの吹き出しにも便利なノズルを回転させてブロワーと集じんをワンタッチで切り換えできるポータブルブロワバキュームです ●ノズルを回転させてブロワと集じんをワンタッチで切換えます ●作業に応じて持ち方を変えられる大型ハンドルを採用しています ●ダストバッグはワンタッチで着脱ができます ●質量:1.9kgなので小型軽量で取り出し・収納が簡単です ●ホースセット、スキマノズル、ワイドノズルが標準付属されています用途各種機械・作業現場・庭まわり・車内の清掃、木材の切屑の吹き飛ばし・集じん付属品ノズル(125mm)×1・ホースセット×1・スキマノズル×1・ワイドノズル×1・ダストバッグ(2L)×1材質ハウジング:ABS/ノズル:ゴム/ダストバッグ:不織布消費電力(W)650型番PSV-600吸込仕事率(W)142電源(単相/V)100ノズル口径(Φmm)24ダストバック(L)2電源タイプAC電源式
スライドマルノコ
マキタ(1件のレビュー)¥83,980税込¥92,3781台3日以内出荷軽量&小型ボディで高精度切断・持ち運び便利 円滑性に優れたリニアボールベアリング採用により、滑らかで高精度な切断を実現。 215mm(7寸1分)までの材料を一発切断! 切り粉がダストバッグから逆流しにくい「新構造逆止弁」採用 ターンベース面とベース面の高さが調整可能 切断材料が安定する大型ターンベース採用付属品チップソー(A-48393)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×419カーボンブラシ呼び番号408切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×215、36×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×215、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右5°(当て木)】35×215、45×180(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×152、36×125(15mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×152、50×125(15mm)
ポータブルバンドソー
マキタ¥62,980税込¥69,2781台当日出荷高剛性:ホイール間を剛性の高い筒型モータハウジングで繋ぐ構造により製品全体の高剛性を図りました。ストッパプレート調整可能:壁や床際のパイプ切断作業時にストッパが壁や床に当らず切断作業が行えます。無段変速ダイヤル:切段材料に応じて最適なスピードを選択できます。用途ガス管、ライニング鋼管、丸鋼などの各種鋼材、電線ケーブル、ステンレス管、アルミサッシなどの非鉄金属の切断に。付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、カッティングワックス、レンチホルダ3.4仕様蛍光灯付、二重絶縁、無段変速ダイヤル式トラスコ品番422-7352質量(kg)6.3タイプハンディタイプ電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710対応材質鉄工用コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)508×188×256切断能力(mm)角120×120(直角時)切断能力(mm)丸120(直角時)ノコ刃周速((m/s)[m/分])高速1.6[100]/低速0.8[50]カーボンブラシ呼び番号322
電動スーパーハンド
日東工器(3件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷進化した機能と手にフィットするデザインで作業効率がアップします。持ちやすさを徹底的に追求して、グリップを小径化しました。(メーカー比)。モータ出力20%UPしました。(メーカー比)付属品平型ヤスリSF-13:1本ホルダノコ刃:1個ノコ刃24山:1個六角棒スパナ3mm:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サポータ:1個仕様ヤスリ・ノコ刃兼用タイプ二重絶縁モータ採用トラスコ品番309-1619質量(kg)1.4(電源コード含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)1.8定格消費電力(W)170定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2無負荷ストローク長(mm)8無負荷ストローク数(min-1)4500取付最大軸径(Φmm)5
ダイヤコア震動ドリル
マキタ(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷電源(V)単相100コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット170
小型切断機
新ダイワ(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷クイック操作のワンタッチバイス付。0~45°の角度切りOK!付属品レジノイド砥石トラスコ品番116-9548質量(kg)14.0周波数(Hz)50/60電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1400コード長さ(m)4.0外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)548×279×321最大切断サイズ(角90°)(mm)70×100、200×60最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)100砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(Φmm)穴径25.4回転速度(min-1[r.p.m])3600砥石周速度(m/min)3450
スタンドシェーカー
京町産業車輌¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷化学・食品・医薬品・塗料などに最適。3次元的動きで作業能率向上。粉体・粒体・液体・塗料の攪拌、配合、調合が可能です。容器の着脱が簡単、迅速にできます。容器にバルブを装着することにより取出しが容易。ほどんどの容器にも対応致します。一斗缶用・簡易型電源(V)AC100機長(mm)760全高(mm)850モーター(W)60機幅(mm)460
ローラーミニコ
オフィスマイン(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。研磨ガイドは自由にスライドできます。用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工、ステンレスの鏡面仕上、金属製品のキズ取り、ダイキャストや鋳造のバリ取り、その他加工研磨。 建築・土木の研磨:塗装はがし、クリーニング研磨(その他研磨)、木工製品の研磨、プラスチック製品の研磨、ガラス面の研磨。付属品研磨ガイド、研磨ベルト(WA120、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ仕様電動式トラスコ品番138-8151質量(kg)1.6ベルト幅(mm)60電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])3500ベルト長さ(mm)260外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×205×122ローラー(W×Φmm)60×50ベルト寸法(mm)60×260
デルボ電動ドライバー
日東工器¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から6日以内出荷専用コントローラによる高精度ねじ締めを実現。安定した繰り返し精度。ねじ頭にやさしいソフトスタート。最適な締付速度を設定できる無段階速度調整。付属品ビット2本吊り金具コード長さ(m)1.5入力電源DC36V
デルボ電動ドライバー
日東工器¥49,980税込¥54,9781台欠品中別置きコントローラが不要で、ラインレイアウト変更も容易です。独自のクラッチ機構により、高い繰り返し精度を実現しました。付属品ビット2本(No.1×3×44/No.2×4×44)、吊り金具1個トラスコ品番117-8423長さ(mm)236質量(kg)0.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)25回転数(min-1[r.p.m])650適合ねじ(mm)小ねじ:2~3.5タッピンねじ:2~3トルク(N・m)0.3~1.1トルク調整無段階スタート方式レバースタート適合ビット(mm)4Φ適合ねじ(mm)小ねじ2~3.5適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3
デルボ電動ドライバー
日東工器¥55,980税込¥61,5781台当日出荷オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。レバースタート方式で、仮締め作業やねじの傾きを矯正しながらのねじ締めに最適です。付属品プラスビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個トラスコ品番117-9080長さ(mm)265質量(kg)0.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35回転数(min-1[r.p.m])1000適合ねじ(mm)小ねじ:2.6~4タッピンねじ:2.5~3.5トルク(N・m)0.50~1.70トルク調整無段階スタート方式レバースタート適合ビット(mm)対辺5適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~3.5
電動ジェットタガネ(電動式高速多針タガネ)
日東工器(3件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷狭くて奥まった箇所での作業に適したスリムな先端部デザイン。 作業姿勢に応じて自由に位置設定できるフリーポジションハンドル。付属品ニードルΦ3×180mm:30本(内本体装着:15本) 六角棒スパナ6mm:1本トラスコ品番116-6093種別電動式高速多針タガネ全長(mm)520質量(kg)4.5高さ(mm)225.2電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)3.2定格消費電力(W)300針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ2:32Φ3:15定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5無負荷打撃数(min-1)3000
エアダスター
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷小型・軽量設計。片手で、細部のホコリを力強く吹き飛ばす。ノズルを付け替え多彩な場面で使用可能。連続使用時間(目安・電池パックフル充電時)18V 3.0Ah(EZ9L53):強 約12分 中 約28分 弱 約1時間5分ノズル標準:アンカーノズル・空気入れ・抜きノズル風量強:0~約1.3m3/分、中:0~約0.9m3/分、弱:0~約0.6m3/分モーター電圧(V)18RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトン
日東工器¥55,980税込¥61,5781台6日以内出荷空気式ベルトサンダ。軽量・コンパクト設計にリニューアル。作業者にやさしい握りやすいレバー形状とグリップラバー搭載で冷たさを感じにくい。簡単ベルト交換。作業位置や加工物の形状に合わせて角度調節が可能。オフセットブラケット(別売品)で、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能。ベルト速度の調整。10mm幅のベルトで狭所、隅部研削に有効!付属品研磨ベルトZ #60×10mm:1本、研磨ベルトZ #80×10mm:1本、研磨ベルトZ #100×10mm:1本、研磨ベルトZ #120×10mm:1本、六角棒スパナ1.5mm、4mm:各1本ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000ベルト本体装着:Z#60×10mm本体質量(kg)0.85使用圧力0.6MPaベルト速度(m/min)1120空気消費量(m3/min)0.4ベルト寸法(mm)10×330(幅×ベルト周長)振動3軸合成値(m/s2)<=2.5
卓上スライド丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)¥39,980税込¥43,9781台欠品中使いやすい機能を追加したAC100V(コード式) 。のこ刃径190mm対応。LEDシャドウライト搭載・・・LEDライトをのこ刃上方より投射し、投影されたその影と墨線を合わせることで、カットラインの調整をする必要無く正確にブレード位置と切断箇所を合わせることができます。取り回しの良いロックハンドル・・・レバーを引くだけでターンテーブルの回転角度調整が可能。コンパクト・・・壁際に設置しやすいコンパクト形状。拡張テーブル付・・・本体両側の拡張テーブルにより、幅のある材料を安定性が向上。運びやすい大型キャリーハンドル付。付属品190mmチップソー(刃数60)、ダストバッグ、エルボ、運搬用ハンドル、バイス装置、六角棒スパナ(六角+ヘクサロビュラ)、六角棒スパナ(六角+プラス)質量(kg)15.2電圧(V)100消費電力(W)1100コード長さ(m)4.5(2心キャブタイヤケーブル)無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000本体寸法(mm)全長680×全幅560×高さ375モーター単相直流整流子モーター全負荷電流(A)11使用電源単相交流 50/60Hz共用使用可能ノコ刃外径(mm)184~190最大切断寸法(mm)(ターンテーブル左右45°のこ刃左45°傾斜)高さ38×幅213(ターンテーブル左右45°のこ刃傾斜0°)高さ51×幅213(ターンテーブル0°のこ刃傾斜0°)高さ51×幅305(ターンテーブル0°のこ刃左45°傾斜時)高さ38×幅305穴径(mm)20(のこ刃)切断範囲(°)角度(左0~50/右0~50)、複合(左傾斜0~47/左右回転0~50)、傾斜(左0~47/右0~2)
コード式パワールーター
EARTH MAN¥4,998税込¥5,4981セット3日以内出荷無段階速度調節ダイヤル 。すべりにくいエラストマーグリップ 。持ち運びに便利な収納ケース付き 。充実のセット内容用途彫金・精密研磨・ガラス細工等に 。細かい研削・研磨等に付属品パワールーター本体×1 、ダイヤモンドビット(軸径Φ2.35mm)×1 、WA材金属用砥石ビット(軸径Φ2.35mm)×1 、ドリル刃2.3mm(軸径Φ2.35mm)×3 、ドリル刃3.0mm(軸径Φ3.00mm)×3 、ホイールブラシ(ナイロン)(軸径Φ2.35mm)×1 、ナイロンブラシ(軸径Φ2.35mm)×1 、Φ24mm切断砥石×6 、切断砥石用シャフト(軸径Φ3.00mm)×1 、ロールサンダー×8 、ロールサンダー用シャフト(軸径Φ3.00mm)×1 、フェルトバフ×2 、フェルトバフ用シャフト(軸径Φ3.00mm)×1 、コレットチャック(2.35mm/3.00mm)×1 ※一方は出荷時本体取付け済み 、スパナ×1 、パーツ収納ケース×1 、収納ケース×1 、取扱説明書×1質量(g)約670定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])約~28000定格電流(A)0.95定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)90本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約235×50×57 (電源コード除く)チャック能力(mm)Φ2.35/Φ3.00定格時間(分)30使用環境温度(℃)0~40
マルチツール アーク
レザーマン¥39,980税込¥43,9781丁当日出荷ブレードにはアメリカでナイフ専用材として開発された高級鋼材【MagnaCut(マグナカット)】を採用しています。WAVE/CHARGEの主要機能である【ラージ/スモールビットドライバー】を装備し、付属の取替式BITと併用することで多種のドライバーとして活用可能です。FREEシリーズで開発された【FREEシステム】によりハンドルを閉じた状態から全てのツールが片手で開閉可能です。硬度が高く切断能力に優れた154CM取替式ワイヤーカッターを装備。25年保証サポート付き。用途携帯工具として、作業全般で使用可。特に野外作業、高所作業、保全業務、防災など。付属品付属ビット:2本トラスコ品番699-7538材質ステンレススチール/DLCコーティング全長(mm)108色シルバー収納寸法・長さ(mm)108
充電式 ブロワー ハンディクリーナー グレー コンパクト コードレス パワフル風量 屋内外使用OK
Smart Stock¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷ハンディクリーナーとしても使えるブロワー/パワフルな風量で細かいゴミやホコリを一気に吹き飛ばす/コンパクトボディで持ち運びもラクラク/充電式でコードレス使用可能、屋内外を問わず活躍/無段階調節可能で、風量を細かく調節できる/USB Type-C充電/充電ケーブル(AtoC)付属材質ABS+PP+金属+電子部品色グレー本体寸法(mm)41×70×142本体質量(g)295
ブロワー&バキューム
KENOH¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。定格消費電力:370W。吸塵の場合はダストバッグをつけてご使用ください。用途作業場やサッシの送風清掃、吸じん作業に。付属品ノズル・ダストバッグ・交換用カーボンブラシ1セット(2個で1セット)電流(A)4回転数(min-1[r.p.m])約12000コード長さ(m)(約2)本体質量(g)1400定格時間(分)10本体サイズ(mm)L185×W200×H・D180W数(W)370
電動ポリッシャー
TINOVA¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷用途車ボディのコンパウンド研磨・小キズ消し・ワックス掛け・鏡面仕上げのほか、床の洗浄・頑固な汚れ落とし・ワックスの剥離に付属品レンチ、ハンドル、Φ180mmパット、Φ180mmスポンジバフ、スペアカーボンブラシ×2、取扱説明書材質ABS樹脂、ナイロン色オレンジ/ブラック/シルバー質量(g)2400先端サイズM16-2.0消費電力(W)950定格電圧(V)AC100(50/60Hz)動作方式シングルアクション 電源コード長さ:約5m連続使用時間(分)20無負荷回転速度(min-1[r.p.m])600~2000、回転速度調整方式:無段階寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約215×90×230
丸ノコ
京セラインダストリアルツールズ¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷板材からタル木の切断にも使える小型・軽量で扱いやすい丸ノコです。0~45度の傾斜切断が可能です。別販売品の集じんノズルと集じんホースで集じん機に接続すれば切り屑や粉じんの少ない作業が可能です。軽量2.1kgで女性や高齢者でも扱いやすいです。90度直角切断と45度傾斜切断ができるので便利です用途各種木材の切断付属品チップソー(147mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1材質ハウジング:PA/ベース:鉄/電源コード:PVC電流(A)5.7電源(V)単相100消費電力(W)550コード長さ(m)2ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(90度直角切断時・45度傾斜切断時)46・30最高回転速度(min-1)3700
コードレスコンクリートバイブレータ(本体のみ)
エクセン¥83,980~税込¥92,378~1台3日以内出荷高電圧40V リチウムイオンバッテリーを採用した新型コードレスバイブレータ。標準モード「 12000min-1」とパワーモード「15500min-1」の切り替えが可能なハイパワーブラシレスモータを搭載。100V タイプにも劣らない強力な振動を実現。防じん・防水保護等級IP56 に相当し、安心してご使用いただけます。電圧(V)DC40対応材質生コンクリート適合バッテリーBL4040(マキタ製)運転時間(分)60/45(標準モード/パワーモード)