絞り込み
ねじの呼び
材質
長さ(mm)
取付穴形状
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・2.82(9山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル細目
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・シュウ酸塩被膜(SDC)・ジオメット・ドブメッキ・ニッケル・ユニクロ・亜鉛メッキ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ブランド
大阪魂・イマオコーポレーション・エスコ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・NBK(鍋屋バイテック会社)・ナベヤ・TRUSCO・互省製作所・SDC TANAKA(SDC田中)・IKURATOOLS(育良精機)・スーパーツール・ニューストロング販売・MYST・八幡ねじ・ダイワアドテック・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・泰生工業・ケーエム精密・OHSATO(大里)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
703件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
デンデンボルト(SUS304) 大阪魂デンデンボルト(SUS304)大阪魂(14件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS304頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
デンデンボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)大阪魂(13件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
表面処理三価ホワイト(ユニクロ)頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
ボルトナットキャップ TRUSCOボルトナットキャップTRUSCO(8件のレビュー)
299税込329
1セット(10個)
当日出荷
ボルトナット部用の保護キャップです。
用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に材質L.D.ポリエチレン(PE)
カットボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂カットボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
389税込428
1パック(9個)ほか
当日出荷
種別全ねじねじの呼びW3/8材質ねじピッチ(山数/inch)16寸法S(mm)17表面処理ユニクローム頭部形状六角寸法K(mm)6ねじ山種類ウィット
四角ボルト 全ねじ(JIS規格品)(ステンレス) 大阪魂四角ボルト 全ねじ(JIS規格品)(ステンレス)大阪魂(4件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304J3)種別全ねじ頭部形状四角ねじ山種類メートル並目
ウエルドボルト (ステンレス) 大阪魂ウエルドボルト (ステンレス)大阪魂(5件のレビュー)
499税込549特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス公差D(mm)±0.4ねじ山種類メートル並目公差H(mm)±0.2
キャスター取付ねじ 八幡ねじキャスター取付ねじ八幡ねじ(9件のレビュー)
149税込164
1パック(8本)ほか
当日出荷
プレートキャスター専用ねじ
表面処理三価クロメート材質
デンデンボルト(鉄/生地) 大阪魂デンデンボルト(鉄/生地)大阪魂(5件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から9日以内出荷
表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
絶縁ボルトセット SS400 大阪魂絶縁ボルトセット SS400大阪魂
2,998税込3,298
1袋(4本)ほか
当日出荷
絶縁ボルトは電気絶縁を必要とするフランジ施工時に使用される物です。腐食や電蝕を防止する事が出来ます。例えば一方のフランジがステンレス鋼のフランジと普通鋼のフランジの間で電池回答が形成された場合、普通鋼側が腐食します。その腐食を防止する役割が絶縁ボルトや絶縁ガスケットとなります。
耐熱温度(℃)140材質ボルト:SS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:ガラスエポキシ樹脂セット内容ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー
ハンガーボルト(ステンレス) 大阪魂ハンガーボルト(ステンレス)大阪魂(7件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ねじの呼びM8ねじピッチ1.25材質ステンレス
錆防止亜鉛シール OHSATO(大里)錆防止亜鉛シールOHSATO(大里)(12件のレビュー)
189税込208
1パック(12個)ほか
当日出荷
錆に対する悩み解決!高純度の亜鉛による犠牲防食効果で錆の発生を強力に抑制! 高いライフコスト性・・・信頼性の高い導電性粘着性と純度の高い亜鉛箔の犠牲防食効果が得られ、一般環境化での耐用年数は『20年以上』です。 施工が非常に簡単・・・柔軟な金属箔で、粘着剤がついているので対象物に簡単に貼り付ける事ができ、塗装のように養生時間が不要です。 異種金属接触腐食や隙間腐食耐蝕に有効・・・亜鉛はイオン化傾向が大きい為、ステンレスと鉄/アルミと鉄といった異種金属が接する箇所にも有効です。
材質亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応
四角ボルト 薄形(ステンレス)(パック品) 大阪魂四角ボルト 薄形(ステンレス)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)ほか
当日出荷
ねじの呼びM6材質ステンレスねじピッチ1頭部形状四角頭厚K(mm)2ねじ山種類メートル並目
JB-A連結金具ボルト Aタイプ 大阪魂JB-A連結金具ボルト Aタイプ大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ボルト頭部に化粧用キャップが取り付けられます。 ドライバーがなくとも、コインで使用できる設計になっています。(M4×25は除く)
用途システム家具の多様なニーズに対応寸法d1(mm)13寸法h(mm)2.6
ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB(+-) (鉄/ニッケル) 大阪魂ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB(+-) (鉄/ニッケル)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)ほか
当日出荷
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)16寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2
SUS デンデンBT(ナニワ 大阪魂SUS デンデンBT(ナニワ大阪魂
667税込734
1個
当日出荷から9日以内出荷
種別半ねじ材質SUS頭部形状アイ・デンデン
SUB ウレタン付ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SUB ウレタン付ストッパボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法L1(mm)3
デンデンボルト TRUSCOデンデンボルトTRUSCO(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
穴部をピンで固定し、デンデンボルトのネジ部がスイングする状態で使用します。
用途機械器具類のスイング可動する箇所に。材質/仕上鉄(SWCH10R)/ユニクロメッキ仕様六角ナット付き頭部形状デンデンボルト
ジョイントコネクターボルト Aタイプ JCBーA 六角穴 (鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂ジョイントコネクターボルト Aタイプ JCBーA 六角穴 (鉄/ニッケル)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径が太く、重量物等に適しています。
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質表面処理ニッケル寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2穴の形状六角穴
キャスター用ビス OHSATO(大里)キャスター用ビスOHSATO(大里)
159税込175
1袋(32本)
当日出荷から翌々日出荷
小頭だから金具から頭部がはみ出さない。 十字穴が深いので打ち込みが楽。 締めすぎ防止のセレート付き。
用途キャスターの締結に。種別全ねじ材質スチール表面処理3価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴頭部鍋頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ショルダーボルト ST (鉄/黒染め) 互省製作所ショルダーボルト ST (鉄/黒染め)互省製作所(4件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理黒染め頭部形状ショルダーボルト
SCH 六角頭用カバーキャップ NBK(鍋屋バイテック会社)SCH 六角頭用カバーキャップNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
389税込428
1パック(10個)ほか
当日出荷
BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト イマオコーポレーションBJ761-N・BJ761-A ヒンジボルトイマオコーポレーション
1,049税込1,154
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
菱形ボルト(ステンレス)(パック品) 大阪魂菱形ボルト(ステンレス)(パック品)大阪魂(10件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ表面処理生地(または標準)頭部形状菱形ねじ山種類メートル並目寸法a(mm)-
錆防止シール ロールタイプ TRUSCO錆防止シール ロールタイプTRUSCO(1件のレビュー)
729税込802
1巻
当日出荷
錆びさせたくない箇所にシールやテープと同じ要領で貼り錆の発生を強力に防ぎます。 ステンレスと鉄、アルミと鉄などの異種金属が接する箇所にも有効です。
用途錆の発生の防止に。厚さ(mm)0.1全長(mm)1000材質/仕上亜鉛質量(g)1
ハンガーボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂ハンガーボルト(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(8件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(150個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理クロメート
菱形ボルト(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂菱形ボルト(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質表面処理ユニクロ頭部形状菱形ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト用カバーキャップ TRUSCO六角穴付ボルト用カバーキャップTRUSCO(1件のレビュー)
569税込626
1袋(10個)
当日出荷
六角穴付ボルトの六角穴にゴミなどが溜まらないように、ふさいでおくためのキャップです。指でかんたんに取り外しができます。
用途六角穴への粉塵・水・油・切り粉などのつまり防止に。材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
ウエルドボルト(鉄/生地)(小箱) 大阪魂ウエルドボルト(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(200個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
ウエルドボルト(JIS規格品)(ステンレスXM-7)(パック品) 大阪魂ウエルドボルト(JIS規格品)(ステンレスXM-7)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質XM-7ねじ山種類メートル並目
SUS デンデンBT(ゼン 大阪魂SUS デンデンBT(ゼン大阪魂
1,327税込1,460
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質ステンレス頭部形状デンデン
軸付フランジアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)軸付フランジアイドラーNBK(鍋屋バイテック会社)
1,688税込1,857
1個
当日出荷から翌々日出荷
ナットおよびスプリングワッシャが付属しています。
寸法d(mm)15寸法D(mm)35寸法Da(mm)-寸法Db(Φmm)-寸法Ds(mm)20寸法M(Φmm)10材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール、(ナット・ばね・座金)スティール/三価クロメート処理、(ボルト)スティール
SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
ジョイントコネクターボルト Cタイプ JCBーC 六角穴 (鉄/ニッケル) 大阪魂ジョイントコネクターボルト Cタイプ JCBーC 六角穴 (鉄/ニッケル)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(9個)ほか
当日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)13寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2
BJ746 スラストパッド付きボルト イマオコーポレーションBJ746 スラストパッド付きボルトイマオコーポレーション
619税込681
1個
当日出荷から14日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックボルト NBK(鍋屋バイテック会社)セラミックボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
高純度アルミナ99.5%のセラミック製。 1500℃での連続使用が可能です。 [[SCX-C]]----六角穴付きボルト [[SCX-H]]----六角ボルト 耐熱性・耐薬品性・電気絶縁性にすぐれています。 セラミックねじの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント材質(本体)Al2O3(アルミナ99.5%)1袋入数(個)1ねじ規格並目
SCB-F・SCBS-F クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SCB-F・SCBS-F クランピングボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
299税込329
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ジョイントコネクターボルトCタイプ 六角穴(ステンレス)(パック品) 大阪魂ジョイントコネクターボルトCタイプ 六角穴(ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(3個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ねじの呼びM6材質ステンレスねじピッチ1寸法B(mm)4寸法d1(Φmm)13寸法d2(Φmm)5.2寸法h(mm)2穴の形状六角穴
ハンガーボルト(ステンレス/生地) 大阪魂ハンガーボルト(ステンレス/生地)大阪魂
409税込450
1パック(2個)
当日出荷
ねじの呼びM6材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
SSB-B・SSBS-B ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSB-B・SSBS-B ストッパボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
259税込285
1個
当日出荷から8日以内出荷
ショルダーボルト SH(鉄/生地) 互省製作所ショルダーボルト SH(鉄/生地)互省製作所(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状ショルダーボルトねじ山種類メートル並目
その他ボルト
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
その他ボルト 【通販モノタロウ】