絞り込み
ねじの呼び
材質
長さ(mm)
取付穴形状
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・2.82(9山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル細目
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・シュウ酸塩被膜(SDC)・ジオメット・ドブメッキ・ニッケル・ユニクロ・亜鉛メッキ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ブランド
大阪魂・イマオコーポレーション・エスコ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・NBK(鍋屋バイテック会社)・ナベヤ・TRUSCO・スーパーツール・互省製作所・SDC TANAKA(SDC田中)・IKURATOOLS(育良精機)・ニューストロング販売・MYST・八幡ねじ・ダイワアドテック・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・泰生工業・ケーエム精密・OHSATO(大里)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: その他ボルト

702件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • 8-クロメト 4カクBT(ゼン B19H8 大阪魂

    8-クロメト 4カクBT(ゼン B19H8

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)30呼び径M12寸法s(mm)19寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.75
  • 4カクBT(ハンS=30 大阪魂

    4カクBT(ハンS=30

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)45寸法e(mm)26.9寸法s(mm)19寸法k(mm)8寸法ds(mm)12ねじの呼びdM12
  • 4カクBT(ゼンB24H10 大阪魂

    4カクBT(ゼンB24H10

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)55呼び径M16寸法s(mm)24寸法k(mm)10ピッチP(mm)2
  • 3カ-W 4カクBT(ハン 大阪魂

    3カ-W 4カクBT(ハン

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)20寸法e(mm)18.4寸法l(mm)15寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5寸法ds(mm)8ねじの呼びdM8
  • 3カ-W 4カクBT(ゼン B19H8 大阪魂

    3カ-W 4カクBT(ゼン B19H8

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)60呼び径M12寸法s(mm)19寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.75
  • 3カ-B 4カクBT(ゼンB13H5.5 大阪魂

    3カ-B 4カクBT(ゼンB13H5.5

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)20呼び径M8寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5ピッチP(mm)1.25
  • デンデンBT(ゼンネジ 大阪魂

    デンデンBT(ゼンネジ

    大阪魂
    4,614税込5,075
    1個
    翌々日出荷
  • ステンBK4カクBT(ゼン(B1182 大阪魂

    ステンBK4カクBT(ゼン(B1182

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
  • クロメート 4カクBT(ゼンB13H5.5 大阪魂

    クロメート 4カクBT(ゼンB13H5.5

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)ほか
    翌々日出荷
    呼び径M8寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5ピッチP(mm)1.25
  • クロメート 4カクBT(ゼン B10H4 大阪魂

    クロメート 4カクBT(ゼン B10H4

    大阪魂
    667税込734
    1袋(15個)ほか
    翌々日出荷
    呼び径M6寸法s(mm)10寸法k(mm)4ピッチP(mm)1
  • 3カ-W 4カクBT(ゼン B13H5.5 大阪魂

    3カ-W 4カクBT(ゼン B13H5.5

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)ほか
    翌々日出荷
    呼び径M8寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5ピッチP(mm)1.25
  • 8-クロメト 4カクBT(ゼン B17H7 大阪魂

    8-クロメト 4カクBT(ゼン B17H7

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    呼び径M10寸法s(mm)17寸法k(mm)7ピッチP(mm)1.5
  • 4カクBT(ゼンB17H7 大阪魂

    4カクBT(ゼンB17H7

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
    呼び径M10寸法s(mm)17寸法k(mm)7ピッチP(mm)1.5
  • 4カクBT(ゼンB10H4 大阪魂

    4カクBT(ゼンB10H4

    大阪魂
    667税込734
    1袋(13個)ほか
    翌々日出荷
    呼び径M6寸法s(mm)10寸法k(mm)4ピッチP(mm)1
  • 3カ-W 4カクBT(ゼン B10H4 大阪魂

    3カ-W 4カクBT(ゼン B10H4

    大阪魂
    667税込734
    1袋(13個)ほか
    翌々日出荷
    呼び径M6寸法s(mm)10寸法k(mm)4ピッチP(mm)1
  • ユニクロ タタキハゴイタ 大阪魂

    ユニクロ タタキハゴイタ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    寸法F(mm)5寸法D(mm)6寸法T1(mm)17寸法T2(mm)3寸法p(Φmm)4.3ねじの呼びd3/8-16
  • クロメート 4カクBT(ゼン B17H7 大阪魂

    クロメート 4カクBT(ゼン B17H7

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
    呼び径M10寸法s(mm)17寸法k(mm)7ピッチP(mm)1.5
  • 3カ-W ハンガーBT 大阪魂

    3カ-W ハンガーBT

    大阪魂
    667税込734
    1袋(18個)ほか
    翌々日出荷
    取り外し部分の必需品!! 特長 粗目の木ネジ部を木にねじ込み、表面に出るミリねじを使って相手の雌ねじと合わせます。 コタツの脚などのように取り付け・取り外し部分に便利です。
  • 3カ-W 4カクBT(ゼン B17H7 大阪魂

    3カ-W 4カクBT(ゼン B17H7

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
    呼び径M10寸法s(mm)17寸法k(mm)7ピッチP(mm)1.5
  • ドブ4カクBT(ゼンB13H5.5 大阪魂

    ドブ4カクBT(ゼンB13H5.5

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)ほか
    翌々日出荷
    呼び径M8寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5ピッチP(mm)1.25
  • SUS 316デンデンBT 大阪魂

    SUS 316デンデンBT

    大阪魂
    1,843税込2,027
    1個
    翌々日出荷
    形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています 「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます 頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します (そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます) 形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます ※吊りボルトとしてはご利用いただけません ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します 全ねじタイプ・半ねじタイプがございます 全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します
  • GBJBA(+-)D13 A 大阪魂

    GBJBA(+-)D13 A

    大阪魂
    667税込734
    1袋(11個)ほか
    翌々日出荷
    表面処理GBねじの呼びM6
  • 3カ-W デンデンBT(ゼンネジ 大阪魂

    3カ-W デンデンBT(ゼンネジ

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • ドブ 4カクBT(ゼン B19H8 大阪魂

    ドブ 4カクBT(ゼン B19H8

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    呼び径M12寸法s(mm)19寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.75
  • ドブ 4カクBT(ゼン B17H7 大阪魂

    ドブ 4カクBT(ゼン B17H7

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
    呼び径M10寸法s(mm)17寸法k(mm)7ピッチP(mm)1.5
  • SUS ハンガーBT(マル 大阪魂

    SUS ハンガーBT(マル

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
    取り外し部分の必需品!! 特長 粗目の木ネジ部を木にねじ込み、表面に出るミリねじを使って相手の雌ねじと合わせます。 コタツの脚などのように取り付け・取り外し部分に便利です。
  • 4カクBT(ゼンB13H5.5 大阪魂

    4カクBT(ゼンB13H5.5

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)ほか
    翌々日出荷
    呼び径M8寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5ピッチP(mm)1.25
  • ユニクロ ハンガーBT(マル 大阪魂

    ユニクロ ハンガーBT(マル

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
    取り外し部分の必需品!! 特長 粗目の木ネジ部を木にねじ込み、表面に出るミリねじを使って相手の雌ねじと合わせます。 コタツの脚などのように取り付け・取り外し部分に便利です。
  • ユニクロ ハンガーBT(マル 大阪魂

    ユニクロ ハンガーBT(マル

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
  • クロメート 4カクBT(ゼン B19H8 大阪魂

    クロメート 4カクBT(ゼン B19H8

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    呼び径M12寸法s(mm)19寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.75
  • 4カクBT(ゼンB19H8 大阪魂

    4カクBT(ゼンB19H8

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
    呼び径M12寸法s(mm)19寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.75
  • クロメート JBA(+-)D13 A 大阪魂

    クロメート JBA(+-)D13 A

    大阪魂
    667税込734
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷
    表面処理クロメートねじの呼びM6
  • ニッケル JCBB(+-)D16 A 大阪魂

    ニッケル JCBB(+-)D16 A

    大阪魂
    667税込734
    1袋(15個)ほか
    翌々日出荷
  • S45C(H)デンデンBT 大阪魂

    S45C(H)デンデンBT

    大阪魂
    3,169税込3,486
    1個
    翌々日出荷
    形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています 「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます 頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します (そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます) 形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます ※吊りボルトとしてはご利用いただけません ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します 全ねじタイプ・半ねじタイプがございます 全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します
  • GB JCBB(+-)D16 A 大阪魂

    GB JCBB(+-)D16 A

    大阪魂
    667税込734
    1袋(14個)ほか
    翌々日出荷
  • ユニクロ 4カクBT(ゼン 大阪魂

    ユニクロ 4カクBT(ゼン

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
  • ニッケルJBA(+-)D13 A 大阪魂

    ニッケルJBA(+-)D13 A

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
    表面処理ニッケルねじの呼びM6
  • SUS バケットボルト(クジラ 大阪魂

    SUS バケットボルト(クジラ

    大阪魂
    2,000税込2,200
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    バケットボルト(ボルトのみ ナットなし) 材質:スチール、ステンレス(SUS304) コンベアーベルトのエレベーターバケット、付属部品の取り付け、ベルトの重ね継ぎにご使用ください。爪とボルトを一体化させてる事により、オーバルファスナーより丈夫です。 別売りの真円ワッシャー、特殊ナット、ワッシャーを組み合わせれます。(ボルトの長さはM6のステンレス以外は全長です)
  • SUS デンデンBT 大阪魂

    SUS デンデンBT

    大阪魂
    2,138税込2,352
    1個
    翌々日出荷
    形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています 「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます 頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します (そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます) 形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます ※吊りボルトとしてはご利用いただけません ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します 全ねじタイプ・半ねじタイプがございます 全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します
    先端丸先
  • ユニクロ デンデンBT 大阪魂

    ユニクロ デンデンBT

    大阪魂
    667税込734
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています 「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます 頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します (そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます) 形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます ※吊りボルトとしてはご利用いただけません ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します 全ねじタイプ・半ねじタイプがございます 全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します
その他ボルト