絞り込み
ねじの呼び
材質
- その他(4)
- アルミ(6)
- ステンレスすべて(105)
- A2(5)
- SUS304(34)
- SUS310S(5)
- SUS316(4)
- SUS316L(6)
- SUSXM7(6)
- チタン(2)
- 亜鉛合金ダイカスト(2)
- 樹脂すべて(15)
- ジュラコン(R)(6)
- 鉄すべて(372)
- S45C(92)
- SCM435(68)
- SCM440(17)
- SS400(4)
- SUM22(4)
- 黄銅(真鍮)(9)
- 材質をもっと見る
長さ(mm)
取付穴形状
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1)
- 0.5(9)
- 0.63(40山)(2)
- 0.7(36山)(25)
- 0.8(28)
- 1(81)
- 1.25(69)
- 1.27(20山)(9)
- 1.41(18山)(9)
- 1.5(49)
- 1.58(16山)(25)
- 1.75(49)
- 2(23)
- 2.11(12山)(8)
- 2.3(11山)(6)
- 2.5(19)
- 2.54(10山)(6)
- 2.82(9山)(6)
- 3(9)
- 3.5(4)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.4・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・2.82(9山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(5)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(21)
- その他(17)
- カラー(1)
- クロメート(22)
- クローム(2)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- ジオメット(2)
- ドブメッキ(3)
- ニッケル(12)
- ユニクロ(21)
- 亜鉛メッキ(6)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(22)
- 焼入焼戻黒染め(98)
- 生地/未処理(49)
- 茶ブロンズ(8)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(17)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・シュウ酸塩被膜(SDC)・ジオメット・ドブメッキ・ニッケル・ユニクロ・亜鉛メッキ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(306)
- イマオコーポレーション(128)
- エスコ(83)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(45)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(38)
- ナベヤ(28)
- TRUSCO(15)
- スーパーツール(4)
- 互省製作所(4)
- SDC TANAKA(SDC田中)(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- ニューストロング販売(3)
- MYST(3)
- 八幡ねじ(3)
- ダイワアドテック(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 泰生工業(2)
- ケーエム精密(2)
- OHSATO(大里)(2)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・イマオコーポレーション・エスコ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・NBK(鍋屋バイテック会社)・ナベヤ・TRUSCO・スーパーツール・互省製作所・SDC TANAKA(SDC田中)・IKURATOOLS(育良精機)・ニューストロング販売・MYST・八幡ねじ・ダイワアドテック・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・泰生工業・ケーエム精密・OHSATO(大里)・ブランドをもっと見る
11ページ目: その他ボルト
「ねじの呼び」から絞り込む

KCL・KCLS用ボルトセット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷寸法H(mm)16寸法d(mm)M30寸法a(mm)35.5寸法B(mm)41寸法l(mm)110締付トルク(N・m)650呼びa×l35.5×110
KCL・KCLS用ボルトセット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷寸法H(mm)12寸法d(mm)M24寸法a(mm)28寸法B(mm)32寸法l(mm)86締付トルク(N・m)330呼びa×l28×85
KCL・KCLS用ボルトセット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷寸法H(mm)10寸法d(mm)M20寸法a(mm)25寸法B(mm)30寸法l(mm)82締付トルク(N・m)190呼びa×l25×82
KCL・KCLS用ボルトセット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷寸法H(mm)10寸法d(mm)M20寸法a(mm)20寸法B(mm)24寸法l(mm)70締付トルク(N・m)190呼びa×l20×70
KCL・KCLS用ボルトセット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥519税込¥5711個5日以内出荷寸法H(mm)8寸法d(mm)M12寸法a(mm)14寸法B(mm)19寸法l(mm)53締付トルク(N・m)39呼びa×l14×53
KCL・KCLS用ボルトセット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥399税込¥4391個3日以内出荷寸法H(mm)7寸法d(mm)M10寸法a(mm)10寸法B(mm)17寸法l(mm)46締付トルク(N・m)22呼びa×l10×46
クランピングボルト - ギザボール - 反転防止機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から5日以内出荷ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)ねじ規格並目
クランピングボルト - ギザボール - 反転防止機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)ねじ規格並目
クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から5日以内出荷すべてのサイズを全ねじで標準化。 ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格並目
偏心クランプボルト(ガイドつきタイプ・無電解ニッケルメッキ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥449税込¥4941個4日以内出荷ねじを締めつけると、ねじの軸心から偏心した頭部がワークを強力にクランプ。くさび効果により、小さな締めつけトルクで大きなクランプ力が得られます。 高い締めつけトルクに耐えるヘクサロビュラ穴を採用。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]をご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。 リニアガイドウェイ用レールの固定に適しています。偏心した頭部がリニアガイドウェイ用レールを取りつけ基準面に押しつけることで、取りつけの際の精度出しが簡単に行えます。また、経年使用による反り・位置ずれを抑えて、取りつけ精度を保ちます。 [[SLEC-B-EL]]は無電解ニッケルメッキタイプ。耐蝕が必要な用途に。用途リニアガイドウェイ用レールの固定/ワーク・治具の固定/重量物の位置の微調整材質(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(強度区分)10.9ねじピッチ1寸法d(mm)6.5-0.020~+0.007寸法L1(mm)41袋入数(個)1寸法t(mm)2寸法e(mm)0.5寸法D1(mm)10寸法L2(mm)12ねじ規格並目寸法L3(mm)8寸法M(mm)M6適合レンチSKX-25ヘクサロビュラ穴の番号(No)25
SDCクリーン六角ナット (SUS316L)
SDC TANAKA(SDC田中)¥729税込¥8021個当日出荷SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したナットです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。材質SUS316L表面処理プラズマ表面硬化処理
プレッシャー・スクリュー、デルリン・ピン付/樹脂ピン付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から18日以内出荷材質パッド:POM/白、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・スクリュー、黄銅ピン付/黄銅ピン付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から18日以内出荷材質パッド:黄銅、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・スクリュー、黄銅ピン付/黄銅ピン付/熱処理鋼、1200±100N/mm2
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から18日以内出荷材質パッド:黄銅、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド無し細目ネジタイプ/平面ボール、セレーション無し/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,298~税込¥1,428~1個18日以内出荷材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド無し細目ネジタイプ/完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥779~税込¥857~1個13日以内出荷から18日以内出荷材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド無し細目ネジタイプ/平面ボール、セレーション無し/熱処理鋼、1200±100N/mm2
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から18日以内出荷材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド無し細目ネジタイプ/完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から18日以内出荷材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2最高温度(℃)250
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、面取りボール付/着座面:セレーション付/熱処理鋼、1200±100N/mm2
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,798~税込¥4,178~1個18日以内出荷材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、面取りボール付/着座面:平面/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198~税込¥1,318~1個18日以内出荷材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド無しショートタイプ/平面ボール、セレーション無し、DIN1835Eの円筒形シャンク用
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,498~税込¥2,748~1個18日以内出荷材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、面取りボール付/着座面:平面/熱処理鋼、1200±100N/mm2
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥859~税込¥945~1個18日以内出荷材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、面取りボール付/樹脂製平面ボール、セレーション無し(ボール反転防止付)/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥999~税込¥1,099~1個18日以内出荷材質ボール:POM/赤、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、面取りボール付/樹脂製平面ボール、セレーション無し(ボール反転防止付)/熱処理鋼、1200±100N/mm2
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥879~税込¥967~1個18日以内出荷材質ボール:POM/赤、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/樹脂製完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥599~税込¥659~1個18日以内出荷材質ボール:POM/白、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/樹脂製完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥669~税込¥736~1個18日以内出荷材質ボール:POM/白、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド付、平面ボール付/着座面:セレーション付/熱処理鋼、1200±100N/mm2
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,198~税込¥4,618~1個18日以内出荷材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド付、平面ボール付/着座面:平面/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,698~税込¥1,868~1個18日以内出荷材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド付、完全ボール付/完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,098~税込¥1,208~1個18日以内出荷材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド付、平面ボール付/着座面:平面/熱処理鋼、1200±100N/mm2
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド付、完全ボール付/完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥739~税込¥813~1個18日以内出荷材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、ボール反転防止機構付/平面ボール、セレーション無し/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,998~税込¥2,198~1個18日以内出荷材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応