絞り込み
ねじの呼び
材質
- その他(4)
- アルミ(6)
- ステンレスすべて(105)
- A2(5)
- SUS304(34)
- SUS310S(5)
- SUS316(4)
- SUS316L(6)
- SUSXM7(6)
- チタン(2)
- 亜鉛合金ダイカスト(2)
- 樹脂すべて(15)
- ジュラコン(R)(6)
- 鉄すべて(373)
- S45C(93)
- SCM435(68)
- SCM440(17)
- SS400(4)
- SUM22(4)
- 黄銅(真鍮)(9)
- 材質をもっと見る
長さ(mm)
取付穴形状
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1)
- 0.5(9)
- 0.63(40山)(2)
- 0.7(36山)(25)
- 0.8(28)
- 1(81)
- 1.25(69)
- 1.27(20山)(9)
- 1.41(18山)(9)
- 1.5(49)
- 1.58(16山)(25)
- 1.75(49)
- 2(23)
- 2.11(12山)(8)
- 2.3(11山)(6)
- 2.5(19)
- 2.54(10山)(6)
- 2.82(9山)(6)
- 3(9)
- 3.5(4)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.4・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・2.82(9山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(5)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(21)
- その他(17)
- カラー(1)
- クロメート(22)
- クローム(2)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- ジオメット(2)
- ドブメッキ(3)
- ニッケル(12)
- ユニクロ(21)
- 亜鉛メッキ(6)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(22)
- 焼入焼戻黒染め(99)
- 生地/未処理(49)
- 茶ブロンズ(8)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(17)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・シュウ酸塩被膜(SDC)・ジオメット・ドブメッキ・ニッケル・ユニクロ・亜鉛メッキ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(306)
- イマオコーポレーション(128)
- エスコ(84)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(45)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(38)
- ナベヤ(28)
- TRUSCO(15)
- スーパーツール(4)
- 互省製作所(4)
- SDC TANAKA(SDC田中)(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- ニューストロング販売(3)
- MYST(3)
- 八幡ねじ(3)
- ダイワアドテック(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 泰生工業(2)
- ケーエム精密(2)
- OHSATO(大里)(2)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・イマオコーポレーション・エスコ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・NBK(鍋屋バイテック会社)・ナベヤ・TRUSCO・スーパーツール・互省製作所・SDC TANAKA(SDC田中)・IKURATOOLS(育良精機)・ニューストロング販売・MYST・八幡ねじ・ダイワアドテック・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・泰生工業・ケーエム精密・OHSATO(大里)・ブランドをもっと見る
5ページ目: その他ボルト
「ねじの呼び」から絞り込む

チャンネルボルト(ステンレス)(小箱)
大阪魂¥19,980~税込¥21,978~1箱(100個)翌々日出荷材質ステンレス寸法L1(mm)50寸法L2(mm)18寸法L3(mm)50~55ねじの呼びM6
デンデンボル(S45C(H)/生地)(小箱)
大阪魂¥43,980~税込¥48,378~1箱(12個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C(H)表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
デンデンボル(S45C(H)/生地)
大阪魂¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷材質S45C(H)ねじピッチ2.5寸法a(mm)40表面処理生地頭部形状デンデンボルト寸法b(mm)20寸法c(mm)20.5ねじの呼びM20ねじ山種類メートル並目
デンデンボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥14,980~税込¥16,478~1箱(12個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
ジョイントコネクターボルトCタイプ六角穴(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
大阪魂¥17,980税込¥19,7781箱(200個)翌々日出荷材質ステンレス長さ(mm)45ねじピッチ1寸法L(mm)45表面処理茶ブロンズ寸法B(mm)4寸法l(mm)30寸法d1(mm)13寸法d2(Φmm)5.2寸法h(mm)2穴の形状六角穴ねじの呼びM6
ジョイントコネクターボルト Aタイプ JCBーA(+-) (鉄/ニッケル)
大阪魂¥539税込¥5931パック(4個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径が太く、重量物等に適しています。ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2ねじの呼びM6
(-)丸ボルト ウィット (ステンレス)(パック品)
大阪魂¥629~税込¥692~1パック(2個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス山数16寸法t(mm)(最大)2.46/(最小)1.54頭部形状丸寸法k(mm)(最大)5.15/(最小)4.37寸法n(mm)(最大)2.08/(最小)1.58穴の形状すりわりねじの呼びW3/8
ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄ねじピッチ(mm)1表面処理ニッケル寸法d1(Φmm)16寸法d2(Φmm)5.2寸法h(mm)2ねじの呼びM6
SDCボルト
SDC TANAKA(SDC田中)¥359~税込¥395~1本当日出荷ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。 全品パシペート処理により不動態皮膜を形成させております。用途フランジの接合での焼き付き、かじり防止に。仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)種別半ねじ
防食ボルト
SDC TANAKA(SDC田中)¥789~税込¥868~1本当日出荷海水中や塩素系の溶液中で生じる孔食を防止します。 異種金属接触腐食および迷走電流による電食を防止します。 ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。用途異種金属接触(ステンレス管と鉄管など)による電池作用腐食の防止に。仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)寸法T1(mm)3
電流絶縁ボルト
SDC TANAKA(SDC田中)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から翌々日出荷交流2200Vに耐える絶縁効果(220V保証)があります。 ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。 六角ボルトタイプで施工性に優れています。 胴部のスリーブがあってもボルト穴にスムーズに入ります。用途鉄道橋と併設の水管橋、ポンプ室などの迷走電流の絶縁に。仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)寸法T1(mm)3寸法T2(mm)3
SUSツーロック
大阪魂¥667税込¥7341セット(228個)翌々日出荷呼び径M3寸法H(mm)1.00~1.20寸法d(mm)3.1寸法t(mm)0.7寸法D(mm)5.5~6.2寸法b(mm)1.3
3カ-W ツーロック
大阪魂¥667税込¥7341セット(66個)翌々日出荷呼び径M10寸法H(mm)2.50~2.90寸法d(mm)10.2寸法t(mm)1.8寸法D(mm)16.8~18.2寸法b(mm)3.5
3カ-W ハックBTピン(マル-テツ C
大阪魂¥1,207税込¥1,3281個翌々日出荷サイズ12No.グリップNo.8寸法A(mm)9.65-9.78寸法D(mm)26.9寸法E(mm)60寸法B(mm)18.1-20.0寸法C(mm)5.6-6.3最大穴径(mm)9.93推奨締結板厚(mm)9.5-15.9
ハックマグナGピン(ヒラ(アルミ
大阪魂¥667税込¥7341セット(2個)翌々日出荷材質アルミサイズ8No.グリップNo.10寸法d(mm)3.18寸法a(mm)6.58寸法A(mm)6.3寸法D(mm)49.66-52.20寸法B(mm)13.77-14.78寸法C(mm)2.54-3.05最大穴径(mm)7.14頭部平頭推奨締結板厚(mm)1.57-15.88
3カ-W マグナGピン(マル-テツ M
大阪魂¥667税込¥7341セット(4個)翌々日出荷材質スチールサイズ6No.グリップNo.10寸法a(mm)4.88寸法A(mm)4.72寸法D(mm)45.16-46.43表面処理3価ホワイト寸法B(mm)9.02-10.03寸法C(mm)2.77-3.28最大穴径(mm)5.56頭部丸頭推奨締結板厚(mm)1.57-15.88
ハックマグナGピン(マル-アルミ
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷材質アルミサイズ8No.グリップNo.20寸法d(mm)7.92寸法a(mm)6.58寸法A(mm)6.3寸法D(mm)65.53-68.07寸法B(mm)12.19-13.21寸法C(mm)3.40-3.91最大穴径(mm)7.14頭部丸頭推奨締結板厚(mm)7.92-31.75
ハック マグナG ピン(マル-アルミ
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷材質アルミサイズ8No.グリップNo.10寸法d(mm)3.18寸法a(mm)6.58寸法A(mm)6.3寸法D(mm)49.40-52.96寸法B(mm)12.19-13.21寸法C(mm)3.40-3.91最大穴径(mm)7.14頭部丸頭推奨締結板厚(mm)1.57-15.88
3カ-W HBボルト(ジュシヨウ
大阪魂¥667税込¥7341セット(4個)翌々日出荷用途樹脂製ワーク用寸法L(mm)15.8寸法H(mm)12.7寸法S(mm)12.8寸法D(mm)9.6寸法B(mm)8.4寸法b(mm)13.9寸法P(mm)1.5寸法B1(mm)12.7寸法R(mm)7引張強度(kN)1.8ねじの呼びM6×1.0加工物穴径(mm)9.7-9.9推奨締結板厚(mm)2.5-4.0参考強度ワーク:ABS t3.0mm最大使用トルク(N・m)16
HBボルト(キンゾクヨウ
大阪魂¥667税込¥7341セット(7個)翌々日出荷用途金属製ワーク用寸法L(mm)15.3寸法H(mm)12.3寸法S(mm)11.7寸法D(mm)9寸法B(mm)8.9寸法b(mm)14.4寸法P(mm)1.5寸法B1(mm)12.7寸法R(mm)9引張強度(kN)2.9ねじの呼びM6×1.0加工物穴径(mm)9.1-9.3推奨締結板厚(mm)0.5-2.5参考強度ワーク:SPCC t1.0mm最大使用トルク(N・m)16