絞り込み
ねじの呼び
材質
- その他(4)
- アルミ(6)
- ステンレスすべて(105)
- A2(5)
- SUS304(34)
- SUS310S(5)
- SUS316(4)
- SUS316L(6)
- SUSXM7(6)
- チタン(2)
- 亜鉛合金ダイカスト(2)
- 樹脂すべて(15)
- ジュラコン(R)(6)
- 鉄すべて(373)
- S45C(93)
- SCM435(68)
- SCM440(17)
- SS400(4)
- SUM22(4)
- 黄銅(真鍮)(9)
- 材質をもっと見る
長さ(mm)
取付穴形状
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1)
- 0.5(9)
- 0.63(40山)(2)
- 0.7(36山)(25)
- 0.8(28)
- 1(81)
- 1.25(69)
- 1.27(20山)(9)
- 1.41(18山)(9)
- 1.5(49)
- 1.58(16山)(25)
- 1.75(49)
- 2(23)
- 2.11(12山)(8)
- 2.3(11山)(6)
- 2.5(19)
- 2.54(10山)(6)
- 2.82(9山)(6)
- 3(9)
- 3.5(4)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.4・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・2.82(9山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(5)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(21)
- その他(17)
- カラー(1)
- クロメート(22)
- クローム(2)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- ジオメット(2)
- ドブメッキ(3)
- ニッケル(12)
- ユニクロ(21)
- 亜鉛メッキ(6)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(22)
- 焼入焼戻黒染め(99)
- 生地/未処理(49)
- 茶ブロンズ(8)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(17)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・シュウ酸塩被膜(SDC)・ジオメット・ドブメッキ・ニッケル・ユニクロ・亜鉛メッキ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(306)
- イマオコーポレーション(128)
- エスコ(84)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(45)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(38)
- ナベヤ(28)
- TRUSCO(15)
- スーパーツール(4)
- 互省製作所(4)
- SDC TANAKA(SDC田中)(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- ニューストロング販売(3)
- MYST(3)
- 八幡ねじ(3)
- ダイワアドテック(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 泰生工業(2)
- ケーエム精密(2)
- OHSATO(大里)(2)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・イマオコーポレーション・エスコ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・NBK(鍋屋バイテック会社)・ナベヤ・TRUSCO・スーパーツール・互省製作所・SDC TANAKA(SDC田中)・IKURATOOLS(育良精機)・ニューストロング販売・MYST・八幡ねじ・ダイワアドテック・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・泰生工業・ケーエム精密・OHSATO(大里)・ブランドをもっと見る
特価
本日10月1日(木)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む

カットボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥389~税込¥428~1パック(9個)ほか当日出荷種別全ねじ材質鉄寸法S(mm)17表面処理ユニクローム頭部形状六角寸法K(mm)6ねじピッチ(山数/inch)16ねじの呼びW3/8ねじ山種類ウィット
ボルトナットキャップ
TRUSCO(8件のレビュー)¥299~税込¥329~1セット(10個)当日出荷ボルトナット部用の保護キャップです。用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に材質L.D.ポリエチレン(PE)色白
四角ボルト 全ねじ(JIS規格品)(ステンレス)
大阪魂(4件のレビュー)¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質ステンレス(SUS304J3)頭部形状四角ねじ山種類メートル並目
ウエルドボルト (ステンレス)
大阪魂(5件のレビュー)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質ステンレス公差D(mm)±0.4ねじ山種類メートル並目公差H(mm)±0.2
四角ボルト 薄形(ステンレス)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(6個)ほか当日出荷材質ステンレスねじピッチ1頭部形状四角ねじの呼びM6頭厚K(mm)2ねじ山種類メートル並目
絶縁ボルトセット SS400
大阪魂¥3,698~税込¥4,068~1袋(4本)ほか当日出荷絶縁ボルトは電気絶縁を必要とするフランジ施工時に使用される物です。腐食や電蝕を防止する事が出来ます。例えば一方のフランジがステンレス鋼のフランジと普通鋼のフランジの間で電池回答が形成された場合、普通鋼側が腐食します。その腐食を防止する役割が絶縁ボルトや絶縁ガスケットとなります。セット内容ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー材質ボルト:SS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:ガラスエポキシ樹脂耐熱温度(℃)140
JB-A連結金具ボルト Aタイプ
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(7個)ほか当日出荷から3日以内出荷ボルト頭部に化粧用キャップが取り付けられます。 ドライバーがなくとも、コインで使用できる設計になっています。(M4×25は除く)用途システム家具の多様なニーズに対応寸法d1(mm)13寸法h(mm)2.6
錆防止亜鉛シール
OHSATO(大里)(12件のレビュー)¥189~税込¥208~1パック(12個)ほか当日出荷錆に対する悩み解決!高純度の亜鉛による犠牲防食効果で錆の発生を強力に抑制! 高いライフコスト性・・・信頼性の高い導電性粘着性と純度の高い亜鉛箔の犠牲防食効果が得られ、一般環境化での耐用年数は『20年以上』です。 施工が非常に簡単・・・柔軟な金属箔で、粘着剤がついているので対象物に簡単に貼り付ける事ができ、塗装のように養生時間が不要です。 異種金属接触腐食や隙間腐食耐蝕に有効・・・亜鉛はイオン化傾向が大きい為、ステンレスと鉄/アルミと鉄といった異種金属が接する箇所にも有効です。材質亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応
菱形ボルト(ステンレス)(パック品)
大阪魂(10件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ寸法a(mm)-表面処理生地(または標準)頭部形状菱形ねじ山種類メートル並目
ジョイントコネクターボルト Aタイプ JCBーA 六角穴 (鉄/ニッケル)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径が太く、重量物等に適しています。材質鉄ねじピッチ(mm)1表面処理ニッケル寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2穴の形状六角穴ねじの呼びM6
ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB(+-) (鉄/ニッケル)
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(7個)ほか当日出荷ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)16寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2ねじの呼びM6
キャスター用ビス
OHSATO(大里)¥159~税込¥175~1袋(32本)当日出荷から翌々日出荷小頭だから金具から頭部がはみ出さない。 十字穴が深いので打ち込みが楽。 締めすぎ防止のセレート付き。用途キャスターの締結に。種別全ねじ材質スチール表面処理3価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴頭部鍋頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト
イマオコーポレーション¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト用カバーキャップ
TRUSCO(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1袋(10個)当日出荷六角穴付ボルトの六角穴にゴミなどが溜まらないように、ふさいでおくためのキャップです。指でかんたんに取り外しができます。用途六角穴への粉塵・水・油・切り粉などのつまり防止に。材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントコネクターボルト Cタイプ JCBーC 六角穴 (鉄/ニッケル)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)ほか当日出荷ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)13寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2ねじの呼びM6
錆防止シール ロールタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1巻当日出荷錆びさせたくない箇所にシールやテープと同じ要領で貼り錆の発生を強力に防ぎます。 ステンレスと鉄、アルミと鉄などの異種金属が接する箇所にも有効です。用途錆の発生の防止に。厚さ(mm)0.1全長(mm)1000材質/仕上亜鉛質量(g)1
軸付フランジアイドラー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,688~税込¥1,857~1個当日出荷から翌々日出荷ナットおよびスプリングワッシャが付属しています。材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール、(ナット・ばね・座金)スティール/三価クロメート処理、(ボルト)スティール寸法d(mm)15寸法D(mm)35寸法M(Φmm)10寸法Db(Φmm)-寸法Da(mm)-寸法Ds(mm)20
セラミックボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷高純度アルミナ99.5%のセラミック製。 1500℃での連続使用が可能です。 [[SCX-C]]----六角穴付きボルト [[SCX-H]]----六角ボルト 耐熱性・耐薬品性・電気絶縁性にすぐれています。 セラミックねじの特性について用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント材質(本体)Al2O3(アルミナ99.5%)1袋入数(個)1ねじ規格並目
CBWP パッド付きクランプボルト
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷樹脂製のパッドで軟質なワークに使用できます。 ノブとボルトは接着固定してあります。 樹脂製のパッドは、ボルト先端の球面に押し込んで装着してください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
モリギン ハンガーボルト
ACE(エース)(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1パック(4本)当日出荷木ネジ部とボルト部からなる連結金具です。用途組み立て家具、脚物類などの組み立てに最適です。別売りのオニメナットなどと組み合わせてご利用ください。材質鉄仕上処理クロメートメッキ