絞り込み
除湿面積
除湿能力(L/日)
タンク容量(L)
消費電力(W)
20~30未満・30~40未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満
ブランド
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]・アイリスオーヤマ・象印マホービン・シャープ・ナカトミ・YAMAZEN(山善)・エスケイジャパン・エスコ・ツインバード・スリーアップ・siroca・cado・オーム電機・Panasonic(パナソニック)・ドリテック・TO-PLAN(東京企画販売)・センタック・オリオン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 除湿機

56件中 4156
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
  • コンパクト除湿機 ペルチェ式 ライト・霜取り機能付 白 オーム電機

    コンパクト除湿機 ペルチェ式 ライト・霜取り機能付 白

    オーム電機
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    ペルチェ式除湿機。 ライト機能付き。 霜取り機能付き。 タンク容量は800ml
    付属品ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.2(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅152×高さ249×奥行105消費電力(W)23コード長さ(m)約1.5使用電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V ~50/60Hz 1.0A、出力…DC9.0V 直流2.5A)タンク容量(mL)800除湿方式ペルチェ式除湿能力(mL/日)200
  • 天吊り床置き式除湿機 (単相100V) ナカトミ

    天吊り床置き式除湿機 (単相100V)

    ナカトミ
    169,998税込186,998
    1台
    翌々日出荷
    設置場所に応じて天吊り、床置きしきにして使用できます。ドレン排水用のポンプが内蔵されており、勾配が取れない設置場所でも排水が可能です。蒸発器部分には耐食性にすぐれたカチオン電着塗装が施されています。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。100V仕様のため、電源が確保しやすいです。有線リモコン付き。サーマルプロテクター付き自動霜取装置付。使用環境:周囲温度0~40℃。コンプレッサー式
    用途工場、倉庫などの除湿に。付属品リモコン(ケーブルの長さ約10m)、排水用ドレンホース(ホース長さ約5m)質量(kg)31電源(V)100ケーブル長(m)有線リモコン付:10使用範囲(目安)プレハブ:47畳/54畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×473×381電源コード(m)4消費電力(W)(50/60Hz)750/890冷媒R32除湿能力(L/h)2.0/2.5(50/60Hz)標準消費電力料金(円/h)23.3/27.6(50/60HZ)
  • 除湿器 ROOT 7200 cado

    除湿器 ROOT 7200

    cado
    52,980税込58,278
    1台
    11日以内出荷
    部屋間の移動がラク、デザイン性と除湿力を兼ね備えた除湿機。清々と爽やかな湿度バランス。土中に張り巡らして水を吸い上げる根は、植物を支えるまさに根幹。ROOTは部屋中の湿気を吸い取り、除湿された快適な空気を送り届けます。あなたとともに移動しながら、すべての空間の湿度を清々としたバランスに整えます。
    質量(kg)約12kgクールグレータンク容量(L)3.5消費電力除湿(強):[50Hz] 170W / [60Hz] 187W、衣類乾燥:[50Hz] 180W / [60Hz] 200W、ナイト:[50Hz] 22W / [60Hz] 26W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×207×682電源コード(m)約1.8機能湿度自動調整、タンク満水時自動停止、自動霜取り機能、内部乾燥モードLEDサイン:タンク満水お知らせ除湿量[50Hz] 6.5L/日、[60Hz] 7.5L/日運転モード除湿モード、衣類乾燥モード、ナイトモードタイマー1時間、4時間、8時間 (12時間後自動OFF)除湿方式コンプレッサー方式運転音除湿(強):45dBA、衣類乾燥:51dBA、ナイト:[50Hz] 41dBA / [60Hz] 42dBA除湿面積[50Hz] コンクリート住宅:16畳(~27m2) 木造住宅:8畳(~14m2)、[60Hz] コンクリート住宅:19畳(~31m2) 木造住宅:9畳(~16m2)
  • 冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)用 標準ダクトパネル コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)用 標準ダクトパネル

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    15,900税込17,490
    1セット
    翌々日出荷
    冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用ダクトパネル
    用途冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用セット内容パネル本体(内パネル・外パネル)、補助パッキン×2、柱パッキン×1、内パッキン×2、外パッキン×2、補助金具×2、ダクトアダプター、窓ストッパー、鍵、アルミテープ×2、木ネジ×4、ドリリングネジ(長)×4、ドリリングネジ(短)×2シルバー取付可能窓枠高さ(mm)820~1330
  • 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    43,900税込48,290
    1台
    5日以内出荷
    衣類乾燥、パワフル冷風、除湿の1台3役!どこでもラクラク移動ができるコロナの除湿機。最大吹き出し温度差マイナス10度のさわやか冷風。エアコンが使えない場所やちょっと涼みたいときに。約10時間連続運転可能、水捨て回数が少ない5.8Lの大容量タンク。満水になったら自動で運転停止(オートストップ機能搭載)。ツインロータリーコンプレッサー内蔵で低騒音設計。キャスター付きで移動もラクラク。
    用途除湿乾燥機・除湿機・除湿器・乾燥機・冷風機・乾燥器として。 除湿・乾燥・衣類乾燥・冷風・送風・湿気・カビ・梅雨・つゆ・結露・ダニ・カビ・部屋干しに。質量(kg)13ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)205/215 (50/60Hz)タンク容量(L)5.8保証期間冷媒回路:3年、その他:1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×38.6×60運転モード冷風(弱/標準/パワフル)、除湿(除湿/衣類乾燥)、送風(弱/強)除湿能力(L/日)9/10 (50/60Hz)除湿面積【目安】プレハブ:17/19畳(50/60Hz)、木造:11/13畳(50/60Hz)、鉄筋:23/25畳(50/60Hz)切タイマー1/2/6時間
  • コロナ どこでもクーラー CDM-F1026-A スカイブルー コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    コロナ どこでもクーラー CDM-F1026-A スカイブルー

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    52,980税込58,278
    1台
    4日以内出荷
    布製排熱ダクト同梱。ツインロータリーコンプレッサー内蔵。1・2・6時間「切」タイマー。3モードスイングルーバー付。満水メロディー。除菌・脱臭シート。クリアフィンコート
    適合(電気代のめやす)除湿時:5.7/6.2円/h質量(kg)13.0,本体:13.0スカイブルー容量電源プラグ:125V・7A容量(L)排水タンク:約5.8で自動停止電源(V)単相100能力冷房:最大吹出温度差 -10℃、除湿:9/10L/d温度(℃)(使用可能室温)冷房:5~35、除湿:5~35,約5~35、(最大吹出温度差)冷風時:-10フィルター●(除菌・脱臭シート)消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:185/200、冷風時:200/225サイズ(mm)本体:高さ600・幅250・奥行386除湿能力(L/日)9.0/10.0(50/60Hz)運転音(dB)(A)(50/60Hz)除湿時:42/42、衣類乾燥時:48/48面積(m2)(除湿可能のめやす)50Hz:プレハブおもに17畳(29、木造11~鉄筋23畳(19~38、60Hz:プレハブおもに19畳(32、木造13~鉄筋25畳(21~42
  • コロナ 衣類乾燥除湿機 WHシリーズ CD-WH1226-W クリスタルホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    コロナ 衣類乾燥除湿機 WHシリーズ CD-WH1226-W クリスタルホワイト

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    62,980税込69,278
    1台
    4日以内出荷
    速乾Wルーバー。アクアドロップ洗浄self。タッチパネル。ドレンストッパー。抗菌・防カビフィルター。クリアフィンコート。オートストップ機能。大容量5.5Lタンク。除湿(自動・連続)。衣類乾燥(eco・標準・集中速乾)。サーキュレーター5段階設定。満水メロディー。24時間切り忘れ防止機能。2・4・8時間「切」タイマー付
    仕様エアフィルター:抗菌・防カビフィルターその他20.0/21.4円/L(除湿効率(50/60Hz))質量(kg)本体:13.5クリスタルホワイト容量(L)排水タンク:約5.5で自動停止電源(V)単相100温度(℃)使用可能室温:約5~40キャスター●(横方向)対応内部乾燥:●(自動)、衣類乾燥オートストップ:●、風向ルーバー:●(オート上下ルーバー・オートサブルーバー・左右ルーバー:手動)電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:295/345、衣類乾燥時:595/645機能湿度表示:3段階表示、スイング:上吹き・ワイド・スポットタイマー時間切 2・4・8電気代の目安除湿時:9.1/10.7円/h、衣類乾燥時:18.4/20.0円/h(電気代のめやす(50/60Hz))運転モード除湿(自動・連続) サーキュレーター 衣類乾燥(eco・標準・集中速乾)サイズ(mm)本体:高さ657・幅378・奥行235除湿能力(L/日)11.0/12.0(50/60Hz)運転音(dB)(A)(50/60Hz)除湿時:連続 38/38、衣類乾燥時:標準 45/45面積(m2)(除湿可能のめやす)50Hz:プレハブおもに21畳(35、木造14~鉄筋28畳(23~46、60Hz:プレハブおもに23畳(38、木造15~鉄筋30畳(25~50
  • コロナ 衣類乾燥除湿機 WHシリーズ CD-WH1826-W クリスタルホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    コロナ 衣類乾燥除湿機 WHシリーズ CD-WH1826-W クリスタルホワイト

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    速乾Wルーバー。アクアドロップ洗浄self。タッチパネル。ドレンストッパー。抗菌・防カビフィルター。クリアフィンコート。オートストップ機能。大容量5.5Lタンク。除湿(自動・連続)。衣類乾燥(eco・標準・集中速乾)。サーキュレーター5段階設定。満水メロディー。24時間切り忘れ防止機能。2・4・8時間「切」タイマー付
    仕様エアフィルター:●抗菌・防カビフィルターその他14.2/14.7円/L(除湿効率(50/60Hz))質量(kg)本体:13.9クリスタルホワイト容量(L)排水タンク:約5.5で自動停止電源(V)単相100温度(℃)使用可能室温:約5~40キャスター●(横方向)対応内部乾燥:●(自動)、衣類乾燥オートストップ:●、風向ルーバー:●(オート上下ルーバー・オートサブルーバー・左右ルーバー:手動)電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:305/355、衣類乾燥時:605/655機能湿度表示:3段階表示、スイング:上吹き・ワイド・スポットタイマー時間切 2・4・8電気代の目安除湿時:9.5/11.0円/h、衣類乾燥時:18.8/20.3円/h(電気代のめやす(50/60Hz))運転モード除湿(自動・連続) サーキュレーター 衣類乾燥(eco・標準・集中速乾)サイズ(mm)本体:高さ657・幅378・奥行235除湿能力(L/日)16.0/18.0(50/60Hz)運転音(dB)(A)(50/60Hz)除湿時:連続 44/44、衣類乾燥時:標準 50/50面積(m2)(除湿可能のめやす)50Hz:プレハブおもに31畳(51、木造20~鉄筋40畳(33~67、60Hz:プレハブおもに35畳(57、木造23~鉄筋45畳(38~75
  • コロナ 冷風・衣類乾燥除湿機  どこでもクーラー 除湿能力:10L スカイブルー コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    コロナ 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー 除湿能力:10L スカイブルー

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    長さ(mm)【排熱ダクト】950寸法(mm)高さ600・幅250・奥行386質量(kg)13スカイブルー電源(V)単相100消費電力(W)【50/60Hz】185/200タンク容量(L)【排水タンク】約5.8で自動停止能力【冷房】最大吹出温度差 -10℃、【除湿】9/10L/d使用温度(℃)【室温】冷房:5~35、除湿:5~35フィルター-消費電力(W)(50/60Hz)【冷風時】200/225運転音(dB)〈衣類乾燥〉:48/48、〈除湿〉:42/42電気代の目安【除湿時】5.7/6.2円/h電源プラグ容量:125V・7A除湿能力(L/日)【50/60Hz】9.0/10.0除湿面積50Hz:プレハブおもに17畳(29m2)、木造11~鉄筋23畳(19~38m2)、60Hz:プレハブおもに19畳(32m2)、木造13~鉄筋25畳(21~42m2)温度差(℃)【冷風時】吹出:最大-10℃
  • サーキュレーター連動 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    サーキュレーター連動 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    44,980税込49,478
    1台
    6日以内出荷
    外せるサーキュレーターと除湿機のダブルパワーでスピード衣類乾燥。サーキュレーター連動運転。赤外線通信でかしこく自動制御。乾燥仕上げまですべておまかせ。サーキュレーターのガードと羽根は取り外し可能でお手入れラクラク。抗菌、防カビ仕様の熱交換器。3.6Lタンクで約11時間連続運転OK。サーキュレーター単独運転も可能で1年中活躍。コンプレッサー式。ヒーター温風乾燥タイプ。DC送風モーター。サーキュレーター適応畳数:20畳
    用途除湿機、サーキュレーターとして。送風 衣類乾燥機 乾燥機 部屋干し 室内干し 梅雨 結露防止質量(kg)12寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)29.8×31×55.6適用畳数サーキュレーター:20
  • [サーキュレーター付]衣類乾燥除湿機 エスコ

    [サーキュレーター付]衣類乾燥除湿機

    エスコ
    39,300税込43,230
    1台
    翌日出荷
    3段階切替(弱・中・強)。サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。衣類乾燥時間72分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/8に短縮)、室内干し対策に最適です。除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。湿度ランプを搭載しお部屋の湿度状況を(青・青緑・緑)の3色でお知らせします。首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直10段階)の調整可能です。サーキュレーター搭載だから、スピード部屋干し。4人家族におすすめ、デシカント方式の強力除湿。【大容量でさらに便利に】既存モデルのスピード乾燥機能はそのままに、除湿能力が、5.0L/日から8.0L/日にパワーアップ。より早く、多くの洗濯物を乾かせるようになりました。排水タンクは3.5Lにアップ。4人家族の洗濯物全てを乾燥させても、満水にならないほどの大容量。タンクが満水になると運転を停止し、ランプが点灯してお知らせ。【1台で3役】1、衣類乾燥機パワフル送風×強力除湿のWパワーでスピード乾燥。風を当てながら効果的に除湿するので、部屋干しの乾燥時間を短縮。風の向きや角度を調節できるので、衣類の量に合わせて無駄なく狙い撃ち。2、除湿機年中使えるデシカント式。温度で除湿能力が落ちにくいので、衣類乾燥・押入れ除湿・結露対策と通年活躍。3、サーキュレーターパワフル送風で素早く換気。部屋の換気にも、パワフル送風が大活躍。空気の循環や、冷房・暖房の効率アップに。
    材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)11.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)720タンク容量(L)約3.5コード長さ(m)約2使用温度(℃)0~40サイズ(mm)334(W)×285(D)×739(H)タイマー時間首振り左右:50°・70°・90°(自動) 上下:水平~90°(手動)除湿能力(L/日)8.0切タイマー2・4・8(時間)除湿機能デシカント式
  • 除湿乾燥機用 靴アタッチメント 象印マホービン

    除湿乾燥機用 靴アタッチメント

    象印マホービン
    800税込880
    1個
    8日以内出荷
    除湿乾燥機用の専用部品です。
  • 除湿乾燥機用 ホースアタッチメント 象印マホービン

    除湿乾燥機用 ホースアタッチメント

    象印マホービン
    700税込770
    1個
    8日以内出荷
    除湿乾燥機用の専用部品です。
    適合本体RVHS60(TP)
  • 除湿乾燥機用 ブーツアタッチメント(左側) 象印マホービン

    除湿乾燥機用 ブーツアタッチメント(左側)

    象印マホービン
    500税込550
    1個
    8日以内出荷
    除湿乾燥機用の専用部品です。
  • 除湿乾燥機用 ブーツアタッチメント(右側) 象印マホービン

    除湿乾燥機用 ブーツアタッチメント(右側)

    象印マホービン
    500税込550
    1個
    8日以内出荷
    除湿乾燥機用の専用部品です。
  • 除湿乾燥機用 すきまアタッチメント 象印マホービン

    除湿乾燥機用 すきまアタッチメント

    象印マホービン
    300税込330
    1個
    8日以内出荷
    除湿乾燥機用の専用部品です。
    適合本体RVDA60(HC)、RVHS60(TP)

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります

除湿機