絞り込み
除湿面積
除湿能力(L/日)
タンク容量(L)
消費電力(W)
20~30未満・30~40未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満
ブランド
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]・アイリスオーヤマ・象印マホービン・シャープ・ナカトミ・YAMAZEN(山善)・エスケイジャパン・エスコ・ツインバード・スリーアップ・siroca・cado・オーム電機・Panasonic(パナソニック)・ドリテック・TO-PLAN(東京企画販売)・センタック・オリオン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
  • 衣類乾燥機専用 紙フィルター Panasonic(パナソニック)

    衣類乾燥機専用 紙フィルター

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1セット(60枚)
    当日出荷
    適合NH-D502/D402
  • 除湿機 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善)

    除湿機 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    16,680税込18,348
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    キャスター付きの4.5L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。【衣類モード】洗濯物を室内干しする際に適したモードです。ワンタッチで決められた湿度設定・風量で運転するので、部屋干し時間の短縮に役立ちます。【2段階風量調節】風量は弱・強の2段階で切替が可能。使用シーンに合わせてお好みのパワーで使える。【手動ルーバー】ルーバーで風向の調節が可能。お好みの角度で洗濯物に風を送ることが可能。【パワフル除湿】最大で500mlペットボトル12~24本分の水分を除湿。空気中の余分な湿気を取り除いて過ごしやすい環境を整える。【切タイマー運転】1-8時間で1時間ごとに設定できるから、ライフスタイルに合わせて自由に使える。【7段階湿度設定】7段階の湿度(40-70%を5%ずつ)に合わせて運転。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節するからお好みの湿度調節で使える。【大容量タンク】何度も面倒な水捨てに行かなくて良い、大容量タンク搭載。引き出し式で取り外しも簡単。【取手付き】タンクには掴みやすい取っ手がついているから、排水もラクラク。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【キャスター付き】4輪キャスターが付いているから、移動しやすくお好きな場所で使える。
    用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気機能チャイルドロック機能、減光機能保証期間1年風量調整2段階切タイマー1-8時間(1時間単位)
  • 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 3.8L/日 除湿目安10畳 YAMAZEN(山善)

    衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 3.8L/日 除湿目安10畳

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    12,280税込13,508
    1台
    当日出荷
    確かな除湿力。1.7L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。切タイマー:1-8時間(1時間単位)。12時間オートオフ機能搭載。送風ルーバーは手動で90度まで角度調節可能。湿度設定は40-70%の範囲から5%単位で細かく設定できます。湿度表示範囲:35%~81%。排水用ホースを取り付けて連続排水可能。チャイルドロック搭載。減光機能:おやすみボタンに触れると、おやすみランプが点灯し、操作部とランプが減光します。
    用途除湿機、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 除湿器 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気質量(kg)6.6電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)110/120風量2段階表示範囲【湿度】35~81%保証期間1年水タンク容量(L)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.3×18.5×34タイマー【切タイマー】1-8時間(1時間単位)除湿能力(L/日)3.0/3.8除湿面積(集合住宅)8/10畳、(プレハブ住宅)6/7畳、(木造)4/5畳
  • 除湿器 ドリテック

    除湿器

    ドリテック
    6,980税込7,678
    1台(800mL)
    当日出荷
    省スペースでも!タンク容量がアップしたコンパクト除湿機。カビ臭さ・結露を防ぐ省スペースの除湿機 ※玄関やクローゼット、洗面所、結露が気になる狭いスペースに。除湿種類は「ペルチェ式」、小型で騒音・振動が少ない低騒音設計。電源ボタンに触れるだけのシンプルなON/OFF操作。運転時/緑LED、タンクが満水になると赤LEDが点滅してお知らせ。除湿効果が見える半透明タンク。タンク満水容量 約800mL。引き出し式で水をこぼしにくいタンク
    付属品専用ACアダプター×1質量(g)約920(アダプターを含まず)種類ペルチェ式定格消費電力(W)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×145×215使用電源専用ACアダプター、入力:100-240V 50/60Hz 1A、出力:9.5Vタンク容量(mL)(満水)約800(赤ランプ点灯)使用温湿度範囲温度:15~40℃、湿度:40~90%除湿能力(mL/h)約200/24(温度30℃/湿度80%環境下)適用畳数4.5以下
  • 衣類乾燥機除湿機12L コンプレッサー式 アイリスオーヤマ

    衣類乾燥機除湿機12L コンプレッサー式

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    1日最大12L除湿可能!※1たっぷり除湿するので、4人家族やまとめて洗濯する方の衣類乾燥としても最適です。 コンプレッサー式で電気代が安く、室温上昇が少ないので夏でも快適です。 水タンクが4.0Lと大容量なので、水捨ての回数が少なく済みます。 環境湿度ランプ搭載、お部屋の湿度状況を5段階表示でお知らせします。 不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/6時間)付きです。 上下自動ルーバー搭載、乾かしたい方向に向けて広範囲に除湿可能です。 また、左右のルーバーも手動で角度調節ができます。 内部乾燥機能搭載、運転後や長時間お使いにならないときに便利です。 【安全装置】 ・切り忘れ防止装置:何も操作しない状態が24時間つづくと、自動的に電源が切れる。装置が作動した場合は(電源切/入)を押すと再開します。 ・3分間保護機能:運転停止後直ぐ電源を入にしても、ランプは点灯しますが、直ぐに運転しません。3分経つと運転を再開します。
    ホワイト質量(g)14000タイプコンプレッサー式電源(V)AC100(50/60Hz共用)タンク容量(L)約4.0で自動停止コード長さ(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×260×618消費電力(W)(50/60Hz)265/300運転モード除湿:弱・中・強・おまかせ/衣類乾燥:ひかえめ・標準・速乾
  • 除湿機 DM-10用ドレンホース No.45 ナカトミ

    除湿機 DM-10用ドレンホース No.45

    ナカトミ(1件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷
    適合DM-10長さ(m)1
  • 衣類乾燥除湿機 7L/日 アイリスオーヤマ

    衣類乾燥除湿機 7L/日

    アイリスオーヤマ
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    コンパクトサイズなのに強力除湿!コンプレッサー式で消費電力も小さい衣類乾燥除湿機です。1日で最大7.3L除湿するので、梅雨時期や衣類乾燥などの室内干し対策に最適です。市販のホースを接続することで連続排水も可能です。
    質量(g)8300定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)180/190(50/60Hz)乾燥時間(分)157寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×233×430安全装置切り忘れ防止装置、3分間保護機能電源コード(m)2電源(AC V)100水タンク容量(L)約2.5(自動停止)運転モード弱・強・おまかせ除湿能力(L/日)5.9/7.3(50/60Hz)除湿面積木造:7畳(12m2)、プレハブ:11畳(19m2)、鉄筋コンクリート:15畳(25m2)/木造:9畳(15m2)、プレハブ:14畳(23m2)、鉄筋コンクリート:18畳(30m2)(50/60Hz)切タイマー2/4/6時間
  • 除湿機 コンプレッサー式 小型 衣類乾燥除湿機 除湿能力6.3L タンク容量3.5L コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    除湿機 コンプレッサー式 小型 衣類乾燥除湿機 除湿能力6.3L タンク容量3.5L

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    安心の日本製!使いやすいコンパクト除湿乾燥機。パワフル除湿:1日6.3L(60Hz)。約2kg(乾燥重量)の洗濯物を約130分で乾燥。満水メロディ:満水とともに運転を停止し、メロディーでお知らせ。3.5Lビッグタンク:大型タンクにより約13-15時間の長時間連続運転が可能。便利なプチルーバー:上方向から横方向まで自由自在。内部乾燥モード:運転停止後に除湿機内部を乾燥させ、カビの発生を抑制する清潔機能。◇切タイマー:2、4、8時間。◇除湿可能面積の目安。[50Hz]プレハブ 主に11畳(18平方メートル) 木造7-鉄筋14畳(12-23平方メートル)。[60Hz]プレハブ 主に12畳(20平方メートル)木造8-鉄筋16畳(13-26平方メートル)
    用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気質量(kg)7.7ホワイトタイプコンプレッサー式電源(V)AC100消費電力(W)160/180(50/60Hz)タンク容量(L)3.5機能切タイマー保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×33×51.5除湿能力(L/日)5.6/6.3(50/60Hz)除湿面積【50Hz】プレハブ:11畳、木造:7畳、鉄筋:14畳【60Hz】プレハブ:12畳、木造:8畳、鉄筋:16畳
  • サーキュレーター付き衣類乾燥除湿機 5.8L/日 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター付き衣類乾燥除湿機 5.8L/日

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    サーキュレーター×除湿機の力で部屋干しの悩みを解決!!
    質量(g)8500タイプデシカント式消費電力(W)590コード長さ(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×247×657電源(AC V)100(50/60Hz)水タンク容量(L)約2.5除湿能力(L/日)5.8除湿面積木造:12m2、プレハブ:18m2、鉄筋コンクリート;24m2切タイマー2/4/8時間(590W)タイマー機能
  • 除湿機 衣類乾燥除湿機 コンパクト 小型 コンプレッサー シャープ

    除湿機 衣類乾燥除湿機 コンパクト 小型 コンプレッサー

    シャープ
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    省エネ&コンパクトサイズ!プラズマクラスター搭載の除湿機。梅雨・夏に強いコンプレッサー方式。狭いスペースでの部屋干しに。除湿能力:7.1L/日(60Hz)/6.3L/日(50Hz)衣類乾燥時間(2kg):約167分。除湿可能面積の目安:8-16畳/(50Hz),9-18畳/(60Hz)。スイングルーバー:手動。タイマー:切タイマー(2/4/6時間)。チャイルドロック付き。プラズマクラスター7000
    用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気質量(kg)9.6ホワイトタイプコンプレッサー式電源(V)AC100タンク容量(L)約2.5(ハンドル付)消費電力(W)(50/60Hz)(衣類乾燥)205/210、(除湿)205/210、(衣類消臭)18/21機能切タイマー、チャイルドロック保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.3×20.3×52.4除湿能力(L/日)6.3/7.1(50/60Hz)除湿面積(50Hz)8~16畳、(60Hz)9~18畳
  • 除湿器(タンク容量7L、除湿能力30L/日) エスケイジャパン

    除湿器(タンク容量7L、除湿能力30L/日)

    エスケイジャパン
    45,800税込50,380
    1台
    翌々日出荷
    30~80%湿度設定が可能なオートモード機能。ハイパワーなコンプレッサー式。便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)。マイナスイオン発生機能付き。衣類乾燥。タンク容量7L、1日あたりの除湿能力(50/60Hz)25/30L
    用途熱中症対策、除湿、カビ・結露防止、衣類乾燥質量(kg)20タイプコンプレッサー式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×292×618電源コード(m)1.5最大消費電力(W)630水タンク容量(L)7冷媒R32タイマー入切:1~24h除湿能力(L/日)【50/60Hz】25/30
  • 除湿器(タンク容量2.0L) エスケイジャパン

    除湿器(タンク容量2.0L)

    エスケイジャパン
    22,900税込25,190
    1台
    3日以内出荷
    30~80%湿度設定が可能なオートモード機能 風量調節:2段階 便利なオン/オフタイマー機能付き(24時間) 1日あたりの除湿能力(50Hz/60Hz):6L/7L マイナスイオン発生機能付き チャイルドロック機能付き 移動に便利なキャスター付き
    質量(kg)11ホワイトタンク容量(L)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×200×500除湿能力(L/日)6/7(50Hz/60Hz)最大電力(W)220
  • 除湿機 DM-10用ドレンホースキャップ No.38 ナカトミ

    除湿機 DM-10用ドレンホースキャップ No.38

    ナカトミ
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷
    適合DM-10
  • 除湿機 小型 ペルチェ式 250ml/日 850mlタンク PD対応 モバイルバッテリーで使える YAMAZEN(山善)

    除湿機 小型 ペルチェ式 250ml/日 850mlタンク PD対応 モバイルバッテリーで使える

    YAMAZEN(山善)
    4,798税込5,278
    1台
    4日以内出荷
    軽量コンパクトなペルチェ式除湿機。クローゼット、靴箱、押入れなどの湿気の溜まりやすい狭い空間に最適。静音なので寝室でも安心して使用できます。PD対応のモバイルバッテリーがあれば、コンセントのない環境でも使用可能(。出力35W以上推奨)。1日あたり最大で約250mlの水分を除湿。持ち運びしやすいコンパクトサイズ。水タンク、水タンクカバー、排気口カバー、フィルターカバー、吸気フィルターは丸洗い対応。満水時満水ランプ点灯でお知らせ。◇除湿方式:ペルチェ式。◇除湿能力:250mL/日。◇排水タンク容量:800mL。◇USBケーブル長:1.6m。◇着脱式タンク採用。◇除湿運転:Hi/Loの2段階。◇ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz) / 0.8A。◇ACアダプタ出力:USB-C 5.0V/3.0A , 9.0V/3.0A , 12.0V/3.0A , 15.0V/2.4A , 20.0V/1.8A。◇合計出力:36.0W Max。◇消費電力(除湿機本体):USB-C 12.0V(9.0V可) /34W
    用途シューズ・衣類クローゼット、押入れ等に最適。ペルチェ式除湿機 ペルチェ除湿機 コンパクト 軽量 梅雨 下駄箱付属品PD対応ACアダプタ(36W出力)、USB-Cケーブル質量(kg)1.2消費電力(W)(除湿機本体)USB-C 12.0V(9.0V可) /34ケーブル長(m)【USBケーブル】1.6タンク容量(mL)800保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×13×26.5除湿方式ペルチェ式除湿能力(mL/日)250
  • 衣類乾燥除湿器 コンプレッサー式 4Lタンク 【木造約8畳/プレハブ約12畳/鉄筋約16畳】6.3L/日 (50Hz) 7.1L/日(60Hz) キャスター付き ツインバード

    衣類乾燥除湿器 コンプレッサー式 4Lタンク 【木造約8畳/プレハブ約12畳/鉄筋約16畳】6.3L/日 (50Hz) 7.1L/日(60Hz) キャスター付き

    ツインバード
    22,980税込25,278
    1個
    欠品中
    消費電力の低いコンプレッサー式だから日々の電気代を抑え、気兼ねなくお使いいただけます。また、設置面積がほぼA4用紙サイズの省スペース設計です。 ・1日あたり7.1L※1の除湿能力 ※1 室温27℃相対湿度60%で運転(60Hz)したときの1日あたりの除湿量。50Hzの場合は6.3L。 ・自動で上下に動くルーバー付きで、まんべんなく風を送り、衣類を効率的に乾燥させます。 ・コンプレッサー式だから電気代がお得 1時間刻みで設定可能な1~8時間のオフタイマー搭載で無駄な運転時間を削減できます。 ・排水の手間を減らす4L大容量タンク 満水時は自動で運転が停止し、音とランプでお知らせ。また、蓋が外せて洗えるため衛生的。 ・左右に動くキャスター付きで移動も簡単 ・連続排水対応 ※内径12mmの市販ホースをご用意ください。
    用途オフィスや事務所、会議室などの室内除湿や、部屋干し乾燥補助、書庫・ロッカー・収納スペースの湿気対策などの小規模空間における除湿用途に。その他連続排水可能※市販のホース(内径12mm)が必要質量(kg)10ホワイト定格電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)4(4で自動停止)定格消費電力(W)165/170(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×225×527電源コード(m)1.8風向上下(自動)除湿方式コンプレッサー方式除湿能力(L/日)6.3(50Hz)、7.1(60Hz)除湿面積【木造】8畳(13(m2))/9畳(15(m2))(50/60Hz)【プレハブ】12畳(20(m2))/14畳(23(m2))(50/60Hz)【鉄筋】16畳(26(m2))/18畳(30(m2))(50/60Hz)切タイマー1/2/3/4/5/6/7/8時間
  • 衣類乾燥除湿機 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    衣類乾燥除湿機

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    49,900税込54,890
    1台
    翌々日出荷
    高性能・安心の日本製。 機能性と除湿力に優れた衣類除湿乾燥機。 抗菌・防カビフィルター&除菌・脱臭シート装備で空気の汚れとニオイをキャッチしてキレイな風で除湿。 水捨て不要で約10時間の連続運転が可能。 満水とともに運転を停止し、メロディーでお知らせ。 横方向キャスターと取っ手付きで移動もラクラク。 上下左右の風を組み合わせて最適な風を作ることが可能(上下オート135度、左右オート100度)。 乾燥させて機器内部を清潔に保つ内部乾燥モード搭載。 室温が10度を下回ると、ヒーターを併用したパワフルな除湿運転を行う冬モード搭載。 24時間切り忘れ防止機能、切タイマー(1~9時間)機能搭載。
    用途除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などにタンク容量(L)4.5タイプコンプレッサー式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×20.2×57電源(V)AC100(50/60Hz)使用温度範囲(℃)約5~40モード【除湿モード】自動/強/弱/冬モード、【衣類乾燥モード】標準/eco/夜干し/厚物切タイマー1-9時間保証期間1年
  • 除湿機 DM-10用ゴムパッキン No.46 ナカトミ

    除湿機 DM-10用ゴムパッキン No.46

    ナカトミ
    769税込846
    1個
    当日出荷
    適合DM-10
  • 除湿器(タンク容量4.2L、除湿能力20L/日) エスケイジャパン

    除湿器(タンク容量4.2L、除湿能力20L/日)

    エスケイジャパン
    39,800税込43,780
    1台
    翌々日出荷
    30~80%湿度設定が可能なオートモード機能。ハイパワーなコンプレッサー式。便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)。マイナスイオン発生機能付き。衣類乾燥。タンク容量4.2L、1日あたりの除湿能力(50/60Hz)18/20L
    用途熱中症対策、除湿、カビ・結露防止、衣類乾燥質量(kg)15.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×266×520電源コード(m)1.5最大消費電力(W)456水タンク容量(L)4.2冷媒R410aタイマー入切:1~24h除湿能力(L/日)【50/60Hz】18/20
  • 衣類乾燥除湿機 siroca

    衣類乾燥除湿機

    siroca
    27,900税込30,690
    1個
    当日出荷
    気温が低い冬場でもしっかり除湿できるデシカント方式 乾燥剤が吸着した水分をヒーターであたためた後、熱交換器で水滴にする、デシカント式を採用。室温が下がっても除湿能力が下がりにくいため、花粉シーズンの室内干しや梅雨の時季のカビ対策、冬場の結露防止など、一年を通じて活躍します。 高い除湿能力 1日あたり7.6Lの高い除湿能力により、リビングなどの広い部屋(木造9畳/プレハブ14畳/鉄筋18畳)の除湿にも活躍。また、付属の排水ホースを取り付ければ、連続排水が可能。タンクに溜まった水を捨てる手間が省けます。 生乾き臭を軽減するスピーディーな衣類乾燥 風を当てながら洗濯物の周りの湿度を下げることで、スピーディーに洗濯物を乾かすことができます。高い除湿能力により、乾燥時間は洗濯物2kgで約90分。 自然乾燥の約1/8の時間で乾かすことができます。すばやく乾燥させることで、気になる生乾き臭も自然乾燥に比べて軽減します。特に、梅雨や花粉などでなかなか外には干しづらい時季や、夜に干して朝までに乾かしたい急ぎの洗濯物がある際などに便利です。 どんな空間にもなじむシンプルなデザイン シンプルで主張しすぎないデザインで、リビングや寝室など、あらゆる生活空間になじみます。
    質量(kg)8.9タイプデシカント式消費電力(W)約620タンク容量(L)2風量3段階(1~3)スイング(振り)上下自動寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.7×21.2×55.3モード自動除湿モード/衣類乾燥モード(連続除湿)/マニュアル除湿モード(連続と40%~70%の範囲で、目標湿度を10%毎に手動設定可能)使用可能面積木造9畳、プレハブ14畳、コンクリート18畳エラーチェック(自動停止):水受けタンク満水、転倒、低温・高温の異常温度検知除湿能力(L/日)7.6切タイマー1~8時間/1時間毎
  • 衣類乾燥除湿機 2L/日 アイリスオーヤマ

    衣類乾燥除湿機 2L/日

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ヒーターを使った除湿方式なので、1年中安定して除湿ができます!コンパクトサイズ&取っ手が付いていて扱いやすい2.2Lタイプ!
    質量(g)5300消費電力(W)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×211×464電源(AC V)100(50/60Hz)水タンク容量(L)2.0除湿能力(L/日)2.4/2.2(50/60Hz)除湿面積木造:5m2、プレハブ:8m2/7m2、鉄筋コンクリート:10m2/9m2(50/60Hz)
  • サーキュレーター衣類乾燥除湿機 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター衣類乾燥除湿機

    アイリスオーヤマ
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷
    サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。 衣類乾燥時間95分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/6に短縮)、室内干し対策に最適です。 除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。 首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直6段階)の調整可能です。 不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、 また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。 水捨てタンクの蓋形状を変更したことで密閉性がUP。 タンク蓋の端だけが開くため、水をこぼさず楽に排水ができます。 静音なのでオフィスでも気にならずにご使用頂けます。 (29dB…除湿:弱モード、サーキュレーター:弱モード、60Hzの場合。本体前方1mで測定)
    材質ABS樹脂、ポリプロピレンホワイトタイプゼオライト式(デシカント式)電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)590コード長さ(m)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×234×640製品質量(g)7800水タンク容量(L)約2.5除湿能力(L/日)5除湿面積(目安)木造 6畳(10m2)・プレハブ 10畳(16m2)・鉄筋 13畳(21m2)切タイマー2/4/8時間
  • 空気清浄機能付き除湿器 コンプレッサー式 衣類乾燥2L【木造約7畳/プレハブ約11畳/鉄筋約14畳】5.6L/日 (50Hz) 6.3L/日(60Hz) キャスター付き ツインバード

    空気清浄機能付き除湿器 コンプレッサー式 衣類乾燥2L【木造約7畳/プレハブ約11畳/鉄筋約14畳】5.6L/日 (50Hz) 6.3L/日(60Hz) キャスター付き

    ツインバード(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    消費電力の低いコンプレッサー式だから日々の電気代を抑え、気兼ねなくお使いいただけます。また、設置面積が限られた場所にも設置しやすいコンパクトタイプ。 ・衣類乾燥除湿機と空気清浄機の1台2役で年中使いやすい。 時季によって異なる用途に合わせて使い分けできるので、収納要らずで1年中ご使用いただけます。 ・1日あたり6.3L※3の除湿能力 湿度が高い梅雨シーズンや湿気がこもりやすい和室、クローゼット、お風呂周りもしっかりケアし、快適な環境に保ちます。 ※3 室温27℃相対湿度60%で運転(60Hz)したときの1日あたりの除湿量。50Hzの場合は5.6L。排水タンクが満水になると運転を停止します。 ・花粉やハウスダストを約95%※1キャッチ 大きなほこりを取り除く吸込口フィルターと、花粉やハウスダストを約95%※1キャッチする集じんフィルターの2層構造で空気をきれいにします。 ※1 集じんフィルター:約95%の集じん効率を持ったフィルター(0.3μmの粒子によるフィルター単体の捕集性能) ・移動に便利な横方向に動くキャスター付き ・連続排水対応 ※内径15mmの市販ホースをご用意ください。
    用途オフィスや事務所、会議室などの室内除湿や空気清浄、部屋干し乾燥補助、書庫・ロッカー・収納スペースの湿気および空気環境対策などの小規模空間における用途に。その他連続排水可能※市販のホース(内径12mm)が必要付属品集じんフィルター、日付ラベル質量(kg)11.5ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)【排水タンク】2定格消費電力(W)140/170(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×240×480電源コード(m)1.8モード設定衣類乾燥/連続、湿度40%、湿度50%、空気清浄運転音(dB)【衣類乾燥/連続モード】46【空気清浄モード】48寿命【集じんフィルター】1年(一般家庭でタバコ1日5本)適合床面積6畳(空気清浄モード)除湿方式コンプレッサー方式除湿能力(L/日)5.6(50Hz)、6.3(60Hz)除湿面積【木造】[50Hz]7畳(11(m2))/[60Hz]8畳(13(m2))【プレハブ】[50Hz]11畳(18(m2))/[60Hz]12畳(20(m2))【鉄筋】[50Hz]14畳(23(m2))/[60Hz]16畳(26(m2))切タイマー2/4/6時間
  • 押入れ用 電子吸湿器 センタック

    押入れ用 電子吸湿器

    センタック
    13,900税込15,290
    1台
    当日出荷
    『ペルチェ効果を利用した除湿機』狭いスペースの除湿に最適。タンクの出し入れは左右どちらからでもOK。 タンク満水になると自動停止。除湿・吸湿量は1日230cc(最大)。小さなボディに余裕の840ccタンク。排水はゴムキャップ外すだけ。 静音設計の強力ファンで押入・クローゼット等の隅々まで除湿。 コンパクトサイズだから押入れ・洗面所・下駄箱といろんな場所で大活躍。 乾いた風を押入れの隅々に送り出して布団のジメジメ、洋服のカビの悩みを解消。
    用途コンパクト除湿機、除湿器、除湿乾燥機、押入れ除湿機、押し入れ除湿機、クローゼット除湿機、下駄箱除湿機として。タンク容量(mL)840消費電力(W)35質量(kg)1.4タイプペルチェ式電源(V)AC100(50Hz/60Hz)電源コード(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.8×14.4×31.8使用環境条件10~40度、40~95%RH
  • 除湿器 ROOT 7200 cado

    除湿器 ROOT 7200

    cado
    52,980税込58,278
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)約12kgホワイトタンク容量(L)3.5消費電力除湿(強):[50Hz] 170W / [60Hz] 187W、衣類乾燥:[50Hz] 180W / [60Hz] 200W、ナイト:[50Hz] 22W / [60Hz] 26W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×207×682電源コード(m)約1.8機能湿度自動調整、タンク満水時自動停止、自動霜取り機能、内部乾燥モードLEDサイン:タンク満水お知らせ除湿量[50Hz] 6.5L/日、[60Hz] 7.5L/日運転モード除湿モード、衣類乾燥モード、ナイトモードタイマー1時間、4時間、8時間 (12時間後自動OFF)除湿方式コンプレッサー方式運転音除湿(強):45dBA、衣類乾燥:51dBA、ナイト:[50Hz] 41dBA / [60Hz] 42dBA除湿面積[50Hz] コンクリート住宅:16畳(~27m2) 木造住宅:8畳(~14m2)、[60Hz] コンクリート住宅:19畳(~31m2) 木造住宅:9畳(~16m2)
  • サーキュレーター衣類乾燥除湿機8L アイリスオーヤマ

    サーキュレーター衣類乾燥除湿機8L

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。 衣類乾燥時間72分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/8に短縮)、室内干し対策に最適です。 除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。 湿度ランプを搭載しお部屋の湿度状況を(青・青緑・緑)の3色でお知らせします。 首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直10段階)の調整可能です。 不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、 また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。 タンクに持ち手が付いているので、水を排出させる際の持ち運びがラクになりました。
    材質ABS樹脂、ポリプロピレンホワイトタイプゼオライト式(デシカント式)電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)720コード長さ(m)約2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×285×739首振角度(°)50/70/90モード切替(サーキュレーター風量)弱・中・強、(除湿)弱・中・強製品質量(g)11500水タンク容量(L)約3.5アズワン品番64-8929-26除湿能力(L/日)8除湿面積(目安)木造:10畳(17m2)・ プレハブ:15畳(25m2)・鉄筋:20畳(33m2)切タイマー2/4/8時間
  • プラズマクラスター衣類乾燥除湿器 シャープ

    プラズマクラスター衣類乾燥除湿器

    シャープ
    46,980税込51,678
    1台
    6日以内出荷
    狭いスペースでの部屋干しに便利なほぼA4サイズのコンパクトな衣類乾燥除湿器。室内の湿った空気を冷却機で冷やし、結露させることで除湿するコンプレッサー方式で、結露しやすい暑い季節に高い能力を発揮します。ルーバーを一番下向きにすることで脱衣所のマットやカーペットや床、窓ガラスの敷居などジメジメが気になる足元まわりにもプラズマクラスターイオンと除湿された風が届きます。生乾き臭・汗やタバコ、付着カビ菌など気になる部屋干し臭もプラズマクラスター除湿器で抑制します。
    仕様温度/湿度センサー、切タイマー、満水サイン、チャイルドロック、ホコリブロックプレフィルター、連続排水(市販ホースが必要)質量(kg)約9.6タンク容量(L)排水タンク:約2.5(ハンドル付き)乾燥時間(分)【2kg衣類(60Hz)】20℃70%:約167寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×203×524消費電力(W)(50/60Hz)衣類乾燥:205/210、除湿:205/210、衣類消臭:18/21使用可能温度範囲4-38℃運転音(dB)衣類乾燥:強40弱36、除湿:強38弱36、衣類消臭:強39弱27電気代の目安【衣類乾燥1回あたり(60Hz)】20℃70%:約17円除湿能力(L/日)定格 6.3/7.1(50/60Hz)除湿面積【木造住宅~コンクリート住宅】50Hz:8~16畳(13~26m2)、60Hz:9~18畳(15~30m2)適用畳数【プラズマクラスター】約8畳(13m2))
  • コンパクトコンプレッサー式 除湿機ウッドドライ スリーアップ

    コンパクトコンプレッサー式 除湿機ウッドドライ

    スリーアップ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    日常に寄り添うコンパクト設計の除湿機。空間に馴染むニュアンスカラーを採用したコンパクト設計のコンプレッサー式除湿機。すっきりとした佇まいで置き場所を選ばす、高温時の湿気対策にも適した省エネ設計です。湿度は40%~70%の範囲で5%刻みに設定でき、いつでも快適な環境をキープ。おやすみ運転ではランプが減光し風量が「弱」に切り替わるため就寝時も安心です。木目調の大型ハンドルとキャスター付きで移動もスムーズ。扱いやすいサイズ感と空間に調和する北欧風のデザインで、日常にやさしく寄り添う一台です。
    用途除湿機仕様【手動ルーバー】0~90°付属品排水ホース材質ABS質量(kg)6.8グレージュ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)(50/60Hz)室温27℃/湿度60%:110/130・室温35℃/湿度80%:160/200タンク容量(L)1.7電源コード(m)2機能チャイルドロック、減灯機能、メモリー機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)25×18.3×37.5除湿能力(L/日)(50/60Hz)3/3.8除湿面積木造住宅:4畳(6m2)/5畳(8m2)、コンクリート住宅:8畳(13m2)/10畳(16m2)切タイマー1~8時間(1時間単位)【自動】12時間
  • コロナ 衣類乾燥除湿機 除湿量1日18L BD-H1826 グレイッシュブルー コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    コロナ 衣類乾燥除湿機 除湿量1日18L BD-H1826 グレイッシュブルー

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷
    寸法(mm)高さ570・幅365・奥行202質量(kg)12.5グレイッシュブルータイプコンプレッサー式電源(V)単相100タンク容量(L)【排水タンク】約4.5で自動停止キャスター●(横方向)使用温度(℃)【室温】約5~40電源コード(m)2フィルター●抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター消費電力(W)(50/60Hz)(除湿時)280/310、(衣類乾燥時)580/610運転音(dB)【50/60Hz】除湿時:強 47/47、弱 39/39、衣類乾燥時:標準 50/50電気代の目安【50/60Hz】除湿時:8.7/9.6円/h、衣類乾燥時:18.0/18.9円/h風向オートワイド上下ルーバー・オートスイング左右ルーバー運転モード除湿(自動・強・弱・冬モード)・衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)効率【除湿】[50/60Hz] 13.0/12.8円/L除湿能力(L/日)【50/60Hz】16.0/18.0除湿面積【50Hz】プレハブおもに31畳(51m2)、木造20~鉄筋40畳(33~67m2)、【60Hz】プレハブおもに35畳(57m2)、木造23~鉄筋45畳(38~75m2)切タイマー1~9h
  • 除湿乾燥機 オリオン

    除湿乾燥機

    オリオン
    209,000税込229,900
    1台
    翌日出荷
    スリムでコンパクト、キャスタ搭載で除湿したい場所に簡単に移動可能です。 エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上機種です。 オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒(RC407C)採用機種です。 汎用性の高い単相100V電源を採用しています。
    用途農業、食品業、サービス業等さまざまな産業で使用される空間の除湿に。夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿用に。トラスコ品番248-4026
  • 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    43,900税込48,290
    1台
    5日以内出荷
    衣類乾燥、パワフル冷風、除湿の1台3役!どこでもラクラク移動ができるコロナの除湿機。最大吹き出し温度差マイナス10度のさわやか冷風。エアコンが使えない場所やちょっと涼みたいときに。約10時間連続運転可能、水捨て回数が少ない5.8Lの大容量タンク。満水になったら自動で運転停止(オートストップ機能搭載)。ツインロータリーコンプレッサー内蔵で低騒音設計。キャスター付きで移動もラクラク。
    用途除湿乾燥機・除湿機・除湿器・乾燥機・冷風機・乾燥器として。 除湿・乾燥・衣類乾燥・冷風・送風・湿気・カビ・梅雨・つゆ・結露・ダニ・カビ・部屋干しに。除湿面積【目安】プレハブ:17/19畳(50/60Hz)、木造:11/13畳(50/60Hz)、鉄筋:23/25畳(50/60Hz)タンク容量(L)5.8除湿能力(L/日)9/10 (50/60Hz)ブラック消費電力(W)205/215 (50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×38.6×60質量(kg)13電源(V)AC100(50/60Hz)運転モード冷風(弱/標準/パワフル)、除湿(除湿/衣類乾燥)、送風(弱/強)切タイマー1/2/6時間保証期間冷媒回路:3年、その他:1年
  • 冷風・衣類乾燥除湿機 プラズマクラスター 7000 シャープ

    冷風・衣類乾燥除湿機 プラズマクラスター 7000

    シャープ
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷
    快適な風を届ける「冷風」機能に加え、部屋干しに「衣類乾燥」「除湿」「消臭」が活躍する1台4役。ヒーターを使用しないコンプレッサー式なので、熱い季節に高い能力を発揮。スピーディに衣類を乾燥させます。シャープ独自の空気浄化技術「プラズマクラスター7000」を搭載し、衣類の消臭や付着カビ菌の繁殖を抑制。洗いにくいジャケットや制服などに付着したニオイも消臭、手軽に快適を得られます。衣類乾燥も除湿も自動運転モードを搭載。センサーが状態を見極め、運転を終了したり切替したりします。また、本体にホースをつなぐことで連続排水が可能に、排水タンクに溜まった水を捨てに行く手間が省けたり、外出中などの長時間運転にも応えます。
    仕様スイングルーバー/上下(自動)その他内部乾燥、センサー(温度/湿度)、4輪キャスター、ホコリブロックプレフィルター、連続排水(市販内径15mmホースが必要)質量(kg)約12.5使用温度範囲(℃)4~38消費電力(W)(50Hz/60Hz)衣類乾燥:250/290、除湿:245/290、冷風:245/290、衣類消臭:34/43タンク容量(L)排水/約2.5(ハンドル付き)外寸(mm)幅315×奥行235×高さ575乾燥時間(分)衣類(2kg)/約120(60Hz室温20℃湿度70%の場合)運転音(dB)[50Hz/60Hz](衣類乾燥)強:51/54・弱:40/40、(除湿)強:49/50・弱:40/40、(冷風)強:49/50・弱:40/40、(衣類消臭)強:51/54・弱:37/37適合床面積プラズマクラスター/(目安)約11畳(約18m2)電気代の目安衣類乾燥1回あたり/約17円(60Hzの場合)タイマー切(2・4・6・時間)除湿能力(L/日)9.0/10(50/60Hz)(27℃60%)除湿面積50Hz:11~23畳(19-38m2)、60Hz:13~25畳(21-42m2)1時間あたりの電気代目安(円)(50Hz/60Hz)衣類乾燥:約7.8/9.0、除湿:約7.6/9.0、冷風:約7.6/9.0、衣類消臭:約1.1/1.3
  • 衣類乾燥機用床置スタンド エスコ

    衣類乾燥機用床置スタンド

    エスコ
    16,500税込18,150
    1個
    翌日出荷
    仕様床置き用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600(W)×442(D)×402(H)mm
  • Mini除湿器 TO-PLAN(東京企画販売)

    Mini除湿器

    TO-PLAN(東京企画販売)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    miniサイズでもパワフル除湿!。1年365日、小スペースを快適除湿!。省エネでコンパクトタイプ。
    用途押入れ、クローゼット、下駄箱、トイレ、脱衣所などのカビや湿気対策に。材質ABS樹脂質量(g)880電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)22.5電源コード(m)1.5使用電源専用ACアダプター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×120×220使用環境温度(℃)15~50除湿方式ペルチェ式使用環境湿度(%)40~90除湿面積15m2水タンク容量(mL)800
  • コロナ 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー 除湿能力:14L クールホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    コロナ 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー 除湿能力:14L クールホワイト

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    長さ(mm)【排熱ダクト】950寸法(mm)高さ600・幅250・奥行386質量(kg)13.5クールホワイト電源(V)単相100消費電力(W)【50/60Hz】270/310タンク容量(L)【排水タンク】約5.8で自動停止能力【冷房】最大吹出温度差 -11℃、【除湿】12/14L/d使用温度(℃)【室温】冷房:5~35、除湿:5~35フィルター消費電力(W)(50/60Hz)【冷風時】300/350運転音(dB)〈衣類乾燥〉49/49、〈除湿〉:46/46電気代の目安【除湿時】8.4/9.6円/h電源プラグ容量:125V・7A除湿能力(L/日)【50/60Hz】12.0/14.0除湿面積50Hz:プレハブおもに23畳(38m2)、木造15~鉄筋30畳(25~50m2)、60Hz:プレハブおもに27畳(44m2)、木造18~鉄筋35畳(29~58m2)温度差(℃)【冷風時】吹出:最大-11℃
  • コロナ 衣類乾燥除湿機 除湿量1日6.3L BD-6326 ホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    コロナ 衣類乾燥除湿機 除湿量1日6.3L BD-6326 ホワイト

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    寸法(mm)高さ515・幅220・奥行330質量(kg)7.7ホワイト電源(V)単相100消費電力(W)【50/60Hz】除湿時:160/180、衣類乾燥時:160/180タンク容量(L)【排水タンク】約3.5で自動停止キャスター-使用温度(℃)【室温】約5~40電源コード(m)1.8フィルター-運転音(dB)【50/60Hz】除湿時:-、衣類乾燥時:38/36電気代の目安【50/60Hz】除湿時:5.0/5.6円/h、衣類乾燥時:5.0/5.6円/h風向プチルーバー:手動運転モード除湿(標準・節約)・衣類乾燥・送風効率【除湿】[50/60Hz] 21.3/21.3/L除湿能力(L/日)【50/60Hz】5.6/6.3除湿面積【50Hz】プレハブおもに11畳(18m2)、木造7~鉄筋14畳(12~23m2)、【60Hz】プレハブおもに12畳(20m2)、木造8~鉄筋16畳(13~26m2)切タイマー2・4・8h
  • コンプレッサー式衣類乾燥除湿機 siroca

    コンプレッサー式衣類乾燥除湿機

    siroca
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    ・A4サイズのコンパクトサイズで除湿能力10Lのパワフルな風量。 ・上下自動スイングで設置場所に応じて風を送る。 ・360℃キャスターで移動も楽々。 A4コンパクトサイズで360℃キャスターで移動と設置が楽々。255m³/hのパワフル風量と上下自動スイングで洗濯物を2kgを約120分で乾かし生乾き臭を抑制。部屋干しも気にならならず時間短縮。
    セット内容本体、取扱説明書(保証書)質量(kg)13.4ホワイト周波数(Hz)50/60容量(L)水タンク:(約)2.8電圧(V)AC100消費電力(W)【50Hz】260、【60Hz】325温度(℃)使用可能:3~35コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×24×51.5モード除湿(弱、強、カラッと、快適)、衣類乾燥(弱、強、ターボ、おまかせ)除湿方式コンプレッサー式除湿能力(L/日)定格:【50Hz】8.5、【60Hz】10L
  • 冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)用 標準ダクトパネル コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)用 標準ダクトパネル

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    15,900税込17,490
    1セット
    翌々日出荷
    冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用ダクトパネル
    用途冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用セット内容パネル本体(内パネル・外パネル)、補助パッキン×2、柱パッキン×1、内パッキン×2、外パッキン×2、補助金具×2、ダクトアダプター、窓ストッパー、鍵、アルミテープ×2、木ネジ×4、ドリリングネジ(長)×4、ドリリングネジ(短)×2シルバー取付可能窓枠高さ(mm)820~1330
  • プラズマクラスター衣類乾燥除湿器 シャープ

    プラズマクラスター衣類乾燥除湿器

    シャープ
    43,980税込48,378
    1台
    6日以内出荷
    物干しラックの下などにも置きっぱなしで気にならない高さ32cmのコンパクトサイズ。衣類の真下から効率よく除湿した風を届けてコンパクトサイズでも素早く衣類を乾燥します。除湿ローター(乾燥剤)で吸着した室内の水分をヒーターで温めて熱交換器内で結露させることで除湿。室温の影響を受けにくく、低温時でも安定した除湿能力を発揮します。暑い季節も寒い季節もスピーディに衣類を乾燥できます。安全性の高いPTCセラミックヒーターを搭載。無人の部屋や外出中でも安心して使用できます。生乾き臭・汗やタバコ、付着カビ菌など気になる部屋干し臭もプラズマクラスター除湿器で抑制します。
    仕様温度/湿度センサー、切タイマー、満水サイン、チャイルドロック、ホコリブロックプレフィルター質量(kg)6.7タンク容量(L)排水タンク:約1.5乾燥時間(分)【2kg衣類(60Hz)】20℃70%:約99、10℃70%:約109寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×323消費電力(W)(50/60Hz)衣類乾燥:510/570、除湿:510/570、衣類消臭:25/25使用可能温度範囲1-38℃運転音(dB)衣類乾燥:速乾51、音控えめ38、除湿:38、衣類消臭:51電気代の目安【衣類乾燥1回あたり(60Hz)】20℃70%:約28円、10℃70%:約32円除湿能力(L/日)定格 5.4/5.6(50/60Hz)除湿面積【木造住宅~コンクリート住宅】50Hz:7~14畳(12~23m2)、60Hz:7~14畳(12~23m2)適用畳数【プラズマクラスター】約8畳(13m2))
  • サーキュレーター連動 衣類乾燥除湿機 CDSCタイプ CDSC-H8026X-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    サーキュレーター連動 衣類乾燥除湿機 CDSCタイプ CDSC-H8026X-W

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    除湿(自動・連続)。衣類乾燥(速乾・標準・夜干し)。オートストップ機能。3.6Lビッグタンク。2・4・8時間「切」タイマー付。24時間切り忘れ防止機能。クリアフィンコート。サーキュレーター(強(単独使用時)・弱・微)
    その他17.0/16.7円/L(除湿効率(50/60Hz))質量(kg)本体:12.0ホワイト容量(L)排水タンク:約3.6で自動停止電源(V)単相100温度(℃)使用可能室温:約5~40対応エアフィルター:●、衣類乾燥オートストップ:●、風向ルーバー:●ルーバー(手動)※除湿機本体電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:160/180、衣類乾燥時:430/450機能スイング:上吹き・ワイド(サーキュレーター)タイマー時間切 2・4・8電気代の目安除湿時:5.0/5.6円/h、衣類乾燥時:13.3/14.0円/h(電気代のめやす(50/60Hz))運転モード除湿(自動・連続) サーキュレーター(強・弱・微) 衣類乾燥(速乾・標準・夜干し)サイズ(mm)本体:高さ556・幅298・奥行310除湿能力(L/日)7.0/8.0(50/60Hz)運転音(dB)(A)(50/60Hz)除湿時:連続 38/38、衣類乾燥時:標準 48/48面積(m2)(除湿可能のめやす)50Hz:プレハブおもに13畳(22、木造9~鉄筋18畳(15~29、60Hz:プレハブおもに15畳(25、木造10~鉄筋20畳(17~33
  • コロナ 衣類乾燥除湿機 Hシリーズ CD-H1026-AE エレガントブルー コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    コロナ 衣類乾燥除湿機 Hシリーズ CD-H1026-AE エレガントブルー

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
    抗菌・防カビフィルター。クリアフィンコート。オートストップ機能。大容量4.5Lタンク。除湿(自動・冬モード・強・弱)。衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)。サーキュレーター(標準・静音)。満水メロディー。24時間切り忘れ防止機能。5段階湿度設定。1~9時間「切」タイマー付
    その他16.1/17.1円/L(除湿効率(50/60Hz))質量(kg)本体:12.0エレガントブルー容量(L)排水タンク:約4.5で自動停止電源(V)単相100温度(℃)使用可能室温:約5~40キャスター●(横方向)対応内部乾燥:●、衣類乾燥オートストップ:●、風向ルーバー:●(オート上下ルーバー・オートサブルーバー・左右ルーバー:手動)電源コード(m)2フィルター●抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:195/230、衣類乾燥時:495/530、サーキュレーター時:9.0/9.0機能湿度表示:●デジタル表示タイマー時間切 1~9電気代の目安除湿時:6.0/7.1円/h、衣類乾燥時:15.3/16.4円/h(電気代のめやす(50/60Hz))設定湿度(%)除湿自動時:50・55・60・65・70%の5段階運転モード除湿(自動・冬モード・強・弱) サーキュレーター(標準・静音) 衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)サイズ(mm)本体:高さ570・幅365・奥行202除湿能力(L/日)9.0/10.0(50/60Hz)運転音(dB)(A)(50/60Hz)除湿時:強 39/39 弱 36/36、衣類乾燥時:標準 41/41面積(m2)(除湿可能のめやす)50Hz:プレハブおもに17畳(29、木造11~鉄筋23畳(19~38、60Hz:プレハブおもに19畳(32、木造13~鉄筋25畳(21~42

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります

除湿機