絞り込み
除湿面積
除湿能力(L/日)
タンク容量(L)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(3)
- 30~40未満(1)
- 100~200未満(7)
- 200~300未満(3)
- 300~400未満(4)
- 500~600未満(5)
- 600~700未満(4)
- 700~800未満(7)
- 800~900未満(2)
- 1000~1100未満(1)
- 1200~1300未満(1)
- 1500~2000未満(1)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・800~900未満・1000~1100未満・1200~1300未満・1500~2000未満
ブランド
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](17)
- 日立(12)
- アイリスオーヤマ(11)
- ナカトミ(10)
- 象印マホービン(5)
- シャープ(4)
- YAMAZEN(山善)(4)
- エスコ(3)
- CCP(3)
- エスケイジャパン(3)
- ツインバード(2)
- スリーアップ(2)
- siroca(2)
- アメフレック(2)
- cado(2)
- アズワン(1)
- オーム電機(1)
- オリオン機械(1)
- ダイキン工業(1)
- ブランドをもっと見る
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]・日立・アイリスオーヤマ・ナカトミ・象印マホービン・シャープ・YAMAZEN(山善)・エスコ・CCP・エスケイジャパン・ツインバード・スリーアップ・siroca・アメフレック・cado・アズワン・オーム電機・オリオン機械・ダイキン工業・ブランドをもっと見る
「タイプ」から絞り込む

除湿機(床置き)
日立¥922,860税込¥1,015,1461台31日以内出荷インバーター制御により、新設時にもリニューアル時にも、幅のある除湿負荷条件で使用ができ、省エネ性も向上しています。 また、設定湿度までの到達時間の短縮や、除湿負荷変動が大きい場合の対応ができます。仕様再熱専用型インバータ型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)2.5除湿能力(L/日)定格:10.6、最大:16.5冷却能力無し馬力4
除湿機(床置き)
日立¥639,750税込¥703,7251台31日以内出荷インバーター制御により、新設時にもリニューアル時にも、幅のある除湿負荷条件で使用ができ、省エネ性も向上しています。 また、設定湿度までの到達時間の短縮や、除湿負荷変動が大きい場合の対応ができます。仕様再熱専用型インバータ型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)1.3除湿能力(L/日)定格:5.5、最大:8.7冷却能力無し馬力2
除湿機(小型床置き)
日立¥387,390税込¥426,1291台31日以内出荷据付性に配慮した小型床置タイプ。 多機能リモコン(オプション部品)により 制御機能を充実化。仕様再熱専用色メタリックブラック型インバータ型電圧(V)単相100所要圧縮機(kw)0.9除湿能力(L/h)定格:3.2、最大:3.8冷却能力無し馬力1.2
除湿機(小型床置き)
日立¥387,390税込¥426,1291台31日以内出荷据付性に配慮した小型床置タイプ。 多機能リモコン(オプション部品)により 制御機能を充実化。仕様再熱専用色ナチュナルグレー型インバータ型電圧(V)単相100所要圧縮機(kw)0.9除湿能力(L/h)定格:3.2、最大:3.8冷却能力無し馬力1.2
除湿機(小型床置き)
日立¥313,700税込¥345,0701台31日以内出荷据付性に配慮した小型床置タイプ。 多機能リモコン(オプション部品)により 制御機能を充実化。仕様再熱専用色メタリックブラック型インバータ型電圧(V)単相100所要圧縮機(kw)0.6除湿能力(L/h)定格:2.3、最大:2.9冷却能力無し馬力0.8
コンパクト電子除湿器 露点温度設定タイプ DDRシリーズ
アズワン¥107,000~税込¥117,700~1個当日出荷1.露点温度設定2.冷却器の温度モニター3.コンパクト設計ペルチェ素子をPID制御する除湿器です。高性能のコンパクト除湿器材質【本体】SUS430、【接ガス部】冷却器/アルミニウム(無電解ニッケルメッキ)パイプ/SUS304、接続口/SUS304色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)最大流量(L/min)1.5(DDR-1:1系統、DDR-2:2系統)コード長さ(m)2.5(3Pプラグ)温度センサーK熱電対温度制御方式PID制御/SSR出力温度設定範囲(℃)1~10口径接ガス部:Rc3/8(ドレイン含む)許容圧力(MPa)0.5(本体の許容圧力)
ドライチェンジャー天吊型
アメフレック¥289,000税込¥317,9001台翌々日出荷国内生産で、ハイパワー&コンパクト&リーズナブル 天井裏の湿気問題をパワフルに解決!用途湿気が多い場所、多い時期の除湿に 天井裏の結露やカビ防止対策に 製造現場の乾燥工程の補助に 商品、原料、保管物の品質保持に付属品リモコン(リード線9m)質量(kg)36出力(W)(圧縮機)500使用温度範囲(℃)15~38電流(A)6.8(50Hz)/7.5(60Hz)電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)670(50Hz)/750(60Hz)電源コード(m)約1.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×372×397冷媒R407c風量(m3/h)6.14(平均風速:吸込1.85m/s 吹出1.33m/s 50Hz)、7.30(平均風速:吸込2.22m/s 吹出1.58m/s 60Hz)タンク容量なし(連続排水のみ)除湿能力(L/日)32(30℃/90%RH/60Hzの場合)
ドライチェンジャー
アメフレック¥199,000税込¥218,9001台翌々日出荷国内生産で、ハイパワー&コンパクト&リーズナブル 湿気の問題をパワフルに解決! 「ドライチェンジャー」 ポータブル除湿機 結露防止&空調機負荷を軽減 安定した除湿力をもつ「ドライチェンジャー」は 手軽でローコストな湿気対策として最適な、業務用ポータブルタイプの除湿機です。用途1.乾燥工程が必要な製造現場の補助として 2. 商品や原料、保管物の品質保持として 3. 結露やカビ防止対策として 4.湿気が多い場所、多い時期に 5.作業場や保管庫、倉庫、工場の除湿質量(kg)41出力(W)【圧縮機】500使用温度範囲(℃)15~38電源(V)単相100(50/60Hz)タンク容量(L)約5.0(約4.0で満水停止時)電源コード(m)約1.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×630(キャスター含む)消費電力(W)(50/60Hz)670/750電流(A)(50/60Hz)6.8/7.5冷媒R407c風量(m3/h)(50/60Hz)6.14 (平均風速: 吸込1.85m/s 吹出1.33m/s) /7.30(平均風速: 吸込2.22m/s 吹出1.58m/s)除湿能力(L/日)32(30℃ 90%RH 60Hz の場合)
盤用除湿器(パネルドライ)
日東工業¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷キャビネット内機器の湿気によるトラブルを防止。・ワイドレンジの入力電圧(AC100~240V)に対応可能です。【高機能】。・湿度センサによるON・OFF自動運転機能付です。・キャビネット内湿度異常を知らせる警報表示・警報接点付。 (85%RH以上で警報)です。・低温時の霜付防止機能付です。用途盤用除湿器付属品取付ねじ、排水ホース(1M)、ホースクランプ、端子カバー、取扱説明書質量(kg)1色色彩:ライトベージュ塗装(5Y7/1)寸法100×155(180)×57(ヨコ×タテ×フカサ)定格電圧(V)(単相)AC100~240使用温度(℃)ー10~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)12設定湿度(%)なし(連続運転)RoHS指令(10物質対応)対応除湿能力(mL/h)4.5適合容積(m3)1.4