6,013件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスト ショートハンドルブラシ ハード TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト ショートハンドルブラシ ハードTRUST(トラスト)[厨房用品]
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
手にフィットするグリップで、器具や設備の細かい場所までしっかりと洗浄できます。
材質(本体)ポリプロピレン毛丈(mm)44材質(毛)PBT耐熱温度(℃)130ブラシ寸法(mm)134×80×245
脱毛防止 ユーティリティーブラシ TRUST(トラスト)[厨房用品]脱毛防止 ユーティリティーブラシTRUST(トラスト)[厨房用品]
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
脱毛防止カラーブラシは脱毛しにくい構造なので、感染、異物混入の防止に。耐酸性、耐薬性、耐摩耗性に優れている。使用場所ごとに色分けができ、HACCPに対応。
材質ポリプロピレン、PBT毛丈(mm)25耐熱温度(℃)130ブラシ寸法(mm)85×80×255
パナソニック業務用電子レンジ Panasonic(パナソニック)パナソニック業務用電子レンジPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
錆びにくいオールステンレスとプロユースの耐久力。 キーを押すだけで自動調理 フラット底面で、食品の出し入れがスムーズにできます。スチームコントロール機能で低温スチームから過熱蒸気まで、スチームの温度や量、タイミングをきめ細かくコントロール。解凍、発酵、ラップなしあたためから蒸し物、パンお菓子まで多彩なメニューをこなします。
質量(kg)18シルバー消費電力(W)1570寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×360×306庫内寸法(mm)330×330×200庫内容量(L)22
浄水器SESERA 交換用カートリッジ サイテックス浄水器SESERA 交換用カートリッジサイテックス
20,000税込22,000
1個
4日以内出荷
材質ABS樹脂質量(kg)約3.0kg(カートリッジ含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125 ×125×285ろ過流量2.0L/分材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭、不織布
浄水器SESERA スタンダードタイプ サイテックス浄水器SESERA スタンダードタイプサイテックス
60,000税込66,000
1台
5日以内出荷
断水時、水道水以外を浄水できる純正足踏みポンプもセットになっており、お薦めの商品です。 <地層を再現したミネラルカートリッジを搭載> 大容量の活性炭と天然石を、幾層にも重ねたカートリッジを搭載。水道水から不純物を除去するだけでなく、おいしく健康的な水を作り出し、さらに、中空糸膜でミクロの汚れまで除去します。 被災時、停電や断水で安定して飲用水を確保できない状況でもSESERAなら電気を使わず別売り足ふみポンプにつなげることで、水道水以外の水も浄化することが可能です。 万一の断水時などにも、雨水などの水道水以外の水からおよそ300Lの浄水が可能。水道法に定められた51項目の検査項目を大幅にクリアした、安心、安全な水を確保できます。 ※すべての原水を飲用水にできるわけではありません。 <いつも使うものだから、もしもの時に使える> 災害対策製品は、普段使用していないといざ災害時にどこにしまったかわからなかったり、使用方法がわからず結局使えないものが多いと思います。SESERAなら普段から使用し、いざという時にでもすぐに持ち運べる優れた家族を守れる浄水器です。
材質ABS樹脂 、軟質PVC(ホース部)質量(kg)約3.0kg(カートリッジ含む)交換目安総ろ過水量8000L(1日20L使用の場合、約1年間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145 ×145×355浄水能力遊離残留塩素:8000L、濁り:8000L、CAT(農薬):8000L、2MIB:8000L※JIS S3201試験結果に基づく、除去率80%以上の総ろ過水量ろ過流量2.0L/分最小動水圧0.01MPa材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭、不織布
真空ドリンクディスペンサー 象印マホービン真空ドリンクディスペンサー象印マホービン
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
丈夫で割れないステンレスまほうびん
用途水位管、弁セットは分解できて、お手入れ簡単 不意な吐出を防止する設計「ロックつきプッシュレバー」寸法(mm)200×230×435質量(kg)2.3材質(本体)樹脂容量(L)2.5エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 001
業務用 タテ型冷蔵ショーケース ジェーシーエム業務用 タテ型冷蔵ショーケースジェーシーエム
71,980税込79,178
1台
3日以内出荷
温度設定は2~10℃(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ ノンフロン製品だから環境に優しい 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》 自動霜取り機能付き 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に温度範囲(℃)2~10消費電力(W)(50/60Hz)157/162+LED[3/3]
業務用 ヨコ型冷蔵ショーケース ジェーシーエム業務用 ヨコ型冷蔵ショーケースジェーシーエム
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
温度設定は2℃~8℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) インバーター制御で年間の電気代が大幅にコストダウン LED照明付きだから庫内全体が明るく見やすい デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理が向上 自然冷媒(R600a)採用でオゾン層を破壊せずエネルギー効率が向上 ノンフロン製品だから温室効果ガスを削減し地球温暖化を抑制 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用で結露がしにくい(遮熱・断熱・省エネ・結露防止) 自動霜取り後の霜取り水は自然蒸発式で排水設備が不要 冷気は循環型の強制対流方式 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に付属品網棚2枚、排水受け皿
冷凍ストッカーフォーティーワン オーディーエー冷凍ストッカーフォーティーワンオーディーエー
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
付属品霜鳥ヘラ×1DLI2201質量(kg)22電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)41/43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×315×866有効内容量(L)41冷却方式直冷式霜鳥方式:手動アズワン品番64-4188-34メーカー商品コード8-0690-0401
アレコレブラシ 高砂アレコレブラシ高砂
619税込681
1個
6日以内出荷
幅(mm)200
水切ドライヤー NSGシリーズ 高砂水切ドライヤー NSGシリーズ高砂
529税込582
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
フライヤー 電気ミニフライヤー タニコーフライヤー 電気ミニフライヤータニコー
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
電気式(フライ用)。 使い勝手のよさとハイ・コストパフォーマンスは、21世紀型フライヤーの集大成。 油温を適温にコントロールが可能。
寸法(mm)405×265×190寸法(幅W×奥行D)(mm)油槽:235×295消費電力(kW)1.3油量(L)4~8
スライサー プロシェフ ミニスライサー 岸保産業スライサー プロシェフ ミニスライサー岸保産業
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
卓上型の野菜用スライサーです。 キャベツの千切りやキュウリの輪切りなど様々な野菜の下ごしらえに活躍できます。
材質ステンレス、樹脂寸法(mm)316×297×515消費電力(W)55/65寸法(幅W×高さH)(mm)180×85電源(単相/V)100、50/60Hz処理能力キャベツ約0.7/0.9kg/分(0.8mm)定格時間連続
グリップ付ハンドブラシ(HACCP対応) TRUSCOグリップ付ハンドブラシ(HACCP対応)TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。グリップ付きで力を入れての作業に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。厚さ(mm)55縦(mm)145横(mm)40耐熱温度(℃)本体:100、ブラシ:120RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.4
ワイヤーワゴン COLLEND(コレンド)ワイヤーワゴンCOLLEND(コレンド)
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
鉄ならではの重厚感や無機質でインダストリアルな雰囲気が魅力のワゴン。抜群の強度&安定感。洋服や鞄、雑貨などをディスプレイ感覚で自由に収納可能。移動も簡単!キャスター付き。
用途ラック、棚、物置、シェルフとして。洗面所 キッチン 収納 ランドリー ディスプレイラック。材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:エラストマー
IHクッキングヒーター・マット 高木金属工業IHクッキングヒーター・マット高木金属工業
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
クッキングヒーターのトッププレートに貼り付けるだけで汚れや傷つきを防ぐ保護シートカバー。薄型で光センサー(赤外線)にも対応。貼りつけたまま調理できます。 煮込み料理の汁がこぼれているのに気がつかなくても、トッププレートの焦げ付きは心配しなくてOK。焦げ付きを防ぐから、ゴシゴシこすって掃除する必要も、傷をつけてしまう心配も要りません。 オールメタル対応ヒーター(鉄・ステンレス・アルミ・銅などの金属製鍋も加熱可能なクッキングヒーター)でもお使いになれます。 密着するから、雑巾で拭いても鍋を動かしてもズレません。
アクアタップ備長炭シャワー+ クリタックアクアタップ備長炭シャワー+クリタック
789税込868
1個
当日出荷
効率的多重ろ過により、ゴミ・鉄サビを除去し水をクリーンにします。シャワーの切り替え機能がついているので、洗い物にも便利です。
材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、、本体・ジョイントリング・仕切り板・シャワーノズル/スチロール樹脂、アタッチメント/ポリアセタール、ハンドル・切替板/ポリアセタール、フィルター/PVA、Oリング/ニトリルゴム、ろ過材/備長炭・サンゴ化石・亜硫酸カルシウム交換目安約3か月(※PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。)水温(℃)45以下対応水栓泡沫水栓(JIS規格の外ネジ式)水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25のもの・先端にふくらみのある外径16~19mmの丸型自在水栓、【取り付けられない水栓】角型水栓、外径19mmを超える自在水栓、先端にふくらみの無い丸型自在水栓、内ネジ式泡沫水栓(モーエン・グローエ・KVK製)、シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など
ノンフロン業務用スライド扉冷凍庫 三ツ星貿易ノンフロン業務用スライド扉冷凍庫三ツ星貿易
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
業務用アイスクリームバルク収納に特化したスライド式冷凍庫です。 業務用2リットルアイスバルクが最大12パックがスッキリ収まります。 専用ステンレス枠(別売り)を装着することでビュッフェなどで使える簡易ディッピングケースとしてご使用いただけます。 その場合でも冷凍庫下は在庫ストックとしてご使用いただけるのでスペースのムダがありません。
幅(mm)405定格内容積(L)58扉開閉方式スライド(プラスチック扉)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×555×810質量(kg)27定格消費電力(W)電動機:75年間消費電力量(kWh/年)340冷却方式直冷式庫内温度(℃)マイナス20機能温度調整ダイヤル、急速冷凍、排水トレイン付、通電ランプ、キャスター付
ノンフロン業務用冷凍ストッカー(スライド式) 三ツ星貿易ノンフロン業務用冷凍ストッカー(スライド式)三ツ星貿易
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
使いやすいスライド扉式。薄型、フラット設計だから設置場所を選びません。 収納目安1kg袋詰め氷で約20袋、2kg袋詰め氷で約10袋。 冷凍食品、製氷、アイスクリームなど幅広い用途にご使用いただけます。
幅(mm)495定格内容積(L)41扉開閉方式スライド(プラスチック扉)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×315×866質量(kg)22定格消費電力(W)電動機:43年間消費電力量(kWh/年)204冷却方式直冷式庫内温度(℃)マイナス20機能温度調整ダイヤル、急速冷凍、連続運転、排水トレイン付
スタークレージー コーンポッパー TKGスタークレージー コーンポッパーTKG
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
バーやレストランでお使いいただけるコンパクトなポップコーンマシーンです。
電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)850質量(kg)1.52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×299×248TKG品番9-0969-0101
ちいさな焼き台 アルファックスちいさな焼き台アルファックス
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
センサー付きのコンロでも魚や餅が焼けます 中央のくぼみに水を入れて使用します 「ちいさな焼き台」を使うと、温度センサー付きコンロで炎が弱くなることなく 焼き網などで調理ができます。 温度センサー付きガスコンロの五徳の上で炎が弱まらないようにするための補助器具です。 センサーに反応して炎が弱まり、うまく焼けない方におすすめです。 ガスの火力調整も自在にできるので、焼き具合を確認しながらの調理が可能です。 素材に耐熱温度差700℃の耐熱陶器(耐熱セラミックス)を使用しているので、 正しく使用すれば温度差によって割れる心配もありません。 本体が汚れてしまった場合は、金属製のたわしやブラシでゴシゴシこすり洗いができます。 【SIセンサー付きガスコンロとは】 調理器具の鍋底温度を感知して、ある一定以上の温度になるとガスを遮断したり、 自動で火力を調節する機能を備えたガスコンロのことです。 (2008年10月以降センサー付きコンロしか発売されていません。) 【ご使用方法】 1、焼き台をコンロの五徳にのせて中央のくぼみに水を入れます。 がたつき・ぐらつきがないか、本体中央が温度センサーにあたっているかを確認します。 水受け部に8分目ほどの水で約15分の火力調節ができます。 水がなくなればセンサーが反応して炎が弱まります。 2、焼き台の上に焼き網等をのせてガスを点火。炎を調整しながら焼き具合を確認し焼き上げます。 裏面は五徳にはまり、ズレにくい設計です。 焼き魚に 焼き網でお餅を たまご焼きに ミニフライパンに
直径×高さ(cm)15×3.3質量(g)265材質耐熱陶器(耐熱セラミックス)高さ(mm)33
ハンドブルーム Carlisle(カーライル)ハンドブルームCarlisle(カーライル)
2,398税込2,638
1個
欠品中
毛先が特殊加工されているため、より細かな粉じんの掃きとりにおすすめです。毛の根元を耐食性の金属製金具で固定しているので毛が抜けにくくなっています。
グレー毛丈(mm)64材質(毛)ソフトポリエステル ボディ:ポリプロピレンアズワン品番61-3596-21
業務用 卓上型冷凍ショーケース ジェーシーエム業務用 卓上型冷凍ショーケースジェーシーエム
98,980税込108,878
1台(41L)
3日以内出荷
冷凍能力は-22℃以下 (外気温30℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。 自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。 マイコン制御のデジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 ノンフロン製品だから環境にやさしい。 三重ガラス扉だから庫内保冷能力が良い。 Low-Eガラス使用で結露がしにくい(Low-Eガラス効果:遮熱断熱省エネ結露防止)。 扉には鍵付きで安心保管 製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売容量(L)41外形寸法(mm)406×481×831庫内寸法(mm)310×350×434温度範囲(℃)-26~-22質量(kg)35消費電力(W)(50/60Hz)255/255(LED9/9)付属品棚板3枚RoHS指令(10物質対応)対応
業務用 卓上型対面冷蔵ショーケース(ラウンド型) ジェーシーエム業務用 卓上型対面冷蔵ショーケース(ラウンド型)ジェーシーエム
85,980税込94,578
1台(46L)ほか
3日以内出荷
温度設定は2~8℃ (外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ ノンフロン製品だから環境に優しい 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》 自動霜取り機能・高温・低温警報付き
設定温度(℃)2~8(冷蔵)消費電力(W)280/270(LED8/8)(50/60Hz)付属品棚板2枚RoHS指令(10物質対応)対応
ダストボックス SUNWAVE(LIXIL)ダストボックスSUNWAVE(LIXIL)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
18.2Lのダストボックス。ダストワゴンに追加で設置することができます。
i-スリット ブラシ 椿本興業i-スリット ブラシ椿本興業
999税込1,099
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
狭いところの頑固な汚れ落としに最適。 毛材の結束もステンレス線で使用しているので異物混入の危険性を軽減。 グリップエンドにミニスクレパー付。
材質毛:PBT樹脂、グリップ:ポリプロピレン寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210(全長)×20×20耐熱温度(℃)120
キャンブロ ドリンクデスペンサー キャンブロキャンブロ ドリンクデスペンサーキャンブロ
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
ホットまたはコールドの飲み物などの保管、運搬、サービングに使用できます。 熱いものを入れた時は上部のベントキャップを2 ~ 3分あけて蒸気を出してから蓋をしてください。 電気などの熱源なしで数時間保存できます。 ポリエチレン製なので臭いもつかず味も変わりません。 厚い発泡断熱材が入った、一体成型二重壁シームレスのポリエチレン製です。
材質ポリエチレン
ミドルネギー用 替刃 ハッピージャパンミドルネギー用 替刃ハッピージャパン
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
誰が使っても均一に切れる送り装置付 万能ネギもOKです。 【使用方法】送りスピードを選び、投入口にネギをセットするだけです。
適合OHC-50ミドルネギー用商品タイプ替刃
マルチシェフ ミルボトルキャップ用パッキン エス・シー・テクノマルチシェフ ミルボトルキャップ用パッキンエス・シー・テクノ
299税込329
1個
4日以内出荷
アズワン品番65-1915-26
マルチシェフ ブレンダーボトルカバー用パッキン エス・シー・テクノマルチシェフ ブレンダーボトルカバー用パッキンエス・シー・テクノ
499税込549
1個
4日以内出荷
バンガード オーブン手袋 Burn Guard(バンガード)バンガード オーブン手袋Burn Guard(バンガード)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
材質ケブラ
ヴァイカン スクイージー用交換ラバー Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン スクイージー用交換ラバーVikan(ヴァイカン)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質特殊ゴム
加工ホテルパン タニコー加工ホテルパンタニコー
3,698税込4,068
1個
31日以内出荷
材質ステンレス、フッ素タイプSタイプ
デラックスホテルパン タニコーデラックスホテルパンタニコー
1,498税込1,648
1個
31日以内出荷
サイズ1/6タイプSタイプ外形寸法(mm)174×160
デラックスホテルパン タニコーデラックスホテルパンタニコー
1,998税込2,198
1個
31日以内出荷
タイプSタイプサイズ1/3外形寸法(mm)322×175
デラックスホテルパン タニコーデラックスホテルパンタニコー
2,298税込2,528
1個
31日以内出荷
サイズ2/3タイプSタイプ外形寸法(mm)354×325
卓上型ショーケース Panasonic(パナソニック)卓上型ショーケースPanasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
冷却効果の高い二重ガラス採用です。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に間口(mm)470奥行(mm)463消費電力(W)(50/60Hz)110/120電源コード(m)2.5標準消費電力料金(円/h)2.97/3.24色(本体)冷却能力(℃)3~10
チェストフリーザー Panasonic(パナソニック)チェストフリーザーPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
環境に配慮したノンフロン冷媒R600aを使用しています。
用途冷凍食品等の冷凍保存用に電源(V)100
ニコットキッチンブラシ まるちゃん サンベルムニコットキッチンブラシ まるちゃんサンベルム
499税込549
1個
4日以内出荷
材質柄・毛:ポリプロピレンアッシュレッド寸法(cm)約6×3.5×15
バーキュートプラス 短柄 Burr Cute(バーキュート)バーキュートプラス 短柄Burr Cute(バーキュート)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
優れた耐熱性、耐久性とカラーシステムで清潔で美しい作業環境づくりに貢献します。耐熱性:摂氏134℃まで耐えられる高耐熱性素材を使用することにより、高温での消毒も可能。バクテリアの繁殖を抑え、衛生面も安心です。耐久性:脱毛しにくい植毛方法採用で安心して長くご使用いただけます。ブラシを握りやすい柄付きブラシ。番重・バット・鍋などの清掃に使えます。
材質毛材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート)/ハンドル:PP(ポリプロピレン)寸法(mm)植毛台:110全長(mm)275質量(g)230タイプハード先端幅(mm)70

厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります

厨房機器・設備・調理機械