カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- EBM(江部松商事)(433)
- マルゼン[厨房機器](348)
- TKG(186)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](178)
- キャンブロ(167)
- TRUSCO(158)
- シンコー(154)
- ユニテール(146)
- Carlisle(カーライル)(131)
- タニコー(110)
- SUGICO(スギコ)(106)
- カンダ[厨房用品](88)
- キャニオン(85)
- アズワン(78)
- Vikan(ヴァイカン)(76)
- 椿本興業(75)
- cotta(75)
- 東製作所(72)
- 弁慶(本間冬治工業)(71)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

浄水器SESERA スタンダードタイプ
サイテックス¥60,000税込¥66,0001台5日以内出荷断水時、水道水以外を浄水できる純正足踏みポンプもセットになっており、お薦めの商品です。 <地層を再現したミネラルカートリッジを搭載> 大容量の活性炭と天然石を、幾層にも重ねたカートリッジを搭載。水道水から不純物を除去するだけでなく、おいしく健康的な水を作り出し、さらに、中空糸膜でミクロの汚れまで除去します。 被災時、停電や断水で安定して飲用水を確保できない状況でもSESERAなら電気を使わず別売り足ふみポンプにつなげることで、水道水以外の水も浄化することが可能です。 万一の断水時などにも、雨水などの水道水以外の水からおよそ300Lの浄水が可能。水道法に定められた51項目の検査項目を大幅にクリアした、安心、安全な水を確保できます。 ※すべての原水を飲用水にできるわけではありません。 <いつも使うものだから、もしもの時に使える> 災害対策製品は、普段使用していないといざ災害時にどこにしまったかわからなかったり、使用方法がわからず結局使えないものが多いと思います。SESERAなら普段から使用し、いざという時にでもすぐに持ち運べる優れた家族を守れる浄水器です。材質ABS樹脂 、軟質PVC(ホース部)質量(kg)約3.0kg(カートリッジ含む)交換目安総ろ過水量8000L(1日20L使用の場合、約1年間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145 ×145×355浄水能力遊離残留塩素:8000L、濁り:8000L、CAT(農薬):8000L、2MIB:8000L※JIS S3201試験結果に基づく、除去率80%以上の総ろ過水量ろ過流量2.0L/分最小動水圧0.01MPa材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭、不織布
インペリア電動パスタマシン
インペリア¥479,800税込¥527,7801台4日以内出荷置く場所を選ばないパスタマシーン。さらに静かな運転音。用途カッター(別売り)を本体横にセットして使用します。材質スチールクロムメッキ質量(kg)17.1電圧(V)単相120ローラー幅(mm)220コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×220×250開口寸法(mm)最小:0.1最大開口(mm)5
クッキングマット20cm
タイガークラウン¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷ガスの強火を、やわらかく均一に変えるマット。熱がまんべんなく伝わり、とろ火料理に最適。ハンドルは場所を取らない折りたたみ式でハンドルカバーは外して洗えます。耐久性が高く、長持ちする丈夫な商品。材質本体、ハンドル/スチール、ハンドルカバー/フェノール樹脂質量(g)330寸法(Φ×mm)200×18、マット:200×5耐久温度(℃)カバー/耐熱120/耐冷-30ハンドル寸法(mm)32×150
業務用 ヨコ型冷蔵ショーケース
ジェーシーエム¥99,980~税込¥109,978~1台3日以内出荷温度設定は2℃~8℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明付きだから庫内全体が明るく見やすい デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理が向上 自然冷媒(R600a)採用でオゾン層を破壊せずエネルギー効率が向上 ノンフロン製品だから温室効果ガスを削減し地球温暖化を抑制 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用で結露がしにくい(遮熱・断熱・省エネ・結露防止) 自動霜取り後の霜取り水は自然蒸発式で排水設備が不要 冷気は循環型の強制対流方式 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に付属品網棚2枚、排水受け皿温度範囲(℃)2~8(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
ヴァイカン USTハンドブラシ
Vikan(ヴァイカン)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷外形寸法(mm)176×65×57線径(Φmm)0.5毛丈(mm)37耐熱温度(℃)(食品非接触時) 121
サニプラン除菌洗浄剤RE
ニイタカ¥11,980税込¥13,1781個(20kg)当日出荷洗浄と除菌が一度にできる除菌・洗浄剤です。中性のため、金属などの材質に優しく、アルミニウムも腐食しません。汚れに応じて、10~100倍まで希釈できます。食品加工機器・作業台などの洗浄・除菌に。材質主成分:界面活性剤、安定化剤幅(mm)350高さ(mm)420奥行(mm)200容量(kg)20コード161-5345アズワン品番64-8351-93
キャスター メトロマックスQ用 ゴム車 Φ125mm Q5シリーズ
ERECTA(エレクター)¥6,598~税込¥7,258~1台30日以内出荷ポールに取り付けて移動・搬送を容易にします。目的に合わせた素材が選べます。静荷重375kg、動荷重200kg。材質アルミ抽出物、バンパー/ポリウレタン
ファッションアジャストボルト
ERECTA(エレクター)¥239税込¥2631個9日以内出荷微妙な高さ調節が可能な、床保護用のアジャストボルトです。材質柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理アズワン品番64-3502-84
ミキサー・ブレンダー ロボクープミニ
エフ・エム・アイ¥59,980~税込¥65,978~1台15日以内出荷DVシリーズ(単機能フードプロセッサー)「切る」「刻む」「混ぜる」「練る」に特化したベーシックモデル。
フライヤー 電気ミニフライヤー
タニコー¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷電気式(フライ用)。 使い勝手のよさとハイ・コストパフォーマンスは、21世紀型フライヤーの集大成。 油温を適温にコントロールが可能。寸法(mm)405×265×190寸法(幅W×奥行D)(mm)油槽:235×295消費電力(kW)1.3油量(L)4~8
グリップ付ハンドブラシ(HACCP対応)
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。グリップ付きで力を入れての作業に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。厚さ(mm)55縦(mm)145横(mm)40耐熱温度(℃)本体:100、ブラシ:120RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.4
ワイヤートロリー
COLLEND(コレンド)¥5,898税込¥6,4881台5日以内出荷無機質でインダストリアルな雰囲気が魅力のワイヤートロリー。パントリー収納や植物のディスプレイなど、個性的でカジュアルな魅せる収納に。キャスターが付いているため、棚下などの引き出す収納にも便利。用途収納ワゴン、プランターベース、トローリーとして。観葉植物 インテリア 魅せる収納 見せる収納 収納 ストック キャスター リビング キッチン パントリー 玄関 シンプル 無機質 かっこいい おしゃれ。材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:エラストマー質量(kg)1.8耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.2×43.1×11.1有効面積(cm2)26.8×39.2
クリシャワープロDX+
クリタック¥3,798税込¥4,1781個当日出荷最大節水率約60%(※メーカー調べ)。プロも使っている節水シャワー。軽いタッチの切替レバーで水道水をシャワーとストレートに簡単に切替できます。約7cmのワイドシャワーで洗い物もスピーディー。節水ユニットを本体にセットする事で、より節水する事ができます。お湯(60度以下)にもご使用になれます。仕様節水率の目安:節水ユニット無し/シャワー約40%・ストレート約30%、節水ユニットAを取り付けた場合/シャワー約50%・ストレート約40%、節水ユニットBを取り付けた場合/シャワー約60%、ストレート約50%材質ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン、ステンレス色シルバー水温(℃)60以下対応水栓丸型で先端にふくらみのある外径16mm・19mmの水栓、泡沫水栓外径22mm・ネジピッチ1.25mm(泡沫キャップ付き外ネジ水栓)
PVC流し台用オプション
アズワン¥22,700税込¥24,9701個10日以内出荷シンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。付属品(たらい)排水用PVCコック材質PVC寸法(mm)220/307.5×290×250タイプ全タイプ共用アズワン品番3-398-11
ウォーターサーバー Watta
クリタック¥219,800税込¥241,7801台6日以内出荷「美味しい」「簡単」「エコロジー」。いつもの水で、毎日の暮らしに潤いを。クリタのウォーターサーバー「watta」。カラーは白色です。 wattaは水道水を使用するため、水の搬送による輸送負荷がかかりません。寸法(mm)272×399×1175タイプタンク消費電力(W)冷水:105、温水:465定格電圧(V)AC100(50hz・60hz共通)タンク容量(L)冷水:3.6、温水:1.6温度(℃)冷水:4(±3℃)、温水:84~92(±3℃)、ECO:70~75(±3℃)![ウォーターディスペンサー(白) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15509438-230123-02.jpg)
ウォーターディスペンサー(白)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥800税込¥8801個当日出荷ボタン1つでかんたん給水スポーツ・アウトドア・非常時に最適。USBで充電可能 わかりやすい電池残量。材質:PP,ステンレス,シリコン。サイズ:Φ69×127mm(ノズル含まず)用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質PP、ステンレス、シリコン寸法(mm)Φ69×127(ノズル含まず)
テーブル形冷凍庫
ホシザキ¥159,800~税込¥175,780~1台6日以内出荷ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。用途食材の保冷電源(V)単相100冷却能力(℃)-23~-7
業務用縦型冷凍庫
ホシザキ¥389,800~税込¥428,780~1台6日以内出荷ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。用途食材の保冷電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)-25~-7
製氷機(キューブアイス)
ホシザキ¥289,800税込¥318,7801台6日以内出荷キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。電源(V)単相100
業務用マイコンスープジャー
タイガー魔法瓶¥62,980~税込¥69,278~1台5日以内出荷メニューに合わせて微妙な温度管理ができる 90~70℃まで1℃きざみの温度設定 一目でわかるデジタル温度表示 90/80/70度の3段階ダイレクトメニュースイッチ 開閉時に火傷しにくく、厨房でも使いやすい大型樹脂ふた取手付 前回セットした温度を記憶するメモリー機能付 ふた半分開口タイプで、開閉に伴う温度低下を抑える 内なべに容量確認できるなべ目盛(刻印)付 内容物の温度を正確に検知するダイレクトセンサー方式色ステンレス
タイガー 業務用角型電子ジャー
タイガー魔法瓶¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷から9日以内出荷ご飯がよそいやすく、米粒がつぶれにくい角型の電子ジャー 収納場所をとらない積み重ね収納OK コンセントを抜く手間が省ける手元でON/OFFできるスイッチ 丈夫で清潔に使えるステンレスボディ色ステンレスタイプ保温専用
炊飯袋(100枚入×10袋)
東京都葛飾福祉工場¥13,980税込¥15,3781セット(100枚×10袋)4日以内出荷大鍋を使えば一度に多人数に対応できます。 研いだお米約150gと水を袋に詰め、約20分間湯煎するだけでご飯が炊きあがります。セット内容100枚入(輪ゴム付)×10個材質ポリプロピレン
べジサボン(野菜洗浄・残留農薬除去剤)
協栄化成¥649~税込¥714~1個(50mL)ほか翌々日出荷野菜や果物に付着した農薬、ワックス等を除去します。 包丁やまな板、調理器具の除菌、ゴミ箱の消臭にも最適です。 ご使用後に水で洗い流す事で排水溝の除菌・消臭も出来ます。成分貝殻焼成カルシウム液性アルカリ性
TC ビバレッジディスペンサー
テーブルクラフト¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷アイスコア、インフューザー付きで様々な飲み物に対応します。 黒板タイプのプレートによりドリンク種類などを案内できます。付属品氷用中子(穴明・穴無各1個)、チョークボードプレート材質本体/ガラス、蓋/ブリキ容量(L)7.6間口W×奥行D×高さH(mm)200×250(蛇口含む)×320TKG品番9-0941-0601
リンナイガス炊飯器(涼厨)F内釜
リンナイ¥65,980税込¥72,5781個翌々日出荷仕様炊飯時間目安:最大炊飯量2升で約20分(むらし時間は含みません)、連続スパーク点火(単2電池×1)質量(kg)9間口W×奥行D×高さH(mm)446×378×374炊飯容量8~20合
マルチシェフ フードプロセッサー
マルチシェフ¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷容器側にギアを組み込むことでワークボール中心の穴が無くなり、故障の原因となるモーターへの食材加工時の漏れを防ぎます。 耐久性に優れている、インダクションモーターを使用しています。 耐熱・耐冷に優れているポリカーボネイトの容器を使用しています。付属品収納コンテナ、スパチュラ質量(kg)約6.1容量(L)ボトル:2.0電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)241×197×402消費電力(W)360コード長さ(m)1.5定格時間(分)10回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800処理量最大500g(玉ねぎ、肉ミンチ) 最小20g(玉ねぎ) 50g(肉ミンチ)TKG品番9-0649-0101
シャワー用軟水器アクアソフト(AQ-S401対応)メンテナンスキャップセット
ハウステック¥4,898税込¥5,3881個11日以内出荷既存のキャップを交換すれば、ペットボトルを挿すだけで、面倒だったメンテナンス作業がラクラクに!。取り外し簡単な排水キャップもセットされます!
ウォータークーラー
ホシザキ¥189,800税込¥208,7801台欠品中温水・冷水がワンタッチ。 温度設定も可能なウォータークーラー。仕様温水・冷水切替質量(kg)18電流(A)冷水時:2.3/2.2、温水時:6.0/6.0電源(単相/V)100冷却器外周クーリングコイル巻付
コールドウォーターディスペンサー
ホシザキ¥239,800~税込¥263,780~1台6日以内出荷冷水のセルフサービスを衛生的に快適にサポートするコールドウォーターディスペンサー 水道直結消費電力(W)225/265容量(kVA)0.52(5.2A)電源(単相/V)100冷却方式アイスバンク方式復帰時間3.0/2.5時(冷却水温0℃から蓄氷完了まで)
ちいさな焼き台
アルファックス¥2,398税込¥2,6381個13日以内出荷センサー付きのコンロでも魚や餅が焼けます 中央のくぼみに水を入れて使用します 「ちいさな焼き台」を使うと、温度センサー付きコンロで炎が弱くなることなく 焼き網などで調理ができます。 温度センサー付きガスコンロの五徳の上で炎が弱まらないようにするための補助器具です。 センサーに反応して炎が弱まり、うまく焼けない方におすすめです。 ガスの火力調整も自在にできるので、焼き具合を確認しながらの調理が可能です。 素材に耐熱温度差700℃の耐熱陶器(耐熱セラミックス)を使用しているので、 正しく使用すれば温度差によって割れる心配もありません。 本体が汚れてしまった場合は、金属製のたわしやブラシでゴシゴシこすり洗いができます。 【SIセンサー付きガスコンロとは】 調理器具の鍋底温度を感知して、ある一定以上の温度になるとガスを遮断したり、 自動で火力を調節する機能を備えたガスコンロのことです。 (2008年10月以降センサー付きコンロしか発売されていません。) 【ご使用方法】 1、焼き台をコンロの五徳にのせて中央のくぼみに水を入れます。 がたつき・ぐらつきがないか、本体中央が温度センサーにあたっているかを確認します。 水受け部に8分目ほどの水で約15分の火力調節ができます。 水がなくなればセンサーが反応して炎が弱まります。 2、焼き台の上に焼き網等をのせてガスを点火。炎を調整しながら焼き具合を確認し焼き上げます。 裏面は五徳にはまり、ズレにくい設計です。 焼き魚に 焼き網でお餅を たまご焼きに ミニフライパンに材質耐熱陶器(耐熱セラミックス)高さ(mm)33質量(g)265直径×高さ(cm)15×3.3
ペットウォーマー SW30-E2
アズワン¥62,370税込¥68,6071個当日出荷収納:250ml缶/36本(6フェイス6本)・350ml缶/30本(6フェイス5本)・280mlPET/30本(6フェイス5本)・350mlPET/30本(6フェイス5本)左右の柱をなくし商品がよく見えます。材質HIPS樹脂、ポリカーボ樹脂、ボンデ鋼板、アルミ、ガラス電源(V)100消費電力(W)310外寸(mm)248×425×H484寸法(cm)72アズワン品番61-7940-94
ミキサーブラシワイドL
Carlisle(カーライル)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷から10日以内出荷強く長い毛足と丈夫なハンドルで、機器の細部や容器の底までラクに洗浄できます。全ての毛にウェーブ(クリンプ加工)を施しているため、保水性と洗剤の泡持ちがよく、作業性にすぐれています。毛の密度が非常に高く、洗浄効果にすぐれています。毛の根元を耐食性の金属製金具で固定しているので毛が抜けにくくなっています。5色のカラーコードのある製品です。工程やゾーンごとの色分けによる衛生管理が可能です。ミキサーブラシワイドM(品番:40005)もご用意しています。サイズLタイプミキサーブラシワイド線径(Φmm)0.6毛丈(mm)35~37材質(毛)ポリエステルボディ:ポリプロピレン、ナイロン
ブラストチラー&ショックフリーザー
ジェーシーエム¥309,800~税込¥340,780~1台(74L)ほか3日以内出荷急速冷却(冷蔵)、急速冷凍(冷凍)の2通りの機能搭載 加熱調理後の食品を急速に冷蔵又は冷凍にし危険温度帯をいっきに通り過ぎる 冷却制御は「タイマー制御」と「芯温制御」で各々「弱冷」「強冷」の全8モード 簡単操作と短時間で冷却保存で作業効率が向上 収納段数は1/1ホテルパン(~H60mm)又は天板(600×400mm)を5段収納 自然冷媒(R-290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ ノンフロン製品だから環境に優しい 単相100V仕様 製品保証1年間(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)付属品排水ホース、ホースバンド電源(V)単相100電源単相100VRoHS指令(10物質対応)対応![ガステーブルコンロ親子一口コンロ マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88821853-140318-02.jpg)
ガステーブルコンロ親子一口コンロ
マルゼン[厨房機器]¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷9.30kWの強火力2重バーナーを使用。中華料理や炒め物などを味よく一気に調理。 小型バーナーは普通の煮炊きからトロ火料理まで効率よく使用できます。 バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段とアップ。バーナーヘッドが簡単に取り外せ、清掃も楽々。 五徳、シル受けの取り外しが簡単で、清掃もしやすく衛生的。 機種が豊富なので、用途に応じて自由に選べます。材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×192
J型 ブラシ
椿本興業¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷狭いところの頑固な汚れ落としに最適。 毛材の結束もステンレス線で使用しているので異物混入の危険性を軽減。材質毛:PBT樹脂、グリップ:ステンレス全長(mm)250高さ(mm)20毛丈(mm)90耐熱温度(℃)120
SS-350A用スライス刃物のみ
中部コーポレーション¥4,998税込¥5,4981個当日出荷厚さ調節自由自在。標準装備のスライス円盤は厚さ調節ワンタッチ。 円盤裏側の調節つまみを回すだけで0~5mmまでお好みの厚さでスライスできます。適合SS-350A商品タイプ替刃




















![ウォーターディスペンサー(白) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15509438-230123-02.jpg)




















![ガステーブルコンロ親子一口コンロ マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88821853-140318-02.jpg)