カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- EBM(江部松商事)(433)
- マルゼン[厨房機器](348)
- TKG(186)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](178)
- キャンブロ(167)
- TRUSCO(158)
- シンコー(154)
- ユニテール(146)
- Carlisle(カーライル)(131)
- タニコー(110)
- SUGICO(スギコ)(106)
- カンダ[厨房用品](88)
- キャニオン(85)
- アズワン(78)
- Vikan(ヴァイカン)(76)
- 椿本興業(75)
- cotta(75)
- 東製作所(72)
- 弁慶(本間冬治工業)(71)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

サイレントラボカート
アズワン¥76,900~税込¥84,590~1個当日出荷天板・引き出しには特殊な制振材を貼り付けており、移動中や物を置いた時も静かです。静音特性の高いキャスターを採用していますので、移動中も静かです。天板は枠付きですので物を置いても落ちにくいです。折り曲げ部にはRが付いていますので、ゴミ等を容易に清掃できます。引き出しは前後いずれからでも引き出せます。材質ステンレス(SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。)耐荷重(kg)約70キャスターΦ100mm、静音強化型棚間隔(mm)2段/305、3段/上段215・下段300引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×428×100×2個
クリンスイ MP02-2用カートリッジ
三菱ケミカル・クリンスイ¥21,980税込¥24,1781個欠品中水道水中の塩素除去ができます。飲水、調理水、機器類への供給水としての使用にお勧めなスタンダードタイプです。水道中の残留塩素やカルキ臭などを吸着除去。材質ABS樹脂使用の目安ろ材:100000L浄水能力遊離残留塩素:100000Lろ過流量10L/分最小動水圧使用可能:0.07MPa材質(ろ材)粒状活性炭、繊維状活性炭、不織布EBM品番955200
ハンドブラシ
アルタン¥931税込¥1,0241個翌々日出荷偶数日用、奇数日用の表示と、2本ブラシの交互使用で衛生的です。ブラシの水切れがよく乾燥も速く、雑菌の増殖が防げます。手・腕用と爪用を表裏で1つのブラシにした、リバーシブルタイプです。定位置に固定できるステンレス製ブラシホルダー付きです(6-8571-01)。種別交換用ブラシアズワン品番6-8571-11
火種コンロ
キンカ¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷空気調節口より送風機での送風はさけて下さい。TGK品番1-0773-1001質量(kg)15内径×深さ(mm)220×165直径×高さ(mm)320×400
TKG 耐熱オーブンロングミット 15インチ (片手)
TKG¥4,598税込¥5,0581個翌日出荷耐熱や耐切創性にも優れた高機能オーブンミット!用途高熱を扱う調理現場やアウトドアにプロ仕様の耐火・耐久性能で熱から手をしっかり保護します!TGK品番1-0003-0102材質【外面】ノーメックス生地、ケブラー生地(黄色部)【内面】パイル生地全長(mm)370耐熱温度(℃)約300
STシンプルフライヤー用角カス揚 細目大(18-8アミ・30メッシュ)
TKG¥939税込¥1,0331個翌日出荷オールステンレスでさびに強く衛生的TGK品番1-0744-1601材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)145×175×435
CBシリーズ 蛇口直結型浄水器
三菱ケミカル・クリンスイ¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷浄水カートリッジ1個で1800Lろ過(交換目安:6ヶ月。1)。浄水・原水シャワー・原水ストレートの3段階切り替え。1ヶ月ごとに減るカウント表示バーで、カートリッジ交換時期をお知らせ。50%節水シャワー。キッチンになじむグレーカラー。簡単スライドカートリッジで交換も簡単。カートリッジ交換の度、浄水出口が新しくなる「キレイノズル」。液晶の電池交換:不可仕様除去物質数:11+3色グレー
ゴミ箱裏スリムワゴン タワー ホワイト
山崎実業¥10,980税込¥12,0781個11日以内出荷付属品フック×2 スパナ材質本体:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン色ホワイト質量(g)5450備考-耐荷重天板:3kg 可動棚板:7.5kg 底板:10kg フック1つあたり:250g(静止荷重)寸法(cm)W57.4×D25.3×H65.1内寸(cm)天板:W53×D20 可動棚板:W52.8×D19.8 底板:W53×D19.8
K真鍮ブラシ
インダストリーコーワ¥1,598税込¥1,7581パック(10本)当日出荷真鍮ブラシのお買い得パックです。仕様3行数トラスコ品番168-5305幅(mm)125全長(mm)245毛丈(mm)20毛材真鍮線植付(mm)3線径(mm)0.1![調理台・スノコ板付バックガードなし マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75266147-260420-02.jpg)
調理台・スノコ板付バックガードなし
マルゼン[厨房機器]¥29,980~税込¥32,978~1台9日以内出荷使いやすいオールフラット式スノコ板を採用しています。堅牢で耐久性に優れたオールフラットスノコ板を採用しました。機器や食材の収納性に優れ掃除もしやすく衛生的に保つことができます。用途盛付等の作業台に。材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)800均等荷重(kg)120
スープ鍋
WIZ'A¥1,280~税込¥1,408~1個翌々日出荷用途スープ、ポタージュ、シチュー、カレー、みそ汁などを調理する際に仕様食洗機使用可材質本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム16%)色ベージュ表面処理(内面)フッ素樹脂塗装 (外面)セラミック塗装対応電磁調理器(IH)/ガスコンロ底面の厚さ(mm)2.4(はり底含む)別売品番【着脱式ハンドル】WZCH-18
チューブブラシ HG8123
ユニテール¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷内径が20mmのパイプ洗浄用カラ-ブラシです。材質PBT質量(g)80線径(Φmm)0.5耐熱温度(℃)140長さL×直径(mm×Φmm)500×Φ20毛のかたさハード
サーモンレジン グレージングブラシ(異物混入防止レジンブラシ) GL31
ユニテール¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷本体と毛をエポキシレジンで固定した異物混入防止加工のグレ-ジングブラシです。材質ソフトポリエステル毛質量(g)70線径(Φmm)0.2毛丈(mm)50耐熱温度(℃)130寸法(長さL×幅W)(mm)210×75毛のかたさソフト
タンクブラシ
ユニテール¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷上下、左右、前方のあらゆる面をスピーディーに洗浄出来るフレアーヘッド型ブラシです。材質PBT質量(g)410線径(Φmm)0.5耐熱温度(℃)140寸法(長さL×幅W)(mm)120×200毛のかたさハード
サーモンレジン ショートハンドルブラシ(異物混入防止レジンブラシ) D5
ユニテール¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷異物混入に効果的なレジンセット構造で加工されたショ-トハンドルブラシです。材質ソフトポリエステル毛質量(g)210外形寸法(mm)220×70、ブラシ部:100×80線径(Φmm)0.3毛丈(mm)44耐熱温度(℃)130毛のかたさソフト
カウンターブラシ
ユニテール¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷パウダーなど微細な物の履き取りに効果的なスリムボディーのソフト毛ブラシです。材質PBT質量(g)75硬さソフト線径(Φmm)0.25毛丈(mm)50耐熱温度(℃)140寸法(長さL×幅W)(mm)280×15
ANTI BAC 抗菌ブラシ
ユニテール¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷まな板や作業台などに付着した汚れに最適なスクラブブラシの抗菌モデル。非常に衛生的です。材質PBT質量(g)220線径(Φmm)0.5毛丈(mm)30耐熱温度(℃)130寸法(長さL×幅W)(mm)190×63毛のかたさハード
サーモンレジン スクラブブラシS(異物混入防止レジンブラシ) ST14
ユニテール¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷ステ-プルとレジンの二重セット構造で毛の抜けを防止する小型サイズのスクラブブラシです。材質ハードポリエステル毛質量(g)138外形寸法(mm)165×45、ブラシ部:175×45線径(Φmm)0.6毛丈(mm)25耐熱温度(℃)130毛のかたさハード
サーモンレジン スクラブブラシL(異物混入防止レジンブラシ) ST7
ユニテール¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷ステ-プルとレジンの二重セット構造で毛の抜けを防止する大型サイズのスクラブブラシです。材質ハードポリエステル毛質量(g)290外形寸法(mm)200×70、ブラシ部:210×70線径(Φmm)0.6毛丈(mm)28耐熱温度(℃)130毛のかたさハード
バーニスタ 鉄鋳物製IH対応たこ焼きプレート(19穴)
パール金属¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷鉄製で強度が高く、長く使える。鉄ならではの蓄熱性で、食材を美味しく焼き上げる。一度にたこ焼きを19個焼けるプレート。タネがこぼれないように縁を高くしました。オール熱源対応材質表面加工/油焼き、鉄鋳物質量(g)2310寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×240×35
業務用 -80℃ 超低温冷凍ストッカー
ジェーシーエム¥439,800税込¥483,7801台(143L)3日以内出荷ー80℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。ー80度から-60度まで自在に温度調整ができます。庫内に一体発泡の内蓋があり保冷能力を高め冷気を逃さず省エネ。インバーター制御搭載で年間の電気代を大幅に削減。正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。高温低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個質量(kg)75外形寸法(mm)1050×737×829間口(mm)1050電源(V)単相100消費電力(W)445/440 (50/60Hz)内形寸法(mm)812×416×555内容積(L)有効:143設定温度(℃)-80~-60冷媒R600a (148g)/R508B (222g)年間消費電力量(kW)3400/ 3300h/年(50/60Hz)
業務用コーヒーマシン
カリタ¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷小さなボディのパワフルタイプです。12カップ用付属品104-D・1200サーバーN質量(kg)4.9、満水:6.6電源100V/1,440W 50/60Hz能力12カップ 約10分定格電流(A)14ろ紙104ロシ水量(L)最大使用:1.7
ミトン
リブプラス¥549税込¥6041個6日以内出荷フライパン・鍋と合わせて使いたくなるカローテ監修のミトン。タグ・ネームは綿素材なので耐久性に強い。フックに掛けられて収納困らない。鍋をつかむのにちょうどいいサイズ感。材質表地/綿100%、中綿/ポリエステル60%・綿40%、裏地/ポリプロピレン100%、タグ・ネーム/綿100%質量(g)(約)65寸法(cm)(約)14×17
金属検出システムシリーズ ボトルブラシS TD5714
ユニテール¥6,498税込¥7,1481個6日以内出荷小さなボトルやシリンダー、容器の洗浄に適したドームデザインにより素早い洗浄が可能です。材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)185外形寸法(mm)全長390×直径70硬さハード線径(Φmm)0.6耐熱温度(℃)120
金属検出システムシリーズ ペンブラシ TD5711
ユニテール¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷溝の奥などに付着した汚れも安易に除去出来る筆型パワーブラシです。材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)40外形寸法(mm)全長155×直径22硬さハード線径(Φmm)0.6毛丈(mm)30
金属検出システムシリーズ ダストパン HG1770MD
ユニテール¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷材質ポリプロピレン製(PP)質量(g)170タイプPremium外形寸法(mm)全長350×幅220耐熱温度(℃)140
ライスネット
東洋ビニール¥1,798~税込¥1,978~1枚6日以内出荷ご飯のこびりつきやこげが出来ないのでご飯のロスが少なく、釜洗いが楽になります。作業時間のロスがなくなり、水道代も経済的です。材質強力ポリエステル耐熱温度(℃)200
マグ洗いブラシセット
まめいた¥539税込¥5931個7日以内出荷マグをまるごとキレイに洗えるブラシセット。すみっこスティック、ストローブラシ、ぐりぐりブラシの機能別3本セットです。用途すみっこスティック・・・水だけでも洗える極細繊維でブラシなどが入らないすきまの汚れ落としに。ストローブラシ・・・細くやわらかいナイロン毛でストローの内側をきれいに洗えます(内径3mm以上のストローに)。ぐりぐりブラシ・・・ハンドル先端に毛を360°植毛していますので、フタ裏の複雑な形状も洗いやすいブラシです。
トムリンソン プラスチック フォーセット
SUGICO(スギコ)¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷フルーツジュース・紅茶・コーヒー・ミルクなど全ての飲料水用です。材質【本体】ポリプロピレン【ボンネット】ナイロン色黒流量(L/min)8耐熱温度(℃)77モデルSPB
トムリンソン セルフクローズ フォーセット
SUGICO(スギコ)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷コーヒーアーン、パーコレーターに最適です。付属品ワッシャー・ナット材質真鍮(クロームメッキ)流量(L/min)7.31耐熱温度(℃)100モデルTL-S-72S-BR
蛇口直結型浄水器 ナチュラル
タカギ¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷【浄水能力】総ろ過水量:1,200L、除去率:80%、JIS S 3201 試験結果。遊離残留塩素。CAT <農薬>。※2-クロロ-4,6-ビスエチルアミノ-1,3,5-トリアジン。2-MIB <かび臭>。※2-MIB:2-メチルイソボルネオール。溶解性鉛。JWPAS B 試験結果(JWPAS Bとは浄水器協会で定めた規格基準)。PFOSおよびPFOA用途キッチンや給湯室の水道水で浄水を飲みたい方に。色ホワイト高さ(mm)142奥行(mm)86交換目安2ヶ月(1日20L使用の場合)、3ヶ月(1日15L使用の場合)、4ヶ月(1日10L使用の場合)ろ過材の種類活性炭、不織布、イオン交換体ろ過流量3.0L/分最小動水圧(使用可能)0.05MPa


















![調理台・スノコ板付バックガードなし マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75266147-260420-02.jpg)