絞り込み
ねじの呼び
材質
ねじピッチ(mm)/山数
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・クロニッケル・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ゼロクローム・ドブメッキ・ニッケル・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
大阪魂・八幡ねじ・WURTH ELEKTRONIK・冨士精密・ボーセイ・ポップリベット・ファスナー・由良産商・日本パワーファスニング・日産ネジ・ケミス・ハードロック工業・フィッシャー・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・PEM・ボサード・ボーセイキャプティブ・ノルトロックジャパン・廣杉計器・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
1,942件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(139件のレビュー)
54,980税込60,478
1箱(180個)
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
52,980税込58,278特価
1箱(10本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 小箱大阪魂(2件のレビュー)
61,880税込68,068
1袋(10000個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
アイナット(鉄/ユニクロ) 大阪魂アイナット(鉄/ユニクロ)大阪魂(4件のレビュー)
82,980税込91,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種 細目(ステンレス) 大阪魂六角ナット 1種 細目(ステンレス)大阪魂(28件のレビュー)
55,980税込61,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)ノルトロックジャパン(30件のレビュー)
75,600税込83,160
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)大阪魂(8件のレビュー)
58,980税込64,878特価
1箱(10000個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
59,200税込65,120
1箱(20本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
種別半ねじ
アイナット(鉄/生地) 大阪魂アイナット(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質表面処理生地
ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(ステンレス)ノルトロックジャパン(2件のレビュー)
53,847税込59,232
1箱(200個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
(+)トラス小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)トラス小ねじ (ステンレス)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
52,980税込58,278特価
1箱(10000個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト ステンレス 定尺SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
79,980税込87,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ) 大阪魂六角ボルト 全ねじ・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)大阪魂(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1箱(500個)
当日出荷から3日以内出荷
ねじの呼びM12材質/仕上鉄/ユニクロメッキ種別全ねじねじピッチ1.75ねじ長さ(mm)-寸法S(mm)19表面処理ユニクロメッキ寸法e(mm)21.9頭部形状六角寸法k(mm)8ねじ山種類メートル並目
(+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
50,980税込56,078
1箱(10000個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
皿ばね 重荷重用(ステンレス) 大陽ステンレススプリング皿ばね 重荷重用(ステンレス)大陽ステンレススプリング(5件のレビュー)
61,980税込68,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類皿ばね
六角ナット 1種 細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 細目(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
55,980税込61,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル細目
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
62,980税込69,278特価
1箱(120個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ブラインドリベット(オールスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(オールスチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1箱(500本)
当日出荷から9日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金など。材質フランジ部/NSスチール、シャフト部/スチール摘要紙箱入リベット種別NSスチールフランジスチールシャフト材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
寸切 荒先(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
88,980税込97,878特価
1箱(150本)
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
タイトアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ドブメッキ)エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
57,980税込63,778
1箱(800本)
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理溶融亜鉛メッキ材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)ノルトロックジャパン(3件のレビュー)
95,980税込105,578
1箱(200枚)
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサードSCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱ボサード
53,980税込59,378
1箱(1000本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
Uボルト 管用(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
64,980税込71,478
1箱(1100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
(+)ナベタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
51,980税込57,178
1箱(10000個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ブラインドリベット(オールステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(オールステンレス)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
52,980税込58,278
1箱(1000個)
当日出荷から3日以内出荷
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。 箱単位の販売です。
材質オールステンレス摘要紙箱入リベット種別NSTステンレスフランジステンレスシャフト
割ピン(鉄/生地)(小箱) 大阪魂割ピン(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1箱(50個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理生地
タイトアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)
63,980税込70,378
1箱(60本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
丸ワッシャー 特寸(ステンレス)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス)(小箱)大阪魂(12件のレビュー)
51,980税込57,178
1箱(200個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304種類丸ワッシャー
Uボルト 管用(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
84,980税込93,478特価
1箱(1400個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式) サンコーテクノ中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式)サンコーテクノ(1件のレビュー)
50,980税込56,078
1セット(50本)
当日出荷から4日以内出荷
貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。締付板厚(mm)1~10付属品ステンレスナット・ワッシャー付種別おねじタイプ適合材ALCパネル
袋ナット(ステンレス)(小箱) 大阪魂袋ナット(ステンレス)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1箱(3000個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(ステンレス)(小箱) 大阪魂寸切 荒先(ステンレス)(小箱)大阪魂
52,980税込58,278
1箱(1000本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(純チタン2種)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(純チタン2種)全ねじ大阪魂(9件のレビュー)
68,980税込75,878特価
1パック(50個)
当日出荷から4日以内出荷
材質純チタン2種種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト由良産商(3件のレビュー)
59,980税込65,978
1箱
当日出荷から5日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
52,980税込58,278
1箱(20個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
パネリードX 小箱(鉄/クロメート) シネジックパネリードX 小箱(鉄/クロメート)シネジック
54,270税込59,697特価
1箱(50本)
当日出荷から5日以内出荷
パネリードXは構造材同士の接合で特に強度に特化した製品です。接合金物・ボルトと同様にも使える新しい接合部材です。
用途中大規模木造建築の構造用途で強度が必要な箇所に。種別全ねじ材質表面処理クロメート
ホーク・アンカーボルト(ステンレス) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(ステンレス)KFC(ケー・エフ・シー)
56,900税込62,590
1箱(50本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
高ナット(ステンレス)(小箱) 大阪魂高ナット(ステンレス)(小箱)大阪魂
50,980税込56,078特価
1箱(9個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/3価ブラック)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/3価ブラック)(小箱)大阪魂
51,980税込57,178
1箱(30個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘