絞り込み
ねじの呼び
  • 2.6mm(1)
  • 3mm(1)
  • 4mm(1)
  • M1.7(9)
  • M2(17)
  • M2.6(25)
  • M3(71)
  • M4(73)
  • M5(55)
  • M6(44)
  • M8(27)
  • M10(15)
  • M10.2(1)
  • M12(14)
  • M12.5(1)
  • M14(1)
  • M14.5(1)
  • M16(5)
  • M20(2)
  • その他(2)
頭部形状
頭部形状
なべ(5)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
低頭(7)
頭部形状
六角(6)
頭部形状
六角穴付き(8)
頭部形状
(5)
頭部形状
超極低頭(6)
材質
  • アルミ
  • ステンレスすべて(7,221)
  • SUS304(4,381)
  • SUS310S(210)
  • SUS316L(177)
  • SUS410(295)
  • SUSXM7(267)
  • チタン(229)
  • 樹脂すべて(1,941)
  • ABS(235)
  • PEEK(109)
  • ジュラコン(R)(156)
  • ナイロン(289)
  • ポリカーボネート(PC)(135)
  • 塩ビ(PVC)(159)
  • 鉄すべて(13,820)
  • S45C(759)
  • SCM435(734)
  • SWCH(130)
  • 黄銅(真鍮)(1,025)
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(6)
取付穴形状
六角穴(1)
取付穴形状
十字穴(8)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(2)
  • 0.45(56山)(3)
  • 0.5(22)
  • 0.7(36山)(25)
  • 0.75(4)
  • 0.8(24)
  • 1(30)
  • 1.25(11)
  • 1.5(9)
  • 1.58(16山)(1)
  • 1.75(9)
  • 2(3)
  • 2.5(1)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • その他(9)
  • アルマイト(2)
  • カラー(24)
  • 無電解ニッケル(3)
  • 生地/未処理(10)
  • 黒アルマイト(6)
3価クロメート・その他・アルマイト・カラー・無電解ニッケル・生地/未処理・黒アルマイト
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 廣杉計器(137)
  • 大阪魂(25)
  • エスコ(17)
  • TRUSCO(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • サイマコーポレーション(6)
  • PEM(3)
  • 由良産商(3)
  • PICUS(大洋精工)(2)
  • ガードロック(2)
  • 撥水道場(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • Rapid(ラピッド)(1)
  • ポップリベット・ファスナー(1)
  • TMEHジャパン(1)
  • 積水(1)
モノタロウ・廣杉計器・大阪魂・エスコ・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・サイマコーポレーション・PEM・由良産商・PICUS(大洋精工)・ガードロック・撥水道場・イマオコーポレーション・サンコーテクノ・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・Rapid(ラピッド)・ポップリベット・ファスナー・TMEHジャパン・積水・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(150)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
222件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミスペーサー(アルミカラー) モノタロウアルミスペーサー(アルミカラー)モノタロウ(4件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
アルミ製で軽量なスペーサー。 アルマイト処理済のため耐食性に優れています。
用途バイクのカスタムパーツとして材質アルミニウム(2A12)表面処理アルマイト処理
丸ワッシャー(アルミA1050)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー(アルミA1050)(パック品)大阪魂(54件のレビュー)
499税込549
1パック(3個)ほか
当日出荷
材質アルミA1050種類丸ワッシャー
六角ナット 1種(アルミ)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種(アルミ)(パック品)大阪魂(23件のレビュー)
399税込439
1パック(34個)ほか
当日出荷
規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
丸ワッシャー 特寸(アルミA1050)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(アルミA1050)(パック品)大阪魂(31件のレビュー)
499税込549
1パック(20個)ほか
当日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質アルミA1050種類丸ワッシャー
六角ボルト 全ねじ(アルミ) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(アルミ)大阪魂(32件のレビュー)
409税込450
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミA5056種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ小ねじ (アルミ)(パック品) 大阪魂(+)ナベ小ねじ (アルミ)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミ(A5052)頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ブッシュ セラミックスブッシュ R0000-0000 廣杉計器ブッシュ セラミックスブッシュ R0000-0000廣杉計器(3件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
材質アルミナ96耐熱温度(℃)1300RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(セラミックスワッシャー) RR-0000-00 廣杉計器ワッシャー(セラミックスワッシャー) RR-0000-00廣杉計器(2件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
耐熱温度(℃)1300材質アルミナ96種類平ワッシャー形状両面研磨
スペーサー(アルミスペーサー) CL-600Eシリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-600Eシリーズ(M=6用)廣杉計器(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M6用仕様端面に鉛レス認識ミゾ付 (L寸20mmまで)種別中空(パイプ)材質鉛レス快削アルミ(KS26)鉛含有量300ppm以下表面処理酸洗RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-300Eシリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-300Eシリーズ(M=3用)廣杉計器(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理) / ARL-E 廣杉計器アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理) / ARL-E廣杉計器
1,498税込1,648特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
種別両メネジ材質アルミ表面処理酸洗RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿小ねじ (アルミ)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ (アルミ)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
429税込472特価
1パック(17個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミ十字穴番号2頭部形状穴の形状十字穴
六角穴付ボルト (アルミ) 大阪魂六角穴付ボルト (アルミ)大阪魂(12件のレビュー)
359税込395特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状全ねじ穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
スペーサー(アルミスペーサー) CL-400Eシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-400Eシリーズ(M=4用)廣杉計器(3件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス小ねじ (アルミ)(パック品) 大阪魂(+)トラス小ねじ (アルミ)(パック品)大阪魂(25件のレビュー)
299税込329特価
1パック(7個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミ頭部形状トラス穴の形状十字穴
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(黒) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(黒)サイマコーポレーション(2件のレビュー)
839税込923
1パック(3本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト黒材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
レンチ式ナッター M8 4個セット 撥水道場レンチ式ナッター M8 4個セット撥水道場
1,198税込1,318
1袋(4個)
当日出荷
専用工具が無くてもレンチがあればリベットナットを装着できる便利用品です。
用途●車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。 ●タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。ねじ径M8×1.25適正かしめ板厚MAX(mm)1.25適正かしめ板厚MIN(mm)0.5下穴径(Φmm)11.1材質(ナット)アルミRoHS指令(10物質対応)対応使用ナットM8×1.25
高強度アルミ(A6056) フニロンナット 由良産商高強度アルミ(A6056) フニロンナット由良産商
419税込461
1パック(8個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
緩み止め効果が大きく、従来品の約1/3の軽量化ながら、ネジ破断荷重の70%の数値で強度区分「4T」(荷重試験(JISB1052 4.2.1)(但し、保証荷重ではなく、ネジ破断まで荷重をかける)を実現。
スペーサー(アルミスペーサー) CL-500Eシリーズ(M=5用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-500Eシリーズ(M=5用)廣杉計器
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M5用材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-600KEシリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-600KEシリーズ(M=6用)廣杉計器(1件のレビュー)
1,688税込1,857
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
レンチ式ナッター M8 8個セット 撥水道場レンチ式ナッター M8 8個セット撥水道場
1,998税込2,198
1袋(8個)
当日出荷
専用工具が無くてもレンチがあればリベットナットを装着できる便利用品です。
用途●車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。 ●タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。ねじ径M8×1.25適正かしめ板厚MAX(mm)1.25適正かしめ板厚MIN(mm)0.5下穴径(Φmm)11.1材質(ナット)アルミRoHS指令(10物質対応)対応使用ナットM8×1.25
金属ネジ(アルミ平ワッシャー) 平ワッシャー AW-0000-00 廣杉計器金属ネジ(アルミ平ワッシャー) 平ワッシャー AW-0000-00廣杉計器(2件のレビュー)
589税込648特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミ種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。重量が軽いため、軽量化に最適です。
用途モータースポーツ、化学備品、医療機器などに。材質アルミ(AL)長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックボルト NBK(鍋屋バイテック会社)セラミックボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から36日以内出荷
高純度アルミナ99.5%のセラミック製。 1500℃での連続使用が可能です。 [[SCX-C]]----六角穴付きボルト [[SCX-H]]----六角ボルト 耐熱性・耐薬品性・電気絶縁性にすぐれています。 セラミックねじの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント材質(本体)Al2O3(アルミナ99.5%)1袋入数(個)1ねじ規格並目
脱落防止ワッシャ専用取付工具 NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ワッシャ専用取付工具NBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
脱落防止ワッシャ用専用取付工具。 脱落防止ワッシャ[[SWAS-SC]]の取りつけを容易にします。 先端のマグネットが脱落防止ワッシャ[[SWAS-SC]]を保持するため、作業効率が向上します。
用途ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器1袋入数(個)1
スペーサー(アルミスペーサー) CL-500KEシリーズ(M=5用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-500KEシリーズ(M=5用)廣杉計器
1,498税込1,648特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-2000Eシリーズ(M=2用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-2000Eシリーズ(M=2用)廣杉計器(2件のレビュー)
969税込1,066特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(青) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(青)サイマコーポレーション(1件のレビュー)
839税込923
1パック(2本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
材質アルミニウム表面処理カラーアルマイト青頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(赤) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(赤)サイマコーポレーション(3件のレビュー)
839税込923
1パック(3本)ほか
当日出荷から15日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト赤材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) BSL-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) BSL-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,088税込2,297特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿小ねじ 小頭 (アルミ)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 (アルミ)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(13個)ほか
翌々日出荷
材質アルミ十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.25頭部形状皿小頭寸法k(mm)1.4穴の形状十字穴寸法dk(mm)6ねじの呼びM4十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
六角ボルト(全ねじ(アルミ(AL)/生地) 大阪魂六角ボルト(全ねじ(アルミ(AL)/生地)大阪魂
409税込450
1パック(2個)ほか
翌々日出荷
材質アルミ(AL)種別全ねじ表面処理生地(または標準)頭部形状六角
インサートナット(アルミ インサートナット ネジ込) IRL-0000K 廣杉計器インサートナット(アルミ インサートナット ネジ込) IRL-0000K廣杉計器(2件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
セラミックス ワッシャー / RR-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器セラミックス ワッシャー / RR-0000-00 RoHS2対応品廣杉計器
1,498税込1,648特価
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
材質アルミナ96表面処理両面研磨耐熱温度(℃)1300
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミサイマコーポレーション(2件のレビュー)
719税込791
1パック(8本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。 1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。 M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
頭部形状超極低頭材質アルミニウム穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ スペーサー(六角・酸洗処理) / ASL-E 廣杉計器アルミ スペーサー(六角・酸洗処理) / ASL-E廣杉計器(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3種別両メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ねじチェッカー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ねじチェッカーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
30種類以上のねじの判別が可能です。
材質アルミ、アルマイトメッキ仕上げサイズ対応サイズ一覧(ボルト用/ナット・ワッシャー用共通) ◇メートルねじ ISO規格:M2・2.6・3・3.5・4・5・6・8・10・12・16・20・細目M8・10・12(1.5・1.25) 旧JIS規格:M3・4・5 ◇インチねじ ウィット(W):W3/16・1/4・5/16・3/8・5/8 ユニファイ並目(UNC):No.4・6・8・10・12 ユニファイ細目(UNF):1/4・5/16・3/8・1/2
アルミ CDスタッド AL-S(アジア 大阪魂アルミ CDスタッド AL-S(アジア大阪魂
667税込734
1セット(16個)ほか
翌々日出荷
ARK600 超強度六角ボルト 由良産商ARK600 超強度六角ボルト由良産商(1件のレビュー)
699税込769
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
アルミ ブッシュ(切削品) 廣杉計器アルミ ブッシュ(切削品)廣杉計器
1,498税込1,648
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
材質鉛レス快削アルミ(CB156)表面処理酸洗RoHS指令(10物質対応)対応

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘