絞り込み
ねじの呼び
- 5.1mm
- M2(2,271)
- M2.3(725)
- M2.5(1,051)
- M2.6(1,815)
- M3(7,497)
- M3.5(1,573)
- M4(11,014)
- M5(8,707)
- M6(8,810)
- M8(7,095)
- M10(5,634)
- M12(4,844)
- M14(1,564)
- M16(3,015)
- M18(940)
- M20(2,112)
- M22(1,014)
- M24(1,241)
- M30(723)
- W3/8(706)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

丸(3)

丸皿(2)

皿(4)
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(3)
- SUS410(1)
- SUSXM7(2)
- 鉄(4)
取付穴形状

十字穴(8)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2.2(26)
表面処理
- 6価ユニクロ(2)
- パシペート(2)
- ユニクロ(2)
- 茶ブロンズ(1)
6価ユニクロ・パシペート・ユニクロ・茶ブロンズ
ブランド
- 大阪魂(65)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- 天野製作所(2)
- ヤマヒロ(1)
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・天野製作所・ヤマヒロ
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

コーススレッド ラッパ(中容量・少容量)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥209~税込¥230~1パック(4本)ほか当日出荷から9日以内出荷ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。25mm~57mm・・・全ねじタイプ 65mm~120mm・・・半ねじタイプ用途木工用造作ビス
ステンレス(XM-7) コーススレッド フレキ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(11本)ほか当日出荷から4日以内出荷ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適用途木工用造作ビス
ユニクロ 木ネジ 丸頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,598税込¥1,7581箱(6本×5パック)当日出荷から9日以内出荷・頭形状:丸頭 ・ユニクロメッキ用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
ステンレス コーススレッド ラッパ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥449~税込¥494~1袋(11本)ほか当日出荷から9日以内出荷マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。サビにくく屋外や水回りの施工に最適です。用途木工用造作ビス
ステンレス(XM-7) コーススレッド ラッパ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(60本)ほか当日出荷ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適用途木工用造作ビス表面処理パシペート
ビックス 焼入 二条皿木ねじ (鉄/六価ユニクロ)
天野製作所¥2,300~税込¥2,530~1箱(250本)ほか3日以内出荷浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。強力なインパクトドライバーにも対応可能!用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。材質鉄表面処理六価ユニクロ頭部形状皿
ビックス 焼入 二条丸木ねじ (鉄/六価ユニクロ)
天野製作所¥2,200~税込¥2,420~1箱(250本)ほか3日以内出荷浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。強力なインパクトドライバーにも対応可能!用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。材質鉄表面処理六価ユニクロ頭部形状丸穴の形状十字穴
BK ステン(+)サラモクネジ
大阪魂¥667税込¥7341セット(7個)4日以内出荷長さ(mm)63十字穴番号3呼び径5.1寸法d(mm)5.1寸法K(mm)2.85寸法m(mm)6.4ピッチP(mm)2.2寸法dk(mm)10.2
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)