絞り込み
ねじの呼び
- No.0
- M2(2,271)
- M2.3(725)
- M2.5(1,051)
- M2.6(1,815)
- M3(7,497)
- M3.5(1,573)
- M4(11,014)
- M5(8,707)
- M6(8,810)
- M8(7,095)
- M10(5,634)
- M12(4,844)
- M14(1,564)
- M16(3,015)
- M18(940)
- M20(2,112)
- M22(1,014)
- M24(1,241)
- M30(723)
- W3/8(706)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(2)

ボタン(4)

低頭(5)

六角穴付き(5)

六角穴付き皿(1)

極低頭(5)

皿(4)
材質
- ステンレスすべて(17)
- SUS304(14)
- 鉄すべて(7)
- SCM435(5)
取付穴形状

六角穴(16)

十字穴(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.31(80山)(19)
- 0.4(5)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(10)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価ブラック・3価ホワイト・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- 大阪魂(20)
- ボサード(7)
- アンブラコ(2)
大阪魂・ボサード・アンブラコ
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(10件のレビュー)¥539税込¥5931パック(3個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(4件のレビュー)¥429~税込¥472~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
3カ-W +チョウテイトウネジ(AHN2
大阪魂¥667税込¥7341袋(140個)当日出荷から翌々日出荷ピッチ(mm)0.4寸法H(mm)0.3寸法D(Φmm)3.4表面処理3価ホワイト頭部形状超低頭ねじ寸法M#0ねじの呼びM2
六角穴付ボタンボルト UNF(SCM/黒色)(小箱)
ボサード¥29,980税込¥32,9781箱(500本)3日以内出荷六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(細目)です。以下のようなメリットがあります。 1.振動などの緩みに強い 2.締付けの微調整も可能 3.薄板など嵌合部が短い締結に有利 4.締付トルクが小さい用途頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが気にならず引っかかりにくくて安全です。 見た目が美しいという特徴があります。種別全ねじ材質SCM表面処理生地(黒色)頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
ユニクロ+チョウテイトウネジ(AHN2
大阪魂¥5,787税込¥6,3661袋(2000個)9日以内出荷長さ(mm)8ピッチ(mm)0.4寸法H(mm)0.3寸法D(Φmm)3.4表面処理ユニクロ頭部形状超低頭ねじ寸法M#0ねじの呼びM2
3カ-B +チョウテイトウネジ(AHN2
大阪魂¥667税込¥7341袋(113個)翌々日出荷長さ(mm)5ピッチ(mm)0.4寸法H(mm)0.3寸法D(Φmm)3.4表面処理3価ブラック頭部形状超低頭ねじ寸法M#0ねじの呼びM2
六角穴付皿ボルト UNF(SCM/黒色)(小箱)
ボサード¥43,980税込¥48,3781箱(500本)3日以内出荷頭部が皿形状(皿頭)の六角穴付ボルトのユニファイ規格(細目)です。以下のようなメリットがあります。 1.振動などの緩みに強い 2.締付けの微調整も可能 3.薄板など嵌合部が短い締結に有利 4.締付トルクが小さい用途ザグリ(座ぐり)加工をして使用することで、締結後は相手材表面とボルト頭部とが面一(つらいち)になり仕上が綺麗です。 エンジンなどコンパクトさと同時に振動対策も考慮しなければならい用途に広く用いられています。材質SCMねじ山種類ユニファイ細目(UNF)表面処理生地(黒色)頭部形状皿穴の形状六角穴種別全ねじ
六角穴付皿ボルト UNF(ステンレス)(小箱)
ボサード¥24,980~税込¥27,478~1箱(500本)3日以内出荷頭部が皿形状(皿頭)の六角穴付ボルトのユニファイ規格(細目)です。以下のようなメリットがあります。 1.振動などの緩みに強い 2.締付けの微調整も可能 3.薄板など嵌合部が短い締結に有利 4.締付トルクが小さい用途ザグリ(座ぐり)加工をして使用することで、締結後は相手材表面とボルト頭部とが面一(つらいち)になり仕上が綺麗です。 エンジンなどコンパクトさと同時に振動対策も考慮しなければならい用途に広く用いられています。種別全ねじ材質ステンレス表面処理生地頭部形状皿穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付ボタンボルト UNF(ステンレス)(小箱)
ボサード¥37,980~税込¥41,778~1箱(500本)3日以内出荷六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(細目)です。以下のようなメリットがあります。 1.振動などの緩みに強い 2.締付けの微調整も可能 3.薄板など嵌合部が短い締結に有利 4.締付トルクが小さい用途頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが気にならず引っかかりにくくて安全です。 見た目が美しいという特徴があります。種別全ねじ材質ステンレス表面処理生地頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付止めねじ くぼみ先 UNF
ボサード¥11,980税込¥13,1781箱(100本)3日以内出荷六角穴付止めねじのユニファイ(細目)規格品です。 細目はピッチが細かいため緩みに強く微調整もしやすいといったメリットがあります。 ユニファイ規格なので欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。相手に食い込ませて使用します。用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角穴付ボルト UNF(ボサード品)
ボサード¥4,698~税込¥5,168~1箱(100本)3日以内出荷から12日以内出荷六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格
六角穴付き止めねじ(UNF)(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地)(小箱)
アンブラコ¥68,980~税込¥75,878~1箱(100個)9日以内出荷ねじの呼び#0材質鉄穴の形状六角穴表面処理生地山数80先端形状くぼみ先寸法A(mm)1.44寸法t(mm)0.8898寸法C(mm)(最大)0.84、(最小)0.69寸法W(mm)0.7112頭部形状六角穴付き
六角穴付ボルトユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地)(小箱)
アンブラコ¥44,980税込¥49,4781箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷種別-材質鉄表面処理生地頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付皿ボルト UNF (ステンレス)(小箱)
大阪魂¥22,980~税込¥25,278~1箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷種別-頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス)(小箱) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂¥9,898~税込¥10,888~1箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付ボタンボルト UNF (ステンレス)(小箱)
大阪魂¥22,980税込¥25,2781箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷種別-頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)