カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ボルト(19)
        • ワッシャー・スペーサー(1)
        • ねじ(21)

ねじ・ボルト・釘 :「鍋 15L」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明))大阪魂(35件のレビュー)
21税込23特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリカーボネート透明頭部形状穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(10件のレビュー)
599税込659特価
1パック(110個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
599税込659
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
+鍋セムスP=2(鉄/三価クロメート) 大阪魂+鍋セムスP=2(鉄/三価クロメート)大阪魂(3件のレビュー)
649税込714
1パック(60個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
頭部形状鍋セムス材質/仕上鉄/三価クロメート穴の形状十字穴種類P=2(SW組込)
(+)鍋小ネジ(レニー) 大阪魂(+)鍋小ネジ(レニー)大阪魂(5件のレビュー)
35税込39
1個
当日出荷から5日以内出荷
頭部形状材質RENY(レニー)穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(13件のレビュー)
619税込681
1パック(200個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
表面処理クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
689税込758
1パック(90個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(黄銅・ニッケル鍍金) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(黄銅・ニッケル鍍金)大阪魂(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(65個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上黄銅/ニッケル鍍金十字穴番号#2頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス)大阪魂(10件のレビュー)
799税込879
1パック(36個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 小箱 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 小箱大阪魂(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304相当)頭部形状ナベ穴の形状十字穴
樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ1袋入数(個)5ねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
SUB ウレタン付ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SUB ウレタン付ストッパボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
729税込802特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
寸法L1(mm)3
SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)耐熱温度(℃)180頭部形状穴の形状十字穴
六角穴付きショルダーボルト NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付きショルダーボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
位置決め、治具固定用の精密ボルト。
ねじ規格並目材質(本体)SUM22L、浸炭窒化(硬度550-650HV)・研削/四三酸化鉄皮膜(黒)
(+)鍋セムスP=4(鉄/三価クロメート) 大阪魂(+)鍋セムスP=4(鉄/三価クロメート)大阪魂(15件のレビュー)
529税込582
1パック(75個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/三価クロメート種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状鍋セムス穴の形状十字穴
(+)鍋セムスP=2(SUS) 大阪魂(+)鍋セムスP=2(SUS)大阪魂(3件のレビュー)
659税込725
1パック(33個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
頭部形状鍋セムス材質SUS穴の形状十字穴種類P=2(SW組込)
HP ステンレス小ネジ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス小ネジ 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
189税込208
1パック(6本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス(SUS XM7)の鍋小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS XM7)ねじの種類全ネジ
HP ユニクロ 小ネジ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ 小ネジ 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
129税込142
1パック(4本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの鍋小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチールねじの種類全ネジ表面処理ユニクロ
SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質PEEK穴の形状六角穴頭部形状六角穴付き
SPP-H 樹脂ねじ(PP/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPP-H 樹脂ねじ(PP/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
719税込791特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質PP頭部形状六角
SSB-A ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSB-A ストッパボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質S45C
タッピングねじ 鍋頭 黒(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)タッピングねじ 鍋頭 黒(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
149税込164
1パック(18本)
当日出荷から翌々日出荷
・頭形状:鍋頭 ・色:黒(ブラック)
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート)大阪魂(22件のレビュー)
479税込527
1パック(150個)
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/クロメート十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
樹脂ねじ(POM / 蝶ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(POM / 蝶ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
329税込362
1個
当日出荷
金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 工具を使用せずに脱着が可能です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備1袋入数(個)10ねじ規格並目材質(本体)POM(ポリアセタール)
極低頭六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)極低頭六角ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
頭部高さの低い六角ボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化1袋入数(個)10ねじ規格並目
SSB-B・SSBS-B ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSB-B・SSBS-B ストッパボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
259税込285
1個
翌日出荷から7日以内出荷
SUS ウレタン付ストッパスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SUS ウレタン付ストッパスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1個
翌日出荷から4日以内出荷
SPA-H 樹脂ねじ(RENY/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-H 樹脂ねじ(RENY/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
499税込549
1パック(10個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
SPE-H 樹脂ねじ(PEEK/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-H 樹脂ねじ(PEEK/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1パック(10個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
材質PEEK頭部形状六角
トラス頭小ネジ(鉄/ニッケルメッキ) 小箱単位 大阪魂トラス頭小ネジ(鉄/ニッケルメッキ) 小箱単位大阪魂(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(600個)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
十字穴の付いたトラス頭の小ねじです。頭部は鍋頭よりも大きく緩やかな丸みをおびており、座面は平らです。座彫りのないフラットな金具などの固定に使用します。シルバーに輝くニッケルメッキ処理がされています。
頭部形状トラス材質穴の形状十字穴表面処理ニッケル
SPS-H 樹脂ねじ(PPS/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-H 樹脂ねじ(PPS/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
589税込648
1パック(10個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
樹脂ねじ(RENY / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化ねじ規格並目材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
HP ユニクロ 小ネジ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ 小ネジ 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
789税込868
1箱(8本×5パック)
翌々日出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの一般的な鍋小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチールねじの種類全ネジ表面処理ユニクロ
ステンレス鍋小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス鍋小ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)
559税込615
1パック(50本)ほか
翌々日出荷
ステンレス(SUS XM7)の鍋小ねじです。
材質ステンレス(SUSXM7)ねじの種類全ネジ
ユニクロ鍋小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ鍋小ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)
269税込296
1パック(50本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの鍋小ねじです。
材質スチールねじの種類全ネジ表面処理ユニクロ
トラス頭小ネジ(真鍮/ニッケルメッキ) 小箱単位 大阪魂トラス頭小ネジ(真鍮/ニッケルメッキ) 小箱単位大阪魂
9,498税込10,448
1箱(1500個)ほか
翌々日出荷
十字穴の付いたトラス頭の小ねじです。頭部は鍋頭よりも大きく緩やかな丸みをおびており、座面は平らです。座彫りのないフラットな金具などの固定に使用します。シルバーに輝くニッケルメッキ処理がされています。
頭部形状トラス材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ穴の形状十字穴
高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,899税込4,289
1袋(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
・ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。・高強度ステンレス六角穴付きボルト SNSLGのガス抜き穴つきタイプ。・引張強さ1000N/mm 2 、0.2%耐力800N/mm 2・一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。・SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。・非磁性。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
樹脂ねじ(導電性PEEK / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(導電性PEEK / 六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
959税込1,055
1個
翌日出荷から3日以内出荷
導電性を持ったPEEK製六角穴付きボルトです。 接触や摩擦による静電気の帯電防止の用途に。 PEEK材と同等の機械的性質・耐薬品性・耐熱性・耐水性・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン,カーボン配合)(黒色)
ネジコム(樹脂ねじ)|樹脂ねじ(PEEK GF30/六角穴付きボルト) SPEG‐C NBK(鍋屋バイテック会社)ネジコム(樹脂ねじ)|樹脂ねじ(PEEK GF30/六角穴付きボルト) SPEG‐CNBK(鍋屋バイテック会社)
1,329税込1,462
1袋(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
・ガラス繊維含有により、強度を高めたPEEK製の六角穴付きボルト。通常のPEEKに比べ素材の引張強さが約1.7倍です。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途<用途>FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ入数10
樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘