カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ボルト(6)
        • ナット(12)
        • ねじ(9)
        • スプリュー・ヘリサート(2)
        • プラグ・止め輪・ピン(11)
絞り込み

ねじ・ボルト・釘 :「1/4-20UNC」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
  • 1/4-20unc ボルト
  • 1/4-20uncネジ
  • 1/4 20unc ボルト
40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コート付き (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コート付き (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(15件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(13個)
    当日出荷
    材質ステンレスねじの種類ナットねじ山種類UNC
  • 六角ナット ユニファイねじ並目(UNC)(鉄/生地)(パック品) 大阪魂

    六角ナット ユニファイねじ並目(UNC)(鉄/生地)(パック品)

    大阪魂(6件のレビュー)
    ¥468税込¥515
    1パック(10個)
    当日出荷
    材質鉄ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類UNC
  • ナイロンナット ユニファイ(UNC)(鉄/ユニクロ)(パック品) ロックファスナー

    ナイロンナット ユニファイ(UNC)(鉄/ユニクロ)(パック品)

    ロックファスナー(5件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(13個)
    当日出荷
    材質鉄表面処理ユニクロねじ山種類UNC
  • SUSフランジN(Sツキ 大阪魂

    SUSフランジN(Sツキ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ナット自体の座面を大きくする必要が無いため、平径は小型が標準になります。 フランジ径を更に大きくした「ツバ大」タイプもございます。 セレート付は相手材を傷つける場合がございますので、用途に合わせて使い分けが必要です。 サンコー社員の独り言1・・・ フランジナットでは取扱いの無い大きな径をお問い合わせの際には、「スカートナット」はいかがでしょうか? S45C品で、M24までございますので、もしもの際には一度ご検討宜しくお願い致します。 サンコー社員の独り言2・・・ フランジナットのM14は市場性が無く、JIS規格上でも「なるべく用いない」とあるため 普段は、ハルダー製品・ニューストロング製品・杉本製品で提案しております 検索の際には ハルダー製品:HA-00-N008 ニューストロング製品:W5-00-M001 杉本製品:N0-08-S360 で検索して頂くとスムーズに行えます(いずれも熱処理品・セレート無し品です)
    材質ステンレス
  • SUS316 ナット(UNC(コートナシ 大阪魂

    SUS316 ナット(UNC(コートナシ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(13個)
    翌々日出荷
  • SUS UNCジャミNT 大阪魂

    SUS UNCジャミNT

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(9個)
    翌々日出荷
    呼び径1/4-20UNC
  • 六角ナット ユニファイねじ並目(UNC)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    六角ナット ユニファイねじ並目(UNC)(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(1200個)
    翌々日出荷
    材質鉄ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類UNC
  • 六角ナット(UNC(S45C/生地) 大阪魂

    六角ナット(UNC(S45C/生地)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    材質S45C表面処理生地(または標準)
  • 3カ-W ナイロンN (UNC 大阪魂

    3カ-W ナイロンN (UNC

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(16個)
    翌々日出荷
    形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
  • SUS316 ナイロンN (UNC 大阪魂

    SUS316 ナイロンN (UNC

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
  • 1/4"-20 [UNC]リコイルインサートネジ(10コ) エスコ

    1/4"-20 [UNC]リコイルインサートネジ(10コ)

    エスコ
    ¥870税込¥957
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949VG-14
  • SUSボタンCAP(UNC1/4-20X 大阪魂

    SUSボタンCAP(UNC1/4-20X

    大阪魂
    ¥920税込¥1,012
    1個
    翌々日出荷
  • SHNS六角ナット(インチ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SHNS六角ナット(インチ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1パック(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ六角ナット
  • 皿小ねじ・ナットセット (ステンレス製) エスコ

    皿小ねじ・ナットセット (ステンレス製)

    エスコ
    ¥17,500税込¥19,250
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:サイズ(入数):#2×3/16"(4)、#2×1/4"(4)、#2×5/16"(4)、#2×3/8"(4)、#4×3/16"(4)、#4×1/4"(4)、#4×5/16"(4)、#4×3/8"(4)、#4×1/2"(4)、#6×1/4"(4)、#6×5/16"(4)、#6×3/8"(4)、#6×1/2"(4)、#6×5/8"(4)、#8×1/4"(4)、#8×5/16"(4)、#8×3/8"(4)、#8×1/2"(4)、#8×5/8"(4)、#10×5/16"(4)、#10×3/8"(4)、#10×1/2"(4)、#10×5/8"(4)、#10×3/4"(4)、1/4"×3/8"(4)、1/4"×1/2"(4)、1/4"×5/8"(4)、1/4"×3/4"(4)、ナット#2(16)、ナット#4(20)、ナット#6(20)、ナット#8(20)、ナット#10(20)、ナット1/4"(16)。UNC(並目)。並目ねじ。
    材質【六角ナット・ばね座金】SUS304相当材、【小ねじ】SUS XM-7、【平座金】SUS304山数#2:56、#4:40、#6・#8:32、#10:24、1/4”:20ケース寸法(mm)275×185×28頭部形状(+)皿頭
  • 小形六角ナット SUS304 ユニファイ並目/UNC 薄型 ラクテム

    小形六角ナット SUS304 ユニファイ並目/UNC 薄型

    ラクテム
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角ユニファイナットです。UNC(並目)、UNF(細目)の2種類ラインナップございます。市販品よりも30%~最大65%程度薄く仕上げており省スペースでご使用いただけます。六角対辺はインチ規格ではなく一般的なミリ用のスパナを使用できます。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。
    用途ユニファイネジの固定、保持に。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類UNC(並目)
  • ネジ変換ボルト ユニファイ(並目・UNC) ラクテム

    ネジ変換ボルト ユニファイ(並目・UNC)

    ラクテム
    ¥1,180税込¥1,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    外径インチネジ、内径メートル並目ネジ穴の変換用アダプタです。既存のユニファイ並目(UNC)ネジ穴にインサートすることでメートル並目ネジ穴へ変換できます。輸入品などのインチ、ユニファイ規格穴に対し、国内規格のネジを使用することができます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。外径ユニファイ細目(UNF)のタイプもございます。
    用途インチ穴、ユニファイ穴のサイズ変換や補修などに。材質【六角ボルト・座金】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類【内径】メートル並目【外径】ユニファイ 並目(UNC)
  • 六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 インチねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。
    用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-501袋入数(個)1
  • CAP(UNC(アンブラコ 大阪魂

    CAP(UNC(アンブラコ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,419~税込¥2,661~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ・頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。・インチねじタイプ。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ「SKH(INCH)」をご使用ください。
    用途<用途>。・インチねじを使用する機器・装置のスペース化材質(本体)SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角入数10
  • ステン(-)UNC(マルヒラ 大阪魂

    ステン(-)UNC(マルヒラ

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状丸平穴の形状すりわり
  • SUSボタンCAP(UNC 大阪魂

    SUSボタンCAP(UNC

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
  • CAP(UNC 大阪魂

    CAP(UNC

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥2,036税込¥2,240
    1個
    翌々日出荷
  • SUS316CAP(UNC 大阪魂

    SUS316CAP(UNC

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個
    翌々日出荷
  • ピーク6カクBT(UNC 大阪魂

    ピーク6カクBT(UNC

    大阪魂
    ¥778~税込¥856~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    呼び径(UNC)1/4-20寸法H(mm)4.3688寸法B(mm)11.125寸法H(inch)0.172寸法B(inch)0.438
  • 20ヤマSUSボタンCAP(UNC 大阪魂

    20ヤマSUSボタンCAP(UNC

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個
    翌々日出荷
    サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC1/4-20寸法d(mm)6.3寸法t(mm)2.209寸法k(mm)3.352寸法dk(mm)11.099穴径(inch)六角穴:5/32
  • 20ヤマボタンCAP(UNC 大阪魂

    20ヤマボタンCAP(UNC

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)1"3/4サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC1/4-20寸法d(mm)6.3寸法t(mm)2.209寸法k(mm)3.352寸法dk(mm)11.099穴径(inch)六角穴:5/32
  • 20ヤマSUS316CAP(UNC 大阪魂

    20ヤマSUS316CAP(UNC

    大阪魂
    ¥1,005税込¥1,106
    1個
    翌々日出荷
    サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC1/4-20寸法d(mm)6.3寸法t(mm)3.048寸法k(mm)6.35寸法dk(mm)9.525寸法ds(mm)6.35穴径(inch)六角穴:3/16長さ(inch)1"1/4
  • 20ヤマCAP(UNC(アンブラコ 大阪魂

    20ヤマCAP(UNC(アンブラコ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC1/4-20寸法d(mm)6.3寸法t(mm)3.048寸法k(mm)6.35寸法dk(mm)9.525寸法ds(mm)6.35穴径(inch)六角穴:3/16
  • 20ヤマサラCAP(UNC 大阪魂

    20ヤマサラCAP(UNC

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC1/4-20寸法d(mm)約6.3寸法t(mm)2.819寸法k(mm)4.089寸法dk(mm)13.487寸法ds(mm)6.35穴径(inch)六角穴:5/32長さ(inch)2"1/2
  • ボタンCAP(UNC 大阪魂

    ボタンCAP(UNC

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(6個)ほか
    翌々日出荷
  • 樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,359~税込¥4,795~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
    用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)頭部形状なべ穴の形状十字穴入数10
  • 樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,049~税込¥5,554~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 。・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
    用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/耐水ポンプ/ケミカルポンプ種別全ねじ材質(本体)PEEK頭部形状六角穴付き穴の形状六角入数10
  • 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,409~税込¥4,850~
    1袋(10個)
    4日以内出荷から42日以内出荷
    材質(本体)SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
  • 樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト / インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,519~税込¥4,971~
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    ・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 。・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
    用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ種別全ねじ材質(本体)PEEK寸法B(mm)0.438頭部形状六角破断荷重(N)1742ねじの呼び1/4-20UNC入数10ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)寸法L1(inch)11/64ねじり破断トルク(N・m)2.04
  • 樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,698税込¥5,168
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1袋入数(個)10
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,419税込¥7,061
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    ・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 。・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
    用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/耐水ポンプ/ケミカルポンプ材質(本体)PEEK質量(g)1.1寸法L(mm)36895寸法L1(mm)0.25寸法B(mm)46097寸法D1(mm)0.375破断荷重(N)1742ねじの呼び1/4-20UNC入数10ねじり破断トルク(N・m)2.04
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,269税込¥6,896
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    ・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 。・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
    用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ色うす茶L1-1/4材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)質量(g)1.4L111/64寸法B(mm)0.438頭部形状六角首下長(mm)32破断荷重(N)1742ねじの呼び1/4-20UNC入数10ねじり破断トルク(N・m)2.04
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,089税込¥6,698
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    ・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
    用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ色うす茶L1-1/4材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)質量(g)1.9L10.175十字穴番号3D10.492頭部形状なべ首下長(mm)32破断荷重(N)1742穴の形状十字穴ねじの呼び1/4-20UNC入数10ねじり破断トルク(N・m)2.04
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,069税込¥3,376
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    ・頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。・インチねじタイプ。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ「SKH(INCH)」をご使用ください。
    用途<用途>。・インチねじを使用する機器・装置のスペース化種別半ねじ材質(本体)SUS304相当頭部形状六角穴付き小頭首下長(mm)32穴の形状六角穴寸法L(inch)1-1/4入数10ねじ山種類UNC
  • BKステン+UNC(サラ(U-CUT 大阪魂

    BKステン+UNC(サラ(U-CUT

    大阪魂
    ¥17,640税込¥19,404
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    材質ステンレス表面処理BKステン頭部形状皿穴の形状十字穴

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘