カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ボルト(151)
        • ナット(31)
        • ワッシャー・スペーサー(256)
        • (7)
        • ねじ(420)
        • スプリュー・ヘリサート(2)
        • プラグ・止め輪・ピン(60)
        • アンカーボルト(85)
絞り込み
ブランド
ねじの呼び
材質
ねじピッチ(mm)/山数
0.5・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・1・1.25・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・3.2・22・25・35・その他
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パシペート・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ねじ・ボルト・釘 :「8.5φ」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
1,012件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形六角トリーマ 細目P=1(JIS W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂小形六角トリーマ 細目P=1(JIS W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
4,998税込5,498
1箱(80個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの呼びM10ねじピッチ1.25材質種類P=1(JISW組込)寸法a(mm)4.8座金外径×厚さ(mm)22×1.6表面処理ユニクロ寸法e(mm)16.2頭部形状小形六角トリーマ組込寸法s(mm)14寸法k(mm)7寸法dk(Φmm)13.5ねじ山種類メートル細目
丸ワッシャー(ポリカーボネート) 大阪魂丸ワッシャー(ポリカーボネート)大阪魂(35件のレビュー)
409税込450
1パック(24枚)
当日出荷
材質ポリカーボネート種類丸ワッシャー
丸ワッシャー JIS(鉄/パーカー)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー JIS(鉄/パーカー)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
478税込526
1パック(34個)
当日出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理パーカー
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)大阪魂(9件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1箱(200個)
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノシーティーアンカー CTタイプサンコーテクノ(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(100本)
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
オールアンカー TRUSCOオールアンカーTRUSCO(6件のレビュー)
1,248税込1,373
1パック(14本)ほか
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。材質/仕上スチール適合材コンクリート
鬼目ナット Sタイプ (三価ホワイト)(パック品) 大阪魂鬼目ナット Sタイプ (三価ホワイト)(パック品)大阪魂(26件のレビュー)
539税込593
1パック(8個)ほか
当日出荷
木工用、ツバ付タイプのねじ込み式インサートナットです。 外周の螺旋歯は挿入抵抗が少なく、割れを防ぎ無理なく真直ぐねじ込みます。 特殊な歯先により、引張り強度、締付けトルクがさらに強力になりました。 六角レンチ穴採用の為、自動挿入機を使ってもナットに共回り、抜けが防止できます。
表面処理三価ホワイト
丸ワッシャー JIS(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー JIS(ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(30件のレビュー)
499税込549
1パック(12個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理ブラック
歯付き座金 外歯形(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング歯付き座金 外歯形(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(31件のレビュー)
439税込483
1パック(50個)
当日出荷
外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質ステンレス(SUS304)種類歯付き座金 外歯形
角根 丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(ステンレス) 大阪魂角根 丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(ステンレス)大阪魂(50件のレビュー)
559税込615特価
1パック(12個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
9,298税込10,228
1箱(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/クローム)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(9個)
翌々日出荷
ねじの呼びM5ねじピッチ0.8材質種類P=2(SW組込)寸法t(mm)(最小)2.5寸法S(mm)4表面処理クローム寸法D1(Φmm)(最大)8.5頭部形状六角穴付き寸法b(mm)22寸法K(mm)5穴の形状六角穴寸法dk(Φmm)8.5
ワッシャー(ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00 廣杉計器ワッシャー(ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00廣杉計器(10件のレビュー)
799税込879特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種類平ワッシャー
袋ナット(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂袋ナット(ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(28件のレビュー)
569税込626
1パック(7個)
当日出荷
表面処理ブラックねじ山種類メートル並目
ワッシャー(ナイロンワッシャー) NN-0000-00 廣杉計器ワッシャー(ナイロンワッシャー) NN-0000-00廣杉計器(22件のレビュー)
719税込791特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
半透明種類平ワッシャー
ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00 廣杉計器ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00廣杉計器(13件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1袋(50個)
当日出荷から15日以内出荷
白色不透明種類平ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(34件のレビュー)
499税込549
1パック(10個)ほか
当日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理ブラック
角ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂角ワッシャー 特寸(ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
419税込461
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類角ワッシャー
芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO芯棒打込み式アンカー オールアンカーTRUSCO(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10本)ほか
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
カールPCプラグ カールカールPCプラグカール(14件のレビュー)
999税込1,099
1箱(70本)ほか
当日出荷
コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
鬼目ナット Dタイプ (三価ホワイト)(小箱) 大阪魂鬼目ナット Dタイプ (三価ホワイト)(小箱)大阪魂(10件のレビュー)
8,398税込9,238
1箱(300個)
当日出荷
木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
丸ワッシャー(アルミA1050)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー(アルミA1050)(パック品)大阪魂(54件のレビュー)
499税込549
1パック(17個)
当日出荷
材質アルミA1050種類丸ワッシャー
ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム)TRUSCO(2件のレビュー)
719税込791
1パック(175個)ほか
当日出荷
おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム種類平ワッシャー
ワッシャー CC(ジュラコン(R)) 廣杉計器ワッシャー CC(ジュラコン(R))廣杉計器(7件のレビュー)
559税込615特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
乳白色種類平ワッシャー耐熱温度(℃)110(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)
内歯ワッシャー(鉄/三価クロメート) 大阪魂内歯ワッシャー(鉄/三価クロメート)大阪魂(7件のレビュー)
579税込637
1パック(220個)
当日出荷
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート種類内歯ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー ウィット(ステンレス)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー ウィット(ステンレス)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
499税込549
1パック(17個)
当日出荷
材質/仕上ステンレス種類丸ワッシャー
樹脂ネジ(ピーク六角穴付ボルト) PEC-0000 六角穴付ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(ピーク六角穴付ボルト) PEC-0000 六角穴付ボルト廣杉計器
1,398税込1,538特価
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)うす茶頭部形状六角穴付き熱変形温度(℃)152(1.82Mpa)UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
アンカー Cタイプ モノタロウアンカー Cタイプモノタロウ(126件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(50本)
当日出荷
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等材質スチール製仕上処理電気亜鉛メッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
丸ワッシャー 薄口(ステンレス)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー 薄口(ステンレス)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
448税込493
1パック(34個)
当日出荷
材質ステンレス種類丸ワッシャー
六角穴付き組込ボルト(ステンレス) TRUSCO六角穴付き組込ボルト(ステンレス)TRUSCO(13件のレビュー)
619税込681
1パック(14個)ほか
当日出荷
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
丸ワッシャー 特寸(鉄/ドブ) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/ドブ)大阪魂(9件のレビュー)
499税込549
1パック(9個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質種類丸ワッシャー表面処理ドブ
ステンレス 六角穴付ボルト 全ねじ 八幡ねじステンレス 六角穴付ボルト 全ねじ八幡ねじ
174税込191
1パック(4個)
当日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別全ねじ材質SUS304相当頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/生地) 大阪魂六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/生地)大阪魂(5件のレビュー)
468税込515特価
1パック(8個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質表面処理生地先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
鉄ニッケルメッキ インチ小ねじ ナベ OHSATO(大里)鉄ニッケルメッキ インチ小ねじ ナベOHSATO(大里)(20件のレビュー)
169税込186
1パック(10個)
当日出荷
材質表面処理ニッケルメッキ頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー 特寸(アルミA1050)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(アルミA1050)(パック品)大阪魂(31件のレビュー)
499税込549
1パック(25個)
当日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質アルミA1050種類丸ワッシャー
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノシーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B 廣杉計器ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B廣杉計器(8件のレビュー)
719税込791特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種類平ワッシャー
低頭六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO低頭六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
659税込725
1パック(9個)ほか
当日出荷
頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。
用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別全ねじ材質(本体)ステンレス(SUSXM7)頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
鬼目ナット Pタイプ (三価ホワイト)(パック品) 大阪魂鬼目ナット Pタイプ (三価ホワイト)(パック品)大阪魂(16件のレビュー)
539税込593
1パック(8個)ほか
当日出荷
木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
表面処理三価ホワイト
丸ワッシャー・JIS(鉄/生地)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー・JIS(鉄/生地)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
569税込626
1パック(150個)
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/生地種類丸ワッシャー表面処理生地
...

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

8.5φ特集
おすすめ人気ランキング
ねじ・ボルト・釘