ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
HLS(ホソメP1.5大阪魂翌々日出荷
HLS ハードロックセットスクリューとはHLN ハードロックナットの「クサビの原理」をセットスクリュー(六角穴付止めねじ)に応用した画期的なゆるみ止めセットスクリューです。
HLN ハードロックナット、HLB ハードロックベアリングナット同様、現行使用条件を変えずに強力なゆるみ止め効果を発揮します。
特長
ゆるみ止め効果が非常に高く半永久的
HLN ハードロックナット同様、あらゆる条件下でもゆるみ止め効果が安定持続。
繰返し使用が可能
オールメタル製で摩耗箇所が少なく高いゆるみ止め効果を持続。
作業性は簡単良好
市販の工具一丁で簡単に締結完了。専用工具不要。
経済的メリットを提供
締め直し作業、加工工程含めトータルコスト大幅削減が可能。
ステンHSクボミ(P1.5大阪魂翌々日出荷
ピッチ(mm)1.5寸法t(mm)1欄:4.8、2欄:8寸法e(mm)6.86寸法s(mm)6ねじの呼びM12寸法dz(mm)8寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります