カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ボルト(25)
        • ねじ(56)
        • アンカーボルト(1)
絞り込み

ねじ・ボルト・釘 :「M4X16」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M4x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本) エスコM4x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本)エスコ(4件のレビュー)
220税込242
1パック(16本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-408
M4x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本) エスコM4x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本)エスコ(1件のレビュー)
240税込264
1パック(16本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-410
M4x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本) エスコM4x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本)エスコ(1件のレビュー)
220税込242
1パック(16本)
当日出荷
エスコ品番EA949TF-415頭部形状皿頭
M4x15mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本) エスコM4x15mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本)エスコ(1件のレビュー)
240税込264
1パック(16本)
当日出荷
頭部形状ナベ頭エスコ品番EA949TE-415
M4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコM4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)エスコ
220税込242
1袋(16本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AT-13長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状鍋頭
M4x10mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本) エスコM4x10mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本)エスコ
220税込242
1パック(16本)
当日出荷
エスコ品番EA949TE-410頭部形状ナベ頭
M4x 6mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本) エスコM4x 6mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本)エスコ
200税込220
1パック(16本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-406
M4x12mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本) エスコM4x12mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本)エスコ(1件のレビュー)
240税込264
1パック(16本)
当日出荷
エスコ品番EA949TE-412頭部形状ナベ頭
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)大阪魂(28件のレビュー)
499税込549
1パック(61個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ARK600 超強度六角ボルト 由良産商ARK600 超強度六角ボルト由良産商(1件のレビュー)
699税込769
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
M4 x10mm 六角穴付止ねじ(クロメート/16本) エスコM4 x10mm 六角穴付止ねじ(クロメート/16本)エスコ
290税込319
1パック(16本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)10表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-410頭部形状六角穴付き
(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
309税込340
1袋(20本)
当日出荷
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状超極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(10件のレビュー)
659税込725特価
1パック(107個)
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(12件のレビュー)
529税込582特価
1パック(82個)
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状トラス穴の形状十字穴
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)由良産商(10件のレビュー)
499税込549特価
1パック(4本)
当日出荷から6日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ池田金属工業
758税込834
1パック(50本)
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
189税込208
1パック(8本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
209税込230
1パック(8本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
209税込230
1パック(8本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
化粧ビスNO.2 大阪魂化粧ビスNO.2大阪魂(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(60本)
当日出荷から3日以内出荷
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。表面処理三価クロメートメッキ材質(ねじ部)
M16x 60mm 雌ねじアンカー(4本) エスコM16x 60mm 雌ねじアンカー(4本)エスコ
920税込1,012
1パック(4本)
翌日出荷
ねじ径M16エスコ品番EA945BJ-16
M5x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM5x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
550税込605
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM5材質鉄(黒色クロメート)仕様並目ねじサイズM5×16頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴
化粧ビスNO.1 大阪魂化粧ビスNO.1大阪魂(2件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1パック(70本)
当日出荷から3日以内出荷
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。表面処理三価クロメートメッキ材質(ねじ部)
(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
289税込318特価
1パック(47個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2頭部形状穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
189税込208
1パック(8本)
当日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス超極低頭小ねじ OHSATO(大里)ステンレス超極低頭小ねじOHSATO(大里)(2件のレビュー)
219税込241
1パック(6本)
当日出荷
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工が出来ます。ねじと六角ナットとワッシャーのセット品です。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。
用途施工面をフラットにしたい時に使用します。材質ステンレス十字穴番号2ねじの種類全ねじ頭部形状低頭
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジYFS(1件のレビュー)
729税込802
1パック(100本)
5日以内出荷
種別全ネジ材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)規格ミリねじ(ISO)/ミリねじ細目/ユニファイ規格(UNC)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
(+)なべ組込みねじ P-3 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ
209税込230
1パック(8本)
翌々日出荷から5日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ユニクロめっき頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
M4x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/24本) エスコM4x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/24本)エスコ
330税込363
1パック(24本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AS-416長さ(mm)16ねじ径M4頭部形状皿頭
フランジボルト セレート無 2種(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)フランジボルト セレート無 2種(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
299税込329
1パック(4本)
翌々日出荷
円錐形のフランジが座面の役割を持ち、座金と一体化されたようなフランジ付き六角ボルトです。少内容量のねじパック商品です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状フランジ付きRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジYFS
600税込660
1パック(100本)
4日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8 由良産商高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8由良産商(4件のレビュー)
699税込769
1パック(6本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
材質高強度ボルト用鋼強度8.8相当硬度HRC40ねじ精度(JIS)6g表面処理黒色酸化被膜
ステンレスフランジボタン 由良産商ステンレスフランジボタン由良産商(1件のレビュー)
599税込659
1パック(8本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
材質SUS304相当強度A2-50相当引張強度(N/mm2)500以上耐力(N/mm2)210以上ねじ精度(JIS)6g表面処理パシペートねじの種類全ねじ
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ネジ YFS12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ネジYFS
607税込668
1パック(100本)
4日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジ YFS12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジYFS
1,998税込2,198
1パック(200本)
4日以内出荷
加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435規格ISO規格表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン形穴の形状六角穴
M4 x 30mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/16本) エスコM4 x 30mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/16本)エスコ
395税込435
1パック(16本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-323長さ(mm)30ねじ径M4頭部形状トラス頭
M4 x 5mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/16本) エスコM4 x 5mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/16本)エスコ
250税込275
1パック(16本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)5頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-405
M4 x 16mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/25本) エスコM4 x 16mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/25本)エスコ
395税込435
1パック(25本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-320長さ(mm)16ねじ径M4頭部形状トラス頭
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位由良産商
19,980税込21,978
1箱(500本)
当日出荷から7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
(+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
209税込230
1パック(8本)
翌々日出荷
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘