絞り込み
消費電力(W)
  • 20~30未満(9)
  • 40~50未満(4)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
電圧(V)
  • 100
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)(7)
  • DAIKO(大光電機)(4)
  • ENDO(遠藤照明)(2)
適用畳数
  • 4.5(1)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(1)
光色
  • 昼光色(3)
  • 昼白色(3)
  • 電球色(11)
灯数
  • 1(1)
1
器具・セット
  • セット品(4)
セット品
調光の可否
  • ×(7)
  • (4)
×・○
色温度(K)
  • 3000未満(8)
  • 5000以上(6)
3000未満・5000以上
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(4)
  • 90以上(7)
80~90未満・90以上
定格光束(Lm)
  • 1000未満(1)
  • 1000~2000未満(2)
  • 2000~3000未満(9)
  • 3000~4000未満(3)
  • 4000~5000未満(3)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

シャンデリア :「LED 100W」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用畳数から絞り込む
4.5(1)
6(2)
8(2)
10(1)
  • LED一体型 シャンデリア リング ODELIC(オーデリック)

    LED一体型 シャンデリア リング

    ODELIC(オーデリック)
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    天井に浮かびあがる端正な光のリング。アートのような存在感で空間を華やかに演出します。
    仕様調光器:不可種別シャンデリア電圧(V)100スイッチ(別売コネクテッドスイッチ)LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627色温度(K)2700ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色灯数1調光方式連続調光 100-1%演色指数(Ra)94調光の可否エコロジー商品省エネ
  • シャンデリアライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    シャンデリアライト AbitaExcel 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    639,800税込703,780
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
  • ファン/器具・灯具/カリビアファン シルバー DAIKO(大光電機)

    ファン/器具・灯具/カリビアファン シルバー

    DAIKO(大光電機)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    電圧(V)AC100色(本体)シルバーサテン
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    カットガラスのようなきらめきとケシ仕上げのやわらかな光のコンビネーションが魅力です
    材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)ホワイトブロンズメッキ高さ(mm)188材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    45,980税込50,578
    1台
    5日以内出荷
    装飾を抑えたクラシカルなデザイン。静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります
    材質グローブ:ガラス(ケシ)真鍮ブロンズメッキ材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    装飾を抑えたクラシカルなデザイン。静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります
    材質グローブ:ガラス(ケシ)真鍮ブロンズメッキ材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    45,980税込50,578
    1台
    5日以内出荷
    カットガラスのようなきらめきとケシ仕上げのやわらかな光のコンビネーションが魅力です
    材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)ホワイトブロンズメッキ高さ(mm)188材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    44,980税込49,478
    1台
    5日以内出荷
    仕様電動昇降機装置:対応型材質グローブ:ガラス(ケシ)真鍮ブロンズメッキ材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED幅(Φmm)500光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)45エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    53,980税込59,378
    1台
    5日以内出荷
    仕様電動昇降機装置:対応型材質グローブ:ガラス(ケシ)真鍮ブロンズメッキ材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)79.3光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)45エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア/~10畳 DAIKO(大光電機)

    シャンデリア/~10畳

    DAIKO(大光電機)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    取付方式簡易取付式電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間調光の可否適用畳数~10畳LED交換
  • シャンデリア/~4.5畳 DAIKO(大光電機)

    シャンデリア/~4.5畳

    DAIKO(大光電機)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    取付方式簡易取付式電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間調光の可否適用畳数~4.5畳LED交換
  • ファン/器具・灯具/カリビアファン ブロンズ DAIKO(大光電機)

    ファン/器具・灯具/カリビアファン ブロンズ

    DAIKO(大光電機)
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    電圧(V)AC100色(本体)真鍮ブロンズ
  • シャンデリアライト AbitaExcel ボルト吊専用型 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    シャンデリアライト AbitaExcel ボルト吊専用型 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    4,598,000税込5,057,800
    1台
    62日以内出荷
    クリスタルシャンデリアの専門メーカーとして、世界の名だたる空間に華やかな輝きを添え続けているドイツ・FAUSTIG社。クリスタルビーズには、光の強い屈折率と光沢によって世界でも有名なスワロフスキー社のSTRASSを用い、本体はすべて24Kのゴールドで仕上げられ、質の高い素材がふんだんに使用されています。
    仕様ハンドメイド材質飾り:クリスタルビーズ(スワロフスキー社製)全長(mm)1120~1980質量(kg)31取付ボルト吊専用型消費電力(W)129寸法(幅W×高さH)(mm)Φ1100×830定格電圧(V)100仕上24金メッキLEDランプ別売光源寿命40000時間
シャンデリア