絞り込み
消費電力(W)
ブランド
- コイズミ照明(121)
- ODELIC(オーデリック)(111)
- Panasonic(パナソニック)(71)
- DAIKO(大光電機)(31)
- 山田照明(30)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(27)
- ELPA(11)
- ENDO(遠藤照明)(11)
- 東芝ライテック(7)
- 三菱電機(4)
- オーム電機(2)
- かがつう(1)
- macros(マクロス)(1)
- TOKISTAR(1)
コイズミ照明・ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・DAIKO(大光電機)・山田照明・GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)・ELPA・ENDO(遠藤照明)・東芝ライテック・三菱電機・オーム電機・かがつう・macros(マクロス)・TOKISTAR
11ページ目: ポーチライト
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「機能」から絞り込む

エクステリアライト
コイズミ照明¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷から4日以内出荷AU 47868 L~AU 47873 L用材質アクリル(乳白色消し塗装)幅(mm)120質量(kg)0.4高さ(mm)120奥行(mm)117
エクステリアライト
コイズミ照明¥2,598税込¥2,8581台4日以内出荷AU 47870 L・AU 47871 L専用仕様スタンドタイプ本体のみ取付可能材質ステンレス幅(mm)64質量(kg)0.1高さ(mm)110アズワン品番64-9315-37
エクステリアライト
コイズミ照明¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷灯具は縦に120°、横に350°回転できます。灯具が水平方向より下向きに首振りできるため、足元への照射も可能です。質量(kg)0.6色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
エクステリアライト
コイズミ照明¥6,998税込¥7,6981台6日以内出荷ミニマルなサイズで建築に調和し、パワフルな光でナイトシーンを鮮やかに演出。質量(kg)0.4色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
エクステリアライト
コイズミ照明¥1,898~税込¥2,088~1台4日以内出荷適合器具:AU47308L~AU47331LL仕様防雨型質量(kg)0.1径(Φmm)39適合器具AU47308L~AU47331LL
和風照明
コイズミ照明¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、縦向き・横向き取付可能型、防雨型、表ネジ式幅(mm)490質量(kg)1.3高さ(mm)130奥行(mm)110消費電力(W)6.3色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)71.4光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)450明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
和風照明
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、裏ネジ式適合調光器/AE36745E(別売)材質アルミダイカスト(黒色塗装)、アクリル(乳白)幅(mm)185質量(kg)1.3高さ(mm)185奥行(mm)93消費電力(W)7.7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)28.5光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)220アズワン品番64-9324-94明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)83
和風照明
コイズミ照明¥22,980税込¥25,2781台欠品中仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、F型、防雨型、裏ネジ式材質アルミダイカスト(黒色塗装)、アクリル(乳白)幅(mm)185質量(kg)1.4高さ(mm)200奥行(mm)93消費電力(W)8.1機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度切替可能色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)27.1光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)220アズワン品番64-9324-93明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)83
LEDポーチライト 上下配光
ODELIC(オーデリック)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷仕様防雨型長さ(mm)215幅(mm)90奥行(mm)147LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDランプ ユニバーサル ヘアライン
ODELIC(オーデリック)¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷壁や植栽のライトアップに最適です。 ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります。仕様調光器不可、防雨型材質ステンレス(ヘアライン)、アルミ(黒色)、強化ガラス(透明)質量(kg)3径(Φmm)185消費電力(W)5.4色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)166光源色電球色LED寿命(時間)32000演色指数(Ra)85再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LED一体形 足元灯
東芝ライテック(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台7日以内出荷から8日以内出荷暗がりの中の階段や段差を、安心して通行できるように足元を灯します。仕様口出し線式、化粧ねじ、防雨、前面カバー付、調光不可高さ(mm)120光源LED(電球色)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LED一体形照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LED電球(指定ランプ) 門柱灯
東芝ライテック¥18,980税込¥20,8781台8日以内出荷表札やインターホンが良く見える位置に配置すると便利です。 壁面・床置兼用なのでプラケットとしてもご利用頂けます。 必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。仕様SL端子台付、ねじ込み、防雨、壁面・床置兼用材質アルミダイカスト/ブラック、ガラス/乳白質量(kg)1.2高さ(mm)225径(Φmm)205光源LED(電球色)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64.2光源寿命40000時間LEDランプ別売照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LED電球(指定ランプ) アクセントライト
東芝ライテック¥14,980税込¥16,4781台8日以内出荷シンプルな形状のアクセントライトです。 ランプ別売でお好みの明るさをお選びいただけます。 必ず指定のランプを組み合わせてご使用下さい。仕様SL端子台付、化粧ねじ、防雨、壁面専用、調光不可幅(mm)115質量(kg)1.1高さ(mm)160奥行(mm)127色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)48.9光源寿命40000時間LEDランプ別売適合ランプLED電球(E26)、一般電球形全方向タイプ40W・60W形相当照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LEDユニットフラット形 ポーチ灯
東芝ライテック¥6,898~税込¥7,588~1台5日以内出荷から8日以内出荷色温度(K)2700光源寿命40000時間LEDランプ別売適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83
LED電球(指定ランプ) ON/OFFセンサー付ポーチ灯
東芝ライテック¥28,980税込¥31,8781台8日以内出荷必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。 必ず壁スイッチをお使いください。光源寿命40000時間LEDランプ別売適合ランプLED電球(E26)一般電球形全方向タイプ40W・60W相当照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
アウトドアライト
ENDO(遠藤照明)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷仕様防雨形(IP67)、振角度(片側15°)・回転(90°)可能種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)1.4タイプ土中埋設電源(V)100消費電力(W)5.5/5.0光源寿命40000時間LEDLEDZランプJDR×1 E11色(本体)レザー仕上(ダークグレー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)、コーン:アルミ・黒艶消適合ケーブル(Φmm)12~15演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
アウトドアライト
ENDO(遠藤照明)¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷仕様防雨形(IP67)、振角度(片側15°)・回転(90°)可能種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)2.3タイプコンクリート埋設電源(V)100消費電力(W)5.5/5.0光源寿命40000時間LEDLEDZランプJDR×1 E11色(本体)メタリックレザー仕上(シルバー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)、コーン:アルミ・黒艶消適合ケーブル(Φmm)12~15演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
アウトドアライト
ENDO(遠藤照明)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷仕様防雨形(IP67)、調光不可種別白熱球100/80W形器具相当質量(kg)2.4タイプ土中埋設電源(V)100消費電力(W)8.9/8.5光源寿命40000時間LEDLEDZランプディスク100×1 G×53-1a色(本体)レザー仕上(ダークグレー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)演色指数(Ra)85
アウトドアライト
ENDO(遠藤照明)¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷仕様防雨形(IP67)、調光不可種別白熱球100/80W形器具相当質量(kg)4タイプコンクリート埋設電源(V)100消費電力(W)8.9/8.5光源寿命40000時間LEDLEDZランプディスク100×1 G×53-1a色(本体)メタリックレザー仕上(シルバー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)演色指数(Ra)85
ポーチ灯防雨型
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。 アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。材質アルミダイカスト・茶色塗装/ガラス:透明ひび焼き質量(kg)2消費電力(W)5.8色温度(K)2700光源寿命40000時間LED電球型LEDランプLDA6(E17)アズワン品番64-9319-14エコロジー商品省エネ
E.L.Hポーチ灯防雨型
コイズミ照明¥22,980税込¥25,2781個欠品中LEDの光を独自の配光技術で制御し、快適なあかりをお届けする「E.L.H」シリーズ。 まぶしさを感じさせないグレアカットとスリットからのモレ光が、表情豊かなアウトドア空間を演出します。 アプローチをコーディネートができるガーデンライトとのシリーズでご使用いただけます。仕様E型・防雨型・ねじ込式質量(kg)1高さ(mm)190奥行(mm)123電球LEDLEDLED一体型
もてなしライト・据置(薄)
ELPA(2件のレビュー)¥4,179税込¥4,5971台翌々日出荷乾電池式なので場所を選ばず設置可能。 人に反応し、自動で点灯。 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。 選べる点灯モード<常時点灯>二段階切替。明るさ強で常時点灯します。明るさ弱で常時点灯します。常時消灯します。自動的に検知し、約12秒間点灯します。(明るさ強)。 電池寿命約10ヶ月。 廊下や玄関に設置しても邪魔にならない厚さ最大48mmの薄型デザイン。 広角Wセンサー搭載。幅(mm)202高さ(mm)158質量(g)約283(電池含まず)タイプ屋内用奥行(mm)48電源単二形アルカリ乾電池X4本使用(別売)電池寿命(時間)HIGH/約8、LOW/約20、AUTO/約10ヶ月(1日10回・1回12秒点灯時)※電池の性能により異なります点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)点灯開始照度(Lux)約5~(感度ボリュームで調整可能)演色指数(Ra)80調光の可否可エコロジー商品省エネ
もてなしライト・据置(小)
ELPA(4件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷乾電池式なので場所を選ばず設置可能。 人に反応し、自動で点灯。 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。 選べる点灯モード<常時点灯>二段階切替。明るさ強で常時点灯します。明るさ弱で常時点灯します。常時消灯します。自動的に検知し、約12秒間点灯します。(明るさ強)。 電池寿命約10ヶ月。 屋外でも使える防雨構造。 本体底面のフックを引き出して、吊り下げ照明にできますので、停電時のあかりとしても使用できます。高さ(mm)148質量(g)約193(電池含まず)径(Φmm)85電源単二形アルカリ乾電池X4本使用(別売)電池寿命(時間)HIGH/約8、LOW/約20、AUTO/約10ヶ月(1日10回・1回12秒点灯時)※電池の性能により異なります点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)点灯開始照度(Lux)約5~(感度ボリュームで調整可能)防水仕様IPX4(防沫形)エコロジー商品省エネ
LEDポーチライト
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1台翌々日出荷から4日以内出荷種別密閉型、防雨型材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル幅(mm)122質量(kg)1.3高さ(mm)320消費電力(W)5.2電球LED内蔵・電源ユニット内蔵色温度(K)2700センサー探知範囲全方向20度エネルギー消費効率(Lm/W)33.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯相当演色指数(Ra)83
全配光電球 BR交換光源ユニ 防雨型
Panasonic(パナソニック)¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷パナソニック (Panasonic) の全配光電球です。入数(個)1特性防雨型、交換光源配光タイプ全方向
上下電球 BR交換光源ユニ 防雨型
Panasonic(パナソニック)¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷パナソニック (Panasonic) の上下電球です。色グレー入数(個)1特性防雨型、交換光源配光タイプ上下