絞り込み
調光の可否
×・○
光束(Lm)
356・1000未満・1000~2000未満
色温度(K)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上
ブランド
コイズミ照明・ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・DAIKO(大光電機)・山田照明・GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)・ELPA・ENDO(遠藤照明)・東芝ライテック・三菱電機・オーム電機・かがつう・macros(マクロス)・TOKISTAR
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ポーチライト

426件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能から絞り込む
  • エクステリア ポーチ灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ灯

    コイズミ照明
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    アイアインワークとカラフルなステンドグラスが特徴なポーチ灯です。白色系の壁面に使用することで華やかさを加えます。
    材質アルミダイカスト(黒色塗装)幅(mm)128高さ(mm)319色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80
  • エクステリアライト コイズミ照明

    エクステリアライト

    コイズミ照明
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷
    仕様速結端子付(送りなし)、ブラケットタイプ・門柱タイプ、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式、別売セード/AE47875E~AE47878E材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装)幅(mm)120質量(kg)0.5高さ(mm)120色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)200光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • エクステリアライト コイズミ照明

    エクステリアライト

    コイズミ照明
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    灯具は縦に120°、横に350°回転できます。灯具が水平方向より下向きに首振りできるため、足元への照射も可能です。
    質量(kg)1.1機能照射近接限度10cm色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型キャブタイヤケーブル(m)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • アウトドアライト DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト

    DAIKO(大光電機)
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 人感センサー付アウトドアライト DAIKO(大光電機)

    人感センサー付アウトドアライト

    DAIKO(大光電機)
    13,980税込15,378
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    付属品送り用端子台付仕様【調光器】不可取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用、【グローブ】ねじ込式定格電圧(V)100構造防雨・防湿型平均演色評価数(Ra)94光源高演色LEDランプ寿命40000時間傾斜天井取付角度(°)90LED交換エコロジー商品省エネ
  • エクステリアポーチライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)

    エクステリアポーチライト 人感センサー付

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています。
    仕様【調光器】不可幅(mm)203寸法(mm)【出】223質量(kg)1.3取付コーキングレス型高さ(mm)385備考人感センサーモード切替型定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)3.6センサー人感センサ付平均演色評価数(Ra)80光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G色温度(K)2700ランプ寿命20000時間エネルギー消費効率(Lm/W)99.7光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明・石目調電源容量(VA)10定格光束(Lm)359LED交換エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチライト人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト人検知カメラ付

    ODELIC(オーデリック)
    36,980税込40,678
    1台
    92日以内出荷
    ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は変わらずに受け継がれています
    仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、【調光器】不可【その他】コーキングレス型種別エクステリア ポーチライト 人検知カメラ付幅(mm)203寸法(mm)【出】223質量(kg)1.4取付【グローブ】化粧ネジ式高さ(mm)431定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)80光源LED電球フィラメント形3W(E26) No.271G色温度(K)2700ランプ寿命20000時間エネルギー消費効率(Lm/W)71.8光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明・石目調電源容量(VA)9定格光束(Lm)359LED交換エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています。
    幅(mm)203寸法(mm)【出】223質量(kg)1.3取付コーキングレス型高さ(mm)401定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)80光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G色温度(K)2700ランプ寿命20000時間光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明・石目調電源容量(VA)4LED交換エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 壁直付型 表札灯 防雨型 パネル付型 Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 壁直付型 表札灯 防雨型 パネル付型

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)。表札だけが明るくなる下面配光。夜も文字がくっきりです。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
    幅(mm)75質量(kg)0.4取付壁直付型高さ(mm)75電圧(V)100消費電力(W)2.2グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)29.5入力電流(A)(100V時)0.045光束(Lm)65トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ10形電球1灯器具相当出しろ(mm)78配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • LED エクステリアポーチライト ODELIC(オーデリック)

    LED エクステリアポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    フィラメント形ランプと反射笠を組み合わせたノスタルジックなあかり。素朴で無骨な佇まいとあたたかな光は、時やスタイルを超えて魅力を発揮します。
    種別エクステリア ポーチライト質量(kg)0.8電圧(V)100定格消費電力(W)4.2機能防水パッキンレス型/二重絶縁構造/防雨型光源寿命20000時間皮相電力(VA)5(100V)入数1台光色電球色演色指数(Ra)80調光の可否×エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED エクステリアポーチライト ODELIC(オーデリック)

    高演色LED エクステリアポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    8,098税込8,908
    1台
    5日以内出荷
    エクステリアポーチライト
    種別エクステリアボーチライト取付グローブ:ねじ込み式平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台取付面位置壁面・天井面取付兼用
  • ACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり  防水仕様(IP45) ELPA

    ACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり 防水仕様(IP45)

    ELPA
    9,403税込10,343
    1個
    翌々日出荷
    【本体】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約22W (待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時 約2000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅204×高さ139×奥行192(mm)(最大値)。質量:約998g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、。クランプ 1セット、取付ガイド 1枚。【リモコン】※防水仕様ではありません。使用電池:コイン形リチウム電池 CR2025×1個(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 。動作距離:約8m
    用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。離れた場所から操作できるリモコン付。遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能。人の動きに合わせて1灯ごとにライトが点灯するみまもりモード搭載。赤色警告灯を設定可能。電源直結対応灯数2灯
  • ACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり  防水仕様(IP45) ELPA

    ACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり 防水仕様(IP45)

    ELPA
    7,599税込8,359
    1個
    翌々日出荷
    【本体】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約11W(待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時 約1000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅205×高さ134×奥行192(mm)(最大値)。質量:約788g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、。クランプ 1セット、取付ガイド 1枚。【リモコン】※防水仕様ではありません。使用電池:コイン形リチウム電池 CR2025×1個(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 。動作距離:約8m
    用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。離れた場所から操作できるリモコン付。遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能。赤色警告灯を設定可能。電源直結対応灯数1灯
  • LED電球4.3WX1表札灯電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1表札灯電球色

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)110光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1門柱灯電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1門柱灯電球色

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)316光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ポーチライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    取付方式天井直付型・壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • アウトドアライト/スポットライト/LZ0.5 Φ50 JDR 75W形65W相当 DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/スポットライト/LZ0.5 Φ50 JDR 75W形65W相当

    DAIKO(大光電機)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様電源内蔵、LED内蔵電圧(V)AC100専用消費電力(W)9色温度(K)2700容量(VA)15光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光
  • アウトドアライト/フットライト DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/フットライト

    DAIKO(大光電機)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100専用色温度(K)2700光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光防水防雨形
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付和風玄関灯 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付和風玄関灯

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1台
    欠品中
    和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます 人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
    種別LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL材質グローブ:アクリル(乳白)取付方式クローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)6.2色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)15(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可人感センサーモード切替型エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 縦向き・横向き取付可能 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 縦向き・横向き取付可能

    ODELIC(オーデリック)
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    高演色照明R15クラス2
    種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)2.1取付壁面・天井面取付兼用高さ(mm)727取付方式クローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)11ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間取付方向縦向き・横向き取付可能皮相電力(VA)12(100V)明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト FL20Wクラス ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト FL20Wクラス

    ODELIC(オーデリック)
    6,398税込7,038
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトサイズの多目的灯。集合住宅の共用部や戸建ての勝手口、ガレージなどさまざまな場所でお使いいただけます 高演色照明R15クラス2
    構造防雨型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面取付兼用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付

    ODELIC(オーデリック)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
    材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)190質量(kg)0.7高さ(mm)206取付方式クローブ:ねじ込式奥行(mm)121構造防雨型定格消費電力(W)6.5色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)16(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面取付専用調光の可否不可人感センサーモード切替型可動範囲(°)センサー部:全方向20エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    欠品中
    別売りの人検知カメラの取り付けが可能。人検知による動画録画・照明操作機能が簡単な電気工事で追加できます 別売りのセンサーの取り付けが可能。センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます 高演色照明R15クラス2
    材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)取付方式グローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)5.9ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面、天井面取付兼用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 シンプルデザイン ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 シンプルデザイン

    ODELIC(オーデリック)
    20,980税込23,078
    1台
    5日以内出荷
    超薄型の縦長フォルムが現代的なポーチライト 建築と同化する超薄型設計 人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
    種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)長さ(mm)328幅(mm)105質量(kg)0.7高さ(mm)70構造防雨型定格消費電力(W)5.1色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:99.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)7(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)507調光の可否不可人感センサーモード切替型エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED エクステリア ポーチライト 欧風スタイル ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED エクステリア ポーチライト 欧風スタイル

    ODELIC(オーデリック)
    69,980税込76,978
    1台
    5日以内出荷
    伝統の香りを漂わせる欧風スタイルのあかり 趣あるクラシカルデザインはエントランスを格調高く演出します ノルタルジー溢れるフィラメントのあかり。白熱電球のフォルムと発行感を再現したLED電球を使用しています
    種別LED電球フィラメント形4.2W(E26)No.271Gカバー面取りガラス(透明)材質(本体)アルミダイカスト(黒色)構造防雨型色温度(K)2700固定方法アンカーボルト固定式ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:84.7光源寿命20000時間演色指数(Ra)80調光率(%)100-5調光可能エコロジー商品省エネ
  • LEDエクステリアライト ODELIC(オーデリック)

    LEDエクステリアライト

    ODELIC(オーデリック)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。明暗センサー付き。白熱灯器具40W相当。
    仕様調光器の使用不可材質樹脂(黒色ケシ)、ポリカーボネート(透明ケシ)消費電力(W)5全光束(Lm)260色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    7,498税込8,248
    1台
    3日以内出荷
    シンプルなブラケットからの光が強調する建築の建築のディティール。細い取付面は様々な場所に取付可能です。
    幅(mm)90寸法(mm)出:115質量(kg)0.7取付下向き取付専用高さ(mm)135種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W(E11)構造防雨型センサー別売センサー取付可能ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当
  • エクステリア ポーチライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    上下配光のシンプルな灯体。明るさを確保しながら壁面や柱周りの演出も兼ねる照明計画に最適です。
    仕様埋込ボックス取付不可、ランプ:別売材質上・下面:ポリカーボネート(透明)幅(mm)90寸法(mm)出:147質量(kg)1.3高さ(mm)225種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W×2(E11)構造防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間色(本体)マットシルバー明るさJDR50W×2灯相当配光タイプ上下配光
  • エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト Panasonic(パナソニック)

    ポーチライト

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷から32日以内出荷
    仕様FreePaお出迎え・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付取付壁直付型電圧(V)100消費電力(W)7.1色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト・勝手口灯 Panasonic(パナソニック)

    ポーチライト・勝手口灯

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    アクリルカバー:乳白取付壁直付型電圧(V)100消費電力(W)6.1構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • MODULE LIGHT ポーチライト Panasonic(パナソニック)

    MODULE LIGHT ポーチライト

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。 120mmキューブタイプ 各寸法をブロックの厚み「120mm」に合わせたキューブタイプ。
    幅(mm)120質量(kg)0.4アクリルカバー:乳白取付ツマミネジ方式高さ(mm)120消費電力(W)5構造防雨型/密閉型色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)120演色指数(Ra)高演色90取付面位置壁面・据置取付専用調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト Panasonic(パナソニック)

    ポーチライト

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    設備照明コーディネートシリーズ 光のラインが、器具のデザインを引き締めスタイリッシュなポーチを演出。
    幅(mm)144質量(kg)0.9取付ツマミネジ方式高さ(mm)150タイプ段調光省エネ型消費電力(W)7.1構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能色温度(K)2700材質(カバー)アクリル:乳白ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.12スイッチ動作壁:センサ←→連続点灯光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)123センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト Panasonic(パナソニック)

    ポーチライト

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    設備照明コーディネートシリーズ 光のラインが、器具のデザインを引き締めスタイリッシュなポーチを演出。
    幅(mm)144質量(kg)0.9取付ツマミネジ方式高さ(mm)147消費電力(W)6.1構造防雨型センサーなし色温度(K)2700材質(カバー)アクリル:乳白ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.13光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)123演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • ポーチライト Panasonic(パナソニック)

    ポーチライト

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    デザインシリーズ 器具の正面や側面、上部から光が広がり、玄関まわりを明るく照らします。
    幅(mm)115質量(kg)1.1アクリルカバー:乳白取付ツマミネジ方式高さ(mm)322タイプペア点灯可能型/点灯省エネ型消費電力(W)5構造防雨型/密閉型色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)35.2光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯適合負荷LED:5.8Wまで(但し、、1灯に限る)入力電流(A)(100V)0.086光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)104演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)176取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能可動範囲(°)センサ(全方向):20エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト Panasonic(パナソニック)

    ポーチライト

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    欠品中
    デザインシリーズ 正統派クラシックデザインを現代的な視点で見直しました。垂直水平を活かしたスリムな構成で品格を漂わせます。 シャンデリア電球タイプのLED電球を搭載。きらめくあかりを演出します。
    幅(mm)147質量(kg)1.8アクリルカバー:透明取付ツマミネジ方式高さ(mm)445材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)消費電力(W)5構造防雨型/密閉型センサーなし色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)42.4光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.078光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)196演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)212取付面位置壁面専用取り付け型LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト Panasonic(パナソニック)

    ポーチライト

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    デザインシリーズ カバーの質感にこだわったラウンドのあかり。 ファサードにやさしく上質な雰囲気を漂わせます。 乳白とクリアの2層からなる、厚みのあるアクリルカバー。
    幅(mm)185質量(kg)0.6取付ネジ込み方式高さ(mm)185消費電力(W)6.1構造防雨型/密閉型センサーなし材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.12明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)106演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • ポーチライト Panasonic(パナソニック)

    ポーチライト

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    デザインシリーズ シンプルながら細部の作り込みにこだわったスクエアのあかり。 ファサードをスタイリッシュに演出します。 乳白とクリアの2層からなる、厚みのあるアクリルカバー。
    幅(mm)185質量(kg)0.7取付ネジ込み方式高さ(mm)185消費電力(W)6.1構造防雨型/密閉型センサーなし材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.12明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)106演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • ポーチライト Panasonic(パナソニック)

    ポーチライト

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    デザインシリーズ カバーの質感にこだわったラウンドのあかり。 ファサードにやさしく上質な雰囲気を漂わせます。 乳白とクリアの2層からなる、厚みのあるアクリルカバー。
    幅(mm)185質量(kg)0.6取付ネジ込み方式高さ(mm)185タイプ段調光省エネ型消費電力(W)7.1構造防雨型/密閉型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.11明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)106センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
ポーチライト