絞り込み
機能
- タイマー付ON-OFF(1)
- 人感センサ(1)
- 点灯照度調整機能(5)
光色
- 昼光色(1)
- 昼白色(8)
- 温白色(2)
- 電球色(24)
色(本体)
- グレー(2)
- ゴールド(1)
- シルバー(8)
- ブラウン(4)
- ブラック(8)
- ホワイト(6)
消費電力(W)
- 5未満(13)
- 5~10未満(16)
- 10~20未満(3)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(1)
- 100~200未満(1)
電圧(V)
- 100(24)
- 100~200(1)
- 200(2)
- 242(2)
調光の可否
- ×(24)
- ○(1)
×・○
光束(Lm)
- 1000未満(18)
- 1000~2000未満(1)
1000未満・1000~2000未満
色温度(K)
- 3000未満(23)
- 3000~5000未満(4)
- 5000以上(8)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
演色指数(Ra)
- 80未満(3)
- 80~90未満(27)
- 90以上(1)
80未満・80~90未満・90以上
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- コイズミ照明(121)
- ODELIC(オーデリック)(109)
- Panasonic(パナソニック)(72)
- 山田照明(30)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(27)
- ELPA(11)
- ENDO(遠藤照明)(11)
- 東芝ライテック(7)
- 三菱電機(4)
- オーム電機(2)
- かがつう(1)
- macros(マクロス)(1)
- TOKISTAR(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「機能」から絞り込む
タイマー付ON-OFF(1)
人感センサ(1)
点灯照度調整機能(5)

LED内玄関・小型シーリングライト
DAIKO(大光電機)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷用途玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。人感センサー付もラインナップ。材質プラスチック/乳白消費電力(W)4.4(E26)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)100光源寿命40000時間光束(Lm)440RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70電球の種類LED
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/マルチタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ
DAIKO(大光電機)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から5日以内出荷ランプLED内蔵演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
アウトドアライト/スポットライト/LEDランプtype
DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応防水防雨形近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/浴室灯/一般
DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台4日以内出荷仕様傾斜天井使用可能電圧(V)AC100保護構造防雨・防湿形取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵光源寿命光源寿命40,000時間色(本体)白演色指数(Ra)83調光の可否否
アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/浴室灯/一般
DAIKO(大光電機)¥8,798~税込¥9,678~1台4日以内出荷から5日以内出荷仕様傾斜天井使用可能材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)120高さ(mm)120奥行(mm)70電圧(V)AC100保護構造防雨・防湿形取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵色温度(K)2700光源色電球色光源寿命光源寿命40,000時間演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
アウトドアライト/玄関灯/シンプルその他タイプ
DAIKO(大光電機)¥8,998~税込¥9,898~1台4日以内出荷から5日以内出荷仕様縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能幅(mm)140高さ(mm)275奥行(mm)85電圧(V)AC100保護構造防雨・防湿形消費電力(W)6.1取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)11演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
アウトドアライト/スポットライト/LZ0.5 Φ50 JDR 75W形65W相当
DAIKO(大光電機)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵電圧(V)AC100専用消費電力(W)9色温度(K)2700容量(VA)15光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光
アウトドアライト/フットライト
DAIKO(大光電機)¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷電圧(V)AC100専用色温度(K)2700光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光防水防雨形
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/ON-OFFタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷から5日以内出荷ランプランプ付従来光源白熱灯60W相当
アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/ON-OFFタイプ/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ
DAIKO(大光電機)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷から5日以内出荷幅(mm)140高さ(mm)285奥行(mm)85電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)6.8機能点灯照度調節機能付(暗・明)ランプLED内蔵光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)14点灯保持時間60秒演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ
DAIKO(大光電機)¥8,798~税込¥9,678~1台4日以内出荷から8日以内出荷電圧(V)AC100ランプLED内蔵LEDLED交換不可演色指数(Ra)83調光の可否否
アウトドアライト/ブラケット/ガラス角形
DAIKO(大光電機)¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷仕様ランプ付LED交換可、アウトレットボックス取付専用、調光器併用不可材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:ガラス 乳白消し(飛散防止コーティング)寸法(mm)出100色白径(Φmm)□155電圧(V)AC100専用消費電力(W)4口金E17光源寿命40000時間容量(VA)7RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光防水防雨・防湿形従来光源40形エコロジー商品省エネ
アウトドアライト/スポットライト/ウォールスポット/CDM-T35W相当
DAIKO(大光電機)¥44,980~税込¥49,478~1台4日以内出荷電圧(V)AC100専用消費電力(W)18.2容量(VA)32RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光従来光源CDM-T35W相当エコロジー商品省エネ
アウトドアライト/ブラケット/ガラス丸形
DAIKO(大光電機)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷寸法(mm)出100色白径(Φmm)155電圧(V)AC100専用口金E17光源寿命40000時間容量(VA)7RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光防水防雨・防湿形従来光源40形
アウトドアライト/スポットライト/LZ1 Φ50 JDR 85W形60W相当
DAIKO(大光電機)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、LZ1、調光器併用不可電圧(V)AC100/200/242兼用消費電力(W)15レンズ制御レンズ付色温度(K)2700光源寿命40000時間容量(VA)18/21/23(100V/200V/242V)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光防水防雨形近接限度距離(m)0.2従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当エコロジー商品省エネ
アウトドアライト/ポール
DAIKO(大光電機)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷電圧(V)AC100専用消費電力(W)6.5色温度(K)2700光源寿命40000時間容量(VA)11光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光防水防雨形従来光源白熱灯60W相当
アウトドアライト/スタンド
DAIKO(大光電機)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付、調光器併用不可電圧(V)AC100専用消費電力(W)6.5寸法(Φ×高さH)(mm)□90×83色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)51.5光源寿命40000時間容量(VA)11光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)335調光の可否非調光防水防雨形従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
LED足元灯
DAIKO(大光電機)¥6,898税込¥7,5881台4日以内出荷マット敷工法使用可能材質本体:プラスチック 黒/カバー:アクリル 乳白(マット)色器具:黒消費電力(W)1定格電圧AC100V専用ランプLED内蔵色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)70エネルギー消費効率(Lm/W)8光源寿命40000時間埋め込み寸法(mm)□50適合壁厚(mm)5~25光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)□60電源容量(VA)3演色指数(Ra)83定格光束(Lm)8調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付クラッシックタイプ/マルチタイプ/人感センサー付タイプ/クラッシックタイプポーチ
DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷電圧(V)AC100保護構造防雨形機能点灯照度調節機能付(暗・明)ランプLED内蔵色温度(K)2700光源寿命光源寿命40,000時間点灯保持時間60秒演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷光源寿命光源寿命40,000時間LEDLED交換可調光の可否否
アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)¥9,698税込¥10,6681台5日以内出荷電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプランプ付LEDLED交換可調光の可否否