絞り込み
調光の可否
×・○
光束(Lm)
1000未満・1000~2000未満
色温度(K)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上
ブランド
コイズミ照明・ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・DAIKO(大光電機)・山田照明・GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)・ELPA・ENDO(遠藤照明)・東芝ライテック・三菱電機・オーム電機・かがつう・macros(マクロス)・TOKISTAR
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ポーチライト

427件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能から絞り込む
  • 【全拡散タイプ】ガーデンライト コイズミ照明

    【全拡散タイプ】ガーデンライト

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90(セード)乳白色消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
  • LEDポーチライト40形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDポーチライト40形昼白色

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    電圧(V)100LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • エクステリア ポーチ灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ灯

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し)幅(mm)180色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • アウトドアスポットライト(看板灯) ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト(看板灯)

    ENDO(遠藤照明)(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)0.8電源(V)100-242消費電力(W)31.5光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP色(本体)アルミダイキャスト、白演色指数(Ra)82
  • 門柱灯 コイズミ照明

    門柱灯

    コイズミ照明
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    材質アルミダイカスト・黒色塗装/ガラス・内面白色塗装色温度(K)2700光源寿命40000時間LED電球型クリアLEDランプLDA7(E26)
  • 人感センサ付ポーチ灯防雨型 コイズミ照明

    人感センサ付ポーチ灯防雨型

    コイズミ照明(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。 側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
    幅(mm)113質量(kg)0.9高さ(mm)301電池寿命(時間)40000色温度(K)2700演色指数(Ra)82電球の種類LED
  • 人感センサ付アウトドアスポットライト コイズミ照明

    人感センサ付アウトドアスポットライト

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    色温度(K)2700光源寿命40000時間
  • エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています。
    幅(mm)203寸法(mm)【出】223質量(kg)1.3取付コーキングレス型高さ(mm)401定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)80光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G色温度(K)2700ランプ寿命20000時間光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明・石目調電源容量(VA)4LED交換エコロジー商品省エネ
  • ACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり  防水仕様(IP45) ELPA

    ACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり 防水仕様(IP45)

    ELPA
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    【本体】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約33W (待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時 約3000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅240×高さ139×奥行192(mm)(最大値)。質量:約1157g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、。クランプ 1セット、取付ガイド 1枚。【リモコン】※防水仕様ではありません。使用電池:コイン形リチウム電池 CR2025×1個(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 。動作距離:約8m
    用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。離れた場所から操作できるリモコン付。遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能。人の動きに合わせて1灯ごとにライトが点灯するみまもりモード搭載。赤色警告灯を設定可能。電源直結対応灯数3灯
  • マイクロアップライト TOKISTAR

    マイクロアップライト

    TOKISTAR
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    トリム径Φ25mm。最小クラスのグレアレスアッパーライト
    材質本体:アルミ、発光部:強化ガラス消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応特性生活防水演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1表札灯電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1表札灯電球色

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)184光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル 人感センサー付

    ODELIC(オーデリック)
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    人感センサー付。ON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト 高演色照明R15クラス2
    種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)1.6材質(本体)樹脂(オフホワイト色)取付方式クローブ:化粧ネジ式奥行(mm)121構造防雨型定格消費電力(W)11.6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)12(100V)明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可人感センサーON-OFF型エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト かまぼこ形 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト かまぼこ形

    ODELIC(オーデリック)
    9,598税込10,558
    1台
    欠品中
    高演色照明R15クラス2
    長さ(mm)300幅(mm)160質量(kg)1.2取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)116構造防雨型定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当別売品番【木台】PF323B演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 軒下取付専用 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 軒下取付専用

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 軒下取付専用のポーチライト 高演色照明R15クラス2
    材質グローブ:アクリル(乳白)長さ(mm)230幅(mm)190質量(kg)0.8高さ(mm)121取付方式クローブ:ねじ込式構造防雨型定格消費電力(W)6.5ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)16(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置天井面取付、軒下取付専用調光の可否不可人感センサーモード切替型可動範囲(°)センサー部:全方向20エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付

    ODELIC(オーデリック)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
    材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)190質量(kg)0.7高さ(mm)206取付方式クローブ:ねじ込式奥行(mm)121構造防雨型定格消費電力(W)6.5色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)16(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面取付専用調光の可否不可人感センサーモード切替型可動範囲(°)センサー部:全方向20エコロジー商品省エネ
  • LEDポーチライト ODELIC(オーデリック)

    LEDポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具60W相当。
    仕様調光器の使用不可材質樹脂(黒色)、アクリル(乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)6全光束(Lm)527電球LED電球一般形6W(E26)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDポーチライト ODELIC(オーデリック)

    LEDポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。
    仕様調光器の使用不可材質ステンレス・アルミ(鉄色)消費電力(W)4.2全光束(Lm)290色温度(K)2400光源色電球色光源寿命15000時間演色指数(Ra)80調光の可否エコロジー商品省エネ
  • エクステリア フットライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア フットライト

    ODELIC(オーデリック)
    5,998税込6,598
    1台
    3日以内出荷
    狭小通路に便利な埋込ボックス不要の超薄型直付フットライト。まぶしさを抑えたワイド配光が通路の安全性を確保します。
    仕様調光器:不可幅(mm)180寸法(mm)出:35質量(kg)0.3高さ(mm)70種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)3.9構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)89.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94定格光束(Lm)348エコロジー商品省エネ
  • 門柱灯 Panasonic(パナソニック)

    門柱灯

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
    取付ネジ込み方式センサー明るさセンサ付色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源寿命40000時間光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当調光の可否不可LED交換可能
  • 門柱灯 Panasonic(パナソニック)

    門柱灯

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
    長さ(mm)310幅(mm)97質量(kg)0.9アクリルカバー:乳白取付ツマミネジ方式高さ(mm)197材質(本体)アルミ(オフブラック)消費電力(W)5構造防雨型センサー明るさセンサ付色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)51.6光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)258調光の可否不可LED交換可能天井近接限度(cm)横壁:15エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト Panasonic(パナソニック)

    ポーチライト

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    設備照明コーディネートシリーズ 明るさ感をやさしく広げながら、ポーチのアクセントにもなるキューブデザイン。
    幅(mm)140質量(kg)0.8取付ツマミネジ方式高さ(mm)145消費電力(W)6.1構造防雨型センサーなし材質(カバー)アクリル:乳白ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.13色(本体)プラスチック:ホワイト明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)121演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
    GX53LED電球フラット形ランプを採用し出幅を抑えつつ、お求めやすい価格を実現しました
    種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)寸法(mm)出:120質量(kg)0.4取付壁・天井・傾斜面材質(本体)樹脂取付方式ねじ込式電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)120材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    寸法(mm)出:136オフホワイト取付壁・天井・傾斜面材質(本体)樹脂取付方式ねじ込式電圧(V)100構造防雨・防湿型材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間取付方向縦・横向き傾斜天井取付角度(°)90迄
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    6,998税込7,698
    1台
    欠品中
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)寸法(mm)出:109質量(kg)0.7材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)6.5構造防雨型センサー対応型(別売)ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    種別器具:LED一体型寸法(mm)出:74質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)9.8構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)285材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさFCL30W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    種別器具:LED一体型幅(mm)□255寸法(mm)出:75質量(kg)1.3電圧(V)100消費電力(W)9.8構造防雨・防湿型ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさFCL30W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    6,898税込7,588
    1台
    5日以内出荷
    各種建材に納まりの良い100mmサイズのプレーンなキューブデザイン。エントランスの袖壁や門塀への堀込施工なども考慮した着脱方式を採用しています
    種別器具:LED一体型幅(mm)□100寸法(mm)出:117質量(kg)0.4マットシルバー材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)6.6構造防雨・防湿型センサーなしランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井面エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    シンプルなデザインで様々な玄関意匠に合わせやすい縦長ポーチライト
    幅(mm)118寸法(mm)出:103質量(kg)0.8高さ(mm)294材質(本体)アクリル(乳白)電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED光源寿命40000時間調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
  • もてなしライト 吊り下げ用 明暗人感センサー付 白色電球色切り替え可能 乾電池式 ELPA

    もてなしライト 吊り下げ用 明暗人感センサー付 白色電球色切り替え可能 乾電池式

    ELPA
    2,563税込2,819
    1個
    当日出荷
    乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能。シーンに合わせて光色を白色電球色に切替可能。人に反応し、自動で点灯。 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。選べる点灯モード。 ON:常時点灯します。 OFF:消灯します。 AUTO:自動的に検知し、約12秒間点灯します。
    幅(mm)120高さ(mm)183質量(g)約148(電池除く)奥行(mm)62(最大値)電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)白色35/電球色30色温度(K)白色 5000/電球色3000照度(Lx)点灯開始:約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)光源色白色/電球色電池寿命ON:約35時間、AUTO:約1年10ヶ月(1日10回点灯時)(※アルカリ乾電池使用時、電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。)点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)(※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。)色(本体)ダークブラウン光束(Lm)白色 35 / 電球色 30アズワン品番65-2322-31演色指数(Ra)80調光の可否
  • アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/ON-OFFタイプ/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/ON-OFFタイプ/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ

    DAIKO(大光電機)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    幅(mm)140高さ(mm)285奥行(mm)85電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)6.8機能点灯照度調節機能付(暗・明)ランプLED内蔵光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)14点灯保持時間60秒演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
  • アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ

    DAIKO(大光電機)
    7,598税込8,358
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • LEDポーチライト60形 Panasonic(パナソニック)

    LEDポーチライト60形

    Panasonic(パナソニック)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    電圧(V)100LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • エクステリア ポーチ・勝手口灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ・勝手口灯

    コイズミ照明
    6,798税込7,478
    1台
    5日以内出荷
    仕様直付・壁付・門柱取付、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式適合調光器/AE36745E(別売)幅(mm)100消費電力(W)7.7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)51.9光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)400明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
  • エクステリア ポーチ・勝手口灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ・勝手口灯

    コイズミ照明
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、防雨型、ねじ込式、別売ポリ台/AEE390024質量(kg)1.8径(Φmm)230奥行(mm)124消費電力(W)4.4色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)35.2光源寿命40000時間光束(Lm)155明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチ灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ灯

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1台
    欠品中
    外から器具が見えにくい”凹み構造”のセードを採用。あかりそのものが建築と調和する、シンプルな意匠が特長です。
    仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白消し)質量(kg)1径(Φmm)140奥行(mm)130消費電力(W)4.4色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59光源寿命40000時間光束(Lm)260アズワン品番64-9319-29明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチ灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ灯

    コイズミ照明
    8,898税込9,788
    1台
    5日以内出荷
    シンプルデザインのセンサ付のキューブタイプのポーチ灯です。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。
    仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、引掛式適合調光器/AE36745E(別売)幅(mm)142質量(kg)0.9高さ(mm)148奥行(mm)115消費電力(W)7.6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)77.6光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)590明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
  • エクステリア ポーチ灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ灯

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    セードの方向が変更できるので、ポーチの見せ方や器具取り付け場所の選定にも便利で効果的です。
    仕様上下面照射、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能、絶縁台不要、F型、防雨型、表ネジ式幅(mm)140質量(kg)0.9奥行(mm)130消費電力(W)8.1機能人感センサ付、マルチタイプ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)29.6光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)240明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)83
  • エクステリア ポーチ灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ灯

    コイズミ照明
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    アイアインワークとカラフルなステンドグラスが特徴なポーチ灯です。白色系の壁面に使用することで華やかさを加えます。
    材質アルミダイカスト(黒色塗装)幅(mm)128高さ(mm)319色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80
  • エクステリアライト コイズミ照明

    エクステリアライト

    コイズミ照明
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷
    仕様速結端子付(送りなし)、ブラケットタイプ・門柱タイプ、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式、別売セード/AE47875E~AE47878E材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装)幅(mm)120質量(kg)0.5高さ(mm)120色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)200光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
ポーチライト