絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(11)
- ODELIC(オーデリック)(30)
- 山田照明(8)
- DAIKO(大光電機)(2)
機能
- その他(3)
- 明るさセンサ(1)
光色
- 昼白色(5)
- 温白色(2)
- 電球色(51)
色(本体)
- シルバー(1)
- ブラック(3)
- ホワイト(2)
消費電力(W)
- 5未満(40)
- 5~10未満(12)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(1)
電圧(V)
- 100
- 100~200(1)
- 100~240(2)
- 200(1)
- 242(1)
調光の可否
- ×(23)
×
光束(Lm)
- 1000未満(22)
1000未満
色温度(K)
- 3000未満(50)
- 3000~5000未満(3)
- 5000以上(5)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
演色指数(Ra)
- 80未満(2)
- 80~90未満(26)
- 90以上(15)
80未満・80~90未満・90以上
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(8)
- 10,000-50,000円(45)
- 100,000円以上(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
「機能」から絞り込む
その他(3)
明るさセンサ(1)

LED エクステリアポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷簡素な佇まいとフィラメント形ランプの素朴な光が魅力のブラケットライト。多様なファサードに合う定番のあかりです。種別エクステリア ポーチライト材質ステンレス幅(mm)110寸法(mm)出:200質量(kg)0.7高さ(mm)225電圧(V)100定格消費電力(W)4.2機能防水パッキンレス型/二重絶縁構造/防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271Gエネルギー消費効率(Lm/W)(固有)115.4光源寿命20000時間皮相電力(VA)5(100V)光束(Lm)485入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)80調光の可否×
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥8,798~税込¥9,678~1台当日出荷から32日以内出荷電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED エクステリアポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷フィラメント形ランプと反射笠を組み合わせたノスタルジックなあかり。素朴で無骨な佇まいとあたたかな光は、時やスタイルを超えて魅力を発揮します。種別エクステリア ポーチライト質量(kg)0.8電圧(V)100定格消費電力(W)4.2機能防水パッキンレス型/二重絶縁構造/防雨型光源寿命20000時間皮相電力(VA)5(100V)入数1台光色電球色演色指数(Ra)80調光の可否×エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から32日以内出荷取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥9,198~税込¥10,118~1台4日以内出荷から32日以内出荷取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1表札灯電球色
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)184光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1表札灯電球色
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)110光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1門柱灯電球色
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)316光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1表札灯電球色
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷から32日以内出荷取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)184光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1表札灯電球色
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)111光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1表札灯電球色
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)114光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷取付方式天井直付型・壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷エントランス、アプローチ、ガーデン、デッキなど、さまざまな空間を彩り価値を上げるオールマイティなあかりです。幅(mm)Φ129質量(kg)1取付壁面・天井面兼用高さ(mm)192規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)4.3平均演色評価数(Ra)94光源LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)No.292KL色温度(K)2700ランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)74.4光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明電源容量(VA)5定格光束(Lm)320LED交換可エコロジー商品省エネ
高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷から92日以内出荷長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです仕様コーキングレス型幅(mm)150寸法(mm)【出】192質量(kg)1.5高さ(mm)360消費電力(W)4.5定格電圧(V)100構造防雨型光源LED電球一般形4.5W(E26)No.290T光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明ケシ電源容量(VA)8演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷から92日以内出荷長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです仕様コーキングレス型、【調光器】不可幅(mm)150寸法(mm)【出】202質量(kg)1.6取付【グローブ】化粧ネジ式高さ(mm)360備考人感センサーモード切替型規格【高演色LED】R15クラス2消費電力(W)6.2定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)94光源LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)19.6明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明ケシ電源容量(VA)13定格光束(Lm)122LED交換可能エコロジー商品省エネ
高演色LED エクステリア ポーチライト 顔識別カメラ付 R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥37,980税込¥41,7781台5日以内出荷から92日以内出荷長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです仕様コーキングレス型、【調光器】不可幅(mm)150寸法(mm)【出】202質量(kg)1.6取付【グローブ】化粧ネジ式高さ(mm)451備考顔識別カメラ付規格【高演色LED】R15クラス2消費電力(W)8.2定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)94機能録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付光源LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)14.8明るさ白熱灯器具40Wガラス色透明ケシ電源容量(VA)13定格光束(Lm)122LED交換可能エコロジー商品省エネ
高演色LED エクステリア ポーチライト人検知カメラ付 R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷から92日以内出荷長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです仕様コーキングレス型、【調光器】不可幅(mm)150寸法(mm)【出】202質量(kg)1.6取付【グローブ】化粧ネジ式高さ(mm)405備考人検知カメラ付規格【高演色LED】R15クラス2消費電力(W)7.6定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)94光源LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)16ガラス色透明ケシ電源容量(VA)12定格光束(Lm)122LED交換可能エコロジー商品省エネ
屋外ウォールライト
山田照明¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷LED電球を使用した光源交換可能なブラケット。さまざまなシーンでご利用いただけます。幅(mm)110高さ(mm)110取付方式工事奥行(mm)115電圧(V)100専用消費電力(W)4.1口金E17色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)62光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)254適合ランプLDA4L-H-E17/S/40W(東芝)演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
屋外ウォールライト
山田照明¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷軒下も含めた屋内の共用部に良くなじむシンプルなLED照明。雨風の吹き込みや24時間点灯など過酷な条件の多い共用スペース向け器具。LED光源の長寿命・省エネ性能に加えて耐久性、堅牢性にも優れた基本照明シリーズ。材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白アクリル取付方式工事電圧(V)100専用消費電力(W)8.3色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDLED一体型耐水性防雨・防湿演色指数(Ra)70調光の可否否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ・長寿命
屋外ウォールライト
山田照明¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷LED電球を使用した光源交換可能なブラケット。明暗センサーが塔載された器具でさまざまなシーンでご利用いただけます。幅(mm)110高さ(mm)110取付方式工事奥行(mm)115電圧(V)100専用消費電力(W)4.1×1口金E17機能照度センサ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)62光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)254適合ランプLDA4L-H-E17/S/40W(東芝)演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
エクステリアポーチライト 人感センサー付
ODELIC(オーデリック)¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます。付属品Bluetooth通信アンテナ付仕様【調光器】不可幅(mm)203寸法(mm)【出】223質量(kg)1.3取付コーキングレス型、【グローブ】化粧ネジ式高さ(mm)385備考人感センサーモード切替型、Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)4センサー人感センサ付平均演色評価数(Ra)80光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G色温度(K)2700ランプ寿命20000時間エネルギー消費効率(Lm/W)89.7光色電球色明るさ白熱灯器具40Wガラス色透明・石目調電源容量(VA)5定格光束(Lm)359LED交換可エコロジー商品省エネ
屋外ウォールライト・バスルームライト
山田照明¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ポーチ灯。ご家族の帰宅やお客様の夜の来訪を温かく、明るくお迎えしたいエクステリア。LED光源で省エネと防犯の両面をカバーするあかりです。仕様GX53 LEDユニットフラット形(広角形)高さ(mm)175取付方式工事奥行(mm)93電圧(V)100専用消費電力(W)5色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDユニット交換型適合ランプ東芝製LDF5L-H-GX53/500演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱40W相当
ガーデンライト
山田照明¥26,980~税込¥29,678~1個5日以内出荷アルミダイキャスト・アルミキャストをふんだんに使用したガーデンライト。光の効果や表情を左右するルーバーの形状やガラスグローブの素材研究を通して求められた「光」は、環境との調和を目的として開発されています。公園や造園、都市建築まわりへ幅広く使用されています。入手しやすく汎用性の高い電球型を使用。長時間の点灯を行う環境に適したLEDランプを手軽に交換できます。電圧(V)100専用色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨調光の可否否エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷吹き込みガラスによる独特のフォルムとアイアンワーク。ヴェネチアングラス伝統の技法がエントランスを幻想的に照らします。仕様調光器:不可質量(kg)1.5取付軒下取付専用高さ(mm)386種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4全高(mm)559~1959構造簡易防雨型色温度(K)2700幅(Φmm)140ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷ちょっとノッポで手作り感溢れるポーチライト。あたたかい光がこだわりのファサードによく似合います。仕様絶縁台(別売):PF228B材質グローブ:ガラス(透明・泡入)幅(mm)125寸法(mm)出:215質量(kg)2.1高さ(mm)320材質(本体)アルミダイカスト(鉄錆色)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)62.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)268エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷吹き込みガラスによる独特のフォルムとアイアンワーク。ヴェネチアングラス伝統の技法がエントランスを幻想的に照らします。仕様絶縁台(別売):PF217B幅(mm)140寸法(mm)出:243質量(kg)1.4高さ(mm)295種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷ヨーロピアンカントリーの趣が漂うポーチライト。ガラスグローブから漏れる光の表情がエントランスを印象的に演出します。仕様絶縁台(別売):PF216B材質グローブ:ガラス(透明・模様入)幅(mm)138寸法(mm)出:189質量(kg)1.4高さ(mm)272材質(本体)真鍮、アルミ(鉄色ラスティ)種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)56光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)241エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥6,998税込¥7,6981台3日以内出荷から90日以内出荷ランプ交換型でΦ100mmという小型化を実現。洗練されたエクステリアと調和します。取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)73種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨型グローブ種別脱着:ねじ込式幅(Φmm)100ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)可能:90迄エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷から90日以内出荷プロバンズ風の住宅等に合わせやすいレトロテイストデザイン。狭い玄関周りにもスマートに納まります。仕様絶縁台(別売):PF298W、調光器:不可材質グローブ:ステンドグラス(模様入)幅(mm)154寸法(mm)出:207質量(kg)1.4高さ(mm)235種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.9構造防雨型センサー人感センサー付色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94人感センサー切換型エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷から90日以内出荷トラディショナルな趣と金色の輝きが、重厚かつ華やかな佇まいを魅せるクラシカルモダンのポーチライトです。仕様絶縁台(別売):PF218B、調光器:不可寸法(mm)出:116質量(kg)1.5材質(本体)アルミダイカスト(黒色)種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W×2(E17)電圧(V)100構造防雨型センサー人感センサー付色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式幅(Φmm)276材質(カバー)ポリカーボネート(透明)ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具40W×2灯相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)469エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷仕様絶縁台(別売):PF216B材質(本体)鋼(鉄色ラスティ)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷光と影が華やかに広がるセピアガラスタイプ。仕様絶縁台(別売):PF216B材質グローブ:ガラス(セピア色)幅(mm)140寸法(mm)出:268質量(kg)1.3高さ(mm)300材質(本体)ステンレス(鉄錆色)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)285エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷店舗から住宅まで、注目を集める球形フォルム。ディンプル模様の透明ガラスを通して壁面に光の模様をつくります。仕様絶縁台(別売):PF220B、調光器:不可質量(kg)0.7取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)165材質(本体)アルミダイカスト(黒色)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4構造防雨・防湿型色温度(K)2700グローブ種別脱着:ねじ込式幅(Φmm)140ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)可能:90迄エコロジー商品省エネ
ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷屋外センサーで屋内照明も連動点灯。人感センサー付ポーチライトに人が近づくとポーチライトが点灯、連動して設置した屋内の照明器具が自動点灯します。CONNECTED LIGHTINGに対応しているすべての屋内照明の連動点灯が可能です。配線は通常通り、特別な連動用配線は不要。対応ポーチライトと対応屋内照明(CONNECTED LIGHTING照明)を選んで設置するだけ。別売の専用タブレットまたはお手持ちのスマートフォンで連動の設定をおこなえます。仕様人感センサーモード切替型、Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能、絶縁台(別売):PW298W、調光器:不可幅(mm)154寸法(mm)出:207質量(kg)1.2高さ(mm)235種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)5.3構造防雨型センサー人感センサー付色温度(K)2700材質(カバー)ガラス(透明・模様入)ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)51.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当Bluetooth通信アンテナ付演色指数(Ra)94定格光束(Lm)272エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています。幅(mm)203寸法(mm)【出】223質量(kg)1.3取付コーキングレス型高さ(mm)401定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)80光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G色温度(K)2700ランプ寿命20000時間光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明・石目調電源容量(VA)4LED交換可エコロジー商品省エネ