絞り込み
ストローク長(mm)
  • 25(117)
  • 50(368)
  • 75(129)
  • 100(404)
  • 150(321)
  • 200(335)
  • 250(296)
  • 300(287)
  • 350(259)
  • 400(264)
  • 450(236)
  • 500(263)
  • 600(233)
  • 700(218)
  • 800(214)
  • 900(194)
  • 1000(200)
  • 1100(100)
  • 1200(111)
  • 1400(107)
内径(mm)
  • 50
  • 12(1)
  • 15(43)
  • 16(1)
  • 20(185)
  • 25(183)
  • 30(43)
  • 32(589)
  • 40(842)
  • 63(705)
  • 80(651)
  • 100(508)
  • 125(127)
  • 140(110)
  • 150(33)
  • 155(1)
  • 160(41)
  • 180(28)
  • 200(3)
  • 250(3)
呼び圧力(MPa)
  • 3.5(4)
  • 7(82)
  • 10(4)
  • 14(68)
  • 16(4)
ブランド
  • SMC(530)
  • ParkerTAIYO(107)
  • 堀内機械(90)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油圧シリンダとは油圧を使って押し引き作業などを行う油圧機器のことを指します。内部や片側にばねがついていて駆動するものや、全てを油圧で駆動するものなどがあります。細長いシリンダや円形のシリンダなど様々な形状のものがあり、ストロークの長さや受圧面積なども多種多様にあります。油圧機器には必ずと言っていいほど使われている部品で、農業機械や工作機械といった身近なものから船舶や鉄鋼といった大型なものまで幅広い場所で使われています。

FA現場のお役立ち情報
727件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク長(mm)から絞り込む
50(368)
100(404)
150(321)
200(335)
250(296)
300(287)
350(259)
400(264)
450(236)
500(263)
ストローク長(mm)をもっと見る
油圧シリンダ用先端ロックナット ParkerTAIYO油圧シリンダ用先端ロックナットParkerTAIYO
539税込593
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SDParkerTAIYO
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形) ParkerTAIYO10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形)ParkerTAIYO
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
本体に特殊アルミニウム合金を使用した軽量タイプの薄型油圧シリンダです。 軸受は耐摩耗性を向上させるため、特殊鋼合金を使用しています。
呼び圧力(MPa)10使用温度範囲(℃)-10~+70(但し、連結なきこと)使用作動油一般鉱物性作動油耐圧力(MPa)20ねじ公差JIS 6H/6g作動速度範囲(mm/s)8~100最低作動圧力(MPa)0.3
2山先端金具(Y先)ピン付 ParkerTAIYO2山先端金具(Y先)ピン付ParkerTAIYO
2,798税込3,078
1個
当日出荷から19日以内出荷
薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHQ~) SMC薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHQ~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム ParkerTAIYO7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴムParkerTAIYO(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形 ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形ParkerTAIYO
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
CHSD/CHDSD - ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) SMCCHSD/CHDSD - ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)10
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッドSMC
24,980税込27,478
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
CSシリーズ(16MPa薄形シリンダ) 堀内機械CSシリーズ(16MPa薄形シリンダ)堀内機械
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から20日以内出荷
薄形油圧シリンダは、チューブとカバーが一体形なのでタイロッド式シリンダの約1/3、従来スペース的に無理のあった小さな箇所にも取付が可能で応用範囲が広がりました。 豊富なバリエーションを取り揃えました。用途に合わせてお選びください。 【メンテナンスが容易】 本体や配管を取り外さずに、ロッドブッシュをゆるめるだけで、パッキン交換ができるなど、メンテナンスが極めて容易です。 【取付にも工夫】 取付穴は、シリンダ本体にキャップボルトの頭がかくれるようにくり抜かれています。表裏どちらからも取り付け可能です。フート形には平行キーが取り付けてあり、位置決め用ストッパーは不要です。
呼び圧力(MPa)16仕様クッション機構/なし取付方式標準形使用温度範囲(℃)【標準形】Φ32~Φ125:-10~120(H-NBR)/Φ140~Φ160:-10~80(NBR)、フート形:-10~120(H-NBR)材質(パッキング)水素化ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)16作動速度範囲(mm/s)8~100最低作動圧力(MPa)0.64以下試験耐圧力(Mpa)21
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム ParkerTAIYO7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴムParkerTAIYO
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム ParkerTAIYO14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴムParkerTAIYO
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14ポート位置A
油圧シリンダ用ブラケット ParkerTAIYO油圧シリンダ用ブラケットParkerTAIYO
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31LB ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31LBParkerTAIYO
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
取付支持形式LB(軸方向フート形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3材質(パッキン)ニトリルゴム
1山先端金具(T先) ParkerTAIYO1山先端金具(T先)ParkerTAIYO
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
薄形油圧シリンダ (CHDQB50-50D~) SMC薄形油圧シリンダ (CHDQB50-50D~)SMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)50
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKD~) SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKD~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2TA~ 堀内機械Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2TA~堀内機械
76,980税込84,678
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
取付支持形式ロッド形一体トラニオン形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H
Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2FA~ 堀内機械Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2FA~堀内機械
68,980税込75,878
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC50B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC50B~堀内機械
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力14取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2FA~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2FA~堀内機械
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
呼び圧力14取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
CHSG/CHDSG - ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) SMCCHSG/CHDSG - ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa)SMC
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)16
CHQWB/CHDQWB - 薄形油圧シリンダ/複動:両ロッド SMCCHQWB/CHDQWB - 薄形油圧シリンダ/複動:両ロッドSMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)3.5
CHQB/CHDQB - 薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド SMCCHQB/CHDQB - 薄形油圧シリンダ/複動:片ロッドSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)3.5
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ SMCCHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)16
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ SMCCHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)10
薄形油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□QBシリーズ CHDQB50 SMC薄形油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□QBシリーズ CHDQB50SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGL50TN SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGL50TNSMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)70チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(M) おねじ
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGL50 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGL50SMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGLD50 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGLD50SMC
23,980税込26,378
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50TN SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50TNSMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-95M SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-95MSMC
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)95チューブ内径(Φmm)50リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-95 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-95SMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)95チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-90M SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-90MSMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)90チューブ内径(Φmm)50
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-90 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-90SMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)90チューブ内径(Φmm)50
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-85M SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-85MSMC
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)85チューブ内径(Φmm)50
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-85 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-85SMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)85チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
...

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧シリンダ