絞り込み
投函タイプ
  • 上入れ前出し(1)
  • 前入れ前出し(8)
  • 前入れ後出し(3)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • UNISON(ユニソン)(84)
  • 田島メタルワーク(67)
  • NASTA(ナスタ)(36)
  • MOJYU(モジュ)(26)
  • SDS(19)
  • ケイジーワイ工業(13)
  • ホームテイスト(12)
  • YKK AP(11)
  • TOEX(LIXIL)(10)
  • グリーンライフ(9)
  • セトクラフト(8)
  • PYKES PEAK(Fun Standard)(7)
  • ケイ・ジー・ワイ工業(6)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • 河村電器産業(5)
  • Bulls(ブルズ)(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • 不二貿易(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「投函タイプ」から絞り込む
上入れ前出し(1)
前入れ前出し(8)
前入れ後出し(3)
  • 宅配ボックス コンボ ミドルタイプ Panasonic(パナソニック)

    宅配ボックス コンボ ミドルタイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。 荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。 時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。 受け取りの押印もコンボが代行。 特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
    タイプミドル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×590収納の目安W340×D350×500mm・20kgまで
  • 宅配ボックス コンボ スリムタイプ Panasonic(パナソニック)

    宅配ボックス コンボ スリムタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    12日以内出荷
    宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。 荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。 時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。 受け取りの押印もコンボが代行。 特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
    タイプスリム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×457.5×590収納の目安W130×D350×H500mm・10kgまで
  • PakemoCOMBOバリューセット Panasonic(パナソニック)

    PakemoCOMBOバリューセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    6日以内出荷
    大型郵便物と宅配物が同時に受け取れるバリューセット。メルカリで使用される大型郵便物が受け取れます。
    材質【パケモ】本体/取り出し扉:SGCC鋼板(t0.8)、投入口蓋/上パネル/前パネル:ASA樹脂(玉吹き塗装)、投入口/フラップ/底板:ASA樹脂質量(kg)パケモ:7色【パケモ】本体/取り出し扉:ブラック、投入口/フラップ/底板:ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パケモ:390×192×450有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)パケモ:330×74×340、コンボ:340×350×500RoHS指令(10物質対応)対応投函タイプパケモ:上入れ前出し、コンボ:右開き・前入れ前出し
  • eコンボライト ラージタイプ SMARI対応 Panasonic(パナソニック)

    eコンボライト ラージタイプ SMARI対応

    Panasonic(パナソニック)
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1個
    8日以内出荷
    スマートフォンで手続きができるので、送り状の記入も不要。 いつでも、すぐに、ご利用いただけます。
    質量(kg)10.6タイプラージ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×790対応SMARI対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×700RoHS指令(10物質対応)対応投函タイプ前入れ前出し最大耐荷重(kg)25
  • eコンボライト ミドルタイプ SMARI対応 Panasonic(パナソニック)

    eコンボライト ミドルタイプ SMARI対応

    Panasonic(パナソニック)
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    8日以内出荷
    スマートフォンで手続きができるので、送り状の記入も不要。 いつでも、すぐに、ご利用いただけます。
    質量(kg)8タイプミドル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×590対応SMARI対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×500RoHS指令(10物質対応)対応投函タイプ前入れ前出し最大耐荷重(kg)20
  • コンボライト取り付け用ねじセット Panasonic(パナソニック)

    コンボライト取り付け用ねじセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥499税込¥549
    1個
    7日以内出荷
    セット内容トラス小ねじ(M4×40)×4、ゴムワッシャ付き×4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁埋め込み施工枠 ラージタイプ Panasonic(パナソニック)

    壁埋め込み施工枠 ラージタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    7日以内出荷
    色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁埋め込み施工枠 ミドルタイプ Panasonic(パナソニック)

    壁埋め込み施工枠 ミドルタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋め込み専用ポール Panasonic(パナソニック)

    埋め込み専用ポール

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接着施工専用ベース(4個入り) Panasonic(パナソニック)

    接着施工専用ベース(4個入り)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    6日以内出荷
    仕様接着材で固定材質(アウトサートナット)真鍮寸法(mm)46×46×42色ブラック材質(本体)ASA樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 据え置き施工用ベース(2本入り) Panasonic(パナソニック)

    据え置き施工用ベース(2本入り)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    8日以内出荷
    仕様接着固定、アンカー固定寸法(mm)63×42×360色ブラック材質(本体)アルミ形材(アルマイト処理)材質(キャップ)ASA樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 縦連結用ねじセット Panasonic(パナソニック)

    縦連結用ねじセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • eコンボライト ラージタイプ Panasonic(パナソニック)

    eコンボライト ラージタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    受け取りも発送も。 おまかせできる電子錠タイプ。 キーが不要の電子錠タイプ。宅配業者への集荷依頼時にパスコードを伝えておけば、 発送もおまかせできます。しかも「ワンタイムパスコード」で、 1回使用すると使えなくなる安心のセキュリティです。 居住者用の「固定パスコード」と、集荷業者伝達用の 「ワンタイムパスコード」で簡単開錠。キーが不要のテンキータイプです。
    質量(kg)10.6タイプラージ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×790外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×700RoHS指令(10物質対応)対応最大耐荷重(kg)25
  • eコンボライト ミドルタイプ Panasonic(パナソニック)

    eコンボライト ミドルタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    受け取りも発送も。 おまかせできる電子錠タイプ。 キーが不要の電子錠タイプ。宅配業者への集荷依頼時にパスコードを伝えておけば、 発送もおまかせできます。しかも「ワンタイムパスコード」で、 1回使用すると使えなくなる安心のセキュリティです。 居住者用の「固定パスコード」と、集荷業者伝達用の 「ワンタイムパスコード」で簡単開錠。キーが不要のテンキータイプです。
    質量(kg)8タイプミドル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×590外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×500RoHS指令(10物質対応)対応最大耐荷重(kg)20
  • 宅配ボックス COMBO Panasonic(パナソニック)

    宅配ボックス COMBO

    Panasonic(パナソニック)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    8日以内出荷
    電気工事いらずで手軽に後付けが可能です。 受け取りの押印もCOMBOが代行します。(印鑑は別途ご用意ください) 特殊キーを使用し、ピッキングによる開鍵は困難です。
    用途宅配便の受取りに仕様前出し、右開き、屋外用鍵鍵2本
  • 宅配ボックス コンボ ハーフタイプ Panasonic(パナソニック)

    宅配ボックス コンボ ハーフタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    9日以内出荷から12日以内出荷
    宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。 荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。 時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。 受け取りの押印もコンボが代行。 特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
    タイプハーフ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×225×590取付場所前出し収納の目安W340×D150×H500mm・10kgまで投函タイプ前入れ前出し
  • 宅配ボックス コンボ コンパクトタイプ Panasonic(パナソニック)

    宅配ボックス コンボ コンパクトタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    12日以内出荷
    宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。 荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。 時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。 受け取りの押印もコンボが代行。 特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
    タイプコンパクト取付場所前出し収納の目安W340×D80×H360mm・5kgまで投函タイプ前入れ前出し
  • 宅配ポスト COMBO-F Panasonic(パナソニック)

    宅配ポスト COMBO-F

    Panasonic(パナソニック)
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    7日以内出荷
    色(パネル)鋳鉄ブラック投函タイプ前入れ後出し
  • 集合住宅用宅配ポスト コンボ メゾン Panasonic(パナソニック)

    集合住宅用宅配ポスト コンボ メゾン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    12日以内出荷
    複数の入居者が共有で使える。アパート対応の屋外用宅配ボックスが新登場。 1台で複数の入居者に対応。入居者ごとに暗証番号を設定できるので、個別に荷物を取り出すことができます。※4世帯の入居者様には2台以上の設置がおすすめです。 電気工事が不要。電気を使わないので取り付け時の配線工事が不要で、電気代などランニングコストもかかりません。 後付設置可能な壁掛け型。壁掛けのねじ取り付けだから、後付け設置が可能です。 既築アパートにも簡単に取り付けができます。 キーレスで鍵の管理が不要。プッシュボタン錠を採用。キーレスのため鍵の管理が不要です。さらに、暗証番号の設定変更が可能なため、入居者が変わるごとに行っていた鍵交換も不要です。 薄型デザインで狭いエントランスでも設置可能。雨水が内部に漏れにくい構造なので屋根のない場所でも設置が可能です。 荷物の有無を色でお知らせ。荷物の受け取り状態と宛先の部屋番号が色でわかりやすく表示します。 レバー操作のみで簡単施錠。扉の内側にあるレバー操作のみで施錠が完了。該当の部屋番号にレバーを合わせてセットするだけの簡単施錠です。 押印は1回のみでイタズラ防止。伝票差込口に伝票を入れ「なつ印」ボタンを押すだけ。1納品につき1回の押印でイタズラ防止の押印回数制限機構付きです。
  • 戸建住宅用宅配ポスト コンボ イント Panasonic(パナソニック)

    戸建住宅用宅配ポスト コンボ イント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    コンボ-イント(住宅壁埋め込み専用)は、 宅配ボックスとサインポストの2つの機能を、住宅壁にスッキリ納めます。 外から郵便物や宅配物などの投函物を受けて室内で取り出すことができます。 幅130mm、10kgまで受け取りが可能【収納サイズ】。宅配ボックス部の受け取りできるサイズは130×350×500mmまで対応。通販やインターネットで買った荷物の受け取りなどが可能です。 大型郵便サイズの受け取りが可能。投函口より縦340mm×横260mm×厚さ35mmの郵便物などが受け取りが可能です。 室内側は明るいホワイト色。室内側扉はツマミサムターンでのらくらく操作で開閉が可能。 上下ダブルロックでしっかり施錠します。 プラン対応性。住宅壁埋め込み型なので住宅プランに応じた設置が可能です。新築戸建躯体埋め込み専用(木造サイディング専用)。防火や結露に配慮した設計。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×484×590収納の目安W130×D350×H500mm・10kgまで
  • 戸建住宅用宅配ポスト コンボ エフ Panasonic(パナソニック)

    戸建住宅用宅配ポスト コンボ エフ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    12日以内出荷
    サインポストと宅配ボックスの2つの機能を、スタイリッシュなデザインに納めました。 大型郵便サイズの投函が可能。投函口より縦340mm×横260mm×厚さ35mmの郵便物などが収納できます。角型2号サイズも収納できます。 幅300mm、10kgまで受け取り可能【収納サイズ】。受け入れできるサイズは300×340×180mmまで対応。通販やインターネットで買った小物の受け取りなどが可能です。 上パネルはゆっくり開閉【「ゆっくり蓋・バタンレス」機構】。上パネルはメーカー独自の「ゆっくり蓋・バタンレス」機構を採用。開け閉めが静かで、指詰めにも配慮しています。 外扉の採用で普段は外観すっきり。宅配物の有無は外扉を開けて確認。 ダイヤル錠で防犯性に配慮【ダイヤル錠】。キー不要で、数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ダイヤル錠施錠時は必ず1回転以上回してください。※番号は変更・指定できません。 専用のシリンダー錠で防犯性に配慮【シリンダー錠】。付属の専用シリンダー錠で宅配物の受け取りが可能。防犯性に配慮しました。 取り出しやすさに配慮。取り出し口蓋は半透明で中身を外から確認可能。蓋保持機能で、中身を片手で取り出せます。取り出し口蓋は割れにくいポリカーボネート製。※完全に中身が見える訳ではありません。特に日陰の場合は中身が見え難いことがあります。 宅配物取り出しやすい【底板凹み形状】。荷物の下に手を差し込むスペースを確保しました。 埋め込み式なので壁からの奥行を抑えた設計(前入れ後出し)。スタイリッシュモダン・ナチュラルモダンなど、様々な住宅のエントランスを彩ります。 施工方法は壁埋め込み・ポール取り付けと外構プランに合わせて様々な設置が可能です。 取り替え前のポストが2ブロックサイズならモダンなスタイルにリフォーム。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385(本体)・390(正面パネル)×455×385収納の目安W300×D340×H180mm・10kgまで

『ポスト』には他にこんなカテゴリがあります

宅配BOX・宅配ポスト