5ページ目: 蛇口部品

183件中 161183
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジ口金 G1/2 ワンタッチ 接続 GAONA(ガオナ)

    ネジ口金 G1/2 ワンタッチ 接続

    GAONA(ガオナ)
    529税込582
    1個
    9日以内出荷
    ◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • プラグ カクダイ

    プラグ

    カクダイ
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    散水・農水用。
    材質PP
  • 大口径逆止弁つきネジ口金(20) カクダイ

    大口径逆止弁つきネジ口金(20)

    カクダイ
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    逆止弁付き。パッキン付き
    材質PP/POM(弁体)取付ねじG3/4
  • 大口径ニップル カクダイ

    大口径ニップル

    カクダイ
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    材質PP流路内径(Φmm)15
  • 蛇口ニップル(WT) タカギ

    蛇口ニップル(WT)

    タカギ
    639税込703
    1個
    当日出荷
    G701、GCA12の交換用部品です。
    トラスコ品番337-9152
  • これエエやん ファイブ取出し マカロニホース用接手 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ファイブ取出し マカロニホース用接手

    GAONA(ガオナ)
    939税込1,033
    1個
    9日以内出荷
    マカロニホースを5方向へ分水する接手です。 マカロニホースを接続することで5方向へ分水できます。 使わない分岐はプラグでふさげます。 パッキン付き。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
    材質ポリアセタール、ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2取付ねじG1/2(アダプターあり)、G3/4(アダプターなし)
  • 蛇口接続継手 GARDENA(ガルデナ)

    蛇口接続継手

    GARDENA(ガルデナ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    先端がネジ式でないほとんどの蛇口にフィット
    用途蛇口に接続呼び径(mm)13形態ネジ式でない
  • 切替スイッチセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    切替スイッチセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    レバー操作で2方向へ切替できます。 吐水口外径15~20mm用で、ビス止め式 食器洗い機など一時止水機能のある機器には使用できません。
    材質黄銅・POM適合ホース外径(Φmm)18~20適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)15~20
  • 角丸蛇口口金 台紙 アイリスオーヤマ

    角丸蛇口口金 台紙

    アイリスオーヤマ
    819税込901
    1個
    翌々日出荷
    角・丸蛇口に取付けできる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。
    用途角・丸蛇口にホースを簡単接続ホワイト/マリンブルー質量(g)66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×56蛇口取付形状止めねじ型
  • ワンタッチコネクター90°Φ7.5-Φ9 アイリスオーヤマ

    ワンタッチコネクター90°Φ7.5-Φ9

    アイリスオーヤマ
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    【パーツ対応表あり】濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 コネクターが90°傾いているので、狭い洗面台等でもホースを接続することができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途蛇口周りが狭くてもホース接続簡単ホワイト質量(g)0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×39×67適合ホース内径(Φmm)7.5~9、12~15蛇口取付形状ネジ付
  • ワンタッチコネクター90°Φ12-15 アイリスオーヤマ

    ワンタッチコネクター90°Φ12-15

    アイリスオーヤマ
    869税込956
    1個
    翌々日出荷
    【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。 狭い洗面台等でもホースを接続することができます。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途蛇口周りが狭くてもホース接続簡単ホワイト/マリンブルー質量(g)62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.9×78×38.6適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状ネジ付
  • ワンタッチコネクター45°Φ7.5-Φ9 アイリスオーヤマ

    ワンタッチコネクター45°Φ7.5-Φ9

    アイリスオーヤマ
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    【パーツ対応表あり】濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 コネクターが45°傾いているので、アクアガンに接続するとホースの取りまわしを楽に行うことができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途ホースが取り回しし易いホワイト質量(g)0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×39×75適合ホース内径(Φmm)7.5~9蛇口取付形状ネジ付
  • ワンタッチコネクター45°Φ12-15 アイリスオーヤマ

    ワンタッチコネクター45°Φ12-15

    アイリスオーヤマ
    829税込912
    1個
    翌々日出荷
    【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。 アクアガンに接続するとホースの取りまわしを楽に行うことができます。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途蛇口に取り付けるとホースが取り回しし易いホワイト/マリンブルー質量(g)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×55×85適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状ネジ付
  • バンド付蛇口口金・ワンタッチコネクターΦ12-15セット アイリスオーヤマ

    バンド付蛇口口金・ワンタッチコネクターΦ12-15セット

    アイリスオーヤマ
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    【パーツ対応表あり】蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。丸蛇口に取付けると、ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途首ふり蛇口にホースを簡単接続ホワイト/マリンブルー質量(g)76寸法(Φ×高さH)(mm)ワンタッチコネクター:39.0×75.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×52×173、口金:52.0×82.0×68.0適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~18、および万能ホース水栓蛇口取付形状バンド付
  • バンド付蛇口口金 アイリスオーヤマ

    バンド付蛇口口金

    アイリスオーヤマ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】丸蛇口に傷をつけずに取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途首ふり蛇口にホースを簡単接続マリンブルー質量(g)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×82×68適合蛇口外径(Φmm)丸蛇口14~18、および万能ホース水栓蛇口取付形状バンド付
  • ネジ蛇口口金 アイリスオーヤマ

    ネジ蛇口口金

    アイリスオーヤマ
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    【パーツ対応表あり】ネジ式蛇口に取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途ネジ付蛇口にホースを簡単接続マリンブルー質量(g)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×40適合蛇口外径(Φmm)G1/2規格蛇口取付形状ネジ付
  • スポット蛇口口金Φ12-15 アイリスオーヤマ

    スポット蛇口口金Φ12-15

    アイリスオーヤマ
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    【パーツ対応表あり】蛇口に差し込むだけで取付できる蛇口口金です。ホースを直接接続します。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途ホースを蛇口に接続ホワイト/マリンブルー質量(g)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×37×59適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)丸蛇口14~18蛇口取付形状ネジ付
  • 呼13 メタルネジ口金 エスコ

    呼13 メタルネジ口金

    エスコ
    830税込913
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124LB-113蛇口取付形状ネジ付
  • ネジニップル(オン)セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ネジニップル(オン)セット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    散水器とホースをワンタッチでつなぐ。メネジのスプリンクラーや散水器に取り付け。アメリカおねじ
    材質POM、EPDM、ステンレス適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)18~20
  • ゴム付元口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ゴム付元口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    蛇口にバンド式で取り付ける。
    材質POM、PP、他適合外径(Φmm)(吐水口)15~16.5接続PL70-50蛇口取付形状バンド付
  • ゴム付元口セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ゴム付元口セット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    蛇口とホースをワンタッチでつなぐ。蛇口にバンド式で取り付ける。
    材質POM、PP、他適合外径(Φmm)(吐水口)15~16.5適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)18~20
  • 蛇口プラグ TRUSCO

    蛇口プラグ

    TRUSCO
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番452-3997材質ポリアセタール樹脂質量(g)38適合コネクタTH-HC、THC・THCSシリーズ適合蛇口外径(Φmm)15~18蛇口取付形状止めねじ型
  • 散水ジョイント万能パイプ カクダイ

    散水ジョイント万能パイプ

    カクダイ
    869税込956
    1個
    3日以内出荷
    ネジ口金を外すと取付ネジG1/2
    材質ポリプロピレン、POM、黄銅取付ねじW26山20アズワン品番64-6512-01蛇口取付形状万能水栓用

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具』には他にこんなカテゴリがあります

蛇口部品